カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 機構部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「pl6-01m」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気機器 #94チューブ継手 L型ミニタイプ PL6-01M 扶桑精機空気機器 #94チューブ継手 L型ミニタイプ PL6-01M扶桑精機
499税込549
1個
当日出荷
継手です。
トラスコ品番810-6098材質真鍮質量(g)7
エルボ(ミニ) AirTACエルボ(ミニ)AirTAC
85税込94
1個
当日出荷から13日以内出荷
小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格ミニエルボRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニPISCO(ピスコ)
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ エルボPISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
1,090税込1,199特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P関連資料(0.69MB)
熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途熱硬化性プラスチックの加工
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
25本組ドライバー(精密用/ESD) Wera25本組ドライバー(精密用/ESD)Wera
39,980税込43,978
1セット
翌日出荷
静電気から保護する ヴェラ マイクロドライバー25点セット。付属のネジ刃先は、携帯電話やタブレットでの使用に特に適しています。静電エネルギーとそれに関連した損傷から安全に保護します。回転キャップに手を当てて、回転キャップの下の高速ゾーンを素早く回転させると、超高速で回転させることができます。使う手を変える時間を省きます。パワーゾーンには柔らかいゾーンが組み込まれており、きつく締め付ける時や緩める時に感触を感じることができます。調整中も正確な回転角度を保つ精密ゾーン。ブラックポイント先端は、正確に取り付けることができるだけでなく、非常に優れた腐食防止性も備えています。Take it easyカラーコードにはサイズの印が付いており、刃先別に色分けされているので、必要なツールが素早く簡単に見つかります。頑丈なテキスタイルバッグに保管して持ち運びできるので、ツールをしっかり保護し、常に手元においておくことができます。030117・030118の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。030119は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
セット内容精密プラスドライバー PH000・00・0・1(030117・030118・030119・030112)、マイクロプラスドライバー #1(030109)、精密トルクスドライバー(保持機能付) TX8・10(030404・030406)、精密トルクスドライバー TX2・3・4・5・6(030158・030159・030120・030121・030122)、精密いじり止め付トルクスドライバー TX6BO・8BO(030113・030114)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR(030135)、精密マイクロティクスドライバー m・00・F・0(030080・030081・030082・030083)、ペンタローブマイクロドライバー PL1.1・1.4(030330・030331)、精密六角ナットドライバー 3mm(030414)、精密マイナスドライバー 0.16×0.8・0.23×1.5mm(030099・030101)、チップリフター 1×3.5mm(027450)
空気機器 #93チューブ継手 L型ロングミニタイプ PLL6-01M 扶桑精機空気機器 #93チューブ継手 L型ロングミニタイプ PLL6-01M扶桑精機
659税込725
1個
翌日出荷
継手です。
トラスコ品番810-6099材質真鍮質量(g)14
25本組 ドライバー 精密用/ESD エスコ25本組 ドライバー 精密用/ESDエスコ
43,700税込48,070
1セット
翌日出荷
携帯電話やタブレットでの修理に特に適しています
仕様●(+)ドライバー:#000、#00、#0、#1●(-)ドライバー:0.16×0.8、0.23×1.5mm●マイクロドライバー:#1●トルクスドライバー:TX8、TX10、TX2、TX3、TX4、TX5、TX6、TX6BO、TX8BO●ドルクスプラスドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m、00、F、0●ペンタローブ マイクロドライバー:PL1.1、PL1.4●ナットドライバー:3●チップリフター:1X3.5●全長:137、157、177mm●重量(g):556●静電気から保護するマイクロドライバー25点セットアズワン品番65-9264-02
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6D1) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6D1)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め) アガトン精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め)アガトン
6,298税込6,928
1本
6日以内出荷から32日以内出荷
標準的なストレートガイドポストで、片側(6540/6541)または両側(6542)にネジ穴があります。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。許容差【はめあい穴】ISO M5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティライトカーテン Smartscan Smartscanセーフティライトカーテン SmartscanSmartscan
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
フォーカスギア オリンパスフォーカスギアオリンパス
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
マイクロフォーサーズ規格「M.ZUIKODIGITALED30mmF3.5Macro」用のフォーカスギア。 水中でもマニュアルフォーカスが使えるようになり、微細なピント合わせが可能です。
適合【レンズ】M.ZUIKODIGITALED30mmF3.5Macro、【M.ZUIKODIGITALED30mmF3.5Macroが使用可能な防水プロテクター】PT-EP13(E-M5MarkII用)/PT-EP10(E-PL6/E-PL5用)/PT-EP11(E-M1用)/PT-EP08(E-M5用)※PT-EP11、PT-EP08はPPO-EP01が必要
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-200L6) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-200L6)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-300L6) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-300L6)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
精密ガイドポスト(着脱・テーパー) アガトン精密ガイドポスト(着脱・テーパー)アガトン
13,980税込15,378
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
取り外しが容易なガイドポストです。
用途プレス金型メインガイド。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(ストリッパ固定・テーパー) アガトン精密ガイドポスト(ストリッパ固定・テーパー)アガトン
41,980税込46,178
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
取り外しが容易なガイドポストです。
用途プレス金型サブガイド。付属品ナット、ワッシャ材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)硬度HRC62~64公差(mm)【Pd1】0~-0.004RoHS指令(10物質対応)対応
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-1150BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-1150BZ)SMC
97,980税込107,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1150
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-500L6Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-500L6Z)SMC
87,980税込96,778
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)500配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付