カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 農業・園芸資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「pl60-50」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属製ジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    金属製ジョイント

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様PL60-10・PL60-20・PL60-21・PL60-31にワンタッチで接続可
  • 散水用横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,198税込5,718
    1台
    欠品中
    ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
    用途散水用の水栓として。仕様ホース接続にはPL60-50が必要、寒冷地用は逆止弁なし幅(mm)107直径(Φmm)16.8(ホース接続部)高さ(mm)121質量(g)500奥行(mm)23呼び径(mm)13接続ねじ配管:PJ1/2JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否逆止弁有無なし
  • 散水用二口自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用二口自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
    用途散水用の水栓として。幅(mm)265高さ(mm)153質量(g)863奥行(mm)88接続ねじ配管:PJ1/2
  • 金属製ネジニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    金属製ネジニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓や散水栓の先端部を外して取り付けるニップル。 散水ホースがワンタッチで接続可能。(別売りのPL60-50が必要) 金属製で割れる心配がなく安心。
    接続部ねじ(G)1/2
  • 散水用横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
    用途散水用の水栓として。仕様ホース接続にはPL60-50が必要、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)幅(mm)107直径(Φmm)16.8(ホース接続部)高さ(mm)121質量(g)500奥行(mm)23呼び径(mm)13接続ねじ配管:PJ1/2機能逆止弁:ありJIS規格JIS B 2061使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否逆止弁有無あり
  • 散水用二口自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用二口自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
    用途散水用の水栓として。幅(mm)265高さ(mm)153質量(g)863奥行(mm)88接続ねじ配管:PJ1/2使用地区寒冷地
  • 散水用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    パイプ角度90度で真下に吐水するタイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 配管接続部ネジ径:PJ1/2
    用途散水用の水栓として幅(mm)117高さ(mm)130質量(g)400奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
  • 散水用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用二口横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    ホースをつなぎっぱなしでも手洗いやバケツ等への 水ためができる便利な二口タイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと 蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 パイプの角度が90度で真下に吐水するタイプ。
    用途散水用の水栓として幅(mm)123高さ(mm)133質量(g)700奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
  • 散水用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用二口横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    ホースをつなぎっぱなしでも手洗いやバケツ等への 水ためができる便利な二口タイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと 蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 パイプの角度が90度で真下に吐水するタイプ。
    用途散水用の水栓として幅(mm)123高さ(mm)133質量(g)700奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
  • 金属製オネジニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    金属製オネジニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    919税込1,011
    1個
    翌日出荷
    ホースジョイントがワンタッチで着脱できます。(金属製ジョイント PL60-50、樹脂製ジョイント PL70-50)。バルブ(G1/2めねじ)などに取り付けることができます。(パッキン接合)。浴室シャワーホース(G1/2めねじ)にも接続できます。(シールテープ接合)。湯水を浴室からベランダなどの屋外に送ることができます。
    用途配管やバルブに散水ホースをワンタッチで接続する場合に使用材質黄銅、EPDMねじ径G1/2
  • (060)ボールベアリング EC50PL スバル

    (060)ボールベアリング EC50PL

    スバル
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • 散水用二口ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用二口ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、 もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。 吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。
    用途散水用の水栓として幅(mm)125高さ(mm)119質量(g)900奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
  • 散水用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,198税込6,818
    1台
    12日以内出荷
    パイプ角度90度で真下に吐水するタイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50
    用途散水用の水栓として幅(mm)117高さ(mm)130質量(g)400奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • エアー電動ドライバー用 ベッセル

    エアー電動ドライバー用

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    種別ビット先端形状プラス(+)呼称B43本数10両頭機能両頭
  • B35 段付ビット ベッセル

    B35 段付ビット

    ベッセル
    2,198税込2,418
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業適合機種・瓜生製UX・U・UW・ALPHA・UBP型ドライバー全て 。US-3・3W・350W・45W・450WB・5W・50W・6W・65SPW・350PW・450PW・5PW・6PW・652PW・50・3.5PB・5PB・5・US-LT60P・LT31PB・LT41PB・LT51PB・LT20B・LT30B-17・LT30B-11・LT40B-21・LT40B-15・LT50B・LT30BL・LT40BL・LT30B・LT40B・LT10B・日本ニューマチック製ND-5LPX・6LFAX・6HPAX・6HSX・NPD-50・50S・60・60S・60T・80・80S・80T・NPW-450-DX0・550-DX0・ユタニ製DH-6PL・6PLE・4.5PEB・D-600SHEB・6SPBLE・6WSHPE・8WPE・5WPEB・6SSBEL・602B・6WSHSB・D-4.5SB・6SEL・6SELB・不二空機製FPW-330SD-1・440D-2・550D-2・660D-3・770D-2・400SD-1・440SD-1・550SD-1・660SD-1・FET-44D-2・55D-2・66D-2・FW-44SD-1・66SD-1・44SAD-1・66SAD-1・44PD-1・66PD-1・44PAD-1・66PAD-1・5SXD-7・5SXD-8・6SXD-6・5PXD-6・6PLD-1・6PXD-6・6PHD-1・6PMD-1・FD-4・5・4P・5P・4PH-1・FPT-440D-1・1L、550D-1・1L、660D-1・1L、440SD-1、550SD-1、660SD-1本数10
  • エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル

    エアー・電動ドライバー用ビット

    ベッセル
    1,398税込1,538
    1パック(10本)
    当日出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B35両頭機能片頭
  • 金属製ネジニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    金属製ネジニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様カップリング水栓・散水栓用接続PL60-50
  • 金属製オネジニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    金属製オネジニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    金属製なので耐久性に優れています。バルブなどのメネジに取り付けて使用。
    仕様接続はPL60-50材質黄銅
  • 金属製元口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    金属製元口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    接続PL60-50吐水口径(Φmm)15~18
  • 金属製ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    金属製ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    ホース同士をつなぐ際に使用。金属製なので耐久性に優れています。
    仕様PL60-50を接続材質黄銅
  • モール(R) RR サイド ステップ (T0) MAZDA(マツダ)

    モール(R) RR サイド ステップ (T0)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB50 SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB50

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-60DZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-60DZ)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2G50) SMC

    CD Series(CDQ2G50)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB50-6~) SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB50-6~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 精密固定ブッシュ(653X用) アガトン

    精密固定ブッシュ(653X用)

    アガトン
    26,980税込29,678
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    用途6531/6532シリーズの固定ブッシュとして使用します。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMC

    CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷