カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 電気材料(17)
  • 機構部品(13)
  • 制御機器(12)
  • 自動車補修部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 切削工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl8-1」の検索結果

関連キーワード
190件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(5件のレビュー)
    ¥75税込¥83
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • 保存容器 ロック&ロック

    保存容器

    ロック&ロック
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    材質本体・蓋:ポリプロピレン(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム形状角色グレー容量(mL)550機能ロック機能電子レンジ可能
  • ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • ロックピン - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン - リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
  • 保存容器 LOCK&LOCK

    保存容器

    LOCK&LOCK
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム形状角色グレー容量(L)1.0機能ロック機能電子レンジ可
  • 保存容器 ロックアンドロック LOCK&LOCK

    保存容器 ロックアンドロック

    LOCK&LOCK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
  • ロック&ロック保存容器1.1L ロック&ロック

    ロック&ロック保存容器1.1L

    ロック&ロック
    ¥779税込¥857
    1個
    翌々日出荷
    色グレー容量(L)1.1機能ロック
  • デジオフォトストッカー ナカバヤシ

    デジオフォトストッカー

    ナカバヤシ
    ¥589税込¥648
    1冊
    3日以内出荷
    メタリック表紙がスタイリッシュ、軽量・コンパクトなポケットアルバム。
    タイプ溶着式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニランタン 単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 白色COBLED×3灯 キャンプ 防災 ライト LED ELPA

    ミニランタン 単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 白色COBLED×3灯 キャンプ 防災 ライト LED

    ELPA
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    使用電池:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間30分/MID約9時間30分/LOW約17時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×3灯。明るさ:HI約100lm/MID約50lm/LOW約30lm。外形寸法(約):直径105×高さ119(mm)(最大値)。質量:約144g(電池除く)
    用途コンパクトで携帯に便利なミニランタン。3段階調光で適度な明るさに調光可能。陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
  • ポール 中央精機

    ポール

    中央精機
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス(SUS303)、黒外装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高さ調整可能スロープ 段差解消 Ruedamann

    高さ調整可能スロープ 段差解消

    Ruedamann(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PP素材で、靭性と強度が強く、耐荷重は1400kgに達します。必要に応じて組み立てて幅81cmのスロープとして使用することも、分解して幅40.5cmのスロープ2本として使用することもできます。また、使用高さに応じて組み合わせまたは分解できます。ハニカム穴の滑り止め設計により、滑りにくく、斜面はより緩やかで安全になります。表面のパターンの設計で、雨水が溜まらなくて、摩擦とトラクションにより滑り止め効果があります。ネジと裏面のテープで固定できます。
    用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ耐荷重(kg)1400
  • マス目ラベル 壬生電機製作所

    マス目ラベル

    壬生電機製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック&ロック クラシック リブプラス

    ロック&ロック クラシック

    リブプラス
    ¥329~税込¥362~
    1個
    6日以内出荷
    液もれ・においもれしにくい。安心の4点ロックの保存容器。環境ホルモンの一種BPAを含まないので赤ちゃんにも安心。
    材質本体・蓋:ポリプロピレン (耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム形状角色グレー機能ロック機能電子レンジ○
  • 充電式ランタン COBLED×3灯 キャンプ USBType-Cケーブル レトロ 防沫形(IPX4) 無段階調光機能 ELPA

    充電式ランタン COBLED×3灯 キャンプ USBType-Cケーブル レトロ 防沫形(IPX4) 無段階調光機能

    ELPA
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    使用電池:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。連続点灯時間:最大調光時約5時間/最小調光時約55時間※満充電時。光源:暖色COBLED×3灯。USB入力:DC5V/1A(最大)。明るさ:最大調光時約500lm/最小調光時約20lm。外形寸法(約):直径112×高さ212(mm)(最大値)。質量:約420g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:USBType-Cケーブル(0.5m)
    用途明るさを自在に調整できる無段階調光機能。ヘッド部に充電コードを収納可能。雨の中でも使える防沫形(IPX4)。レトロなデザイン、陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
  • 調色ランタン ELPA

    調色ランタン

    ELPA
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    選べる4種の点灯パターン。使用場所に合わせて調色できる。単三形乾電池3本でも6本でも使える。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 。防水仕様ではありません。軽くて持ち運びに便利
    色ブラック光源COB LED使用電池単三形アルカリ乾電池X6本または3本(別売)明るさ(Lm)(約)乾電池6本使用時:全灯 1000 白色HI 550 白色LOW 140 暖色 120、乾電池3本使用時:全灯 700 白色HI 430 白色LOW 110 暖色 100※アルカリ乾電池初期時連続点灯時間(時間)(約)乾電池6本使用時:全灯 7時間 白色HI 13時間 白色LOW 50時間 暖色65時間、乾電池3本使用時:全灯 4時間30分 白色HI 7時間 白色LOW 30時間 暖色40時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
  • ラジエーター (BPL8) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (BPL8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    翌々日出荷
  • スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルター

    スタブドリル(汎用HSSドリル)

    ワルター
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    汎用HSSドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD

    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ

    CKD
    ¥20,980税込¥23,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • 電源コンセントバー RP81 河村電器産業

    電源コンセントバー RP81

    河村電器産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    端子台付コンセントバー(定格20A)
  • UNIT COMP,PGM-FI/   38770MGPL81 ホンダ

    UNIT COMP,PGM-FI/ 38770MGPL81

    ホンダ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT COMP,PGM-FI/   38770MFPL81 ホンダ

    UNIT COMP,PGM-FI/ 38770MFPL81

    ホンダ
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    5日以内出荷
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ トランジスタ出力 1 4-Pin 表面実装 BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ トランジスタ出力 1 4-Pin 表面実装

    BROADCOM
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 5 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = HCPL-817RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ8.1 タイテックス

    HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ8.1

    タイテックス
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-5137刃径(mm)8.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • X・treme Plus超硬 3D DPL Φ8.1 タイテックス

    X・treme Plus超硬 3D DPL Φ8.1

    タイテックス
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-6961刃径(mm)8.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    ・コストパフォーマンスを高めたロックピン。・スピ―ディなワークの位置決め・固定ができます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PCPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    18日以内出荷
    ・リングつきロックピン。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・取りつけ後にリングをたおせば、上限スペースを確保できます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PBPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830~税込¥913~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,040~税込¥5,544~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • プレジデント用書棚 LION (ライオン事務器)

    プレジデント用書棚

    LION (ライオン事務器)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    46日以内出荷
    使いやすい基本機能を備え、コストパフォーマンスに優れたシリーズです。
    仕様アジャスター付材質扉:木製・オレフィン化粧板、本体:木製・プリント化粧板、木扉:可動棚1枚(32mmピッチ・5段階)、ガラス扉:4mm厚強化ガラス・可動棚2枚(32mmピッチ・5段階)質量(kg)71.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×415×1900グリーン購入法適合
  • Xグリップ(S)&PLOT防振クランプセット(標準アーム) 1インチボール RAM-PL8 ラムマウント

    Xグリップ(S)&PLOT防振クランプセット(標準アーム) 1インチボール RAM-PL8

    ラムマウント
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
    付属品テザーバンド x1、ラバーキャップ用接着剤 x1、Φ22.2mm用スペーサーセット、クランプ用M6キャップボルト、回り止め用M4六角穴付止めネジ適合機種【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xs Max iPhone11 Pro Max iPhone12 Pro Max iPhone13 Pro Max iPhone14 Plus iPhone14 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro Max【Blackberry/ブラックベリー】Evolve X 【Blackview】BV9900 BV9900 Pro 【Cat】S42 S62 S62 Pro 【Garmin/ガーミン】Drive 50 Drive 51 LM Drive 52 Drive 61 LM DriveSmart 51 LMT-S DriveSmart 61 LMT-S DriveTrack 71 Nuvi 2788LM RV 660LMT RV 770 LMT-S 【Google/グーグル】 Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a XL Pixel 7 Pro Pixel 8 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 X 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G8S ThinQ Harmony Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V50 ThinQ X charge X venture 【Mag(他)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、亜鉛ダイカスト(Die-cast zinc)色ブラックサイズ1インチボール質量(g)384関連規格品番:P067-9913,P054-1255,P115-6088入数1セット
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スイッチングハブ用マグネット (エレコム製スイッチングハブ製品専用) EHB-EX-MG4 エレコム

    スイッチングハブ用マグネット (エレコム製スイッチングハブ製品専用) EHB-EX-MG4

    エレコム
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。対応製品についてはメーカーの製品ページをご確認下さい。 エレコム製スイッチングハブ製品専用のオプションマグネットです。 対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。 対応製品:EHB-SG2B08-PL、EHB-SG2B16、EHB-SG2B08、EHB-UG2B08-PL2、EHB-UG2B05-PL、EHB-UG2C16-PL、EHB-UG2C08E-PL、EHB-UG2C05E-PL、EHB-UF2A08-PF、EHC-F16MN-HW、EIB-UG01-PF2、EIB-UG01-PL2
    付属品マグネット 4個、取り付け用ネジ 4個質量(g)約60(約15/1個)外形寸法(mm)約Φ30×2.5/個
  • ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 エルボ

    潤工社(6件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 15.5mm PPバンド用バックル(100個) エスコ

    15.5mm PPバンド用バックル(100個)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    当日出荷
    用途EA628PL-6・-7、PM-1~-8用エスコ品番EA628PM-116適合本体EA628PL-6・-7、PM-1~-8材質ポリプロピレン
  • Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL00Y-301-10D8 AMPHENOL

    Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL00Y-301-10D8

    AMPHENOL
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL00定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 長方形プレート Manfrotto

    長方形プレート

    Manfrotto
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    マンフロット雲台用クイックリリースプレート。RC2タイプ、Q2タイプの雲台に対応します。200PLは、1/4''ネジタイプのプレートで、1/4'' -3/8''変換アダプター(大小リング)とビデオピンが付属します。
    材質アルミニウム
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
"pl8-1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷