カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- メカニカル部品(2)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA-CF 1000g ブラック
Flash Forge¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質PLA-CF色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応





Bambu PLA-CFフィラメント 1kg
Bambu Lab¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から7日以内出荷Bambu PLA-CF は剛性と強度が向上したカーボンファイバー強化 PLA です。PLA-CF はPLAと同様に簡単に印刷できるので初心者も使いやすいです。高速印刷でも目詰まりリスクが少ない、しかもAMS対応です。プリントはマット仕上げでレイヤーラインがほとんど見えないため、一般的なエンジニアリング部品や自転車のフレーム、。 ブラケット、おもちゃなどより良い外観が必要なモデルのプリントに適しています。仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 200 mm/s●ノズル温度…210- 240 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…焼入れスチールノズル0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンRoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA-CF 1000g セーラーブルー
Flash Forge¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷PLAにカーボンファイバーを配合した素材。 通常のPLAと比べ、曲げ強度、耐衝撃性が向上しました。 造形後は表面に若干のざらつきが発生しますが、積層跡目立ちにくくなります。色セーラーブルー内容量(g)1000
FLASHFORGE フィラメント PLA-CF 1000g ヴォルカニックロックグレー
Flash Forge¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷PLAにカーボンファイバーを配合した素材。 。通常のPLAと比べ、曲げ強度、耐衝撃性が向上しました。 。造形後は表面に若干のざらつきが発生しますが、積層跡目立ちにくくなります。色ヴォルカニックロックグレー質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】190~220(推奨210以上)温度【プラットフォーム】加熱不要積層(mm)0.1以上
FLASHFORGE フィラメント PLA-CF 1000g ミッドナイトブルー
Flash Forge¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷PLAにカーボンファイバーを配合した素材。 。通常のPLAと比べ、曲げ強度、耐衝撃性が向上しました。 。造形後は表面に若干のざらつきが発生しますが、積層跡目立ちにくくなります。色ミッドナイトブルー質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】190~220(推奨210以上)温度【プラットフォーム】加熱不要積層(mm)0.1以上
3Dプリンター Adventurer5MPro
Flash Forge¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷快適で安全な3Dプリント体験「Adventurer5M Pro」。Adventurer5M Proは、親子で共にモノづくりを行うことができ、クリエイティブな教育に利用できます。完全密閉型のデザインにより、安全に、かつ迅速に使用できます。10分以内にセットアップ:箱から取り出し、ワンクリックでスタートし、10分で印刷の準備が整います。そのため、初心者や子供でも気軽にモノづくりが楽しめます。完全自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。クイックリリースノズル:0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径を選択できるため、あらゆる用途に対応します。完璧な第一層の印刷:正確な自動レベリングで、第一層の印刷を完璧に仕上げます。また、手動でのZ軸の調整は必要ありません。PEI鋼板プラットフォーム:鋼板プラットフォームは取り外し可能で、PEIコーティングが施されています。これにより、モデルの接着性が向上し、多種多様な材料に対応可能です。高速造形:最高速度600mm/s、最高加速度20000mm/s2、ノズル最大流量32mm3/s。0.6mm/0.8mmのノズルを素早く切り替え、高効率モードに変換。ワンプッシュでノズル交換し、印刷時間を短縮します。0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分に節約。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らし、フィラメントの動きを効率化し、表面を滑らかにします。これにより、印刷物全体の品質が向上します。高速・安定印刷:Adventurer5シリーズは、新しく頑丈なデザインと、常に信頼できる材料を使って、高速印刷をしながらも高品質な仕事を提供することができます。Core-XY構造で全金属フレーム:安定してスムーズな動きの構造が、高速モードでの安定した、低ノイズの印刷をサポートします。ダイレクト式。280°ノズル、迅速な加熱。振動補正:プリント中のゴースティングを排除することで、モデルの表面をスムーズにします。効率的な二重冷却システム:ターボファンとデュアルエアダクトでモデルを迅速に冷却します。補助的なチャンバー冷却:12Wの冷却ファンが、熱の放散に強力なサポートを提供します。マルチマテリアル対応:Adventurer5M Proは幅広い材料と互換性があります。例えば、0.6mmノズルでは短距離押出で柔軟なTPUフィラメントを簡単に印刷できます。また、0.6/0.8mmのノズルは耐摩耗性があり、PLA-CF/PETG-CF材料の印刷に適しています。高速印刷対応フィラメント:Adventurer5M ProはPLA/PETG素材に対応しています。急速な溶融と冷却のために設計されているので、ぜひ高速印刷をお試しください。安全な印刷を確保:Adventurer5M Proは、印刷中の空気の質を最適化するための閉じられた構造とデュアルフィルターシステムを搭載しています。これには、HEPA13と活性炭フィルターが含まれ、99%の粒子状物質と揮発性有機化合物(VOC)をブロックするため、家庭や教室でも安全に利用ができます。内部循環フィルター、外部循環フィルター、HEPA13+活性炭ダブルレイヤーフィルター。lashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。多彩な機能:静音印刷、自動シャットダウン、停電復旧、内蔵カメラ、フィラメント切れ検出、統合印刷管理付属品0.6mmノズルセット、PLAフィラメント 250g(リールあり)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、USBメモリー、スティックのり、クイックスタートガイド仕様レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、自動シャットダウン、遠隔カメラ、エアフィルター:内部循環+外部循環(HEPA13+活性炭)寸法(mm)最大造形:220×220×220電源(V)AC100-240/200~240、50/60Hz、350W温度(℃)最高ノズル:280、最高プラットフォーム:110本体寸法(mm)380×400×453(スプールホルダーを除く)本体質量(kg)14.6基本仕様エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度 X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、ABS / ASA / PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル)通信方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリディスプレイ4.3インチ運転音(dB)動作音:通常:55/ 静音モード:50ノズル径(Φmm)0.4(デフォルト)/ 0.6/0.8/0.25対応ソフトウェアスライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降、対応データ形式 3MF / STL / OBJ / FPP / BMP / PNG / JPG / JPEG / GX / G
Creality K2 Plus 3Dプリンター
Creality 3D¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷Creality K2 Plusは、大型モデルの造形から試作品製作、本格的な製品開発まで幅広く対応する高性能3Dプリンターです。350×350×350mmの大容量ビルドスペースを備え、大型パーツや複数パーツの一括造形が可能。これまで分割が必要だったモデルも一体で出力できるため、作業時間の短縮と完成度の向上に貢献します。高剛性のダイカスト製「マトリックスフレーム」と高性能サーボモーターを採用し、高速造形時でも優れた安定性と精度を維持。最高600mm/sの高速印刷に対応しており、大型モデルや試作品の製作時間を大幅に短縮できます。趣味の作品づくりはもちろん、設計開発や製造現場でのプロトタイピング用途にも最適です。さらに、自動レベリング機能やベルト張力自動調整機能、AIカメラによる造形監視機能を搭載。印刷中の異常検知や品質管理をサポートし、初心者でも安心して高品質な造形を行えます。加えて、加熱チャンバーを備えているため、PLAやPETGだけでなく、PA-CFやPPS-CFなどのエンジニアリング素材にも対応。試作品から実用パーツまで幅広いニーズに応えます。また、Creality独自のOSや最新のスライサーソフトとの連携により、造形設定やプリンター管理もスムーズ。将来的にマルチカラー印刷システム「CFS」を追加することで、多色造形環境へアップグレードすることも可能です。「大型作品を高品質に出力したいクリエイター」「製品開発のスピードを高めたい企業や研究機関」「高機能素材を活用した本格的な3Dプリントを行いたいユーザー」におすすめの一台。Creality K2 Plusは、スピード・精度・拡張性を兼ね備えた次世代の大型3Dプリンターです。
もくぬーる 水性WPエナメル
玄々化学工業¥15,980税込¥17,5781缶(3.5kg)3日以内出荷から5日以内出荷隠ぺい性が高く、灰色化した木材が1回塗りでキレイに蘇ります。・CNF(セルロースナノファイバー)と高耐久顔料で耐候性抜群。・防腐、防カビ、防虫、撥水効果により木材を長期間美しく保護。・塗りやすく、塗装ムラ、塗り継ぎムラが出にくい。・リコート時のはじきが少ない用途屋外木部全般(未塗装の場合)危険物の類別非危険物
Creality K2 Pro 3Dプリンター
Creality 3D¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷Creality(クリアリティ) K2 Proは、高速・高精度・多素材対応を兼ね備えたプロフェッショナル向け3Dプリンターです。300×300×300mmの造形エリアを搭載し、試作品や治具、製品サンプル、模型制作など幅広い用途に対応。大型すぎず設置しやすいサイズながら、本格的な業務用途にも応えられる高い性能を実現しています。最大600mm/sの高速印刷と高剛性ダイカストフレーム、高性能ステップサーボモーターにより、スピードと精度を両立。短期間での試作や小ロット生産を効率化し、開発現場の生産性向上に貢献します。また、動作音は約50dBと低騒音設計のため、オフィスや研究室などでも導入しやすいモデルです。さらに、最大約60℃のアクティブ加熱チャンバーを搭載し、PLAやPETGはもちろん、ABS、ASA、PA-CF、PPA-CFなどのエンジニアリング材料にも対応。機能部品や実用性の高いパーツ製作も安定して行えます。印刷品質を支える機能も充実しており、AIカメラによる造形監視や自動レベリング機能を搭載。印刷不良や造形エラーを早期に検知し、材料や時間の無駄を抑えます。さらに別売りのCFS(Creality Filament System)を追加することで、最大16色のマルチカラー印刷にも対応可能。用途に合わせて将来的な拡張も行えます。「本格的な3Dプリントを始めたいクリエイター」「試作開発を効率化したい企業ユーザー」「限られた設置スペースで高性能な3Dプリンターを導入したい方」におすすめ。プロレベルの造形性能と扱いやすさをバランスよく両立した、実用性の高い3Dプリンターです。
Creality K2 Combo 3Dプリンター
Creality 3D¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷Creality K2 Comboは、高速・高精度な造形性能とマルチカラー印刷機能を兼ね備えたエントリーモデルの3Dプリンターです。扱いやすい260×260×260mmの造形サイズを採用し、フィギュアや模型、DIYパーツ、プロトタイプ製作など幅広い用途に対応。設置スペースを抑えながら、本格的な3Dプリント環境を構築したいユーザーに最適なモデルです。最大の特長は、付属のCFS(Creality Filament System)によるマルチカラー印刷です。最大4色のフィラメントを自動で切り替えながら造形できるため、塗装やパーツ分割の手間を減らし、色鮮やかな作品を効率よく制作できます。さらにCFSを追加することで、最大16色のマルチカラー印刷環境へ拡張することも可能です。また、最大600mm/sの高速印刷性能と高剛性フレーム、高精度なサーボモーター制御により、スピードと品質を高いレベルで両立。趣味用途はもちろん、小規模ビジネスや教育現場での活用にも十分な性能を備えています。加熱チャンバーを搭載しているため、PLAやPETGだけでなく、ABSやASA、PA-CFなどの幅広いフィラメントに対応。さらにAIカメラによる造形監視機能や自動レベリング機能を搭載し、印刷中のトラブルを低減しながら安定した造形をサポートします。「初めてマルチカラー印刷に挑戦したい方」「塗装なしでカラフルな作品を作りたいクリエイター」「設置スペースを抑えながら本格的な3Dプリンターを導入したい方」におすすめの一台です。
Creality K2 Pro Combo 3Dプリンター
Creality 3D¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷マルチカラー印刷とプロ品質の造形性能を両立した、次世代クリエイティブモデル。Creality(クリアリティ) K2 Pro Comboは、高精度・高速造形に加え、マルチカラー印刷まで実現する高性能3Dプリンターです。300×300×300mmの十分な造形エリアを備えながら、省スペース設計を採用しており、個人クリエイターから教育機関、設計・開発部門まで幅広い環境で活躍します。Creality独自のCFS(Creality Filament System)が付属し、複数のフィラメントを自動で切り替えながら造形できるため、色分けが必要なモデルや複雑なデザインもスムーズに制作できます。付属のCFSで4色まで印刷可能、さらにCFSを追加することで最大16色のマルチカラー印刷にも対応できます。最大600mm/sの高速印刷性能と高剛性ダイカストフレーム、高性能サーボモーターを組み合わせることで、高速化と高精度化を両立。試作品や治具、フィギュア、模型製作など、幅広い用途で高品質な造形を実現します。また、約50dBの静音設計により、オフィスや研究室などでも快適に使用できます。アクティブ加熱チャンバーを搭載し、PLAやPETGだけでなく、ABS、ASA、PA-CF、PPA-CFなどのエンジニアリング材料にも対応。実用部品や機能試作など、高い強度や耐久性が求められる用途にも活躍します。さらにAIカメラによる造形監視、自動流量調整、自動レベリング機能などを搭載し、印刷品質を安定させながら材料や時間のロスを低減します。「マルチカラー作品を手軽に制作したいクリエイター」「設計・試作業務を効率化したい企業ユーザー」「高機能素材を活用した本格的なものづくりを始めたい方」におすすめの一台。優れた造形性能と拡張性を備え、アイデアをより自由に形にできるプロフェッショナル向け3Dプリンターです。
Creality K2 3Dプリンター
Creality 3D¥81,980税込¥90,1781台4日以内出荷Creality(クリアリティ) K2は、高速印刷・高精度造形・マルチカラー対応をバランスよくまとめた3Dプリンターです。260×260×260mmの扱いやすい造形サイズを採用し、フィギュアや模型、DIYパーツ、試作品製作まで幅広い用途に対応。設置スペースを抑えながら、本格的なものづくりを楽しみたいユーザーに最適なモデルです。最大600mm/sの高速印刷性能と高剛性フレーム構造を採用し、スピーディーかつ安定した造形を実現。さらにステップサーボモーターによる高精度な制御により、美しい仕上がりと効率的な生産性を両立します。個人での作品制作はもちろん、教育現場や小規模ビジネスでの活用にもおすすめです。また、アクティブ加熱チャンバーを搭載し、PLAやPETGだけでなくABS、ASA、TPU、PA-CFなど幅広いフィラメントに対応。実用品や機能部品の製作にも対応できる柔軟性を備えています。自動レベリング機能やAIカメラによる造形監視機能も搭載されており、印刷品質を維持しながら初心者でも安心して運用できます。さらに、別売りのCFS(Creality Filament System)に対応しており、後からマルチカラー印刷環境へアップグレードすることも可能。CFSを導入することでフィラメントの自動切り替えや多色造形を実現し、作品の表現力を大きく広げられます。「初めて本格的な3Dプリンターを導入したい方」「限られた設置スペースで高性能モデルを使いたい方」「趣味からビジネスまで幅広く活用したい方」におすすめの一台。K2シリーズの優れた技術をコンパクトなサイズに凝縮。高性能と扱いやすさを両立した、高いコストパフォーマンスを誇る3Dプリンターです。トラスコ品番342-9323質量(g)398(ケーブル含む)用途例・機械・設備内部の保守点検、状態確認・配管、ダクト、排水経路などの内部確認・自動車や各種機器の整備・点検・壁内、床下、天井裏など建築設備の確認・異物、詰まり、損傷箇所などの探索・分解や取り外しを行う前の一次点検、点検記録の保存表示【画面回転】180°保護等級IP67準拠(カメラ-ケーブル部のみ)使用電池リチウムイオン充電池3.7V2000mAh7.4Wh(内蔵)本体サイズ(mm)幅91×高さ161×奥行28ズーム1.5倍/2倍(デジタル)指触乾燥時間(分)30(20℃)充電時間(時間)3標準塗布量80~100g/m2(1回塗りあたり)塗布方法刷毛、ローラー乾燥時間(時間)24~(20℃)色調オーク希釈水 0~10%記録メディアmicroSD(class10以上)最大32GB稼働時間(時間)3
3Dプリンター P2S Combo AMS2Pro付
Bambu Lab¥169,800税込¥186,7801台欠品中5インチ タッチスクリーン。AI障害検知。自動フローダイナミクスキャリブレーション。マルチカラー造形。コールドエア冷却。アクティブ換気式フィラメント乾燥。256×256×256 mm3の造形サイズその他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】300、【ヒートベッド】110本体寸法(mm)392×406×478本体質量(kg)14.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】256×256×256フィラメントPLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PLA Support、PLA/PETG Support、ABS Support、PET、PA、PC、PVA、、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】600ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
ミラーステー上部&ステー部カバーセット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥12,980税込¥14,2781セット5日以内出荷17プロフィア標準ルーフ車および’17レンジャーの電動リモコンミラー車用ミラーステーカバー!。上部&ステー部のセットで、両面テープで簡単に取り付けでき、メッキ仕様でミラー周りをドレスアップ!用途外装/メッキパーツ
LEDソーラーウォールライト800ルーメン
STAR Light¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷ソーラーパネル内臓で電源不要、夜間の照明・防犯に。用途横長型で全面側面合計80灯のLEDにてルーメン値が高い仕様。取付けは壁面以外にも、市販の結束バンド(幅3mm)で金網やフェンスなどにも取り付けが可能です。セット内容Creality K2 3Dプリンター本体、タッチスクリーン、PEIビルドプレート、フィラメントホルダー、電源ケーブル、サンプルフィラメント、ノズルクリーニングツール、ニッパー、メンテナンス工具一式、クイックスタートガイド、マニュアル類ピッチ(mm)【積層】0.05-0.3電源100-240V AC 50/60 Hzノズル径0.4mm消費電力1350W(220V)、450W(110V)寸法精度100 ± 0.1 mmディスプレイ4インチ カラータッチスクリーン標準塗布量80~100g/m2(1回塗りあたり)塗布方法刷毛、ローラー乾燥時間(時間)24~(20℃)サイズ(mm)260×260×260mm色調コーヒーブラウン希釈水 0~10%フィラメントPLA / PETG / PET / ABS / PLA-CF
3Dプリンター P2S
Bambu Lab¥119,800税込¥131,7801台欠品中5インチ タッチスクリーン。AI障害検知。自動フローダイナミクスキャリブレーション。マルチカラー造形。コールドエア冷却。アクティブ換気式フィラメント乾燥。256×256×256 mm3造形のサイズその他最大加速:20000mm/s2(ツールヘッド)方式熱溶解積層方式最高温度(℃)ホットエンド:300、ヒートベッド:110本体寸法(mm)392×406×478本体質量(kg)14.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)造形:256×256×256ディスプレイ5インチタッチスクリーンフィラメントPLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PLA Support、PLA/PETG Support、ABS Support、PET、PA、PC、PVA、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF最高速度(mm/s)ツールヘッド:600ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
3Dプリンター Creator5 Pro
Flash Forge¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷最大4ツールヘッドによるマルチカラー造形。独立したツールヘッドにより、フィラメント切替時の待機時間を抑え、効率的な出力が可能です。エンクロージャー構造による安定した造形環境。外部環境の影響を抑え、庫内温度を一定に保つことで、反りや割れの発生を軽減し、安定した造形を可能にします。チャンバー加熱による高温素材への対応。最大約65℃のチャンバー加熱に対応し、ABS・ASA・PC・PAなどの素材においても、寸法精度の高い造形を支えます。最適化された空気循環設計。庫内の空気循環を最適化することで、PLA・TPU・PETGなどの素材においても安定した造形品質を維持します。高性能エアフィルター搭載。H13 HEPAフィルターおよび活性炭フィルターを搭載し、造形時に発生する微粒子やVOCを低減します。仕様●エクストルーダー数:4個(独立ツールヘッド)●造形サイズ:256×256×256mm●積層ピッチ:0.1-0.4mm●ノズル径:0.4mm(標準)0.25/0.6/0.8mm(オプション)●最大ベッド温度:120℃●ダイナミックフローキャリブレーション:対応(フルオートレベリング)●フィラメント切れ・絡み検知:対応●ノズル詰まり検知:対応●停電復旧機能:対応●リモートモニタリング:対応(フルHDカメラ内蔵:1920×1080/30fps)●対応スライサーソフト:Orca-Flashforge、OrcaSlicer●ドア開放検知:対応●自動循環エアシステム:対応●チャンバー加熱:対応(65℃)●空気濾過システム:HEPA 13+活性炭●対応フィラメント:PLA/PLA-CF/PETG/PETG-CF/PET/PET-CF/ABS/ABS-CF/ASA/PA/PA-CF/TPU (90A-95A)/PC/PC-ABS/PAHT-CF/PPA-CF(GF)/PPS-CF本体寸法(mm)520×443×722(チューブ・ホルダー含む)対応OSWindows、MacOS接続方式USB/Wi-Fi(2.4GHz/5GHz対応)最大消費電力(W)1200電源(AC V)100~120/200~240(50/60Hz)ディスプレイ4インチフルカラータッチスクリーン(800×480)
3Dプリンター Creator5
Flash Forge¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷交換式ノズルとインテリジェントなワークフローで、。マルチカラー・マルチマテリアルの造形をもっとスマートに。次世代マルチヘッド3Dプリンター。交換可能なノズルとインテリジェントなワークフローを搭載。最大500%高速を実現するマルチカラー印刷。素材切り替え時のパージ廃棄物ゼロ。マルチツールヘッドのオフセットを。完全自動でキャリブレーション。自動補正による完璧な表面仕上げ仕様●エクストルーダー数:4個(独立ツールヘッド)●造形サイズ:256×256×256mm●積層ピッチ:0.1 - 0.4 mm●ノズル径:0.4 mm(標準) 0.25 / 0.6 / 0.8 mm(オプション)●最大ベッド温度:120℃●ダイナミックフローキャリブレーション:対応(フルオートレベリング)●フィラメント切れ・絡み検知:対応●停電復旧機能:対応●リモートモニタリング:対応(フルHDカメラ内蔵:1920 × 1080 / 30fps)●接続方式:USB / Wi-Fi●対応スライサーソフト:Orca-Flashforge、OrcaSlicer ●本体サイズ:520 × 443 × 710mm(チューブ・ホルダー含む)●電源:100~120V / 200~240V AC、50/60Hz●最大消費電力:700W●対応フィラメント:PLA / PLA-CF / PETG / PETG-CF / PET / PET-CF / PA / PA-CF / TPU (90A-95A) / PAHT-CF方式FFF(熱溶解積層法)方式ディスプレイ4インチ
3Dプリンター H2D
Bambu Lab¥329,800税込¥362,7801台欠品中デュアルノズルでマルチマテリアル対応。350×320×325mm3の大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120Vその他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)38.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】(シングルノズル造形)325×320×325 / (デュアルノズル造形)300×320×325フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
3Dプリンター H2D Combo Laser版 40W AMS2Pro付
Bambu Lab¥649,800税込¥714,7801台欠品中デュアルノズルでマルチマテリアル対応。40W レーザー&カッティングモジュール。350×320×325mm3の大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120Vその他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)46.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】(シングルノズル造形)325×320×325 / (デュアルノズル造形)300×320×325フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
3Dプリンター H2D Combo Laser版 10W AMS2Pro付
Bambu Lab¥489,800税込¥538,7801台欠品中デュアルノズルでマルチマテリアル対応。10Wレーザー&カッティングモジュール。350×320×325mm3の大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120Vその他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)46.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】(シングルノズル造形)325×320×325 / (デュアルノズル造形)300×320×325ディスプレイ5型対応フォーマットSTL、3MF、OBJ、STEP/STP、SVG言語表示多言語対応フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
3Dプリンター Adventurer5M
Flash Forge¥56,980税込¥62,6781台7日以内出荷可能性の扉を開けよう「Adventurer5M」。モノを創造するあなたの最適なパートナー。Adventurer5Mは初心者でも、プロフェッショナルでも、あなたのアイデアを形にし、創作の過程を共に進めます!。組み立て不要、4.3インチの直感的なタッチスクリーン、最大造形サイズ 220×220×220mm、CoreXY構造で高速・安定印刷、滑らかな印刷面。初心者のベストパートナー:組み立てや複雑な調整は一切不要。3Dプリンター初心者の方でも、すぐに始めることができます。Adventurer5Mは、最新技術を駆使して、ユーザーの革新的なニーズに応えます。あなたが初心者でも専門家でも、あなたの創造性に制限はありません。進化した自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。そのため、第一層の印刷が完璧に仕上がります。高速印刷でスムーズに制作:最高移動速度 600mm/s、最高加速度 20000mm/s2、ノズル最大流量 32mm3/s。ワンプッシュで0.6/0.8mmノズルに交換し、印刷時間を短縮します。0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分にできます。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らします。フィラメントの直径よりも幅を優先し、フィラメントのパスを減らし、表面を滑らかにします。PEI鋼板プラットフォームは柔軟性のある磁気プラットフォームで、1秒で取り外し可能です。これにより、モデルの底面が滑らかできめ細かく仕上がります。0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径から、あらゆる用途に適したノズル径を選択できます。FlashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。フィラメント切れ検出:フィラメントが切れたら印刷を一時停止し、フィラメントの交換を促します。停電復旧:印刷中に停電が発生した場合でも、印刷状態を保存し、再起動後に印刷を継続することが可能です。高速印刷対応フィラメント:Adventurer5Mは、高速印刷に対応したフィラメントをサポートしています。統合印刷管理:FlashPrintはリモートでのマルチデバイス制御、印刷分類管理、印刷中のプロセスをリアルタイムでのモニタリングを可能にします。付属品PLAフィラメント 50g(リールなし)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、スティックのり、クイックスタートガイド仕様レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、エアフィルター(オプション)寸法(mm)220×220×220(最大造形)電源(V)AC100-240/200~240(50/60Hz・350W)温度(℃)280(最高ノズル)、110(最高プラットフォーム)方式FFF(熱溶解積層法)方式本体寸法(mm)363×402×448(スプールホルダーを除く)本体質量(kg)10.8基本仕様エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度:X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル)通信方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリディスプレイ4.3インチ対応ファイル3MF/STL/OBJ/FPP/BMP/PNG/JPG/JPEG/GX/Gノズル径(Φmm)0.4(デフォルト)/0.6/0.8/0.25対応ソフトウェアスライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降
PCビジョン PCカメラ
omron(オムロン)¥169,800~税込¥186,780~1個7日以内出荷から102日以内出荷ファクトリードライブレコーダです。動画レコーダでトラブルの原因特定を効率化します。
3Dプリンター H2D Combo
Bambu Lab¥389,800税込¥428,7801個7日以内出荷デュアルノズルでマルチマテリアル対応。10W/40W レーザー&カッティングモジュール選択可能。350×320×325mmの大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120V質量(kg)31本体寸法(mm)492×514×626対応PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GFディスプレイマルチマテリアル対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら