89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラネックスコミュニケーションズFX2G-05EM2 Planex 5ポート 2.5GBASE-Tスイッチングハブ
RoHS
「FX2G-05EM2」は、マルチギガビットLANの発熱に対応する両面放熱方式を採用した5ポート 2.5GBASE-T スイッチングハブです。新チップを採用し従来機に比べ低消費電力、低発熱を実現しました。全ポート2.5Gbpsに対応しており、大容量のデータも高速で転送可能。市場に広まっている2.5Gbps有線LAN(=2.5GbE)に対応した機器に導入することで2.5GbE環境への移行がすぐに実現できます。最大転送速度2.5Gbps (理論値)のマルチギガビットに対応し、従来のギガビット[最大転送速度1Gbps (理論値)] に比べ、大幅なスピードアップを実現します。家庭内のネットワーク環境を見直し、速度と安定性を求め無線LANから有線LANへの切り替えを行うことで、安定した接続を確保し、ネットワークの遅延や途切れを防ぐことができます。これにより、在宅勤務やリモート会議など、重要な作業環境をより快適に整えることが可能になります。本製品は「FX2G-05EM」の後継機で、2.5GbEに対応したMedia Access ControllerチップにRealtek社 RTL8372、PHYチップにRealtek社 RTL8221Bを採用し、従来機より大幅な低消費電力、低発熱を実現しました。
仕様削減率:-38% ポート数5 消費電力(W)最大負荷時:5.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

『CLIP-STAND』は、カメラをネジで取り付け強力なクリップで挟んで固定できるクリップ式のスタンドです。 カメラ取り付け用のネジは一般的なカメラ用の三脚ネジと同じ径なので、メーカーネットワークカメラ『スマカメ』に限らずデジタルカメラ、ビデオカメラ、アクションカメラといった様々な機器の取り付けにご利用いただけます。取り付け・取り外しが容易で、設置場所に穴をあけずに固定したい場合にお勧めです。
材質スチール 質量(g)約105 取付ねじ1/4インチ (1/4-20UNC) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)137×50×45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)(搭載)1
1個
759 税込835
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズPLANEX ギガビット対応 PoEインジェクター(アダプター)
RoHS
ギガビット対応 電源が確保しづらい場所のアクセスポイントやネットワークカメラに最適 IEEE802.3af/IEEE802.3atに対応したPoEアダプター カテゴリー5e以上のLANケーブルで100mまで電力供給できます 両方のポートがギガビット対応。 固定用の取付穴がついているので壁掛け可能。 ※PoE給電可能なポートは1箇所のみとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

「SpotCam-Ring」は、世界のどこにいても訪問者の様子をうかがい応答ができる新しいタイプのビデオドアベルです。 応答できなかった場合も後から訪問者を写真で確認できます。ピンポン詐欺対策や、ビル内の事務所や無人店舗等での活用にもおすすめです。 アプリをダウンロードし、アプリ内のセットアップウィザードに従ってMySpotCam.comでアカウントを登録、MySpotcamにドアベルを追加するだけで設定が完了。 ドアベルのボタンが押されると、家の中のチャイムが鳴るだけでなく、スマートフォンへ通知と映像がすぐに飛んできて、応答することができます。 もちろん映像を見て応答したくない場合は、無視することもできます。
防塵防水性能IP54 仕様イベント通知:訪問者、低電力、ケース取り外し、オフライン、動画:ライブビュー、録画再生 付属品ドアベルカメラ、チャイムスピーカー、防水ラバーステッカー、壁取り付け金具、クイックガイド 質量(g)約108(電池含まず) 電源単三電池×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×128×22 対応Android_OS_4.4以降、iOS_9.0以降、Webブラウザ 解像度最大1080P_FHD(1920×1080) 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 音声(出入力)スピーカー/マイク 画角130度(対角) 動作温度範囲(℃)‐30~50 周波数帯域(GHz)2.4
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズPlanex PCIeバス対応 2.5GBASE-T LAN 2ポートアダプター
RoHS
「GPE-2500-2T2」は、各ポートが2.5Gbps有線LANに対応し、デスクトップパソコンのPCIeバスに装着することで、チーミング(ボンディング)による高速化や冗長性向上、ネットワークのセグメント分けなどに利用できるPCIeバス対応 2.5GBASE-T マルチポートLANアダプターです。
ポート数2ポート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

仕様【スループット(64Bytes)】1000BASE-T:各ポート1488000パケット/秒・100BASE-TX:各ポート148800パケット/秒・10BASE-T:各ポート14880パケット/秒、【フローコントロール】全二重:IEEE802.3x・半二重:バックプレッシャー セット内容FXG-05RPT(本製品)、USB電源ケーブル(Type-A)、USB電源ケーブル(Type-C)、携帯用ポーチ、保証書、印刷物一式 質量(g)約80 電源(V)DC5/1A 規格VCCI Class B ポート数5 適合規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x(フローコントロール)、IEEE802.3az(EEE) 接続方式ギガビット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×22×70 最大消費電力(W)約2.5 インターフェースRJ-45ポート×5 保証期間1年間 保存温度範囲(℃)-20~70 LEDPower×1、Link/Act×5 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 保存湿度(%)10~90(結露なきこと) ファン冷却:ファンレス マグネットあり MACアドレス登録数2000個(全ポート合計) ジャンボフレーム最大9216Bytes ネットワークタイプ【ケーブル】1000BASE-T:カテゴリ5e以上、100BASE-TX:カテゴリ5以上、10BASE-T:カテゴリ3以上 RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様パケット:128KBytes 伝送速度1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応) 動作温度範囲(℃)0~40
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

「スマカメ Professional LTE 180」は、データSIMを使用してLAN環境が無い場所でもLTE回線で映像を確認できます。LANケーブルから給電ができるPoE(Power over Ethernet)による有線LAN接続にも対応しているので、電源を確保しにくい高所などの設置が容易になります。フルHD、180度の広角映像の撮影ができるので、死角の少ない監視が可能となります。カメラ本体は保護等級IP65に相当する防水・防塵設計となっており、屋外の設置が可能です。太陽光発電、バッテリーなどを含め、電源が確保できれば駐車場が倉庫、ビニールハウスや農地、森林や河川などの監視にも利用できます。
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

ホテルなどの宿泊先でWi-Fiの簡単接続、通信速度向上を実現するホテルルーター(トラベルルーター)です。 従来の「ちびファイ3(MZK-DP150N)」のWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大150Mbps(アンテナ1本)に対しWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大300Mbps(アンテナ2本)と通信速度を向上、新たに搭載した電波強度変更機能(※)はWi-Fi出力を5段階に変更が可能で、室外への電波漏れを減少させることにより他の宿泊者への影響を軽減させるなど、インターネット環境に優しいホテルルーターとなっています。 「ちびファイ3」で好評だった収納式電源プラグ一体型デザインを踏襲、本体サイズはそのままで持ち運びに便利なコンパクトボディを継続しています。
セット内容MZK-DP300N(本製品)、印刷物一式 質量(g)約53 規格有線:IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T) 消費電力(W)最大約2 対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11、MacOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12、iOS、Android、Chrome OS チャンネル数周波数帯域/2.4GHz帯:1~13ch 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 設定方式Webブラウザー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×45×55(突起部含まず) インターフェースRJ-45 UTPポート×1(Internetポート、AutoMDI/MDI-X対応) 動作環境温度:0~40℃、湿度:95%以下 (結露なきこと) 保証期間1年間 保存環境温度:-25~70℃、湿度:95%以下 (結露なきこと) アンテナ内蔵アンテナ2本 (2T2R) セキュリティWPA2-PSK(暗号化方式:AES)、WPA-PSK(暗号化方式:AES) 伝送速度(Mbps)Wi-Fi 4(IEEE802.11n)40MHz:最大300、IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6(自動認識)、IEEE802.11b:11、5.5、2、1(自動認識) 伝送方法Wi-Fi 4(IEEE802.11n):直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式) RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.4 無線規格Wi-Fi 4(IEEE802.11n)、IEEE802.11g、IEEE802.11b WAN設定IPアドレス自動取得(DHCPクライアント)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズPLANEX ネットワークカメラ どこでもスマカメ CS-QV40B
RoHS
スマカメシリーズとして初めてバッテリー(2600mAh/Li-ion充電池)を搭載しました。 いままでのスマカメのように電源ケーブルを接続する必要なくご利用いただけます。 また保護等級IP65に準拠した防水・防塵設計により、2.4GHzのWiFiが届く範囲であればどこでも設置できます。 屋外の玄関先やベランダはもちろん、屋内であっても廊下や階段などコンセントから遠く設置が難しい場所にも設置可能ですので、利用範囲がもっと大きく広がります。
仕様【向き】標準/上下反転/左右反転/上下左右反転、【LTE対応バンド】B1/B3/B8/B18/B19/B41、【PoE】IEEE802.3af セット内容CS-QV40B(本製品)、ACアダプタ、USBケーブル(ケーブル長3m)、印刷物一式(マニュアル・保証書など) 質量(g)約210 規格TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属AC アダプタ) 適合規格IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b 対応OSAndroid OS 4.1 以上(Google Play がサポートする端末のみ)、iOS 11 以上 表示【オーバーレイ】日時 チャンネル数13(1~13ch) レンズf : 1.8 mm 、F : 2.2 対応WPS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.7×81.4×69 モード切替屋外モード、屋内モード(50/60Hz)※蛍光灯ちらつき防止 インターフェースWPS/リセットボタン 解像度最大FHD 720p (1280×720) 保管温湿度範囲-10~60℃/10~95%(結露不可) 保証期間1年間 動作温湿度範囲0~45℃/10~90%(結露不可) 検知距離(m)【センサー】7 映像素子1/4 インチCMOS センサー100 万画素 充電時間(時間)約4 LEDステータス バッテリー容量(mAh)2600 センサー角度調整(°)115 撮影距離(cm)61~∞ 絞り固定 セキュリティWPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES) 伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11n】(最大)72.2、【IEEE 802.11g】54/48/36/24/18/12/9/6、【IEEE 802.11b】11/5.5/2/1 ネットワークタイプ自動(DHCPサーバによる割当て) RoHS指令(10物質対応)対応 最低被写体照度(Lux)0(白黒/距離5m) フレームレート最大15フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク / 本体内蔵スピーカー) 画角146°(対角)、68°(垂直)、130°(水平) 周波数帯域(GHz)【通信】2.4 音声圧縮方式AAC 画像圧縮方式【動画】H.264、【静止画】JPEG
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ファンレス設計の放熱性の高いメタルボディを用いたギガビット電源内蔵スイッチングハブです。機能を絞ることで余計なパケット送信を抑制し、電源内蔵、放熱性の高いメタルボディを用いたファンレス設計でシンプルに使える全ポートギガビット対応のスイッチングハブです。通信の転送効率を高めるジャンボフレームにも対応しており、快適なギガビットネットワークを構築できます。
材質メタル 電源供給方式電源内蔵 ファンなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「FXG-0008EMP」は、ギガビット対応の8ポート PoEスイッチングハブです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラに対応しています。 8ポートすべてがPoE給電機能に対応しています。 付属のネジを使用し壁などに固定が可能
質量(g)約348 外形寸法(mm)約160×85×25(突起部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源各ポート最大30W、全ポート合計80W 給電方式TypeA
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

電源とインターネット回線があれば簡単に設置ができるクラウド対応のパン・チルトネットワークカメラです。 1920×1080のフルHD対応、幅広い撮影領域を鮮明にカバーし、内蔵したマイク&スピーカーによる音声双方向機能のほか、タイムラプスやクラウド録画にも対応しています。 パン・チルト対応で広い範囲をカバー プッシュ通知に対応したアラート機能 マイク&スピーカー内蔵の音声双方向機能 クラウド(Dropbox)、NAS、メモリーカードと録画先も選べる 暗視機能の切り替えが可能 タイムラプス録画 接続障害に備えた自動再起動機能 使いやすく機能満載の専用アプリ 配線の難しい場所でもかんたんに取り付けが可能
セット内容CS-W72FHD2(本製品)、ブラケット、ACアダプタ(ケーブル長:約 3m)、LANケーブル(ケーブル長:約 1.7m)、印刷物(設定ガイド、保証書等)、固定用ネジ 形状小型 カラー、モノクロ 質量(g)約280g(本体のみ) 切替方式環境:屋外映像、屋内映像 ポート数1 電源DC 5V/1.5A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m) 最大出力(W)0.5(8Ω時) チャンネル数13(1~13ch) 方向正常、上下反転 レンズf:3.3 mm、F:2.8 設定方式動画品質:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、画質:明るさ、鮮明さ、感度 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×117×80 機能ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動 速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 インターフェースWPS ボタン、RESETボタン 解像度最大 FHD 1080p (1920×1080) 動作環境温度 0~40℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 保証期間1年間 動作範囲パン:340度(-170度~170度)、チルト:130度(-40度~90度) 送信出力802.11g:14.5dBm (typically)、802.11b:17.5dBm (typically) 映像素子RGB 1/4インチ CMOSセンサ 200万画素、昼用/夜用 分離 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX ホワイトバランス自動 撮影距離(m)0.5~∞ アンテナゲイン:1.8 dBi 絞り固定 保管環境温度 0~50℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 伝送速度(Mbps)無線LAN部:IEEE 802.11n:90 - 150 、IEEE 802.11g:6 - 54 、IEEE 802.11b:1 - 11 有線LAN部:10/100(オートネゴシエーション) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) 接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m) フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒 受信感度54Mbps:-73dBm (typically) at 10% PER、11Mbps:-86dBm (typically) at 10% PER 画角70° 音声圧縮方式G.711 画像圧縮方式(動画) H.264、(静止画) JPEG 対応microSDカード2、4、8、16、32、64GB 有線LANIEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 無線LANIEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビットに対応し、従来のギガビット[最大転送速度1Gbps(理論値)]に比べ、大幅なスピードアップを実現します。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様●オーバーレイ表示:なし、日時●ネットワーク設定:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続●フレームレート設定:1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●最低被写体照度:(赤外線LEDオフ時)0.2 Lux、(赤外線LEDオン時)0 Lux(距離10m)●無線LAN規格:Wi-Fi 4(Wi-Fi 4(IEEE 802.11n))/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画、microSD/microSDHCメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:(ノーマルモード時)64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒(モバイルモード時)32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 セット内容CS-W50FHD2(本製品)、ACアダプタ、印刷物一式(マニュアル、保証書等)、固定用ネジ 形状小型 カラー、モノクロ 質量(g)約101(スタンド含む本体のみ) 電源DC 5V/1.5A(付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m) チャンネル数13(1~13ch) レンズf:2.8 mm、F:2.0 対応WPS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×103×68 機能【自動】ホワイトバランス、ゲインコントロール、露出、明るさ インターフェースWPS ボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット 解像度【ノーマルモード時】1920×1080、1280×720、640×360【モバイルモード時】1280×720、640×360 動作環境温度 0~40℃/湿度 20~80% (結露なきこと) 保証期間1年間 映像素子RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 200万画素 スピーカー最大出力 0.5W (8Ω時) LEDStatus、Network、SD Card 撮影距離(cm)50~∞ 絞り固定 セキュリティWEP(64bit/128bit)、WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES) 画質設定明るさ、鮮明さ、感度 保管環境温度 0~50℃/湿度 20~80% (結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):90 - 150 Mbps/IEEE 802.11g:6 - 54 Mbps/IEEE 802.11b:1 - 11 Mbps 音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角120°(水平) アラーム音声検知、動体検知 音声圧縮方式G.711 画像圧縮方式(動画)H.264、high profile、(静止画)JPEG 適合容量(GB)2、4、8、16、32 向き正常、上下反転
1個
16,980 税込18,678
欠品中

プラネックスコミュニケーションズPLANEX 360度アナログカメラ
RoHS
『CS-BA01』は、フルHDの高画質で360度全方位撮影が可能なアナログ360度カメラです。 本製品は1台で広範囲の状況把握ができるため、複数台のカメラを設置する必要がなくトータルコストの削減が図れます。また360度全方位映像だけではなく、180度パノラマや複数台のカメラ映像のように見える4画面切り出しなど様々な表示モードで映像を確認できるため、お客様のニーズに合わせた監視が可能です。 アナログカメラですので、難しい設定は必要なく、HD-TVI準拠のDVRへ接続していただくだけですぐにカメラの映像を確認いただけます。
仕様【デイ&ナイト】自動、昼間、夜間 適合(ファイルシステム)FAT32 セット内容CS-BA01(本製品)、ACアダプタ(ケーブル長約1.5m)、固定用ネジ(M4サイズ)×2、アンカープラグ(コンクリート用)×2、設置用シール、印刷物一式(取付設置ガイド、保証書等) 質量(g)約189(カメラベース、取付プレート、ケーブル含む) タイプ(視聴)360°魚眼、パノラマ、分割表示 外形寸法(mm)約Φ97×52(D)[カメラベース、取付プレート含む] 規格VCCI(ClassA)、PSE(付属ACアダプタ) 電源DC12V/1.5A(付属ACアダプタより給電) 方向標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 レンズf:1.34mm、F:2.0 設定方式(映像)明るさ、コントラスト、鮮明さ、彩度、ノイズ除去、WDR、露出、ホワイトバランス 機能【UTC】PelcoCプロトコル インターフェースmicroSD/microSDHCカードスロット(ファームウェアアップグレード用) 解像度1920×1080 動作環境温度0~40℃、湿度0~95%(結露なきこと) 保証期間1年間 映像素子1/3インチCMOSセンサ300万画素 LEDPower 撮影距離(cm)30~∞ 絞り固定 言語表示(OSD)英語、簡体字中国語、繁体字中国語 信号方式PAL/NTSC 保管環境温度-25~75℃、湿度40~95%(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)【同軸ケーブル】最大300m(3C)/500m(5C) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:25、赤外線LEDオン時:15(白黒/距離7m) フレームレート25(PAL)、30(NTSC)フレーム/秒 画角360° 映像出力HD-TVI 容量(GB)(microSD/microSDHCカードスロット)2、4、8、16、32、64
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズFXG-03EM Planex 1000BASE-T 3ポートスイッチングハブ
RoHS
「FXG-03EM」は、放熱性の高いアルミボディを採用したUSB電源対応の1000BASE-T 3ポートスイッチングハブです。3つの1Gbps対応ポートを備え、複数デバイスを効率よく接続できます。USB充電器やパソコンのUSBポートから電源供給が可能で、コンパクトな手のひらサイズのため、オフィスや外出先でも持ち運びが容易です。また、1本のLANケーブルを2本に分岐して同時使用できるため、ネットワーク環境の拡張にも最適です。
材質アルミ ポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズPlanex スマカメ対応 カメラ用マグネットスタンド CAM-ST04N
RoHS
「CAM-ST04N」は、内蔵のマグネットで固定するカメラ用のマグネットスタンドです。カメラ取り付け用のネジは一般的なカメラ用の三脚ネジと同じ径なので、メーカーネットワークカメラ「スマカメ」に限らずデジタルカメラ、アクションカメラといった様々な機器の取り付けにご利用いただけます。
セット内容CAM-ST04N(本製品) 材質スチール、ネオジム磁石 質量(g)約 200 外形寸法(mm)約80Φ×H88 ねじ【カメラ取り付け】1/4インチ (1/4-20UNC) 最大積載荷重(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

内蔵のマグネットで固定するスマカメパン・チルト(CS-QS10PT)専用のマグネット付ブラケットです。 マグネット付ブラケットを利用すれば冷蔵庫、スチール棚などに貼り付けるだけで設置が可能となります 。 本製品のスタンドの取り付けネジには一般的なカメラ用の三脚ネジ(1/4インチ)を採用しているので、設置場所に応じて多くのカメラ用スタンドが利用可能です。 強力なクリップで挟んで固定できるクリップ式のスタンド「CLIP-STAND」と本製品を組み合わせてご利用いただければ、頻繁に設置場所を移動する際など用途に合わせての自由度が極めて高くなります。
質量(g)19 寸法(Φ×高さH)(mm)55×10 ねじ穴1/4インチ(1/4-20UNC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズPlanex PCIeバス対応 2.5GBASE-T 4ポート LANアダプター
RoHS
「GPE-2500-4T」は、各ポートが2.5Gbps有線LANに対応し、デスクトップパソコンのPCIeバスに装着することで、チーミング(ボンディング)による高速化や冗長性向上、ネットワークのセグメント分けなどに利用できるPCIeバス対応 2.5GBASE-T 4ポートLANアダプターです。 消費電力世界最小チップ採用、2.5Gbps LANの発熱を抑え安定動作を実現します。 チーミング(ボンディング)、LAGによるネットワークの高速化、冗長性の向上 各ポートに世界最小の消費電力を実現したRealtek RTL8125Bを採用 PCI Express x4バスに対応 取扱説明書は日本語、Windows 11に対応した最新ドライバーのダウンロードも日本語で可能 電磁波障害を起こさないVCCI(Class B)認証取得
ポート数RJ45ポート×4 適合規格IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)、IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet) 伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重) ジャンボフレームWindows:最大 16KBytes、Linux:最大 9KBytes インターフェースPCI Express 2.1 ×4 LED色LINK:緑、ACT:オレンジ 消費電力(W)最大7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約111×19×69(ブラケット除く) 質量(g)約78(ブラケット除く) 動作温湿度範囲温度:0~55℃、湿度:90%以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲温度:-40~70℃、湿度:90%以下(結露なきこと) 対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022、Linux Kernel 5.6まで 取得規格VCCI(Class B) 保証期間1年間 セット内容GPE-2500-4T(本製品)、ロープロファイルブラケット、印刷物一式 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様Wake on LAN:非対応、イーサネットコントローラー:Realtek RTL8125B×4、PCI Expressブリッジコントローラー:ASMedia ASM1806
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

「FXG-0104EMP」は、ギガビット対応の5ポート PoEスイッチングハブです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラに対応しています。 5ポートの内4ポートがPoE給電機能に対応しています。 付属のネジを使用し壁などに固定が可能
質量(g)約348 外形寸法(mm)約160×85×25(突起部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源各ポート最大30W、全ポート合計60W 給電方式TypeA
1個
14,980 税込16,478
欠品中

「スマツル(CME-GL01-5)」は、ガラス・樹脂製品に塗布することで艶と光沢を与え傷が付きにくくなる液体ガラスコーティング剤です。どなたでも簡単に塗ることができます。ガラス・樹脂製品に塗布することで微細なナノ粒子による保護膜を形成、塗布面は水滴や液体が球状となりスムーズに滑り、汚れが付きにくく掃除も簡単に行えます。同時に表面の摩擦を減少させ滑りが向上し、傷が付きにくくなります。
用途スマートフォン画面などのガラス製品及びプラスチック製品(ABS 樹脂、PE、アクリル、ポリカーボネート、バイオプラスチック)などのコーティング 成分ケイ素樹脂、ケイ酸ナトリウム、イソプロパノール、アルコール、水 セット内容CME-GL01-5(5ml)、塗布用クロス(黒)、仕上げ用クロス(青)、取扱説明書 容量(mL)5(スマホ約 20台分) 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズFX2G-08EM2 Planex 8ポート 2.5GBASE-T スイッチングハブ
RoHS
「FX2G-08EM2」は、マルチギガビットLANの発熱に対応する両面放熱方式を採用した8ポート 2.5GBASE-T スイッチングハブです。新チップを採用し従来機に比べ大幅な低消費電力、低発熱を実現しました。
仕様●スイッチングファブリック:40Gbps●パケットバッファ:1.0MBytes●ループ検知/防止:対応※Loop Detection Frameによる検出※常時有効 外形寸法(mm)約160×26×110 ポート数8ポート 電源DC 12V 1.0A(付属ACアダプターより給電) 適合規格IEEE 802.3u(100BASE-TX)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE 802.3x(フローコントロール)IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet) 接続方式ギガビット インターフェースRJ-45ポート×8 スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)※オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズPlanex 4ポートアウトレットクラウドリブーター MZK-SS04
RoHS
ルーター、サーバー、デジタルサイネージなどの電源をクラウドにより遠隔監視し、遠隔操作でシャットダウン、再起動、Wake on LANを行うことができる4アウトレット クラウドリブーターです。
仕様●アウトレット:4ポート●対応規格:IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)●搭載機能:電源制御、電源制御遅延実行、電源OFF抑制、シャットダウンスクリプト実行、LED表示、死活監視(Ping、Port)、状態メール通知、消費電力測定、スケジュール、WOL送出、ファームウェア更新 セット内容MZK-SS04(本製品)、電源ケーブル、印刷物一式 質量(g)約1550 消費電力(W)最大5 定格容量100V/15A~125V/12A(最大1500W) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 220×215×49 電源電圧(V)100~125 インターフェースRJ-45×1ポート 使用環境温度:0~40℃、湿度:10~90% (結露なきこと) 保証期間1年間 保護回路ヒューズ(15A) LEDアウトレット×4、ステータス×2、Power×1 操作方法クラウド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズPlanex PoEサージプロテクター 屋外用 ギガビット対応 SP-OD10
RoHS
ギガビット PoE対応 屋外版 雷サージプロテクターです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容SP-OD10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等) 質量(g)約325(本体のみ) 適合規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) 入力電圧(V)44~57 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×60×165 応答時間5~10ns 動作環境温度:-20~70℃、湿度:5~90% (結露なきこと) 防塵防水性能IP68 アース線の長さ(m)約1(Y型端子) 保存環境温度:-30~80℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 動作電圧DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯) データ転送速度10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex) RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルス8/20μs:10kA、10/700μs:6KV ポートRJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T ESD保護8KV (接触)、15KV (気中)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズPlanex PoEサージプロテクター 屋内用 ギガビット対応 SP-ID10
RoHS
ギガビット PoE対応 雷サージプロテクターです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容SP-ID10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等) 質量(g)約98(本体のみ) 適合規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) 入力電圧(V)44~57 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×39.5×80 応答時間5~10ns 動作環境温度:-10~60℃、湿度:5~90% (結露なきこと) 防塵防水性能なし アース線の長さ(m)約1(Y型端子) 保存環境温度:-20~65℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 動作電圧DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯) データ転送速度10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex) RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルス8/20μs:10kA、10/700μs:6KV ポートRJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T ESD保護8KV (接触)、15KV (気中)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズSF10G-T Planex SFP+モジュール 10GBASE-T RJ-45(30m)
RoHS
適合規格1000BASE-T2.5GBASE-T5GBASE-T10GBASE-T コネクタ形状RJ45 保証期間5年保証 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100以下 伝送速度(Gbps)1/2.5/5/10 ケーブル種類カッパー
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズCS-QP80-3M Planex スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応
RoHS
プラネックス PLANEX スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応 CS-QP80-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。IP66準拠の防塵・防滴仕様で屋外の設置が可能。保護等級IP66に相当する防塵・防滴設計により、特別なケース等を用意しなくてもそのまま屋外に設置できます。玄関先、駐車場、店舗の外壁など屋内用のカメラでは設置できなかったような場所にも使用することができ、利用範囲が大きく広がります。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時、曜日●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動 質量(g)約 443 (本体のみ) ポート数1ポート 電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電 適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上 入力ACアダプタ:DC 12V/1A レンズf:3.2 mm、F:1.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×59×183 インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット 解像度最大 2K (2304×1296) 保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 防塵防水性能IP66 映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素 LED有線LAN接続(緑色) 耐衝撃性非対応 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX 取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ) ホワイトバランス自動 撮影距離(cm)30 ~ ∞ 絞り固定 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m) フレームレート最大 15 フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角128°(対角)、57 °(垂直)、107°(水平) アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知 音声圧縮方式G.711A 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG ゲインコントロール自動 向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 microSDカード最大 256GB
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズBT-Micro54 Planex Bluetooth Ver.5.4+EDR/LE対応 小型USBアダプター
エコ商品、RoHS
Bluetooth Ver.5.4をサポートし、現行のBluetooth技術における最先端を実現しました。これにより、より安定した接続性能と、将来を見据えた高速データ通信が可能となり、対応機器との間で最高のパフォーマンスを発揮します。従来のBluetoothアダプター(※Bluetooth Ver.3.0との比較・理論値)に比べて、消費電力を約1/2に削減しました。特にノートパソコンやモバイルデバイス使用時のバッテリー消費を抑え、長時間の使用を可能にします。環境負荷の低減と電力コストの削減にも貢献します。従来製品(※Bluetooth Ver.4.0との比較・理論値)と比較して約2倍の通信速度を実現。大容量ファイルの転送や高音質オーディオストリーミングもスムーズに行え、ストレスのない快適なワイヤレス環境を提供します。Bluetooth Ver.2.1以降の各種機器と高い互換性を確保しています。現在お使いのBluetooth対応スピーカー、ヘッドホン、マウス、キーボードなどをそのままご利用いただけます。最大約25mの広範囲で安定したワイヤレス接続が可能です。パソコンから離れた場所にあるBluetooth機器とも途切れることなく通信でき、リビングやオフィスなど広い空間でも快適にご使用いただけます。Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1(ARM版/Sモードを除く)に対応しており 、パソコンのUSBポートに挿すだけでOS標準ドライバーが適用されるため、特別なインストール作業は不要です。超小型設計で、USBポートに接続したままでも出っ張りが少なく目立ちません。ノートパソコンに装着したままでも邪魔にならず、持ち運びにも最適。デスクトップパソコンでも省スペースでスマートにご使用いただけます。
セット内容BT-Micro54(本製品)、印刷物一式 質量(g)約 1.6 電源(V)DC5(USB給電) 規格取得承認:TELEC、VCCI(ClassB) 消費電力(W)最大 0.2 対応OSWindows 11 / Windows 10 / Windows 8.1(ARM版/Sモードを除く) 対応機種USB2.0/1.1を標準装備したWindows PC 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 14.2×6.05×18.4 通信方式FHSS(周波数ホッピング方式) インターフェースUSB2.0/1.1(タイプAコネクタ) 保証期間1年間 保存湿度範囲温度:-10~60℃ 湿度:10~85%(結露なきこと) 動作温度(℃)温度:0~45 湿度:10~85%(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Ver 5.4 + EDR/LE Class 2 グリーン購入法適合 プロファイルサポート:A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)、DUN(Dial-Up Networking Profile)、GAP(Generic Access Profile)、GATT(Generic Attribute Profile)、HFP(Hands-Free Profile)、HID(Human Interface Device Profile)、HOGP(HID Over GATT Profile)、HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile)、L2CAP(Logical Link Control and Adaptation Protocol)、OPP(Object Push Profile)、PANU(Personal Area Network Profile)-User、SPP(Serial Port Profile) 通信距離(m)最大:25(屋内見通し距離) 周波数帯域(GHz)2.4(2402~2480MHz)
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズCS-QP50-3M Planex スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応
RoHS
プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計。IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動 質量(g)約 422 (本体のみ) ポート数1ポート 電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電 適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上 入力ACアダプタ:DC 12V/1A レンズf:3.8 mm、F:2.2 インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット 解像度最大 2K (2304×1296) 保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 防塵防水性能IP66 映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素 LED電源(赤色)、有線LAN接続(緑色) 耐衝撃性IK10 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX 取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ) ホワイトバランス自動 撮影距離(cm)30 ~ ∞ 絞り固定 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m) フレームレート最大 15 フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平) アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知 音声圧縮方式G.711A 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG ゲインコントロール自動 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)約116×91 向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 microSDカード最大 256GB
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

取り回ししやすいスリムケーブル。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造 フルHD 3D、4K2Kに対応 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応 RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)5 ブラック 質量(g)約141 コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン 対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器 機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.4 シールド3重シールド アズワン品番64-3774-17 伝送速度(Gbps)最大10.2 対応解像度4K2K対応、Full HD対応 HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet イーサネット対応 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI Type-A コネクタ2HDMI Type-A
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

セット内容MOM-7S(本製品)、ACアダプタ、VGAケーブル、タッチパネル用USBケーブル、壁掛けキット、保証書 質量(g)680(壁掛けキット含む) 消費電力(W)24 電源DC12V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)189×120×25 保存温度(℃)-10~55 通信方式USB(タッチパネル) コントラスト比800:1 解像度1024×600ドット 保証期間1年間 視野角170°(H) / 170°(V) 応答速度28ms VESAマウント(mm)75×50 動作湿度(%)10~70(結露なきこと) 保存湿度(%)10~70(結露なきこと) 色(本体)ブラック 画面サイズ7インチ RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式静電容量方式 動作温度範囲(℃)0~40 映像入力VGA、HDMI パネル駆動方式IPS方式 輝度(cd/m2)450
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種PLANEX MOM-7S 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ7インチ 解像度(1024×600) 特性反射防止 ノングレア
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷

「INMG-BT60I」は、PoE(Power over Ethernet)に対応したWi-Fi 6アクセスポイント、ネットワークカメラ、IP電話などPoE受電機器にLANケーブルで給電ができるマルチギガビット対応 PoE++インジェクターです。5Gbps/2.5Gbpsの高速通信が可能、最新のPoE++(IEEE 802.3bt)規格に対応していますので、近年普及が進むハイパワー・高速通信を必要とするWi-Fi 6アクセスポイントの設置に最適です。
仕様●PoE:供給電力●その他機能:過電流、過電圧保護 短絡保護●ポート構成:RJ-45 port2 質量(g)約 218(本体のみ) 電源100~240V AC、50-60Hz 適合規格IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2500/5000BASE-T IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)IEEE 802.3bt Power over Ethernet (PoE++) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約145×58×40(突起部を除く) データ転送速度10 / 100 / 1000 / 2500 / 5000Mbps(Half-duplex)20 / 200 / 2000 / 5000 / 10000Mbps (Full-duplex) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズUSB-LAN2500R3 Planex USB-Type-A 2.5Gbps USB有線LANアダプター
RoHS
USB Type-Aポート搭載機器を有線LAN接続。USB 3.2 Gen1 Type-Aポートに接続するだけでノートPCやデスクトップPC、USB Type-A搭載タブレットを有線LANに接続できます。ケーブル一体型でコンパクト設計のため、持ち運びにも便利。Wi-Fiが不安定な環境でも、簡単に安定した高速通信を確保できます。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応。最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビット通信に対応し、従来のギガビット(最大1Gbps/理論値)と比べて大幅なスピードアップを実現します。大容量データの転送や高解像度動画のストリーミング、NASやクラウドサービスの利用なども、低遅延で快適に行えます。REALTEK社製2.5GbE用定番チップ「RTL8156B」搭載。安定供給と継続サポートを実現するスタンダードモデル。USB接続による2.5Gbps LAN用コントローラーとして広く普及しているREALTEK社製RTL8156ファミリー。その中核を担う「RTL8156B」は、第2世代として消費電力を大幅に抑え、発熱を低減した設計で、現在もREALTEKが安定供給・長期サポートを続ける標準チップです。従来の「RTL8156」や「RTL8156BG」を搭載した製品と比べても性能差はなく、互換性や安定性に優れる本流モデルのため、将来的なドライバ提供やOS対応面でも安心してご利用いただけます。高耐久メッシュケーブル採用。通常のケーブルと比較して耐久性に優れたメッシュケーブルを採用。外部からの衝撃や引っ張りに強く、柔軟性を保ちつつ断線や損傷のリスクを低減します。鞄の中での保管や日常使用でもケーブルが長持ちし、安心して長期間使用できます。ジャンボフレーム16KBytes対応。最大16KBytesのジャンボフレームに対応。フレーム数を減らすことで通信効率が向上し、CPU負荷を軽減します。大容量のデータ転送や動画編集、クラウド同期など、負荷の大きな利用シーンでも快適です。
その他【搭載チップ】Realtek RTL8156B 付属品USB-LAN2500R3(本製品)、印刷物一式 質量(g)27 外形寸法(mm)29×14×73(ケーブル除く) 消費電力(W)最大 0.9 適合規格IEEE 802.3i(10BASE-T),IEEE 802.3u(100BASE-TX),IEEE 802.3ab(1000BASE-T),IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T),IEEE 802.3x(フローコントロール) 対応OSWindows 10 / 11 (ARM版/Sモードを除く),macOS 14 / 15,Linux Kernel 6.11まで,Chrome OS (Chrome OS Flexで動作確認済み) インターフェースUSB 3.2 Gen 1 Type-A 保管温湿度範囲【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 環境対応RoHS(10物質) 動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】10~90%(結露なきこと) LEDSpeed:緑(2.5Gbps),オレンジ(10/100/1000Mbps),Link/Act:緑 取得規格VCCI(Class B) ケーブル長(mm)160 ジャンボフレーム【Windows/Linux】最大 16KBytes RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10Mbps(全二重/半二重),100Mbps(全二重/半二重),1000Mbps(全二重),2.5Gbps(全二重) ポートRJ-45ポート
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズPlanex MZK-SS04用ラックマウントキット MZK-SS04-KIT
RoHS
1台の「MZK-SS04」をラックマウントするための取り付けキット。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズUSBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプター
RoHS
「USBC-LAN2500R3」は、REALTEK社製2.5GbEコントローラーチップ「RTL8156B」を搭載した2.5Gbps USB有線LANアダプター(USB Type-C)です。省電力設計や最大16KBytesのジャンボフレーム対応により、安定した高速通信を実現。Windows、macOS、Linux、Chrome OSなど幅広いOS環境で、USB Type-Cポートを備えたパソコンやタブレットをマルチギガビット有線LANに接続することができます。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続。USBポートに接続するだけで、手軽に安定した有線LANに接続できます。マルチギガビット対応。最大2.5Gbpsの高速通信に対応し、大容量データも快適に転送できます。Realtekチップ搭載で省電力。安定性と互換性に優れ、省電力設計です。高耐久メッシュケーブル採用。衝撃や引っ張りに強く、断線リスクを低減できます。ジャンボフレーム対応。大容量通信を効率化し、CPU負荷を軽減できます。幅広いOSに対応。Windows / macOS / Linux / Chrome OS でも利用できます。コンパクト&軽量設計。約25gのスリムサイズで、持ち運びも簡単です。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続。USB 3.2 Gen1 Type-Cポートに接続するだけでノートPCやデスクトップPC、USB Type-C搭載タブレットを有線LANに接続できます。ケーブル一体型でコンパクト設計のため、持ち運びにも便利。Wi-Fiが不安定な環境でも、簡単に安定した高速通信を確保できます。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応。最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビット通信に対応し、従来のギガビット(最大1Gbps/理論値)と比べて大幅なスピードアップを実現します。大容量データの転送や高解像度動画のストリーミング、NASやクラウドサービスの利用なども、低遅延で快適に行えます。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応。REALTEK社製2.5GbE用定番チップ「RTL8156B」搭載。安定供給と継続サポートを実現するスタンダードモデル。USB接続による2.5Gbps LAN用コントローラーとして広く普及しているREALTEK社製RTL8156ファミリー。その中核を担う「RTL8156B」は、第2世代として消費電力を大幅に抑え、発熱を低減した設計で、現在もREALTEKが安定供給・長期サポートを続ける標準チップです。従来の「RTL8156」や「RTL8156BG」を搭載した製品と比べても性能差はなく、互換性や安定性に優れる本流モデルのため、将来的なドライバ提供やOS対応面でも安心してご利用いただけます。Realtek「RTL8156B」搭載。高耐久メッシュケーブル採用。通常のケーブルと比較して耐久性に優れたメッシュケーブルを採用。外部からの衝撃や引っ張りに強く、柔軟性を保ちつつ断線や損傷のリスクを低減します。鞄の中での保管や日常使用でもケーブルが長持ちし、安心して長期間使用できます。高耐久メッシュケーブル採用。ジャンボフレーム16KBytes対応。最大16KBytesのジャンボフレームに対応。フレーム数を減らすことで通信効率が向上し、CPU負荷を軽減します。大容量のデータ転送や動画編集、クラウド同期など、負荷の大きな利用シーンでも快適です。ジャンボフレーム対応。幅広いOS環境で利用可能。Windows 10 / 11、macOS 14 / 15、Linux Kernel 6.11、さらにChrome OS Flexでも動作確認済み。複数のOS環境でも同じアダプターを使えるため、リモートワークやマルチデバイス環境でも便利です。コンパクト&軽量デザイン。外形寸法は約29×14×73mm、重量約25g。ケーブル一体型でスリム設計のため、モバイルPCと一緒に持ち運んでも邪魔になりません。出張先やWi-Fi環境が不安定な場所でも、USBC-LAN2500R3を接続するだけで安定した高速通信を利用できます。
付属品USBC-LAN2500R3(本製品)、印刷物一式 質量(g)約 25 外形寸法(mm)約 29×14×73(ケーブル除く)、ケーブル長:約 160 規格取得承認:VCCI(Class B)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール) 消費電力(W)最大 0.9 温度(℃)保管時環境:-40~70、湿度:5~90%(結露なきこと)、動作時環境:0~40、湿度:10~90%(結露なきこと) 適合チップ搭載:Realtek RTL8156B 対応OSWindows 10 / 11 (ARM版/Sモードを除く)、macOS 14/15、Linux Kernel 6.11まで、Chrome OS (Chrome OS Flexで動作確認済み) 構成ポート:RJ-45ポート インターフェースUSB 3.2 Gen 1 Type-C 保証期間1年間 環境対応RoHS(10物質) LEDSpeed:緑(2.5Gbps)、オレンジ(10/100/1000Mbps)、Link/Act:緑 ジャンボフレームWindows/Linux:最大 16KBytes RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種PLANEX MOM-7S 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ7インチ 解像度(1024×600) 特性高硬度9H
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷

「SWE-0208G」は、LANケーブル経由で電源供給が可能なPoE規格に対応した、8ポート+2 SFPポートのWebスマートPoEスイッチです。PoE対応デバイスを接続することで、LAN接続のみで通信と給電を同時に行えるため、電源の確保が難しい場所への設置に最適です。また、VLANやQoSなどの機能を搭載しており、同一ネットワーク内のWebブラウザーを使って遠隔から簡単に設定が行えます。使い慣れたブラウザーで、手軽に設定変更が可能です。
仕様●19インチラックマウント:対応●PoE:給電容量:30W/ポート(全ポート合計:130W)、ON/OFF切替可●QoS:IEEE802.1p QoS、ポートベース QoS●SNMP:SNMPトラップ対応●Trunk:最大4ポート、3グループ●VLAN:TagVLAN、ポートベース VLAN、TagVLAN PVID範囲:1~4094●スイッチングファブリック:20Gbps●ストームコントロール:対応●スパニングツリー:RSTP●スループット(64Bytes):10BASE-T:各ポート14,880パケット/秒、100BASE-TX:各ポート148,800パケット/秒、1000BASE-T:各ポート1,488,000パケット/秒●ハードウェアスイッチ:Reset●パケットバッファ:1.5Mbits●フローコントロール:全二重:IEEE802.3x、半二重:バックプレッシャー●ポートミラーリング:Tx、Rx、Tx&Rx●ポート分離機能:対応●ポート帯域制御:対応●マルチキャスト:IGMP Snooping(V1/V2/V3)●ループ検知/防止:ループ検知/防止●冷却ファン:ファンレス●省電力機能:Green Ethernet、EEE、有効/無効設定可 付属品SWE-0208G(本製品)、電源ケーブル、ゴム足、ラックマウントキット、印刷物一式 質量(kg)約1.42 電源(V)AC100~240 50/60Hz ポート数8 PoEポート+2 SFPポート 消費電力(W)最大 10.5(PoE給電を除く) 適合規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE802.3az:EEE、IEEE802.3af:Power over Ethernet(PoE)、IEEE802.3at:Power over Ethernet(PoE+)、IEEE802.1p:QoS、IEEE802.3ad:Trunk(Link Aggregation)、IEEE802.1q:VLAN(Port Based and Tag Based)、IEEE802.1w:Rapid Spanning Tree Protocol 接続方式ギガビット 設定方式Webブラウザー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×44×181 保管温湿度範囲温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと) ケーブル【ネットワークケーブル】UTP/STP LANケーブル、10Mbps:カテゴリ3以上、100Mbps:カテゴリ5以上、1000Mbps:カテゴリ5e以上 LEDPower、Link/Act、PoE、SFP、System 取得規格VCCI Class A 電源供給方式ACアダプタ MACアドレス登録数4K(全ポート合計) ジャンボフレーム9K スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ×8:10/100/1000Mbps、PoE/PoE+、オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応、SFPスロット×2:1000Mbps SFPモジュール対応
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種PLANEX MOM-7S 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ7インチ 解像度(1024×600) 特性ブルーライトカット反射防止
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

500万画素の高解像度(2688x1944)により、人物の表情や物の形まで鮮明に映し出すクリアな映像を提供する屋外用有線LAN専用ネットワークカメラです。
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷