CME-GL01-5 Planex ガラス_プラスチック コーティング剤 スマツル
「スマツル(CME-GL01-5)」は、ガラス・樹脂製品に塗布することで艶と光沢を与え傷が付きにくくなる液体ガラスコーティング剤です。どなたでも簡単に塗ることができます。
ガラス・樹脂製品に塗布することで微細なナノ粒子による保護膜を形成、塗布面は水滴や液体が球状となりスムーズに滑り、汚れが付きにくく掃除も簡単に行えます。
同時に表面の摩擦を減少させ滑りが向上し、傷が付きにくくなります。
用途スマートフォン画面などのガラス製品及びプラスチック製品(ABS 樹脂、PE、アクリル、ポリカーボネート、バイオプラスチック)などのコーティング
成分ケイ素樹脂、ケイ酸ナトリウム、イソプロパノール、アルコール、水
セット内容CME-GL01-5(5ml)、塗布用クロス(黒)、仕上げ用クロス(青)、取扱説明書
容量(mL)5(スマホ約 20台分)
危険物の類別非危険物
内容量1個
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-12-20
- 用途:
- 液晶タッチパネルのコーティング
ナビの画面保護のために購入、使い勝手も良いし効果はあるけど
使用して一か月後に再使用しようとしたらノズルが詰まってしまっていた
ノズルが詰まるほど固形化してコーティングしてると割り切って
残りは直接塗布する事に、なので一点減点