カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「plf12-02」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メスエルボ PISCO(ピスコ)

    メスエルボ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途ねじとチューブの接続形状メスエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • メスエルボ AirTAC

    メスエルボ

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格メスエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • iPad 2012用ソフトレザーカバー 4段階調節タイプ エレコム

    iPad 2012用ソフトレザーカバー 4段階調節タイプ

    エレコム
    取扱い終了
    高級感あふれるスリムスタイル。 液晶画面部分をカバーするフラップが付いたソフトレザーカバー。 高級感あるソフトレザー素材を使用しながら、スリムなスタイルを実現したiPad 2012ソフトレザーカバーです。 未使用時に液晶画面部分をカバーするフラップが付いています。 フラップは側面部でひっかけるようにして閉じることができ、不意に開く心配がありません。 カバーを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、充電ケーブルの使用が可能です。 前面の液晶画面を保護するフルサイズ液晶保護フィルムが付属しています。 保護フィルムはiPad(2012年発売)にぴったりのサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 貼付面にシリコン皮膜をコーティングした自己吸着タイプで、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。貼りやすく、貼り直しも可能です。
    セット内容ケース×1、液晶保護フィルム×1材質(ケース本体)PET、合成皮革、(フィルム表面)PET、(接合面)シリコン色ライトブラック対応機種iPad 2012
  • iPad 2012用ソフトレザーカバー 4段階調節タイプ エレコム

    iPad 2012用ソフトレザーカバー 4段階調節タイプ

    エレコム
    取扱い終了
    高級感あふれるスリムスタイル。液晶画面部分をカバーするフラップが付いたソフトレザーカバー。
    セット内容ケース×1、液晶保護フィルム×1材質(フィルム)表面/PET、接着面/シリコン膜対応機種iPad2012(2012年春発売モデル、2012年秋発売Retinaディスプレイモデル)iPad(2010年発売モデル)材質(ケース)PET、合成皮革
汎用管継手カテゴリ