カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「pll6-02m」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ロングエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ロングエルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ロングエルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ロングエルボ PISCO(ピスコ)

    ロングエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥289~税込¥318~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ロングエルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • 自己融着テープ モノタロウ

    自己融着テープ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1巻
    当日出荷
    自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
    用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。材質シリコン伸度(%)440耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)7
  • 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ

    ベンカン機工(29件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    ロングエルボ(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    仕様管用テーパねじ部:シーロック加工形状ロングエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ

    ベンカン機工(12件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    種別SCH10材質SUS304W形状エルボ90°種類溶接式管継手
  • ロングエルボ AirTAC

    ロングエルボ

    AirTAC
    ¥85~税込¥94~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ロングエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ

    ベンカン機工(2件のレビュー)
    ¥1,790~税込¥1,969~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別黒・SCH40材質PT370形状エルボ90°色黒種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 90°エルボ(ロング) イノック

    90°エルボ(ロング)

    イノック(2件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気機器 #93チューブ継手 L型ロングミニタイプ PLL6-01M 扶桑精機

    空気機器 #93チューブ継手 L型ロングミニタイプ PLL6-01M

    扶桑精機
    ¥659税込¥725
    1個
    翌々日出荷
    継手です。
    トラスコ品番810-6099材質真鍮質量(g)14
  • サイレンサ ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    サイレンサ ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。
    形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
  • PTロングエルボユニオン エスコ

    PTロングエルボユニオン

    エスコ
    ¥405~税込¥446~
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ

    ベンカン機工
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別SCH80材質PT370形状エルボ90°種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手(白)90°ロングエルボ

    ベンカン機工
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別SGP材質SGP形状エルボ90°色白種類溶接式管継手