カテゴリ

  • 事務用品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 自動車純正部品(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • 制御機器(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • マスク(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「pm-001」の検索結果

153件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA538PM-1・-21用] 取付台 ねじ付 エスコ

    [EA538PM-1・-21用] 取付台 ねじ付

    エスコ
    ¥390税込¥429
    1個
    翌日出荷
    ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。EA538PM-1・-21の取付台として使用できます。
    仕様●サイズ:140×84×6mm●材質:銅板●適合ジョイントボックス:EA538PM-1・-21●EA538PM-1・-21用●取付ねじ付
  • LXML-PM01-0090 LUMILEDS

    LXML-PM01-0090

    LUMILEDS
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロメ専用外側プレート SUZUKID(スズキッド)

    プロメ専用外側プレート

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(3枚)
    当日出荷
    プロメ(PM-10C/PM-10CB)用の外側カバープレートです。
  • 土壌酸度計 (酸度のみ) 高森コーキ

    土壌酸度計 (酸度のみ)

    高森コーキ(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!。野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!。140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
    付属品サンドペーパ-、説明書測定範囲pH3.0~10.0(精度±pH0.5)pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
  • PM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付 TAKEMOTO

    PM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付

    TAKEMOTO
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    高粘度の吐出が可能なボトルです。 詰替え向けと高粘度の吐出が可能なキャップです。
    トラスコ品番772-6121材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)110高さ(mm)47奥行(mm)110名称キャップ危険物の類別非危険物
  • ナツト 1PM-F5961-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ナツト 1PM-F5961-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
  • PM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付 TAKEMOTO

    PM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付

    TAKEMOTO
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
  • ワツシヤ 1PM-F5922-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワツシヤ 1PM-F5922-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥179税込¥197
    1個
    3日以内出荷
  • ボルト 1PM-F592A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト 1PM-F592A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥329税込¥362
    1個
    3日以内出荷
  • ピン,パツド 1PM-F5924-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン,パツド 1PM-F5924-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥429税込¥472
    1個
    3日以内出荷
  • 保護カバー エスコ

    保護カバー

    エスコ
    ¥870税込¥957
    1個
    翌日出荷
    EA538PM-1・-21のカバーに使用できます。
    用途EA538PM-1・-21用。適合【取付台】EA538PM-112材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)200×73×29.5
  • リテ-ナ 1PM-F5913-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リテ-ナ 1PM-F5913-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
  • レバ- 2 1PM-H3922-00 YAMAHA(ヤマハ)

    レバ- 2 1PM-H3922-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • 15.5mm PPバンド用バックル(100個) エスコ

    15.5mm PPバンド用バックル(100個)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    当日出荷
    用途EA628PL-6・-7、PM-1~-8用エスコ品番EA628PM-116適合本体EA628PL-6・-7、PM-1~-8材質ポリプロピレン
  • ピストンアセンブリ,キヤリパ 1PM-F5802-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストンアセンブリ,キヤリパ 1PM-F5802-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
  • サポート,パツド 1PM - F5919 - 00 YAMAHA(ヤマハ)

    サポート,パツド 1PM - F5919 - 00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥519税込¥571
    1個
    6日以内出荷
  • PM-1000No.1(N)厚紙並ベ 5・6番型 TAKEMOTO

    PM-1000No.1(N)厚紙並ベ 5・6番型

    TAKEMOTO
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    高粘度の吐出が可能なボトルです。
    トラスコ品番772-5965材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)109色透明容量(mL)1132高さ(mm)151質量(g)77.5奥行(mm)109
  • キャリパシールキット 1PM-F5803-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キャリパシールキット 1PM-F5803-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥369税込¥406
    1個
    4日以内出荷
  • (150)クランク ピン 1 442PM スバル

    (150)クランク ピン 1 442PM

    スバル
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
  • (SX001)LABEL;PM 日野自動車

    (SX001)LABEL;PM

    日野自動車
    ¥656税込¥722
    1個
    10日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥720~税込¥792~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(135件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(395件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • プラ木レン フクビ化学

    プラ木レン

    フクビ化学(50件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
    上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
  • 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ラジエターキャップ HKT

    ラジエターキャップ

    HKT(321件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
  • ソフトサージカルマスク フジ

    ソフトサージカルマスク

    フジ(4件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ウィルス、花粉、PM2.5等を3層構造の高品質フィルターでしっかりガードします。全国マスク工業会商品です。JIS規格T9001医療用クラス[[R1]]認証商品です。
    用途介護施設、病院、食品工場での感染対策として。トラスコ品番368-8939材質マスク:メルトブローン不織布、ポリプロピレン不織布、ノーズフィット部:樹脂製、耳ひも:ポリウレタン形状プリーツ色ホワイトサイズレギュラー入数(枚)50構造3層縦(mm)95横(mm)175対象ウィルス、花粉、PM2.5等ひもタイプ耳掛け細菌ろ過効率(BFE)99微粒子ろ過効率(PFE)99ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用)

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • 金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ

    金型用カプラー プラグ (メネジ取付用)

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
  • スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ

    スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用)

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
    材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • スーパーヌメリとり SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スーパーヌメリとり

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    お酢の成分がヌメりを抑え、臭いもカットします。菊割れフタは適合サイズに合わせ、簡単に手で切れます(134・145・150mmに対応)。 交換用カートリッジ(別売PM76-1)の効果は約2ヶ月。
    材質EPDM、ポリプロピレン質量(g)130
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ポンスタンパーM型 新朝日コーポレーション(SACOS)

    ポンスタンパーM型

    新朝日コーポレーション(SACOS)(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
    タイプM型印面サイズ(mm)13×13インク油性染料系インキ印面種別浸透印
  • 卓上IH調理機器 電源コード Panasonic(パナソニック)

    卓上IH調理機器 電源コード

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    適合本体KZ-PM31/KZ-PN1/KZ-PW1/KZ-HP1000/KZ-HP1100/KZ-HP2000/KZ-HP2100/KZ-KT1PH/KZ-PA3/KZ-PD1/KZ-PD1P/KZ-PG3/KZ-PG30/KZ-PG32/KZ-PG33/KZ-PH1/KZ-PH3/KZ-PH30/KZ-PH30P/KZ-PH31/KZ-PH32/KZ-PH33/KZ-PH34/NF-GS40
  • (POP1)マグネット天吊ループ PMループ POP1

    (POP1)マグネット天吊ループ PMループ

    POP1
    ¥979税込¥1,077
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    蛍光灯のシェード部分などスチール素材に取り付けられるマグネットタイプのシーリング用パーツです。
    材質PC寸法(Φ×高さH)(mm)(本体)16×16マグネット部寸法(mm)Φ10xH6ループ長さ(mm)外径Φ10、内径Φ6