カテゴリ

  • 切削工具(125)
  • 制御機器(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 作業工具(19)
  • 自動車補修部品(15)
  • 事務用品(15)
  • 測定用品(13)
  • 物流用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • カー用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 機構部品(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 電気材料(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空圧工具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「pm-12」の検索結果

383件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型ペール アイリスオーヤマ

    丸型ペール

    アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    収集日までたっぷり入る大容量ペールです。
    形状丸型
  • 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ユニ・プロッキー<極細+細字丸芯> uni(三菱鉛筆)

    ユニ・プロッキー<極細+細字丸芯>

    uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)
    98税込108
    1本
    当日出荷
    イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材をいためません。
    軸径(Φmm)13.0厚さ(mm)17.0全長(mm)145.6質量(g)10.0タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生PP樹脂線幅(mm)細/0.9、極細/0.4インク水性顔料材質(ペン芯)(細)/PET繊維、(極細)POM樹脂グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字・極細字エコマーク認定番号18 112 170
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(31件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
    用途屋外用種別プラグ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • 品質管理用スムス手袋マチ無(エコノミータイプ) TRUSCO

    品質管理用スムス手袋マチ無(エコノミータイプ)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1ダース(12双)
    当日出荷
    綿100%で吸汗性に優れた商品です。
    用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。材質綿100%厚さ(mm)0.4ホワイト入数(双)12機能吸汗性指マチマチなし
  • プロッキー<極細+細字丸芯> 多色セット uni(三菱鉛筆)

    プロッキー<極細+細字丸芯> 多色セット

    uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
    709税込780
    1セット(8色)ほか
    当日出荷
    紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。 いやな臭いがしません。 くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。
    タイプツイン材質(ケース)PP樹脂商品タイプ使い切り本体
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
    形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR) 大阪魂

    パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR)

    大阪魂(7件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    種類パッキングワッシャー材質(シール)NBR
  • ハイパービットコンビタイプ ANEX

    ハイパービットコンビタイプ

    ANEX(20件のレビュー)
    369税込406
    1袋(2本)
    当日出荷
    1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。
    材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • プラモールド ニフコ

    プラモールド

    ニフコ(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1箱(18本)
    当日出荷から8日以内出荷
    脱型が安全でスムーズです。 叩いても変形しません。 製品重量が軽く運搬が楽です。 使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
    用途コンクリートの供試体型枠JIS規格A 5308
  • メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ 杉原産業

    メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ

    杉原産業
    149税込164
    1袋(1個)
    当日出荷
    非常に強力なネオジム磁石を使用したPINマグネットです。高級感のあるニッケルメッキ仕上げです。12Φ、16Φ、20Φ、25Φの4種類のサイズをご用意しました。1個、5個、10個入りの3種類があります。カラー樹脂タイプの別シリーズもございます。
    シルバーRoHS指令(10物質対応)対応特性超強力
  • スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    一般鋼向けのスパイラルタップです。
    用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
  • No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業

    No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ

    大西工業(20件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
    用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)材質高速度工具鋼(HSS)チャック径(mm)6.35(6角軸)切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCO

    スプリュー(ボルトンパック入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(10個)
    当日出荷
    スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • 隔壁ユニオン AirTAC

    隔壁ユニオン

    AirTAC
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用) ユニーズ

    六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用)

    ユニーズ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。
    用途被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー全長(mm)80六角軸シャンク径6.35mm
  • ガラコワイパーパワー撥水エアロスムース SOFT99

    ガラコワイパーパワー撥水エアロスムース

    SOFT99
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    強力な撥水パワーと高い払拭性能で好評の「ガラコワイパー パワー撥水」シリーズにラインナップされた、デザイン性に優れた3Dエアロフォルムモデルのワイパーブレード。ビビリに強く、安定した払拭性能を発揮するトーナメント型フレームにエアロフォルムカバーを装着、見た目を損なうスキマをなくし、一体感のある美しいデザインを実現しました。もちろん、ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
    形状角型ゴム幅(mm)6商品タイプ撥水
  • 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a&11n/g/b 866+866+400Mbps BUFFALO(バッファロー)

    法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a&11n/g/b 866+866+400Mbps

    BUFFALO(バッファロー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    DFS障害回避機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 バッテリー動作中のタブレットでも安定通信 高速転送を実現する11ac 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能 256台の端末を同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の最長5年保証
    付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンテナ、アンカー、取扱説明書、保証書質量(g)約800電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時)対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP最大消費電力(W)18動作環境温度:0~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)取得規格VCCI ClassB準拠セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4095、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能アズワン品番64-3801-15伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.0.0以降セキュリティケース:WLE-OP-SCAACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
  • コネクター PM 正和

    コネクター PM

    正和(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類M
  • 一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン

    一般キャスター(ねじ込み仕様)

    ナンシン(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ペイントミキサー六角軸ワイヤ SK11

    ペイントミキサー六角軸ワイヤ

    SK11(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。 インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。 インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。 ステンレス製だからサビに強く清潔です。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質本体:SUS304軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状隔壁ユニオンタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(シール)HNBR最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業)

    ねじ穴 カバーシール

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1パック(260個)
    当日出荷から5日以内出荷
    粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
  • 接話型マイク TOA

    接話型マイク

    TOA
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途接話型、2心シールド不平衡ホーンプラグ付仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時質量(g)約230(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)インピーダンス定格250Ω不平衡指向性単一指向性
  • SFP 六角穴付き平行スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SFP 六角穴付き平行スクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    799税込879
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • マイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付き TTC

    マイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付き

    TTC
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
    用途電子機器の組み立てやメンテナンスにトラスコ品番353-7670材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)131ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0バネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
  • King TTC  マイクロニッパー 先細タイプ 120mm No.5 TSUNODA(ツノダ)

    King TTC マイクロニッパー 先細タイプ 120mm No.5

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    頭部が薄く細いので、入り組んだ所での切断に最適です。
    仕様セミフラッシュ刃ばね付材質特殊合金鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)124質量(g)60切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
  • リフティングポイント YOKE

    リフティングポイント

    YOKE(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。
    用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • フルメタル隔壁ユニオン AirTAC

    フルメタル隔壁ユニオン

    AirTAC
    589税込648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
    規格フルメタル隔壁ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 割れないミラー ケイ・マック

    割れないミラー

    ケイ・マック
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    衝撃に強く割れません。粘着テープで貼るだけで簡単に取り付け。
    材質ミラー:PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板縦(mm)7
  • SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGP グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
  • ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のディスクパットを押し付けるピストンです。
  • プロッキーツイン 細字 黒 5本パック uni(三菱鉛筆)

    プロッキーツイン 細字 黒 5本パック

    uni(三菱鉛筆)
    539税込593
    1セット(5本)
    当日出荷
    紙に書いても、にじみが少なく、裏写りしない水性顔料インク/耐水性/紙、金属・ガラス・プラスチックなどにも筆記可能/いやな臭いがない
    タイプツインエコマーク認定認定線幅(mm)0.4/0.9インク色インク水性顔料色数1グリーン購入法適合線の太さ細字エコマーク認定番号18112170
  • パイプホルダ マグネット付 ラクテム

    パイプホルダ マグネット付

    ラクテム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    樹脂製のホルダーに強力なネオジキャップ磁石が取り付いています。
    用途取り付けたい円形状のサイズ、また磁力の強弱に応じて製品をお選びいただけます。材質パイプホルダ:POM(白)、座金・六角ボルト・六角ナット:SUS304相当材質(磁石)本体:ネオジム磁石/ニッケルメッキ、キャップ:SPCC/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型シート 岩田製作所

    丸型シート

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)1タイプMタイプ
  • コード付きソケット ELPA

    コード付きソケット

    ELPA(5件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
    仕様中間スイッチ付定格電圧(V)125口金12mm定格電流(A)1
  • プロッキーツイン uni(三菱鉛筆)

    プロッキーツイン

    uni(三菱鉛筆)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    水性サインペン/ツインタイプ/裏うつりせずにじみにくい
    幅(mm)55高さ(mm)210奥行(mm)12線幅(mm)0.4/0.9商品タイプ使い切り本体