カテゴリ
- メカニカル部品(1,163)
- 制御機器(84)
- 切削工具(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 事務用品(14)
- 作業工具(11)
- 物流用品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 機構部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 安全用品(5)
- 測定用品(5)
- 空圧工具(5)
- 家電(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 防犯用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- IAI(アイエイアイ)(8)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](22)
- omron(オムロン)(16)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- PROMOTE(プロモート)(5)
- SIEMENS(6)
- SMC(64)
- TRUSCO(4)
- YAGEO(22)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- イマオコーポレーション(6)
- オムロンヘルスケア(11)
- コクヨ(9)
- サンドビック(37)
- シグマ光機(13)
- 三菱電機(14)
- 伊東電機(1,091)
- 日本オイルポンプ(16)
- 日東工器(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pm-200」の検索結果

金象印 静プラメッシュカー PM200
浅香工業¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷静音キャスター付のプラメッシュタイプ台車。全長(mm)780×490車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)500ハンドル高さ(mm)900材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂荷台寸法(奥行)(mm)810材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
金象印 静プラメッシュカー PM200 フットブレーキ付き
浅香工業¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷静音キャスター付のプラメッシュタイプ台車 ブレーキ付 傾斜天板(本体に傾斜を付けること)で荷物の転倒を軽減 前面コーナーにローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行を実現、また地面を転がして運ぶこともできます 台座に4箇所の取っ手が付いて持ち運びが便利です適合部品:商品番号183875 しずキャリーNP・NS小用キャスター低騒音100mm自在車輪(前輪)、商品番号183882 しずキャリーNP・NS小用キャスター低騒音100mm固定車輪(後輪)、商品番号181589 フットブレーキセット スチール小用車輪径(Φmm)100(静音キャスター)材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)490ハンドル高さ(mm)900材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂特性ブレーキ付荷台寸法(奥行)(mm)780材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
回転式ミニウインチ
マックスプル工業(10件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)種別手動
樹脂製折り畳み式運搬車 コンビニエントボギー 200kg積
PROMOTE(プロモート)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷軽くて丈夫、800x500サイズの樹脂製台車、最大積載荷重は200kgです。前面コーナーにローラーバンパーを取り付けることで、接触面の保護とスムーズな進行を実現しております。ローラーバンパーにより立てたまま転がして横移動が可能です。騒音対策に静音キャスターを使用しております。折り畳みハンドル仕様です。寸法(mm)車体:800×500車輪径(Φmm)100高さ(mm)押手:915荷台寸法(幅)(mm)500荷台寸法(奥行)(mm)800騒音対策静音キャスター
グリッププライヤ(鈑金用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 折り曲げ作業や仮止めに最適です。トラスコ品番760-7857全長(mm)194質量(g)470種類グリッププライヤ
カウンター用支柱金物 CTB65-PM90-200型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 200型です。用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(M5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様90° 天板裏止め仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)423角度(°)90(アーム)取付け方法裏止め耐荷重(N)600取付面位置天板
ペテップル(PM-Rシリーズ)
名取製作所¥2,198税込¥2,4181袋(100個)当日出荷配線補助材料として、全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております。用途配線用接着式止め金具。使用温度範囲(℃)-20~80テープ厚さ(mm)接着:1.0作業温度範囲(℃)+5以上荷重(g)安全静荷重:1mm2当たり1以下![ビーポップ フリーカット ラベルプリンタ CPM-200 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34046565-230720-02.jpg)
ビーポップ フリーカット ラベルプリンタ CPM-200
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥739,800税込¥813,7801台翌日出荷プリント+カッティングの複合機能で様々なラベル・切り文字がすぐ。簡単。 プロセスから―印刷で色鮮やかな写真やイラストのプリントが可能。 1枚からすぐに作成。ラミネートパウチより簡単・しっかり。外注によるムダを省き、コストも削減。付属品ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッタ刃(替刃)、カッタホルダ、インストールマニュアル兼取扱い説明書、お客様登録カード兼保証書、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブルテープ幅(mm)200消費電力(W)150電源AC100V±15%・50/60Hz対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(Vistaの64bit版は対応しておりません)本体質量(kg)15.5分解能0.025mm/step機能(カッティング)切り文字・縁取り・枠カット速度(カット)最大120mm/sec印字密度300dpi外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)317×425×315印字方式熱転写使用環境温度10~35℃、湿度35~80%(但し結露しないこと)印字速度25mm/s最大作画範囲200×2000mmインターフェイスUSBポート×1(Ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(100baseTX)
プライムケース
大森¥36,980税込¥40,6781箱(300枚)3日以内出荷三角形のスタイリッシュな形状は、商品をよりスマートで高級感のある雰囲気に演出してくれます。用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC色透明
ティッシュのように取り出せるキッチンポリ袋
オルディ¥339税込¥3731袋(200枚)当日出荷ティッシュのように1枚ずつ取り出せる用途湯煎調理にも使えます。材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.01色半透明サイズM耐冷温度(℃)-30寸法(横×縦)(mm)230×縦330
プレミアムウレタン(アルミホイルウレタン車) 車輪のみ
ユーエイキャスター¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から12日以内出荷驚異的な軽さと強さを実現した車輪です。 高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
プレースマット トープ
M.STYLE(エム・スタイル)¥859税込¥9451個欠品中PLACEMAT COLLECTION(プレースマットコレクション) 高級でシックなカラーのランチョンマット。 コーディネイトの幅が広がるシンプルデザインです。材質ポリウレタン色グレー寸法(幅W×奥行D)(mm)432×300耐熱温度(℃)80TKG品番9-2019-1001
ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI)
NICHIRYO(ニチリョー)1個翌々日出荷微量連続分注に適しています。 プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。 接続部は耐薬品性に優れています。
SPM セミニューマチック 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷から7日以内出荷セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入車輪です。
帯電防止マット(ピラ)
森松¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷から8日以内出荷従来のビニール長マットに帯電防止機能を付加させました。作業台・棚板用マットとして最適です。仕様ピラ材質再生PVC(ポリ塩化ビニール)厚さ(mm)1.8色グリーン
プラムケーキ(100枚入)
伊藤景パック産業¥8,398税込¥9,2381個(100枚)6日以内出荷イタリア・ノバカルト社のベーキングカップは、麦わらパルプを独自の技術で製函した新タイプの焼成用カップです。耐熱性・耐油性に優れ ているため、熱エネルギーを省力化し、焼きあがり時の異臭・型くずれもありません。独特な風味と香りが大切な酵母を用いるブレッド&ケーキには最適です。たっぷりの洋酒に漬け込んだフルーツがおいしいパウンドケーキにどうぞ。材質耐熱紙
樹脂成型機用角型格子マグネット
スーパーツール(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から11日以内出荷寸法H(mm)50仕上フラットパー:酸洗いパイプ径(Φmm)22(SUS304)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)0.4(4000G)
フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20
軟式少年用キャッチャーマスク
PROMARK(プロマーク)¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷SGマーク、軟鉄中空鋼で軽さと強度を両立。材質軟鉄中空鋼質量(g)約520寸法(幅W×高さH)(cm)約20×約24
防爆ポンチ
HAMACO¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途正方形穴あけに使用します。厚み1mm以下の鉄板、銅板、アルミ板に使用出来ます。化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
モーターローラーΦ57 ブレーキ(PM内臓)/200V三相
KYOWA(協和製作所)¥33,980税込¥37,3781本11日以内出荷高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6213幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速11.2
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から15日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。極数4P材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし回転方向右(ネームプレートから見て)
女性用通気構造スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM200通気静電
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781足当日出荷から5日以内出荷女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。アッパーに通気孔を設け、高い通気性を実現しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。形状ローカット色ホワイト種類静電安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能静電気防止、通気性、クッション性、衝撃吸収、耐滑性足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
プロコンポンプ(モータ付)
日本オイルポンプ¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)最大吐出圧力(MPa)1.4/1.4(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
鋼ピンゲージ PM プラス バラ
SK(新潟精機)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から30日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。極数4P材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)
...












![ビーポップ フリーカット ラベルプリンタ CPM-200 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34046565-230720-02.jpg)