カテゴリ

  • 安全用品(6)
  • 切削工具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 電気材料(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「pm-41」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA538PM-41・51用] 取付台 ねじ付 エスコ

    [EA538PM-41・51用] 取付台 ねじ付

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    アクセスフロア用コンセントを床に固定する場合に使用します。EA538PM-41・-51の取付台として使用できます。
    仕様●サイズ:111×60×6mm●適合ジョイントボックス:EA538PM-41・-51●材質:銅板●EA538PM-41・-51用●取付ねじ付
  • 油性マーカー(細字ツイン) コクヨ

    油性マーカー(細字ツイン)

    コクヨ(5件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    1本で極細と細字が書ける油性ツインタイプ。 本体軸・キャップ・先栓に再生PPを使用しています。
    材質軸・キャップ・先栓/R-PPタイプツインエコマーク認定認定線幅(mm)細字0.8・極細0.5外寸法(Φ×Hmm)11×140インク油性インク(アルコール系入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字/極細字エコマーク認定番号17 112 058
  • SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGP グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
  • PM ポール用金具 日東工業

    PM ポール用金具

    日東工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    翌日出荷
    取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
    セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下取付可能質量(kg)150以下
  • パイジョン用オプション ハンドル付きねじ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン用オプション ハンドル付きねじ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    締め付け頻度が多い際にご利用できる製品です。
    タイプハンドル付きネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル付きネジ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ハンドル付きネジ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • えいむ ブランナーマット えいむ

    えいむ ブランナーマット

    えいむ
    319税込351
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    様々なジャンルのお店で使えるランチョン&テーブルマット。撥水・防汚タイプ。水洗可能(軽く手洗い)。自由にカットできます。
    材質PVC75%、ポリエステル25%
  • 医用接地プラグ付き電源タップ サンワサプライ

    医用接地プラグ付き電源タップ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    病室やスタッフステーションなど、医療施設で安心して使えるマグネット付き抜け止め電源タップです。 医用接地プラグはJIST1021適合品を使用した安全性高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。 病院用以外でも、特に強度や接地性能の信頼を要求される電子機器、実験室、コンピュータ室、リハビリテーション施設などに最適です。 ※病院電気設備の安全基準により病院に使用する医用(病院用)プラグはJIST1021に適合するものが最適です。 医用接地プラグは内部の結線状態が見える透明の樹脂でできているので、保守・点検が容易です。また外郭などは一般プラグに比べ格段に強化されています。 コードと差込口が同じ色なので壁のコンセントの色に合わせて設置が可能です。
    適合規格電気用品安全法(PSE)コンセント形状接地3P定格容量15A・125V(合計1500Wまで)コードS-VCT2.0平方ミリメートル×3芯対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。プラグ形状接地(3P)医用プラグ(JIST1021適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    939税込1,033
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP頭部形状六角
  • SNSP りん青銅六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSP りん青銅六角穴付きボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質りん青銅頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • ペンケース クツワ

    ペンケース

    クツワ
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    プーマデザインのオリジナルペンケース
  • 折曲げピン(スプリング付) ステンレス 信和自動車工業

    折曲げピン(スプリング付) ステンレス

    信和自動車工業
    3,298税込3,628
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス/SUS304表面処理#400研磨相当
  • SLP 六角穴付き低頭ボルト(パイロットリセスつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SLP 六角穴付き低頭ボルト(パイロットリセスつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    779税込857
    1パック(20個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種別半ねじ頭部形状低頭穴の形状六角穴
  • スイベルジョイント PM 昭和技研工業

    スイベルジョイント PM

    昭和技研工業
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    形状スイベルジョイント
  • ポケットポーチ クツワ

    ポケットポーチ

    クツワ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    プーマデザインのステーショナリーシリーズ
  • アクセスフロア用コンセント エスコ

    アクセスフロア用コンセント

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。コンセント1口につき最大15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
  • 0.75mHDMIケーブル エスコ

    0.75mHDMIケーブル

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    翌日出荷
    HDMIプラグ-HDMIプラグ HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。 3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応
    ブラックケーブル長(m)0.75コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応対応解像度4K2K対応変換タイプオス - オス
  • 脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング 由良産商

    脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング

    由良産商(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
  • ナップサック クツワ

    ナップサック

    クツワ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    プーマデザインのステーショナリーシリーズ
  • シューズケース クツワ

    シューズケース

    クツワ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    プーマデザインのステーショナリーシリーズ
  • タイミングベルト Roadpartner(マツダ)

    タイミングベルト

    Roadpartner(マツダ)(1件のレビュー)
    4,320税込4,752
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • レッスンバッグ クツワ

    レッスンバッグ

    クツワ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    プーマデザインのステーショナリーシリーズ
  • エポックパワーミル(ミディアム刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(ミディアム刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    72,980税込80,278
    1本
    3日以内出荷
    用途側面切削仕様荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
  • エポックパワーミル(4枚刃)刃長ミディアムタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(4枚刃)刃長ミディアムタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬合金刃数4表面処理Cコート
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    7,912税込8,703
    1個
    翌々日出荷
  • POPコーン大 サインアーテック

    POPコーン大

    サインアーテック
    19,980税込21,978
    1セット(2枚)
    6日以内出荷
    円錐フォルムが斬新に映えるPOPとなります。軽量で扱いやすく、誰でも簡単に組立解体ができます。中サイズ(M)は一般流通しているカラーコーンにかぶせて屋外でも使用できます。イベント・フェア等のディスプレイとしてご使用になれます。
    用途イベント・催し等のディスプレイに。厚さ(mm)約0.2直径(Φmm)下部:約245、上部:約約60高さ(mm)約640質量(g)約140取付方式カラーコーン取付
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPPM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPPM

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    55,980税込61,578
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • 高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPM4-TH (ミディアム刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPM4-TH (ミディアム刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)43
  • エリプス防じんマスクシリーズ用フィットテストアダプター GVS

    エリプス防じんマスクシリーズ用フィットテストアダプター

    GVS
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷
    特化測・測定等告示第3条の定量的フィットテストに対応、防じんマスクを測定機器に接続するためのアダプターです。 面体への穴開け加工不要、精度の高い直結方式。
    用途エリプス防じんマスクシリーズ専用のフィットテストアダプターです。 測定機器のサンプリングチューブに接続してご使用頂きます。 フィルタカバーのピンを標準ピン(白色)から専用ピン(赤色)に交換してチューブを接続して下さい。
  • 鋼ピンゲージ PM プラス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PM プラス バラ

    SK(新潟精機)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
  • 保護カバー エスコ

    保護カバー

    エスコ
    725税込798
    1個
    翌日出荷
    EA538PM-41のカバーに使用できます。
    用途EA538PM-41用。適合【取付台】EA539PM-123材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)126.5×66×28.8
  • 鋼ピンゲージ PM マイナス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PM マイナス バラ

    SK(新潟精機)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しマイナス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)0~-2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
  • ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1015 ミリオン(共和)

    ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1015

    ミリオン(共和)
    18,980税込20,878
    1箱(30m)
    6日以内出荷から22日以内出荷
    コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
    仕様ULスタイルNo.1015長さ(m)100荷姿ボビン巻き+箱入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • VVF線用防塵カバー エスコ

    VVF線用防塵カバー

    エスコ
    770税込847
    1個(20個)
    翌日出荷
    ポリ塩化ビニル。ハーネスジョイントボックスのVVF差込口に取り付けます。
    用途EA538PM-21・-31・-41・-51用。寸法(mm)21.5×6.5×15.5入数(個)20
  • IC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ WED-EPM-SLE Wedge Talkie(R) 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    IC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ WED-EPM-SLE Wedge Talkie(R) 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Wedge Talkie WED-NO-001、アイコム IC-4110、IC-4120、IC-4188D等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【Wedge Talkie】。WED-NO-001。【アイコム用2ピンLタイプ】。IC-4120/IC-4120BT/IC-4100/ IC-4100D/IC-4110/IC-4110D/IC-4188D
  • IC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク WED-EPM-SLO Wedge Talkie(R) 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    IC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク WED-EPM-SLO Wedge Talkie(R) 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Wedge Talkie WED-NO-001、アイコム IC-4110、IC-4120、IC-4188D等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【Wedge Talkie】。WED-NO-001。【アイコム用2ピンLタイプ】。IC-4120/IC-4120BT/IC-4100/ IC-4100D/IC-4110/IC-4110D/IC-4188D
  • IC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク 耳掛け付け外し可能 WED-EPM-CCS Wedge Talkie(R) 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    IC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク 耳掛け付け外し可能 WED-EPM-CCS Wedge Talkie(R) 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    Wedge Talkie WED-NO-001、IC-4110、IC-4120、IC-4188D等に対応しています。お好みに合わせて耳掛けの取り外しができます。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【Wedge Talkie】。WED-NO-001。【アイコム用2ピンLタイプ】。IC-4120/IC-4120BT/IC-4100/ IC-4100D/IC-4110/IC-4110D/IC-4188D