カテゴリ
- 制御機器(41)
- 自動車補修部品(36)
- メカニカル部品(31)
- 切削工具(31)
- バイク純正部品(30)
- 測定用品(29)
- トラック用品・パーツ(28)
- 印刷用紙/インク/印刷機(25)
- オフィス家具(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 住設機器(9)
- 自動車純正部品(9)
- 厨房用品(8)
- 家電(8)
- 電気材料(7)
- 店舗什器・備品(5)
- 建築金物(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 事務用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 作業工具(5)
- 理美容(4)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- 作業服(3)
- 保管用品(2)
- 安全標識(2)
- 測定関連サービス(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- azbil(旧:山武)(4)
- CCP(7)
- INAX(LIXIL)(9)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(23)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
- omron(オムロン)(5)
- Polymaker(18)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- TDT(田野井)(6)
- アイリスオーヤマ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(15)
- サンドビック(14)
- ニッサン(4)
- フィリップス(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- ホンダ(31)
- 七星科学研究所(8)
- 伊東電機(26)
- 日本オイルポンプ(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

プラ木レン
フクビ化学(50件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から4日以内出荷短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(20件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から32日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ




ワゴンモール付属品 曲ガリ
未来工業(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から翌日出荷基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。形状曲ガリ
ガラコワイパーパワー撥水エアロスムース
SOFT99¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から6日以内出荷強力な撥水パワーと高い払拭性能で好評の「ガラコワイパー パワー撥水」シリーズにラインナップされた、デザイン性に優れた3Dエアロフォルムモデルのワイパーブレード。ビビリに強く、安定した払拭性能を発揮するトーナメント型フレームにエアロフォルムカバーを装着、見た目を損なうスキマをなくし、一体感のある美しいデザインを実現しました。もちろん、ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。形状角型ゴム幅(mm)6商品タイプ撥水
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から22日以内出荷結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
グロープラグ
HKT¥829~税込¥912~1本当日出荷から10日以内出荷HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
PPペール丸型 本体のみ
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。材質ポリプロピレン(PP)色ブルー
低VOC 水性ペイントマーカー 中字
BIGMAN(ビッグマン)¥199税込¥2191本当日出荷から4日以内出荷VOC(揮発性有機化合物)規制、RoHS指令対象の化学物質(トルエン・ベンゼン・エチレンなど)を含まないインクを使用。 規制対象外のVOC含有率は3%未満のため、環境・身体に安全性の高いマーカーです。 顔料インク(※蛍光色は顔料+染料インク)を使用した水性タイプで、耐光性・速乾性・定着性・隠ぺい性・筆記性に優れており、インクが乾いた後で水に濡らしても筆記が落ちません(※水性のため、ガラス面など凸凹の無い素材への定着性が油性インクに比べ劣るため、そのような素材の場合は耐水性も弱くなります)。 芯を押し込み、インク液を染み込ませる直液式タイプです。用途金属・木材・塩ビ・コンクリート・ラップ・ゴム・ガラスなどへの筆記・マーキングに。材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)インク容量(mL)5商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
ガルバロックプッシュマウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント仕様使用ガルバロックGL100~GL380、ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下材質11ナイロン寸法(mm)18.2×16.6色黒使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)6.0~7.5取付板厚(mm)1.0~2.6UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
プッシュマウント(矢じりタイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)7.5難燃性UL94V-2取付板厚(mm)最小6.0、最大2.6使用インシュロックタイT60タイプまで
パイテープ(スチール)
パイテープ¥179,800税込¥197,7801本当日出荷から7日以内出荷外径測定用パイテープは被測定物の外周ににテープを巻きつけて外径をはかるものです。 0.01mm単位で読取可能で直径3600mmまでは±0.03mmの精度です。 パイテープの目盛は円周の値に置き換えているので、目盛を読み取るだけで直径を測定することが出来ます。 パイテープはテンション2.25kgで制作されています。測定時もテンション2.25kgになるように測定して下さい。材質スプリング鋼テープ幅(mm)6.35精度±0.03mmテープ厚さ(mm)0.254
取手付パンチングBOX
TRUSCO¥9,198税込¥10,1181個当日出荷全機種頑丈な1枚絞り成形です。空のときは積み重ねてもテーパーが付いていますのでかさばりません。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ10mm。用途油の付着した部品の油切りや、管理、収納として。
ソケットピン
MAC8(マックエイト)¥15,980~税込¥17,578~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。色黒使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
スーパーヌメリとりカートリッジ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥399税込¥4391個当日出荷三栄水栓スーパーヌメリとり(PH63-97S,PH6531F-7S)の交換用カートリッジ。材質ポリプロピレン交換目安約2か月
ペイントミキサー
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大型ブレード径80mmで大容量撹拌ができます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型ダブルブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)400
ストレーナー
セフティー3(11件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。用途ポンプパーツ。種類動力式噴霧器パーツ
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から51日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグ No.6
SK11¥679税込¥7471個当日出荷交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPM7A・チャンピオン/CJ6Y・デンソー(ND)/W22MP-U適合機種マキタチェンソー(E3030A・E3035A・E3435A),日立チェンソー(CS40EB2/E・CS45E2/E),マキタ刈払機(EM260・EM233/A・EM222・EM252・EM253・EM280・EM310),タスチェンソー(ECS415・ECS506)
標準外径用パイテープ スチール製 青色
PiTape¥229,800税込¥252,7801本当日出荷から4日以内出荷外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
スパークプラグ No.19
SK11¥669税込¥7361個当日出荷交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPM-7Y・チャンピオン/CJ7Y・デンソー(ND)/W20MP-U適合機種マキタチェンソー(E2930/T・E2935),共立トリマー(RMCH260),共立刈払機(RM230・RM260・RMC260・RMA230・RMA231・RMA260),共立刈払機(RMA261・SRC260/P・SRM200・SRM230/P・SRM255・SRM260・SRM265),共立枝打機(RMAHT260),共立パワーブロアー(PB2100・PBV2100),共立散布機(DMA521・DMA621・DMA4601・DMA6100),共立散布機(DMA6101・DMC521・DMC621・DMC3101・DMC4101・DMC4601・DMC6100・DMD521・DMD621・DMD3101・DMD4101・DMD6100),共立噴霧器(SHP700・SHP706・SHR500・SHR605・SHR606),共立チェンソー(CS221・CS321S・CS332/A/C・CS362/A/B・CS441/H・CS551・CS611T/N・CS651T/TH・CSN441),共立チェンソー(CSV281/A/T・CSV361・CSV381・CSV3600・CSV3800・CSVB281/A/A/T・CSVB361・CSVB381・CSVB3600・CSVB3800)
ポール用金具
日東工業¥15,980税込¥17,5781台(2個)当日出荷から翌日出荷ポール径Φ80~650mm、キャビネットヨコ幅300~800mmを対象にしていますので、中型ポールから大型ポール、小型キャビネットから大型キャビネットまで、さまざまな取り付けが可能です。 取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。セット内容ポール受け金具各上下1組、L形補強バー各上下1組、バンド各上下1組ねじ部品一式材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき
刈払機用スパークプラグ
セフティー3(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。用途刈払機メンテナンス用品材質鉄
ハネクランプ(2個1組)Tスロットボルト付セット
フジ¥45,980税込¥50,5781セット(2個)当日出荷トラスコ品番355-8509材質スチール(S45C)、処理:黒色塗装長さ(mm)210幅(mm)76質量(kg)8.3ボルト(mm)スタッドボルト:M22×200適合高さ(mm)0~135ナットTスロットナット:2622
標準外径用パイテープ スチール製
PiTape¥189,800税込¥208,7801本4日以内出荷外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら