カテゴリ

  • 切削工具(43)
  • 自動車補修部品(19)
  • 制御機器(15)
  • 整備工具・収納(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 機構部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空圧工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm1/4」の検索結果

関連キーワード
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(20件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
    形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    一般鋼向けのスパイラルタップです。
    用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
  • 食品用コンテナ(クリーム) セキスイ

    食品用コンテナ(クリーム)

    セキスイ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
    材質ポリプロピレン(PP)クリーム
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • ペイントミキサー六角軸可変式 SK11

    ペイントミキサー六角軸可変式

    SK11(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。 少量缶の塗料を素早く攪拌できます。 可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。 樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。
    用途塗料の攪拌作業。材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400適合寸法(mm)一斗缶挿入:40
  • スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCO

    スプリュー(ボルトンパック入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷
    スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • ガラコワイパーパワー撥水エアロスムース SOFT99

    ガラコワイパーパワー撥水エアロスムース

    SOFT99
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    強力な撥水パワーと高い払拭性能で好評の「ガラコワイパー パワー撥水」シリーズにラインナップされた、デザイン性に優れた3Dエアロフォルムモデルのワイパーブレード。ビビリに強く、安定した払拭性能を発揮するトーナメント型フレームにエアロフォルムカバーを装着、見た目を損なうスキマをなくし、一体感のある美しいデザインを実現しました。もちろん、ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
    形状角型ゴム幅(mm)6商品タイプ撥水
  • ソケットピン MAC8(マックエイト)

    ソケットピン

    MAC8(マックエイト)
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
    使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
  • SFP 六角穴付き平行スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SFP 六角穴付き平行スクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    909税込1,000
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • 割れないミラー ケイ・マック

    割れないミラー

    ケイ・マック
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    衝撃に強く割れません。粘着テープで貼るだけで簡単に取り付け。
    材質ミラー:PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板縦(mm)7
  • ヘルメット (MPタイプ) TRUSCO

    ヘルメット (MPタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    視野の広いベーシックタイプです。
    用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付トラスコ品番381-7806材質(帽体)ABS樹脂質量(g)410種類MP型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)226×263×153色(帽体)ホワイト衝撃吸収ライナーひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • 丸型シート 岩田製作所

    丸型シート

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)1タイプMタイプ
  • ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング オスプラグ 潤工社

    ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング オスプラグ

    潤工社
    249税込274
    1個
    当日出荷
    プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。
    用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用温度範囲(℃)0~60ソケットorプラグプラグ寸法L1(mm)13接続方式ワンタッチ式寸法D1(mm)3.5使用流体空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
  • Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ TSP

    TDT(田野井)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
  • パッキングワッシャー(PM・フッ素ゴム(ステンレス/生地) 大阪魂

    パッキングワッシャー(PM・フッ素ゴム(ステンレス/生地)

    大阪魂
    729税込802
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    表面処理生地(または標準)
  • パッキングワッシャー(PM・NBR(ステンレス/生地) 大阪魂

    パッキングワッシャー(PM・NBR(ステンレス/生地)

    大阪魂
    479税込527
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    表面処理生地(または標準)
  • ハンドタップ HT TDT(田野井)

    ハンドタップ HT

    TDT(田野井)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじの種類HT
  • PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,998税込3,298
    1袋(50本)
    当日出荷
    各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。
    仕様ハロゲンフリー材質66ナイロンアイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)180グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2最大結束径(Φmm)(PF管)36.5取付穴径(Φmm)13.8~14.2幅A(mm)12.7最小結束径(Φmm)(PF管)23取付板厚(mm)2.0~2.3ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
  • 深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切削性が良く、特に、深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。
    用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。
  • Vスパイラルタップ VSP TDT(田野井)

    Vスパイラルタップ VSP

    TDT(田野井)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。
    材質HSSVねじの種類VSP
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • スパイラルタップ(メートルねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(メートルねじ用)

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    一般鋼向けのスパイラルタップです。表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。
    用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • セキスイ PM型 番重 セキスイ

    セキスイ PM型 番重

    セキスイ
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン外寸(mm)640×416×H162内寸(mm)602×376×H146EBM品番7768400
  • NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
    形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • Gechic モバイルモニター On-Lap M141E 14インチ USB Type-C/HDMI 入力 VESA75対応 Gechic(ゲシック)

    Gechic モバイルモニター On-Lap M141E 14インチ USB Type-C/HDMI 入力 VESA75対応

    Gechic(ゲシック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    Gechic 14.0inch M141E モバイルモニター。アスペクト比16:10の1920×1200高解像度パネルを搭載し、A4サイズファイルの閲覧に最適な製品です。独自のクイックリリーススタンド設計で取り外しも自由自在!。0°/ 90°/ 270°から使いやすい表示角度を変更でき、向きや高さをまとめて切り替えできます。効率の良さと同時に「快適性」も向上させ、最高のモニター環境が一瞬で叶います。
    付属品HDMI-A - Micro-HDMI ビデオケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×1USB-C(メス) - USB-A(オス) アダプター×1クイックリリーススタンド II ×1収納ケース(14A6)×1仕様●DC IN ポート:5V入力電流に対応●JAN:4718785842451●ドットピッ チ:0.157mm (H) ×0.157mm (V)●ビデオ解像度:1920×1200(60Hz);1920×1080(60/59.94/50Hz);1680×1050(60Hz);1600×1024(60Hz);1600×900(60Hz);1440×900(60Hz); 1366×768(60Hz);1280×800(60Hz); 1024×768(60Hz);1024×640(60Hz);800×600(60Hz);640×480(60Hz)●定格電圧/電流:5V---1.2A●消費電力-オフ:<0.2W●消費電力-スタンバイ:<0.3W●表示エリア:301.6mm×188.5mm (WxH)●視野角(水平/垂直):178°(H)/178°(V)(CR>10)質量(g)696消費電力(W)6表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×215×7.1~17.3接続micro-HDMI ×1USB Type-C (DP1.2) ×1DC IN ×1コントラスト比1200:1(標準)解像度1920×1200応答速度12.5 ms接続端子micro-HDMI×1、USB Type-C (DP1.2)×1、DC IN×1スピーカーなし使用環境条件動作 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH色(本体)黒 (表)、勝色 (裏)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1アスペクト比16:10オーディオ出力なしモニターサイズ14インチワイド最大表示色16.2M Colors輝度(cd/m2)250(Typical)
  • 変換ケーブル サンワサプライ

    変換ケーブル

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ミニDisplayPort搭載のSurfaceやミニDisplayport(Thunderbolt2)搭載のMacなど、各社パソコンとDisplayPortを持つディスプレイを接続して使用することができます。 また、DisplayPort搭載の各社パソコンとミニDisplayPort入力端子を持つディスプレイを接続することもできます。 DisplayPort規格ver.1.4規格認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.1.4対応です。 HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。 最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
    ブラックコネクタ形状ミニDisplayPortオス - DisplayPortオス準拠規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品、【線材】UL2027634AWGケーブル外径(Φmm)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス
  • ヘルメットバイザー 透明 TRUSCO

    ヘルメットバイザー 透明

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)450使用区分電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用。墜落時保護用。
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC44 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC44

    七星科学研究所
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ44防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オス結線方法はんだ
  • Waters メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS) WATERS

    Waters メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS)

    WATERS
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW28 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW28

    七星科学研究所
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ28防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • 3/8"sqx 14mm ディープソケット(六角) エスコ

    3/8"sqx 14mm ディープソケット(六角)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618PM-14
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ TRUSCO

    ステンレス鋼用スパイラルタップ

    TRUSCO
    3,503税込3,853
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼を含む難削材に抜群の切れ味を発揮します。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。ホモ処理により耐食性、耐摩耗性が向上しています。通り穴・止まり穴に使用できます。
    用途被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。止り穴加工用。材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
  • ロングタップ LT TDT(田野井)

    ロングタップ LT

    TDT(田野井)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。
    材質HSSVねじの種類LT
  • 折りたたみ式キッズプレイマット Mサイズ(140×200cm) ホームテイスト

    折りたたみ式キッズプレイマット Mサイズ(140×200cm)

    ホームテイスト
    19,980税込21,978
    1枚
    翌日出荷
    折りたたみ式キッズプレイマット Mサイズ(140×200cm)!。韓国で実績のあるCaraz製で確かな品質を保証します!。8層のクッションは4cmと厚手の設計で、お子様のけが防止に加え、防音効果もあります。お子様が使う商品なので、様々な試験をクリアした安全安心の商品です。
    用途保育園、託児所、キッズスペースなどの床材・マットとして。アウトドアにも。質量(kg)(約)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)140×200×4素材表面:ポリウレタン、クッション:ポリエチレンマットタイプ折りたたみ
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    5日以内出荷から27日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピクニックテーブル 日本製 ニュージーランドパイン 幅147cm 無塗装 Sunny Leaf(サニーリーフ) 住まいスタイル

    ピクニックテーブル 日本製 ニュージーランドパイン 幅147cm 無塗装 Sunny Leaf(サニーリーフ)

    住まいスタイル
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    【大自然を感じるニュージーランドパイン】。 高品質なニュージーランドパインの中でも、。 節のないものだけを選別。 さらに特別な防腐・防蟻(ACQ)加工を施すことで、。 耐久性を最高レベルにまで引き上げ。 。 【国内有名木材メーカーに製造を依頼】。 細部にまでこだわったディテールは、。 国産品ならではの高い技術の証。 。 【ニュージ-ランドでは約30年の保証!】。 耐久性・耐候性に優れた特別なニュージーランド。 パイン材”SE-WOOD”を採用。 。 【管理が簡単!テーブル×ベンチ一体型】。。アウトドアテーブル ガーデンテーブル 木製 ウッド。
    用途木製アウトドアテーブル:ニュージーランド パイン 国産 防腐 防蟻 ACQ加工 木材 節 選別 日本国内 安心 安全 高品質材質ニュージーランドパイン(防腐・防蟻加工)質量(kg)約41無塗装直径(Φmm)(パラソル穴)45寸法(幅W×奥行D)(mm)(天板)1465×740、(座面)1465×240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1465×1400×720仕上無塗装座面高さ(mm)400組立時間60分/2人
  • ロングTSPタップ LT-TSP TDT(田野井)

    ロングTSPタップ LT-TSP

    TDT(田野井)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
    溝数3表面処理HOMO