43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。 【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較 全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。 【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして 付属品M24×1めねじ用アダプター付 材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM) シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ) 最高使用温度(℃)60 使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。 対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ25mm以上の中型ワークの切削加工に最適 寸法(mm)磁極:50×50 電源単相交流200V チャック高さh(mm)60
1台
549,800 税込604,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ15mm以上の小型ワークの切削加工に最適 寸法(mm)磁極:35×35 電源単相交流200V チャック高さh(mm)50
1台
559,800 税込615,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。 パイプ径(Φmm)25.4
1セット
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セルフカットプレートを加工してワークの位置決めに使用できます
用途マグネットチャック表面の保護に 。マグネットチャック表面の精度出しに(セルフカット可) 。加工してワークの位置決めに使用 材質SS材
1個
129,800 税込142,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-4~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ MGPM25-4 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-4~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM25-400BZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)400 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc
1個
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-400Z) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

MG Series(MGPM25-400AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)400 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1面
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-40Z) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)





ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-400 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)400 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc ロックの位置(H) ヘッド側ロック
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-40 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-400AZ SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-40Z SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM25-40BZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc
1個
22,980 税込25,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MG Series(MGPM25-40AZ) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
クッション両側ラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料(1.19MB)
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)


MGPM25-40BZ-A93L-XC8 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-40BZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク調整範囲(mm)【B】0~25 シリンダストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC8) 押出し調整形 リード線(m)(L)3 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-400Z SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-40AZ SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠〇メーカー保証3年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 5400rpm 正規輸入品〇IronWolfドライブは一般家庭、SOHO、および中小規模企業向けの1から8ベイのNASエンクロージャに最適化され、AgileArrayテクノロジーにより最大限の信頼性とシステムの敏速性を実現〇従来型磁気記録方式 (CMR) を採用 〇データ復旧サービス(Rescue)3年付で万一の備えも安心〇安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com〇AgileArrayによりNASエンクロージャに最適化、RVセンサーにより振動を最小限に〇高剛性・拡張性・耐久性〇常時稼働、いつでもアクセスできる24時間365日のパフォーマンス専用に設計
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)