7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細かいシャワーで勢いよく洗い流します。 シャワ・ストレート切替 16mmパイプ・外ネジ泡沫パイプにも取付可能。
材質ASA 最高使用温度(℃)60 アズワン品番65-2070-80 対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


90°に曲げてコーナーや曲がり角に! ストレートでも使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
使用場所屋内用 付属品取付ネジ2本(Φ4×30mm)、スリーブ2本(Φ6×30mm)、両面テープ1枚(背面カバーに貼付) 質量(g)約163(電池除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×258×44(最大値) 使用電池単三形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約11ヶ月(1日10回点灯時)常時点灯モード/約10時間※アルカリ乾電池使用時 設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式 点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます) 点灯開始照度(Lux)約1 電球の種類LED
1個
2,659 税込2,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1510種類の商品があります)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
1本
15,980 税込17,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

MGPM25-262Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-262Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)262 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷