カテゴリ

  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)

「pm6w」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
レーザーマスタープレミアム Y'sGODレーザーマスタープレミアムY'sGOD
74,980税込82,478
1セット
5日以内出荷
付属品専用ケース、レーザーゴーグル、L型板、単3アルカリ乾電池(テスト用)3本レッド使用温度範囲(℃)-5~40電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池:3本本体寸法(mm)110×127×189.5光源可視光半導体レーザー波長(nm)635自動補正範囲±5°制動方式ジンバル式防塵・防滴IP54レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m精度(mm/m)水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)ライン出射角(°)垂直140/水平110光出力(mW)2.5以下
マーカー WIZ'AマーカーWIZ'A
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
用途建築、工場現場でのマーキングに仕様雨水にも強い油性、耐水性材質外袋:PP幅(mm)筆記:約2サイズ中字ペン先丸芯
断熱カップホワイト 日本デキシー断熱カップホワイト日本デキシー
419税込461
1個
9日以内出荷
柔らかい発泡表面で手が熱くなりにくい断熱カップ。環境に優しい間伐材を使用しています
容量(mL)197入数(個)30
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シートMAX(マックス)[事務用品・工具]
6,998税込7,698
1箱(15m×1巻)
当日出荷
油による表示物・ラベルのはがれを解決。 粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかり張りつきます。 油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。適合機種CPM-100SH4、CPM-100H6、CPM-100SH3、CPM-100H5、CPM-100SH2、CPM-100H4、PM-100W幅(mm)100長さ(m)15テープ地色使用場所屋内
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から26日以内出荷
LEDセンサー付きライト 電池式/フラット人感センサー フック付 ELPALEDセンサー付きライト 電池式/フラット人感センサー フック付ELPA
1,698税込1,868
1台
3日以内出荷
セットプレート(R型アドレス付) ニッタン(NITTAN)セットプレート(R型アドレス付)ニッタン(NITTAN)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
表示灯付フラット発信機(R型アドレス付)セットプレート
用途横型兼用主要材質SPCC(t1.2)色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
排水栓部 TOTO排水栓部TOTO
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
排水栓部
用途壁排水金具 Pトラップ(T6PM14B/PM9SB)、床排水金具 Sトラップ(T6SM6SB)、排水金具(T6W3SB)用
StarTech.com USBビデオアダプタ 4K USB 3.1 to DisplayPort StarTech.comStarTech.com USBビデオアダプタ 4K USB 3.1 to DisplayPortStarTech.com
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
この USB-C-DisplayPort ケーブルを使用すると、 Thunderbolt 3 又は USB Type-C 対応デバイスを 1 本のケーブルで 4K DisplayPort モニタに接続できるので、すっきりとした便利なソリューションを実現できます。?驚くべき画質USB C-DisplayPort アダプタケーブルを使用すると、 USB-C 接続に内蔵されているビデオ機能を利用し、 4K ディスプレイに驚くほど高品質な Ultra HD を出力し、最大 3840 x 2160 の解像度をサポートできます。さらにこのアダプタは1080pディスプレイとの後方互換性があるため、自宅、オフィス、その他の作業環境での用途に最適なアクセサリとなります。すっきりとした取り付け9.8 フィート全長( 3 m )のこのモニタケーブルを使用すれば、余分なアダプタやケーブルが不要になり、きちんと整頓されたプロフェッショナルな設置が可能になります。短い接続を必要とする設置用に 6 フィートの( 1.8 m )( CDP2DPMM6W 、 CDP2DPMM6B )及び 3.3 フィート( 1 m )( CDP2DPMM1MW 、 CDP2DPMM1MB ) USB-C-DP ケーブルなので、それぞれの取り付けのニーズに合わせて適切なケーブル長を選択できます。
仕様●Thunderboltコネクタタイプ:Thunderbolt 3●ビデオ接続タイプ:DisplayPort長さ(m)3最大解像度4Kディスプレイ1RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Cリフレッシュレート(Hz)60USBUSB 3.1
パイプ車庫用補強セット 南榮工業パイプ車庫用補強セット南榮工業
24,980税込27,478
1セット
8日以内出荷
手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。パイプ径(Φmm)25.4
センサー azbil(旧:山武)センサーazbil(旧:山武)
128,800税込141,680
1個
20日以内出荷から35日以内出荷
関連資料(6.74MB)