カテゴリ

  • バイク部品(1,578)
  • バイク純正部品(130)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 制御機器(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 塗料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「pmc バイク」の検索結果

1,747件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルディマースイッチ PMCハンドルディマースイッチPMC(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
オリジナル復刻版。国内仕様のZ2用を基本として製作されていますので、北米輸出仕様のZ1に装備されていなかったパッシング機能やポジションランプの点燈も可能となります。また無加工のカプラーONで純正品が廃盤となってしまった'76~'80までの各Z系モデルの代用品としてラインナップを充実させました。尚、純正でハザードスイッチが装備された車種でも本スイッチにはそれが装備されていませんのでハザード機能は失われます。
Z/KZオイルフィルター PMCZ/KZオイルフィルターPMC(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
OEMリプレイスメント。 エンジンに不可欠なオイルエレメント。 目詰まりするとエンジンが不調になるばかりか故障の原因にもなりますので、早めの交換をおすすめします。 定期交換部品ですのでリーズナブルな価格設定でお届けします。
シートコンプリート あんこ抜き PMCシートコンプリート あんこ抜きPMC
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
Z2初期型シートパターンを用いたあんこ抜きスタイルのコンプリートシート。スティールベースに加え、シートラッチ、ヒンジも付属。シートベルト装着済みのZ2仕様とベルト無しのZ1仕様の2ラインナップ。また、KZ用シートキャッチ(品番81-5344)をご使用いただければ'76~'78 Z750-1000にも装着可能です。
タイプZ2タイプあんこ抜き
バイク用スマートフォンホルダー クイック DAYTONA(デイトナ)バイク用スマートフォンホルダー クイックDAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様左右調節幅(mm):58~68材質/仕上(クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
スピード&タコメーターセット PMCスピード&タコメーターセットPMC
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
純正同様の機械式でメーターケーブルから伝達される情報を性格に表示します。タコ&スピードメーターセットでのデリバリーです。 ●スピードメーター 160km/h表示 ●タコメーター 12,000rpm表示(10,000rpmよりレッドゾーン) ※速度警告灯のスイッチは付いていません。 ※キジマ製メッキメーターカバーは使用できません。
S1‐Type メガホンエキゾースト PMCS1‐Type メガホンエキゾーストPMC
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
近年のMOTO-GPでも見直されているメガホンエキゾーストのルーツとも言える、1980年代前半のAMAスーパーバイクチャンピオンシップシリーズにおいて、"エディーローソン"を筆頭に愛用された"KZ1000S1"をモチーフとし4半世紀を越えた今、デジタル3Dベンダーと最新技術により高精度かつ高性能へと新たに生まれ変わった究極のメガホンエキゾーストシステムです。 ●エキパイ:42.7mmパイプは3Dベンダーにより、S1モデル独特の機械的ラインを忠実に再現。 ●サイレンサー:ストレート構造のメガホンは、膨大なデータを元にZ系にベストマッチするテーパー角を採用。 ●コレクター:低回転領域から溢れるようなトルクを発生させながら、高回転域では胸のすくような伸びを実現。 ●ジョイント:各構成パーツの連結はクイックマウント&リペア性を考慮し、レーシングマシンを彷彿とさせるステンレススプリングジョイントを採用。
適合Z1/Z2、Z750-1000、Z1R、Z1000/1100J、R、GP
フューエルラインサイズ変換アダプタ PMCフューエルラインサイズ変換アダプタPMC(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
燃料ホースから、口径の違うキャブレターやフィルターに接続する場合の変換ジョイント。サイズは6mm⇒8mm。ホースクリップ付き。材質はアルミニウム。
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
4,198税込4,618
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フィルターカバーOリングセット PMCフィルターカバーOリングセットPMC(5件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
フィルターカバー、ドレンボルト、フィルターボルト用のオイルフィルター周辺のOリング3PC1セット。劣化すると硬化、ひび割れなどでオイル漏れの原因にもなりますので早めの交換をお勧めします。 ご注文の前に、取り付けしようとする車輌のフィルターボルトとフィルターカバーをご確認下さい。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
メガホンエキゾースト用バッフル PMCメガホンエキゾースト用バッフルPMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷
タイプミディアム(レース向け)
フロントウインカーステー PMCフロントウインカーステーPMC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
K0-K2タイプショート 2本セット
ねじ寸法(mm)10首下長(mm)25
フロントブレーキピストンシール PMCフロントブレーキピストンシールPMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
走行中に限らず、常に泥や埃にさらされているピストンシールは、防塵・防錆とフルード漏れ防止も担う重要なパーツです。ダストブーツを装備しないCB-Kシリーズは小まめな点検と早めの交換をお勧めします。1個単位でのデリバリー。
適合K0-K6
ステーターコイル PMCステーターコイルPMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
オリジナル復刻版。既にメーカー欠品となっているステーターコイル。電装系部品を正常に作動させるために欠かせない重要なパーツだけに早めの交換をお勧めします。ラバーグロメット、ハーネスが付属します。また、経年変化による劣化でオイル漏れの原因となるラバーグロメットは単品でのデリバリーもご用意しています。
Z1/Z2ステーターコイルハーネス PMCZ1/Z2ステーターコイルハーネスPMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Z系車輌にとっての宿命的な悩みであるステーターコイルグロメット部分からのオイル漏れを解消できるオールインワンハーネスセット。 ラバーグロメット・配線・接続用ターミナル・カプラーをセットにしました。
グロメットセット ビス止め式 PMCグロメットセット ビス止め式PMC
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
ビス止め式、丸穴平端子をビスで固定する初期型オイルプレッシャースイッチ(品番81-4041)に対応する丸型ラバー製グロメットブーツとスターターカバーグロメットをセットにし忠実に再現。接続に必要なターミナル端子に加えステータコイルハーネス(品番81-4035)に対応するギボシ端子付きコードをセットにしてデリバリー。
クランクケースオイルシールキット PMCクランクケースオイルシールキットPMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
OEMリプレイスメント。 エンジンをO/Hする際に不可欠なオイルシールを1台分まとめたオールインワンセット。
Z1/Z2ハーネスブラケットボルト PMCZ1/Z2ハーネスブラケットボルトPMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Z1/Z2のセンターハーネスブラケットやZ/KZ系のチェーンケースの固定などに必要な段付き特殊ボルト。錆に無縁のステンレス材を用いた削り出し製。ボルト2本に加えセンターハーネス固定用の外形14mmとチェーンケース固定用の外形15.5mmの平ワッシャー各2枚付きでのデリバリー。
Z1/Z2ホイールディスタンスカラー PMCZ1/Z2ホイールディスタンスカラーPMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から11日以内出荷
防錆、耐久性に優れたステンレス製 ディスタンスカラーは、平行面精度の向上の ためNC旋盤加工による一体成形型としました。 その結果、ベアリング性能を十分に発揮し操縦安定性と共に耐久性も飛躍的に向上させます。
電装プレートダンパーラバーセット PMC電装プレートダンパーラバーセットPMC
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
分電盤をバッテリーケースにラバーマウントさせる為のブッシュとカラーのセット。本体マウントラバー、センターハーネスホルダー用マウントラバー、セルモーターリレーマウントラバー、ワイヤーグロメット、専用特殊スティールスリーブをセットしたオールインパッケージ。
キャブレターロックワッシャ PMCキャブレターロックワッシャPMC
599税込659
1個
当日出荷
キャブレターの同調を取る際に捩じ切れてしまう前に、キャブレターのオーバーホールをする時に併せて点検/交換されることをお勧めします。
ワンウェイクラッチハブASSY PMCワンウェイクラッチハブASSYPMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷
ローラーを介してワンウェイクラッチギアの回転を受け止めクランキングをさせる必需品です。ハウジングに摩耗が発生するとバックラッシュやワンウェイの空転を引き起こし始動性の悪化につながります。マウンティングボルト3本付き。
ブレーキレバー PMCブレーキレバーPMC
2,598税込2,858
1個
欠品中
アルミ製ブレーキ、クラッチの各ハンドルレバーはSTDタイプとグリップとレバーを近づけよりレバーコントロールが容易なパワーレバーの2タイプ。CB750Kシリーズでもご使用頂けます。
タイプパワーレバー適合車種HONDA CB400F
フロントウインカーステー PMCフロントウインカーステーPMC
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
K0-K2タイプSTD 2本セット
ねじ寸法(mm)10首下長(mm)26
メインスイッチ&ロックセット PMCメインスイッチ&ロックセットPMC
9,498税込10,448
1セット
当日出荷から7日以内出荷
イグニッションスイッチとシート&ハンドルロックのオールインワンセット。もちろん3ヶ所統一キーナンバーでのデリバリー。
Z1/Z2 Wディスク用マスターシリンダー専用リペアキット PMCZ1/Z2 Wディスク用マスターシリンダー専用リペアキットPMC(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
Wディスク用マスターシンダー専用のリペアキット。ピストン、スプリング等をオールインワンパッケージ。
オフセットスプロケット 530-18T 10mmオフ 87-01810 PMCオフセットスプロケット 530-18T 10mmオフ 87-01810PMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:87-01810適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] カワサキ[KAWASAKI] Z750GP/R カワサキ[KAWASAKI] GPz750 [ZX750A 空冷] カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C]
ノーマルインシュレーターセット 14-9390 PMCノーマルインシュレーターセット 14-9390PMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:14-9390適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
Smooth STREAM AIR STREAM オーバルフィルター PMCSmooth STREAM AIR STREAM オーバルフィルターPMC(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
エンジンの保護というフィルター本来の機能を損なうことなく、吸気時に生じる空気抵抗の低減・吸入量の増加を図りパワー、レスポンスが向上します。また高性能キャブレターやチューニングマフラーのパフォーマンスを効率的に引き出すことが出来ます。さらにスムースストリームはトップキャップ、フィルターコットンの組み合わせにより計8タイプという従来にないカラーバリエーションを取り揃え、車輌のイメージやカラーリングに合わせてチョイスできるドレスアップ効果も抜群です。高精度で"折り"の深いフィルターコットンのプリーツ(ひだ)成型技術によりフィルター表面積を拡大し、優れた防塵能力を発揮。取り付け部とフィルターベースをワンピース構造とし耐久性・耐振動性を向上させると同時に、軽量化を図りインシュレーターへの負担を軽減。フィルターベースは高品質ウレタン材を採用し140℃以上の高温にも問題なく対応します。
適合車種【HONDA】CB750/900/1100F オーバル 55Φ、CB400F ラウンド 35Φ【YAMAHA】XJR1200/1300 オーバル 55Φ、XJR400-R/S オーバル 50Φ、SRX400-600 オーバル 42Φ【SUZUKI】GSX1100S/750S オーバル 55Φ、GSX-R1100('86-'88) オーバル 50Φ、GSX-R750('86-'87) オーバル 50Φ、GSX400S オーバル 55Φ【KAWASAKI】ZRX1100/1200 オーバル 55Φ、GPZ1100F オーバル 42Φ、Z1000/1100J,R オーバル 55Φ、Z750-1000('76-'80) オーバル 42Φ、Z1/Z2 ラウンド 42Φ、ZRX400 オーバル 50Φ、ZEPHYR400/χ オーバル 50Φ、GPZ400F/Z400GP オーバル 50Φ
高性能ICウインカーリレー PMC高性能ICウインカーリレーPMC(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
従来の電磁式と違い、老朽化等で発生する点滅回数のバラツキもなく、耐久性も抜群です。ラバーマウント用ホルダー付。
定格電力(W)最大40
スタイリッシュシート タックロールタイプ 151-0121 PMCスタイリッシュシート タックロールタイプ 151-0121PMC
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:151-0121適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200S カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ]
フューエルパイプジョイント PMCフューエルパイプジョイントPMC(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ノーマルキャブレタ用フュエルホースジョイント。経年劣化するとガソリン漏れの危険がありますので早めの交換をお勧めします。
Z/KZ エキゾーストガスケットセット PMCZ/KZ エキゾーストガスケットセットPMC(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(4枚)
当日出荷
OEMリプレイスメント。劣化による排気漏れや、再使用した場合の危険性を考慮すれば交換がベストです。純正同様のカッパープレス製。4PC1台分セットでのデリバリー。
Z1/Z2リアブレーキスイッチ PMCZ1/Z2リアブレーキスイッチPMC(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オリジナル復刻版。初期型風の小型ボディ仕様。ブレーキランプが正常に作動しないと、重大な事故につながる可能性が高く非常に危険です。特に長期に渡りご使用を続けている場合は、ぜひ一度交換していただきたいパーツです。
リード線2本(黒・緑)
スピードメーターケーブル PMCスピードメーターケーブルPMC(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
フューエルライン用セパレーター PMCフューエルライン用セパレーターPMC(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
燃料ホース分岐用セパレーター。シングルアウトのコックからデュアルインのレーシングキャブレター等に接続する場合の必需品。材質は耐油・耐熱の強化プラスチック製。ご使用の燃料ホース径をご確認の上、サイズをお選びください。
キャブレターオーバーホールキット PMCキャブレターオーバーホールキットPMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
OEMリプレイスメント。キャブレターO/H時に必要なパッキン、ジェット類をまとめたオールインワンセット。 各1台分セットでのデリバリー(画像は一気筒分)。
セット内容上下パッキン、ニードル、フロートバルブ、メイン&スロージェット、エアースクリュー。
ウィンカー用Wソケット PMCウィンカー用WソケットPMC(8件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
シングルソケットをダブルに変更するソケットです。ウインカー等をW球に変更すればウインカーランプにポジションランプ機能を追加する事も可能となります。2個セットでのデリバリー。
セルモーターリレー PMCセルモーターリレーPMC(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
純正品と比較して容量は30%アップで、定格出力は100Aまで対応した強化タイプのセルモーターリレー。12V汎用。もちろんZ系以外でも使用可能です。
エンブレムマウントスピードナットセット PMCエンブレムマウントスピードナットセットPMC
199税込219
1セット
当日出荷
エンブレム装着時に必要なビスとスピードナットです。用途に応じてお選び下さい。M3PC0.5対応のタンクエンブレム用マウントビスは4個1セットでのデリバリー。3mmピン対応のサイドカバー用スピードナットは6個1セットでのデリバリー。
付属品サイドカバーエンブレム取付スピードナットセット
...