カテゴリ

  • バイク部品(480)
  • 自動車補修部品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pmc z1」の検索結果

関連キーワード
503件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Z1/Z2強化対策済みワイヤーハーネス PMC

    Z1/Z2強化対策済みワイヤーハーネス

    PMC
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    オリジナル復刻版。各ハーネスとも劣化による漏電防止対策を施すとともに、電圧負担の大きいコードには、あらかじめ大容量対応のコードを使用しており、安心してご使用いただけるよう強化されています。
  • ペイントベースフルセット(16L) 82-36000-2 PMC

    ペイントベースフルセット(16L) 82-36000-2

    PMC(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:82-36000-2。販売備考:品番(73-185)のタンクを使用。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
  • ポイントAssy  81-2601 PMC

    ポイントAssy 81-2601

    PMC
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-2601。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
  • ビレット フォークダストカバー  74-0274 PMC

    ビレット フォークダストカバー 74-0274

    PMC
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-0274。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
  • Z1/Z2 Wディスク用マスターシリンダー専用リペアキット PMC

    Z1/Z2 Wディスク用マスターシリンダー専用リペアキット

    PMC(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    Wディスク用マスターシンダー専用のリペアキット。ピストン、スプリング等をオールインワンパッケージ。
  • タコメーターケーブル PMC

    タコメーターケーブル

    PMC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
  • ビレットキックシャフトキャップ72-172 PMC

    ビレットキックシャフトキャップ72-172

    PMC
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:72-172。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
  • Z1/Z2 タンデムバー PMC

    Z1/Z2 タンデムバー

    PMC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    オリジナル復刻版。 絶妙な曲げ加工を施したスチールパイプを、クロームメッキ処理にて美しく 仕上げました。オリジナルのフォルムを忠実に再現しています。
  • OEMタイプ クーラーキット  88-631 PMC

    OEMタイプ クーラーキット 88-631

    PMC
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:88-631。当時でも希少だったオプション設定のレーシング・オイルクーラーのデザインを崩すことなく、新たに設計された4段コア仕様のオイルクーラーキットがついに完成。コアマウントステーにはフローティングダンパーを装備し、振動による破損対策も万全です。さらにオイルラインには耐熱・耐圧、耐候性に優れ柔軟性も兼ね備えた、こだわりの”布巻”ホースを採用しています。 取り付けに必要なオイルライン取り出し口、ホースバンド。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
  • ショキガタテマゲカン  86-165 PMC

    ショキガタテマゲカン 86-165

    PMC
    89,980税込98,978
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:86-165。初期型手曲げ管 Z1/Z2用。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
  • Z1/Z2STDキャリパー 補修部品 サポートOリングセット PMC

    Z1/Z2STDキャリパー 補修部品 サポートOリングセット

    PMC(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(4個)
    6日以内出荷
    ご購入後安全かつ安心して末長くご使用いただけるようメンテナンスに必要なパーツをリペアとして単品供給す体制を整えております。ごく一部のパーツを除き純正キャリパーの部分品との互換性もございますので、オーバーホールやリペアとしてお役立て下さい。 表、裏各1PC入り1SETでのデリバリー。
  • Z1/Z2マグネットローターマウントセット PMC

    Z1/Z2マグネットローターマウントセット

    PMC
    499税込549
    1セット
    8日以内出荷
    ダイナモのマグネットローター固定用の超高張力ボルト。 三日月キー付。
  • Z/KZメッキスポークセット PMC

    Z/KZメッキスポークセット

    PMC
    8,298税込9,128
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    OEMリプレイスメント。光り輝くワイヤースポークは、レストアの重要ポイントであると同時に足廻りの印象をぐっと引き締めるドレスアップ効果も抜群です。
  • リアマスターキット  75-504 PMC

    リアマスターキット 75-504

    PMC
    33,980税込37,378
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:75-504。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3] 79。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 79 A3
    適合メーカーカワサキ
  • STDタイプ フロントキャリパー Z1/2 L 81-3272 PMC

    STDタイプ フロントキャリパー Z1/2 L 81-3272

    PMC
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-3272。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。仕様:左側
    仕様左側
  • ハザードキット 71-0322 PMC

    ハザードキット 71-0322

    PMC
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:71-0322。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 77-80
  • Z1Rシート差し込みダンパー PMC

    Z1Rシート差し込みダンパー

    PMC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    劣化ヒビ割れによりシートのガタつき等が発生する前に早めの交換をオススメします。2個1セットでのデリバリー。
  • Z1/Z2リアブレーキスイッチ PMC

    Z1/Z2リアブレーキスイッチ

    PMC(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    オリジナル復刻版。初期型風の小型ボディ仕様。ブレーキランプが正常に作動しないと、重大な事故につながる可能性が高く非常に危険です。特に長期に渡りご使用を続けている場合は、ぜひ一度交換していただきたいパーツです。
    リード線2本(黒・緑)
  • Z1/Z1 バックライトハーネス PMC

    Z1/Z1 バックライトハーネス

    PMC
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    老朽化したバックライトは、電球を交換する際ダンパー部分の劣化から破損してしまいがちになります。メーター廻りをリフレッシュする際は是非交換をお勧めします。純正とは違い、ウェッジ球になりますのでより簡単に交換も可能です。
  • Z1/Z2ステーターコイルハーネス PMC

    Z1/Z2ステーターコイルハーネス

    PMC(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Z系車輌にとっての宿命的な悩みであるステーターコイルグロメット部分からのオイル漏れを解消できるオールインワンハーネスセット。 ラバーグロメット・配線・接続用ターミナル・カプラーをセットにしました。
  • Z1/Z2バッテリーバンド PMC

    Z1/Z2バッテリーバンド

    PMC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    走行時にバッテリー本体がケース内で動かないように固定するためのバンドです。
    全長(mm)約120バンド長(mm)約100
  • Z1/Z2初期型ホーン PMC

    Z1/Z2初期型ホーン

    PMC(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインで車種を選ばずフィットするユニバーサルタイプとZ1/Z2初期型タイプからお好みでお選び下さい。12V車輌全般ご使用いただけます。
    タイプZ1、Z2初期型
  • Z1/Z2ハーネスブラケットボルト PMC

    Z1/Z2ハーネスブラケットボルト

    PMC
    859税込945
    1個
    当日出荷
    Z1/Z2のセンターハーネスブラケットやZ/KZ系のチェーンケースの固定などに必要な段付き特殊ボルト。錆に無縁のステンレス材を用いた削り出し製。ボルト2本に加えセンターハーネス固定用の外形14mmとチェーンケース固定用の外形15.5mmの平ワッシャー各2枚付きでのデリバリー。
  • Z1/Z2サイドリフレクター PMC

    Z1/Z2サイドリフレクター

    PMC(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フレームやカウルに装着するサイドリフレクターシリーズ。取付ボルトサイズは各車種共通M5-Pc0.8。リフレクター部をオレンジ /レッド/クリア/クロームの4色、リム部をSTDのブラックとクロームの2色からお選びいただけます。純正同様の6面カット仕上げ。各1個単位でのデリバリー。
  • Z1/Z2サイドカバーグロメットセット PMC

    Z1/Z2サイドカバーグロメットセット

    PMC
    1,998税込2,198
    1セット
    欠品中
    ラバーの劣化によりサイドカバーがしっかりと固定できない場合や、逆にサイドカバーの取り外しが窮屈な状態では、サイドカバーの破損という事態にもなりかねません。早めの交換をお勧めいたします。
  • Z1/Z2 ローターマウントロックワッシャー PMC

    Z1/Z2 ローターマウントロックワッシャー

    PMC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オリジナル復刻版。防錆性に優れるステンレス製と、オリジナルに忠実なスチール製ユニクロメッキ仕上げの2ラインナップ。ローター1枚分3枚セットでのデリバリー。
  • Z1/Z2ローターマウント用ヘキサゴンボルト PMC

    Z1/Z2ローターマウント用ヘキサゴンボルト

    PMC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    初期型に採用されていた対面13mmのヘキサゴンヘッドを採用。ボルトサイズは特殊ピッチとなるM8-1.00。防錆性と強度に優れるステンレス製に加え、オリジナルに忠実なスチール製クロームメッキ仕上げをニューラインナップ。ローター1枚分6本セットでのデリバリー。
  • Z1/Z2ステーターコイル用ラバーグロメット PMC

    Z1/Z2ステーターコイル用ラバーグロメット

    PMC(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    経年変化による劣化でオイル漏れの原因となるラバーグロメット。
  • Z1/Z2ホイールディスタンスカラー PMC

    Z1/Z2ホイールディスタンスカラー

    PMC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    防錆、耐久性に優れたステンレス製 ディスタンスカラーは、平行面精度の向上の ためNC旋盤加工による一体成形型としました。 その結果、ベアリング性能を十分に発揮し操縦安定性と共に耐久性も飛躍的に向上させます。
  • Z1/Z2ヘッドライトケースブラケットセット PMC

    Z1/Z2ヘッドライトケースブラケットセット

    PMC(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    ヘッドライトの固定と、上下調整機能とを兼ねたブラケットステーセット。ライトケースとアンダーステムを連結させる事により、高速走行時の風圧や振動による上下の振れを大幅に軽減できます。取付けに必要なブラケット本体とラバーグロメット、カラー、ボルト類を含めたオールインワンセット。
    付属品オールインワンセット
  • Z1/Z2STDキャリパー 補修部品 ブレーキパッド PMC

    Z1/Z2STDキャリパー 補修部品 ブレーキパッド

    PMC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ご購入後安全かつ安心して末長くご使用いただけるようメンテナンスに必要なパーツをリペアとして単品供給す体制を整えております。ごく一部のパーツを除き純正キャリパーの部分品との互換性もございますので、オーバーホールやリペアとしてお役立て下さい。 表、裏各1PC入り1SETでのデリバリー。
  • Z1/Z2純正タイプハンドルレバー クラッチレバー(7Φ穴) PMC

    Z1/Z2純正タイプハンドルレバー クラッチレバー(7Φ穴)

    PMC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    純正タイプのリプレイス。クラッチレバーは現車の取付け穴径を確認して下さい。アルミバフ仕上。
  • Z1/Z2リアステップASSY PMC

    Z1/Z2リアステップASSY

    PMC
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    オリジナル復刻版。初期型仕様の貫通ラバーを忠実に再現。パイプ、マウントホルダーとも、高級感あふれるクロームメッキ仕上げ。左右セット1台分でのデリバリー。
  • Z1/Z2ブレーキシュー PMC

    Z1/Z2ブレーキシュー

    PMC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ケブラー混のライニングのため制動力が向上します。ZⅠ/ZⅡの他、Z900、H2でもご使用いただけます。
  • Z1/Z2STDタイプリアショック PMC

    Z1/Z2STDタイプリアショック

    PMC
    23,980税込26,378
    1セット(2本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    オリジナル復刻版。プログレッシブ(不等ピッチ)スプリングの採用により、初期作動から1G付近まではやわらかく、1Gからボトムまでは曲線的に硬くなるという、粘り強さを持ったスペシャルサスペンション。バネレートは純正サスペンションと同様の設定とした純正型と、バネレートを15%上げた強化型の2ラインナップ。リフレクターはオレンジ、レッド、クリアの3色に、それぞれブラックリム、メッキリムを用意しました。豊富なバリエーションの中からお好みでお選び下さい。2本セット1台分でのデリバリー。
  • Z1/Z2ポイントカバー PMC

    Z1/Z2ポイントカバー

    PMC
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    オリジナル復刻版。純正同様の金型によるダイカスト製。美しくバフ仕上げされた表面は、エンジン全体を美しく演出します。初期型タイプの薄型仕様です。
  • Z1/Z2 STDローター PMC

    Z1/Z2 STDローター

    PMC
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    絶版となっている'73~'75モデルに対応する6穴ディスクローターを、最先端技術を駆使し大幅にパフォーマンスアップして完全復刻。オリジナルフォルムを崩すことなく独特の重厚感まで忠実に再現しています。現在主流となっているセミメタルパッドにも対応するアウターローターは、十分にヒートトリートメントを施した特殊ステンレス鋼材を採用し優れた防錆性と同時に制動力の向上も実現しています。またZ以外にもW系と75年までのSS系にも共通部品としてご使用いただけます。左右共通で1枚単位でのデリバリー。
  • Z1/Z2バルブセット PMC

    Z1/Z2バルブセット

    PMC
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    OEMリプレイスメント。サイズ・材質・製造方法など、すべて純正品と同等の仕上がりです。スタンダードエンジンにこだわる方におすすめです。
  • Z1/Z2インジケーターカバー PMC

    Z1/Z2インジケーターカバー

    PMC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    オリジナル復刻版。エンジンスタート時や走行中でも常に視野に入るインジケーターがキーホルダー等で傷だらけになっていると気分的にもよくありません。新品に交換して、気分もリフレッシュしましよう。ニュートラルランプが左端に位置する初期型タイプとターンシグナルランプが左端に位置する後期型の2ラインナップ。
  • Z1/Z2インジケーターハーネス PMC

    Z1/Z2インジケーターハーネス

    PMC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    オリジナル復刻版。ニュートラルランプの配線に余裕をもたせ、初期型・後期型どちらでもご使用いただけます。
...
pmc メーター特集