カテゴリ
- バイク部品(476)
- 自動車補修部品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pmc z1」の検索結果

Z1/Z2強化対策済みワイヤーハーネス
PMC¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷から7日以内出荷オリジナル復刻版。各ハーネスとも劣化による漏電防止対策を施すとともに、電圧負担の大きいコードには、あらかじめ大容量対応のコードを使用しており、安心してご使用いただけるよう強化されています。
ペイントベースフルセット(16L) 82-36000-2
PMC(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:82-36000-2。販売備考:品番(73-185)のタンクを使用。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
ポイントAssy 81-2601
PMC¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-2601。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
ビレット フォークダストカバー 74-0274
PMC¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-0274。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
Z1/Z2 Wディスク用マスターシリンダー専用リペアキット
PMC(1件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷Wディスク用マスターシンダー専用のリペアキット。ピストン、スプリング等をオールインワンパッケージ。
タコメーターケーブル
PMC(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
ビレットキックシャフトキャップ72-172
PMC¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:72-172。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
Z1/Z2 タンデムバー
PMC¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷オリジナル復刻版。 絶妙な曲げ加工を施したスチールパイプを、クロームメッキ処理にて美しく 仕上げました。オリジナルのフォルムを忠実に再現しています。
OEMタイプ クーラーキット 88-631
PMC¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:88-631。当時でも希少だったオプション設定のレーシング・オイルクーラーのデザインを崩すことなく、新たに設計された4段コア仕様のオイルクーラーキットがついに完成。コアマウントステーにはフローティングダンパーを装備し、振動による破損対策も万全です。さらにオイルラインには耐熱・耐圧、耐候性に優れ柔軟性も兼ね備えた、こだわりの”布巻”ホースを採用しています。 取り付けに必要なオイルライン取り出し口、ホースバンド。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
ショキガタテマゲカン 86-165
PMC¥89,980税込¥98,9781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:86-165。初期型手曲げ管 Z1/Z2用。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
Z1/Z2STDキャリパー 補修部品 サポートOリングセット
PMC(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(4個)6日以内出荷ご購入後安全かつ安心して末長くご使用いただけるようメンテナンスに必要なパーツをリペアとして単品供給す体制を整えております。ごく一部のパーツを除き純正キャリパーの部分品との互換性もございますので、オーバーホールやリペアとしてお役立て下さい。 表、裏各1PC入り1SETでのデリバリー。
Z/KZメッキスポークセット
PMC¥8,298~税込¥9,128~1セット5日以内出荷から7日以内出荷OEMリプレイスメント。光り輝くワイヤースポークは、レストアの重要ポイントであると同時に足廻りの印象をぐっと引き締めるドレスアップ効果も抜群です。
リアマスターキット 75-504
PMC¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:75-504。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3] 79。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 79 A3適合メーカーカワサキ
STDタイプ フロントキャリパー Z1/2 L 81-3272
PMC¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-3272。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。仕様:左側仕様左側
ハザードキット 71-0322
PMC¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:71-0322。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 77-80
Z1/Z2リアブレーキスイッチ
PMC(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷オリジナル復刻版。初期型風の小型ボディ仕様。ブレーキランプが正常に作動しないと、重大な事故につながる可能性が高く非常に危険です。特に長期に渡りご使用を続けている場合は、ぜひ一度交換していただきたいパーツです。リード線2本(黒・緑)
Z1/Z1 バックライトハーネス
PMC¥3,498税込¥3,8481個当日出荷老朽化したバックライトは、電球を交換する際ダンパー部分の劣化から破損してしまいがちになります。メーター廻りをリフレッシュする際は是非交換をお勧めします。純正とは違い、ウェッジ球になりますのでより簡単に交換も可能です。
Z1/Z2ステーターコイルハーネス
PMC(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個欠品中Z系車輌にとっての宿命的な悩みであるステーターコイルグロメット部分からのオイル漏れを解消できるオールインワンハーネスセット。 ラバーグロメット・配線・接続用ターミナル・カプラーをセットにしました。
Z1/Z2バッテリーバンド
PMC(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷走行時にバッテリー本体がケース内で動かないように固定するためのバンドです。全長(mm)約120バンド長(mm)約100
Z1/Z2サイドカバーグロメットセット
PMC¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ラバーの劣化によりサイドカバーがしっかりと固定できない場合や、逆にサイドカバーの取り外しが窮屈な状態では、サイドカバーの破損という事態にもなりかねません。早めの交換をお勧めいたします。
Z1/Z2 ローターマウントロックワッシャー
PMC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷オリジナル復刻版。防錆性に優れるステンレス製と、オリジナルに忠実なスチール製ユニクロメッキ仕上げの2ラインナップ。ローター1枚分3枚セットでのデリバリー。
Z1/Z2ローターマウント用ヘキサゴンボルト
PMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷初期型に採用されていた対面13mmのヘキサゴンヘッドを採用。ボルトサイズは特殊ピッチとなるM8-1.00。防錆性と強度に優れるステンレス製に加え、オリジナルに忠実なスチール製クロームメッキ仕上げをニューラインナップ。ローター1枚分6本セットでのデリバリー。
Z1/Z2初期型ホーン
PMC(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷シンプルなデザインで車種を選ばずフィットするユニバーサルタイプとZ1/Z2初期型タイプからお好みでお選び下さい。12V車輌全般ご使用いただけます。タイプZ1、Z2初期型
Z1/Z2サイドリフレクター
PMC(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷フレームやカウルに装着するサイドリフレクターシリーズ。取付ボルトサイズは各車種共通M5-Pc0.8。リフレクター部をオレンジ /レッド/クリア/クロームの4色、リム部をSTDのブラックとクロームの2色からお選びいただけます。純正同様の6面カット仕上げ。各1個単位でのデリバリー。
Z1/Z2ホイールディスタンスカラー
PMC(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から7日以内出荷防錆、耐久性に優れたステンレス製 ディスタンスカラーは、平行面精度の向上の ためNC旋盤加工による一体成形型としました。 その結果、ベアリング性能を十分に発揮し操縦安定性と共に耐久性も飛躍的に向上させます。
Z1/Z2STDキャリパー 補修部品 ブレーキパッド
PMC(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(2枚)当日出荷ご購入後安全かつ安心して末長くご使用いただけるようメンテナンスに必要なパーツをリペアとして単品供給す体制を整えております。ごく一部のパーツを除き純正キャリパーの部分品との互換性もございますので、オーバーホールやリペアとしてお役立て下さい。 表、裏各1PC入り1SETでのデリバリー。
Z1/Z2リアステップASSY
PMC¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷オリジナル復刻版。初期型仕様の貫通ラバーを忠実に再現。パイプ、マウントホルダーとも、高級感あふれるクロームメッキ仕上げ。左右セット1台分でのデリバリー。
Z1/Z2STDタイプリアショック
PMC¥23,980税込¥26,3781セット(2本)4日以内出荷から7日以内出荷オリジナル復刻版。プログレッシブ(不等ピッチ)スプリングの採用により、初期作動から1G付近まではやわらかく、1Gからボトムまでは曲線的に硬くなるという、粘り強さを持ったスペシャルサスペンション。バネレートは純正サスペンションと同様の設定とした純正型と、バネレートを15%上げた強化型の2ラインナップ。リフレクターはオレンジ、レッド、クリアの3色に、それぞれブラックリム、メッキリムを用意しました。豊富なバリエーションの中からお好みでお選び下さい。2本セット1台分でのデリバリー。
Z1/Z2ポイントカバー
PMC¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷オリジナル復刻版。純正同様の金型によるダイカスト製。美しくバフ仕上げされた表面は、エンジン全体を美しく演出します。初期型タイプの薄型仕様です。
Z1/Z2 STDローター
PMC¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷絶版となっている'73~'75モデルに対応する6穴ディスクローターを、最先端技術を駆使し大幅にパフォーマンスアップして完全復刻。オリジナルフォルムを崩すことなく独特の重厚感まで忠実に再現しています。現在主流となっているセミメタルパッドにも対応するアウターローターは、十分にヒートトリートメントを施した特殊ステンレス鋼材を採用し優れた防錆性と同時に制動力の向上も実現しています。またZ以外にもW系と75年までのSS系にも共通部品としてご使用いただけます。左右共通で1枚単位でのデリバリー。
Z1/Z2バルブセット
PMC¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷OEMリプレイスメント。サイズ・材質・製造方法など、すべて純正品と同等の仕上がりです。スタンダードエンジンにこだわる方におすすめです。
Z1/Z2インジケーターカバー
PMC¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷から11日以内出荷オリジナル復刻版。エンジンスタート時や走行中でも常に視野に入るインジケーターがキーホルダー等で傷だらけになっていると気分的にもよくありません。新品に交換して、気分もリフレッシュしましよう。ニュートラルランプが左端に位置する初期型タイプとターンシグナルランプが左端に位置する後期型の2ラインナップ。
Z1/Z2トルクロッド
PMC¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷から7日以内出荷オリジナル復刻版。ドラムブレーキのブレーキパネルを支持させる重要部品。強度、耐久性ともに抜群のステンレス製。
...