カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 家電(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「pmc-20」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイジョン(内キャップ) 内キャップ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(内キャップ) 内キャップ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    539税込593
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。
    材質樹脂タイプ丸内キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • PMC ポール用金具 日東工業

    PMC ポール用金具

    日東工業
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.2、1.6
  • ペレマット WAKI(和気産業)

    ペレマット

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    329税込362
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    CRゴムスポンジをチップにして固めた素材です。 耐油性・耐熱性、耐候性・耐寒性に優れています。
    用途ベランダマット・作業用マット・玄関マット・人工芝などの下敷きに。材質クロロプレンゴム
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • 丸内キャップ(樹脂ブラック) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    丸内キャップ(樹脂ブラック)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    ブラック
  • ポイントマスター バッテリーアラーム機能付き BIG DAISHOWA

    ポイントマスター バッテリーアラーム機能付き

    BIG DAISHOWA
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    タッチ位置をランプLEDと電子音で瞬時に伝達します。バッテリーの寿命低下をワーク測定時にLEDの点滅でお知らせします。
  • 導電性異物除去具 ペタミクロン アトム

    導電性異物除去具 ペタミクロン

    アトム
    21,980税込24,178
    1セット(12本)
    当日出荷から9日以内出荷
    先端は球形の芯材に粘着性ウレタンをコートした構造になっており、ワークに触れても接触面積は最小限に抑えられるとともに、芯材がワークヘ傷を付けることを防止します。 ペタミクロン、軸棒とも全部材は導電性を有し、帯電を防ぎます。 製造工程、または材質にシリコーンを一切使用していません。
    用途異物除去用のピックアップツール付属品専用軸(MP-00-AS)1本全長(mm)37質量(g)60表面抵抗値(Ω)【粘着部】108、【カバー部】109
  • PMC パウダクラッチ(マイクロ形) シンフォニアテクノロジー

    PMC パウダクラッチ(マイクロ形)

    シンフォニアテクノロジー
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    軸径(Φmm)12最高回転数(min-1[r.p.m])1800定格電圧 DC V24
  • 丸内キャップ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    丸内キャップ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    539税込593
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。
    用途パイプ専用材質樹脂タイプ丸内キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレンダー MC-2000BL用ブレード組立 エス・シー・テクノ

    ブレンダー MC-2000BL用ブレード組立

    エス・シー・テクノ
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番65-1914-96TKG品番9-0934-0202TKG品番(2017)6-0823-0605
  • ツーリング ミーリング チャックホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング ミーリング チャックホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    CAPTOツーリング、ミーリングチャックホルダです。
    トラスコ品番428-9400寸法(mm)DCBN:6、DCBX:20寸法LB(mm)52RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)118寸法BD1(mm)49寸法LPR(mm)80
  • プロマスカッター THANKSGIVING

    プロマスカッター

    THANKSGIVING
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)PP(ポリプロピレン発泡品)材質(刃)危険物の類別非危険物
  • PMC型ポール用金具 日東工業

    PMC型ポール用金具

    日東工業
    7,798税込8,578
    1セット
    3日以内出荷
    仕様キャビネット/横幅200mmセット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質質量(kg)1.6表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)(ポール受け金具)3.2/(バンド)1.2又は1.6ポール径(Φmm)Φ120~170用
  • ブレンダー MC-2000BLSS用 ブレンダーボトル(ステンレス) マルチシェフ

    ブレンダー MC-2000BLSS用 ブレンダーボトル(ステンレス)

    マルチシェフ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番1930530
  • ブレンダー MC-2000BLSS用 ボトルカバー用パッキン マルチシェフ

    ブレンダー MC-2000BLSS用 ボトルカバー用パッキン

    マルチシェフ
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番1930550
  • ブレンダー MC-2000BLSS用 台座(ステンレスボトル用) マルチシェフ

    ブレンダー MC-2000BLSS用 台座(ステンレスボトル用)

    マルチシェフ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番1930540
  • ブレンダー MC-2000BLSS用 ボトルカバー(ステンレスボトル用) マルチシェフ

    ブレンダー MC-2000BLSS用 ボトルカバー(ステンレスボトル用)

    マルチシェフ
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番1930520
  • 4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。 〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状
    コーティングnACRoねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘララップ (工具付) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘララップ (工具付)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    32,980税込36,278
    1本(25m)
    6日以内出荷
    インシュロック 電線保護アクセサリ スパイラルチューブ メタルコンテント・ヘララップ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質ポリプロピレン・鉄系成分長さ(m)25使用温度範囲(℃)-60~+100
  • Alpha Wire ケーブルグランド ALPHA

    Alpha Wire ケーブルグランド

    ALPHA
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 真空パッド スタンダートタイプVPMC スプリング式 取出し口上 ミニ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダートタイプVPMC スプリング式 取出し口上 ミニ

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手から選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口
  • コンポ盤用パーツ 河村電器産業

    コンポ盤用パーツ

    河村電器産業
    1,498税込1,648
    1個
    42日以内出荷
    主幹50A用送りスペース
  • 用紙 サンワサプライ

    用紙

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1セット(20枚)
    翌々日出荷
    印刷した文字や画像が裏抜けしにくく、両面への印刷が可能なつやなしマットタイプのインクジェット専用紙。0.22mmと厚みがあるので、両面を使用した写真画像入りのPOP、カード、カタログやポスター、チラシの作成に最適。※用紙には裏表があり、裏面は写真画像の印刷にはおすすめしません。白色度が高く、鮮明かつビビッドな画像を表現。細かい文字もくっきり鮮やか。表面は超高解像度(4,800~1,440dpi)からモノクロまで、裏面720dpiからモノクロまでの出力に最適。※エプソンプリンタ MC-2000、PM-4000PX、PX-G920/V500、CC-600PXなどの顔料インクにも対応しています。
    仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、ペーパーミュージアム掲載:なしグレードスーパーファイン白色度(%)103/裏95プリンターインクジェットプリンター印字柄なし紙厚(mm)0.22±0.003坪量(g/m2)180用紙サイズA4対応インク顔料・染料用紙寸法(mm)210×297
  • 用紙 サンワサプライ

    用紙

    サンワサプライ
    4,298税込4,728
    1セット(100枚)
    翌々日出荷
    印刷した文字や画像が裏抜けしにくく、両面への印刷が可能なつやなしマットタイプのインクジェット専用紙。たくさん入ってたっぷりお得に使える大容量タイプです。0.22mmと厚みがあるので、両面を使用した写真画像入りのPOP、カード、カタログやポスター、チラシの作成に最適。※用紙には裏表があり、裏面は写真画像の印刷にはおすすめしません。白色度が高く、鮮明かつビビッドな画像を表現。細かい文字もくっきり鮮やか。表面は超高解像度(4,800~1,440dpi)からモノクロまで、裏面720dpiからモノクロまでの出力に最適。※エプソンプリンタ MC-2000、PM-4000PX、PX-G920/V500、CC-600PXなどの顔料インクにも対応しています。
    仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、ペーパーミュージアム掲載:なしグレードスーパーファイン白色度(%)103/裏95プリンターインクジェットプリンター印字柄なし紙厚(mm)0.22±0.003坪量(g/m2)180用紙サイズA4対応インク顔料・染料用紙寸法(mm)210×297
  • バレル用プラスチック研磨石 中切削用 木村石鹸工業

    バレル用プラスチック研磨石 中切削用

    木村石鹸工業
    27,980税込30,778
    1箱(20kg)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    微細な研磨剤と樹脂を加熱硬化させたメディアです。 軟質金属(亜鉛・アルミ・銅・真鍮など)のバリ取り、平滑仕上げに最適なソフトメディアです。 軽く、変形・打痕、表面硬化を起こしにくいのが特徴です。
    形状円錐タイプ中切削用