カテゴリ

  • バイク部品(1,610)
    • 外装系(603)
    • 電装(210)
    • オイル・燃料系(39)
    • 吸気系(84)
    • ブレーキ系(130)
    • バイク用メーター(44)
    • バイク用ケーブル(48)
    • 駆動系(108)
    • 排気系(142)
  • 制御機器(33)
    • 取付金具(2)
  • 切削工具(93)
  • 厨房用品(36)
  • 自動車補修部品(32)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 家電(21)
  • 住設機器(15)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 電気材料(12)
  • 測定用品(10)
  • 機構部品(5)
  • 安全用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pmc」の検索結果

2,018件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z/KZオイルフィルター PMCZ/KZオイルフィルターPMC(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
OEMリプレイスメント。 エンジンに不可欠なオイルエレメント。 目詰まりするとエンジンが不調になるばかりか故障の原因にもなりますので、早めの交換をおすすめします。 定期交換部品ですのでリーズナブルな価格設定でお届けします。
フィルターカバーOリングセット PMCフィルターカバーOリングセットPMC(5件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
フィルターカバー、ドレンボルト、フィルターボルト用のオイルフィルター周辺のOリング3PC1セット。劣化すると硬化、ひび割れなどでオイル漏れの原因にもなりますので早めの交換をお勧めします。 ご注文の前に、取り付けしようとする車輌のフィルターボルトとフィルターカバーをご確認下さい。
PMC型ポール用金具 日東工業PMC型ポール用金具日東工業
7,798税込8,578
1セット
3日以内出荷
材質仕様キャビネット/横幅200mmセット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式質量(kg)1.6表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)(ポール受け金具)3.2/(バンド)1.2又は1.6ポール径(Φmm)Φ120~170用
PMC ポール用金具 日東工業PMC ポール用金具日東工業
6,598税込7,258特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
材質セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.2、1.6
Z1/Z2強化対策済みワイヤーハーネス PMCZ1/Z2強化対策済みワイヤーハーネスPMC
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
オリジナル復刻版。各ハーネスとも劣化による漏電防止対策を施すとともに、電圧負担の大きいコードには、あらかじめ大容量対応のコードを使用しており、安心してご使用いただけるよう強化されています。
Z/KZメーターマウントダンパーセット PMCZ/KZメーターマウントダンパーセットPMC(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
精密機器であるメーター類の保護、延命には、車体から発生する振動をダンパーラバーによって吸収させなくてはなりません。1台分のダンパーラバー、カラー、ワッシャー、ナットをセットにしたオールインワンでのデリバリー。
Z/KZ エキゾーストガスケットセット PMCZ/KZ エキゾーストガスケットセットPMC(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(4枚)
当日出荷
OEMリプレイスメント。劣化による排気漏れや、再使用した場合の危険性を考慮すれば交換がベストです。純正同様のカッパープレス製。4PC1台分セットでのデリバリー。
Smooth STREAM AIR STREAM オーバルフィルター PMCSmooth STREAM AIR STREAM オーバルフィルターPMC(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
エンジンの保護というフィルター本来の機能を損なうことなく、吸気時に生じる空気抵抗の低減・吸入量の増加を図りパワー、レスポンスが向上します。また高性能キャブレターやチューニングマフラーのパフォーマンスを効率的に引き出すことが出来ます。さらにスムースストリームはトップキャップ、フィルターコットンの組み合わせにより計8タイプという従来にないカラーバリエーションを取り揃え、車輌のイメージやカラーリングに合わせてチョイスできるドレスアップ効果も抜群です。高精度で"折り"の深いフィルターコットンのプリーツ(ひだ)成型技術によりフィルター表面積を拡大し、優れた防塵能力を発揮。取り付け部とフィルターベースをワンピース構造とし耐久性・耐振動性を向上させると同時に、軽量化を図りインシュレーターへの負担を軽減。フィルターベースは高品質ウレタン材を採用し140℃以上の高温にも問題なく対応します。
適合車種【HONDA】CB750/900/1100F オーバル 55Φ、CB400F ラウンド 35Φ【YAMAHA】XJR1200/1300 オーバル 55Φ、XJR400-R/S オーバル 50Φ、SRX400-600 オーバル 42Φ【SUZUKI】GSX1100S/750S オーバル 55Φ、GSX-R1100('86-'88) オーバル 50Φ、GSX-R750('86-'87) オーバル 50Φ、GSX400S オーバル 55Φ【KAWASAKI】ZRX1100/1200 オーバル 55Φ、GPZ1100F オーバル 42Φ、Z1000/1100J,R オーバル 55Φ、Z750-1000('76-'80) オーバル 42Φ、Z1/Z2 ラウンド 42Φ、ZRX400 オーバル 50Φ、ZEPHYR400/χ オーバル 50Φ、GPZ400F/Z400GP オーバル 50Φ
フューエルキャップパッキン PMCフューエルキャップパッキンPMC(6件のレビュー)
689税込758
1個
5日以内出荷
フューエルキャップのゴム製パッキン。
Z1/Z2サイドカバーグロメットセット PMCZ1/Z2サイドカバーグロメットセットPMC
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ラバーの劣化によりサイドカバーがしっかりと固定できない場合や、逆にサイドカバーの取り外しが窮屈な状態では、サイドカバーの破損という事態にもなりかねません。早めの交換をお勧めいたします。
セルモーターリレー PMCセルモーターリレーPMC(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
純正品と比較して容量は30%アップで、定格出力は100Aまで対応した強化タイプのセルモーターリレー。12V汎用。もちろんZ系以外でも使用可能です。
ハンドルディマースイッチ PMCハンドルディマースイッチPMC(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
オリジナル復刻版。国内仕様のZ2用を基本として製作されていますので、北米輸出仕様のZ1に装備されていなかったパッシング機能やポジションランプの点燈も可能となります。また無加工のカプラーONで純正品が廃盤となってしまった'76~'80までの各Z系モデルの代用品としてラインナップを充実させました。尚、純正でハザードスイッチが装備された車種でも本スイッチにはそれが装備されていませんのでハザード機能は失われます。
バッテリーリードワイヤー PMCバッテリーリードワイヤーPMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
極めて電気抵抗の少ない高性能バッテリーコード。耐久性も抜群です。 +-の1台分セットでのデリバリー。
オーバーフローホースセット PMCオーバーフローホースセットPMC(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
外層素材は耐候性の高いハイバロン、内層は耐油性の高いNBRの特殊二層構造を採用しており、従来品にありがちな経年変化による硬化やひび割れに対し非常に優れた耐久性を持ったガソリン専用のホースです。1台分に必要な2Mに加え取付けに必要なクリップ4個もセットしました。内径は3Φに対応します。
サイズ内径は3Φに対応外径(Φ)7
スピードメーターケーブル PMCスピードメーターケーブルPMC(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
強化型カムカバーガスケット PMC強化型カムカバーガスケットPMC(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
近年の低粘度オイルにも対応する高い耐オイルリーク性能を持つ最新グラファイト系複合材を採用。エンジンに組み込み一定の油脂を吸収することで自己膨張し、低面圧においても優れたシール性を発揮します。
高性能ICウインカーリレー PMC高性能ICウインカーリレーPMC(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
従来の電磁式と違い、老朽化等で発生する点滅回数のバラツキもなく、耐久性も抜群です。ラバーマウント用ホルダー付。
定格電力(W)最大40
ウィンカー用Wソケット PMCウィンカー用WソケットPMC(8件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
シングルソケットをダブルに変更するソケットです。ウインカー等をW球に変更すればウインカーランプにポジションランプ機能を追加する事も可能となります。2個セットでのデリバリー。
クーラーキャップ PMC-QS シルファークーラーキャップ PMC-QSシルファー
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
PITS2・SPITSとデザインを合わせた樹脂製クーラーキャップです。
用途クーラーキャップとして材質ABS樹脂コンフォートホワイト種類クーラーキャップ寸法L(mm)70寸法A(mm)120寸法F(mm)11
クーラーキャップ PMC-83(VU管用) シルファークーラーキャップ PMC-83(VU管用)シルファー
349税込384
1個
当日出荷
クーラーの大型化、多機能化による冷媒管・ドレン管以外の配管増による太いスリーブに対応できる内径を確保したクーラーキャップです。
用途クーラーキャップとして材質ABS樹脂ホワイト種類クーラーキャップ
PMC パウダクラッチ(マイクロ形) シンフォニアテクノロジーPMC パウダクラッチ(マイクロ形)シンフォニアテクノロジー
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
軸径(Φmm)12最高回転数(min-1[r.p.m])1800定格電圧 DC V24
PMC パウダクラッチ(マイクロ形) シンフォニアテクノロジーPMC パウダクラッチ(マイクロ形)シンフォニアテクノロジー
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
定格トルク(N・m)1最高回転数(min-1[r.p.m])1800軸径(Φmm)7幅(mm)85質量(kg)0.90消費電力75℃(W)13.5外径(Φmm)76定格電圧 DC V24
プラスチックカップリングPMC カップリング・ボディ ケニスプラスチックカップリングPMC カップリング・ボディケニス
2,698税込2,968
1個(1個)
3日以内出荷
親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
フューエルラインサイズ変換アダプタ PMCフューエルラインサイズ変換アダプタPMC(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
燃料ホースから、口径の違うキャブレターやフィルターに接続する場合の変換ジョイント。サイズは6mm⇒8mm。ホースクリップ付き。材質はアルミニウム。
プラスチックカップリングPMC カップリング・インサート ケニスプラスチックカップリングPMC カップリング・インサートケニス
2,298税込2,528
1個(1個)
3日以内出荷
親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
クーラーキャップ PMC-PF シルファークーラーキャップ PMC-PFシルファー
619税込681
1個
5日以内出荷
PF2とデザインを合わせた樹脂製クーラーキャップです。
用途クーラーキャップとして材質ABS樹脂コンフォートホワイト種類クーラーキャップ寸法L(mm)70寸法A(mm)130寸法F(mm)10
ポイントマスター(PMCシリーズ) BIG DAISHOWAポイントマスター(PMCシリーズ)BIG DAISHOWA
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
ツーリング HSK HSKA63-PMC32-105 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング HSK HSKA63-PMC32-105セコ・ツールズ・ジャパン
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
汎用的なミーリングチャックです。
トラスコ品番428-6304寸法(mm)CBX:32、DCBN:10寸法LB(mm)79RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)137寸法BD1(mm)67寸法LPR(mm)105
Z1/Z2リアブレーキスイッチ PMCZ1/Z2リアブレーキスイッチPMC(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オリジナル復刻版。初期型風の小型ボディ仕様。ブレーキランプが正常に作動しないと、重大な事故につながる可能性が高く非常に危険です。特に長期に渡りご使用を続けている場合は、ぜひ一度交換していただきたいパーツです。
リード線2本(黒・緑)
エンブレムマウントスピードナットセット PMCエンブレムマウントスピードナットセットPMC
199税込219
1セット
当日出荷
エンブレム装着時に必要なビスとスピードナットです。用途に応じてお選び下さい。M3PC0.5対応のタンクエンブレム用マウントビスは4個1セットでのデリバリー。3mmピン対応のサイドカバー用スピードナットは6個1セットでのデリバリー。
付属品サイドカバーエンブレム取付スピードナットセット
バンジョーボルト&パッキンセット PMCバンジョーボルト&パッキンセットPMC(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
高強度で防錆性に優れるステンレス製。M10-PC1.25mm。専用パッキン2枚セットでのデリバリー
適合CB750K
シートピン PMCシートピンPMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
ドライブスプロケットナット PMCドライブスプロケットナットPMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
フロントドライブスプロケットを確実にマウントする為の、ゆるみ止めU-ロック付きスプロケットナットです。サイズはM20で、ネジピッチは1,50mmとなっており、'72~'80までのZ系車輌に対応しています。ナット自体の厚みは10mmとなっており、スタンダードのスプロケットはもちろん、チェーンラインをオフセットさせた際に使用する厚みの増したスプロケットにも対応します。クロームメッキ仕上げ。
サイズM20 PC1.50mm 厚み10mm
フューエルライン用セパレーター PMCフューエルライン用セパレーターPMC(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
燃料ホース分岐用セパレーター。シングルアウトのコックからデュアルインのレーシングキャブレター等に接続する場合の必需品。材質は耐油・耐熱の強化プラスチック製。ご使用の燃料ホース径をご確認の上、サイズをお選びください。
Z/KZフロントフォークオイルシールセット PMCZ/KZフロントフォークオイルシールセットPMC(5件のレビュー)
989税込1,088
1セット
当日出荷から5日以内出荷
OEMリプレイスメント。フォークオイルの漏れ対策に欠かせない高性能オイルシール。インナーチューブの動きもスムーズになるよう設計されています。2個入り1台分。
プラグコードナンバープレート PMCプラグコードナンバープレートPMC(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
プラグコードの気筒番号を識別する為の番号標。プラグ交換時の接続ミスを防ぎます。 Φ6~Φ8のプラグコードに対応。 1.2.3.4.の4個セットでのデリバリーです。
Z/KZクラッチケーブルクランプ PMCZ/KZクラッチケーブルクランプPMC(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレームダウンチューブに沿ってクラッチワイヤーを半固定させる為のクランプホルダー。ワイヤーのスムースな取り回しを実現するとともに、エキパイとの接触も防止できます。
エンブレムマウントビスセット PMCエンブレムマウントビスセットPMC(2件のレビュー)
199税込219
1セット
当日出荷
エンブレム装着時に必要なビスとスピードナットです。用途に応じてお選び下さい。M3PC0.5対応のタンクエンブレム用マウントビスは4個1セットでのデリバリー。3mmピン対応のサイドカバー用スピードナットは6個1セットでのデリバリー。
付属品タンクエンブレム取付ビスセット
Z1/Z2 ローターマウントロックワッシャー PMCZ1/Z2 ローターマウントロックワッシャーPMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
オリジナル復刻版。防錆性に優れるステンレス製と、オリジナルに忠実なスチール製ユニクロメッキ仕上げの2ラインナップ。ローター1枚分3枚セットでのデリバリー。
キャブレターカバービスセット PMCキャブレターカバービスセットPMC(4件のレビュー)
599税込659
1セット(28個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
STDのミクニVMキャブレターのトップカバーとフロートカバー用ステンレス製座金付ナベコビスセット
...
cmc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cmc