カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)

「pmf12-03」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)

    メス隔壁ストレート

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
  • 隔壁ストレート AirTAC

    隔壁ストレート

    AirTAC(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格メス隔壁ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241 テルトニカ・ネットワークス

    テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241

    テルトニカ・ネットワークス
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    「RUTM16」 は、グローバル展開を想定して設計された多用途な LTE ルーターです。Telit製モデムを搭載し、LTE Cat 6 による高速通信と、複数の市場・地域に対応する幅広いカバレッジを実現。世界各地で安定した通信環境を確保できます。ギガビット・イーサネットを5ポート および USB インターフェースを備え、IoT 機器や産業用システムを柔軟かつ確実に接続可能。さらに、デュアルバンド対応 Wi-Fi 5 により、メッシュネットワークや高速ローミングに対応した安定した無線アクセスを提供します。内蔵 eSIM を活用することで、現地での SIM 交換や訪問作業を不要にし、キャリアプロファイルをリモートで大規模に管理可能。運用コストと導入工数の削減に貢献します。ロボティクス、輸送・交通システム、道路インフラ、POS 端末 など、大規模かつミッションクリティカルな用途に最適な 4G ルーターです。
    寸法(mm)幅132×高さ44.2×深さ104モジュールモバイルモジュール:4G LTE Cat 6 最大300 DL/50 UL Mbps;3Gで最大42 DL/5.76 UL Mbps機能SIMスイッチ(デュアルSIMカードとeSIMの場合、自動切り替えの場合):弱信号、データ制限、SMS制限、ローミング、ネットワークなし、ネットワーク拒否、データ接続障害 SMS:SMSの状態、SMS設定、メールからSMS、SMSからメール、SMSからHTTP、SMSからSMS、スケジュールされたSMS、SMS自動返信、SMPP外装陽極酸化アルミニウムハウジングとパネルワイヤレス通信ワイヤレスモード:802.11b/g/n/ac Wave 2(Wi-Fi 5)、データ伝送速度は最大867 Mbps(デュアルバンド、MU-MIMO)、ワイヤレス接続機能:ワイヤレスメッシュ(802.11s)、高速ローミング(802.11r)、Relayd、BSSトランジション管理(802.11v)、無線リソース測定(802.11k)セキュリティWi-Fiセキュリティ(WPA2-エンタープライズ):PEAP、WPA2-PSK、WPA-EAP、WPA-PSK、WPA3-SAE、WPA3-EAP、OWE;AES-CCMP、TKIP、自動暗号モード、クライアント分離、PKCS#12証明書付きEAP-TLS、自動再接続無効化、802.11w保護管理フレーム(PMF)Wi-Fi最大150の同時接続が可能です対応プロファイル消費者向けeSIM対応、プロファイルのダウンロードおよび削除操作、最大7つのeSIMプロファイル。データプランは含まれていません。