カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)

「pmf4-01」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)メス隔壁ストレートPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
299税込329特価
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
隔壁ストレート AirTAC隔壁ストレートAirTAC(1件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷から13日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メス隔壁ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付 SMCMGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付SMC
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF40) SMCMGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF40)SMC
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF40 SMCガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF40SMC
47,980税込52,778
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1袋(10個)
6日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バルクヘッドコネクタ PMF-Gシリーズ RS PRORS PRO バルクヘッドコネクタ PMF-GシリーズRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様空圧継手の種類 = バルクヘッドねじ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = BSPP 1/4 in Femaleメーカーシリーズ = PMF-Gインレットポートの数 = 1アウトレットポート = プッシュイン 6 mm出口ポートの数 = 1最高使用圧力 = 10.2バール
RS PRO バルクヘッドコネクタ PMF-Gシリーズ RS PRORS PRO バルクヘッドコネクタ PMF-GシリーズRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様空圧継手の種類 = バルクヘッドねじ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = BSPP 1/4 in Femaleメーカーシリーズ = PMF-Gインレットポートの数 = 1アウトレットポート = プッシュイン 8 mm出口ポートの数 = 1最高使用圧力 = 10.2バール