カテゴリ

  • 建築金物(28)
    • 本締錠(23)
  • 測定用品(21)
    • 電気測定その他関連用品(16)
    • オシロスコープ(3)
    • クランプメーター(2)
  • 切削工具(36)
    • ストレートコレット(1)
  • 事務用品(48)
  • 制御機器(42)
  • バイク純正部品(18)
  • オフィス家具(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 空調・電設資材(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 手袋(4)
  • 家電(4)
  • 溶接用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pmk」の検索結果

303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U9 PMK 握り玉錠 美和ロックU9 PMK 握り玉錠美和ロック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。
付属品鍵3本付適合扉厚(mm)36材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
PMKコレット 日研工作所PMKコレット日研工作所
4,056税込4,462特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミニミニチャックの標準コレットです。
PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社)PMK アダプタプレートNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
ウインカーステーベース 2PMK POSH Faithウインカーステーベース 2PMKPOSH Faith
899税込989
1セット(2個)
翌々日出荷
MIWA PMK.KR ビスツキ MIWAMIWA PMK.KR ビスツキMIWA
799税込879
1個
5日以内出荷
ノブ用長座
グリーン購入法適合
組込スキャナ用保護パネル PMK-830シリーズ エフケイシステム組込スキャナ用保護パネル PMK-830シリーズエフケイシステム
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
アクリルパネルによる読取り部の保護、専用設計による簡単取り付け
仕様●対応製品:F830-U、F830-R、F830-U、F830-R、F830GS-U、F830GS-R●付属:六角ナット×4
Sonicハイインピーダンス・アクティブプローブ PMKSonicハイインピーダンス・アクティブプローブPMK
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷から8日以内出荷
PS-02はSONICを2台、PS-03はSONICを4台まで接続することができます
用途本製品はPMK社製プローブ用の電源(プローブコントロールボックス)になります。
4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル) PMK(IWATSU)4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)PMK(IWATSU)
24,980税込27,478
1本
当日出荷
4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)。 測定ケーブルの導体抵抗や接触抵抗の影響を少なくすることにより、高確度な抵抗の測定ができます。特に、低抵抗の測定に威力を発揮します。
長さ(cm)90
高電圧プローブ PHV1000シリーズ PMK(IWATSU)高電圧プローブ PHV1000シリーズPMK(IWATSU)
42,980税込47,278
1式ほか
当日出荷から46日以内出荷
入力容量10~50pF入力50MΩ//7.5pF最大入力電圧1kV(rms)2kV(Pulse)減衰比100:1
MIWA UR(G3) PMK64-BL DT36 ST R MIWAMIWA UR(G3) PMK64-BL DT36 ST RMIWA
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン 右勝手グリーン購入法適合
MIWA UR(G3) PMK64-BL DT36 ST L MIWAMIWA UR(G3) PMK64-BL DT36 ST LMIWA
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン 左勝手グリーン購入法適合
MIWA U9(G3) PMK64-N DT36 ST L MIWAMIWA U9(G3) PMK64-N DT36 ST LMIWA
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン 左勝手グリーン購入法適合
MIWA U9(G3) PMK64-N DT36 ST R MIWAMIWA U9(G3) PMK64-N DT36 ST RMIWA
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン 右勝手グリーン購入法適合
MIWA U9 PMK.CY DT36 ST (キー4本付) MIWAMIWA U9 PMK.CY DT36 ST (キー4本付)MIWA
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA PMK.CYBP (シリンダー取付座) MIWAMIWA PMK.CYBP (シリンダー取付座)MIWA(1件のレビュー)
129税込142
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA JN PMK.CY DT36 ST (キー5本付) 美和ロックMIWA JN PMK.CY DT36 ST (キー5本付)美和ロック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
種別シリンダーグリーン購入法適合
MIWA UR(G3) PMK64-BF.CY DT36 ST 美和ロックMIWA UR(G3) PMK64-BF.CY DT36 ST美和ロック
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
シリンダーUR適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
MIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST L 美和ロックMIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST L美和ロック
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。左勝手
勝手左勝手用本数鍵3本シリンダーU9適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
高電圧プローブPHV2000シリーズ PMK(IWATSU)高電圧プローブPHV2000シリーズPMK(IWATSU)
77,980税込85,778
1式
4日以内出荷から31日以内出荷
高電圧プローブ 減衰比100:1。最大入力電圧(CAT Ⅱ)4kV(peak)
入力50MΩ//7.5pF最大入力電圧1KV(rms)、4KV(Pulse) [CAT 1]RoHS指令(10物質対応)対応減衰比100:1
MIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST R 美和ロックMIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST R美和ロック
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。右勝手
勝手右勝手用本数鍵3本シリンダーU9適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
MIWA JN PMK.CY DT36 ST (キー4本付) 美和ロックMIWA JN PMK.CY DT36 ST (キー4本付)美和ロック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
種別シリンダーグリーン購入法適合
MIWA UR(G3) PMK64-BF.CY DT36 ST キー5本付 MIWAMIWA UR(G3) PMK64-BF.CY DT36 ST キー5本付MIWA
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
恒温槽対応プローブ PHTシリーズ PMK(IWATSU)恒温槽対応プローブ PHTシリーズPMK(IWATSU)
279,800税込307,780
1式ほか
5日以内出荷から19日以内出荷
世界最高クラスの使用温度範囲-55℃~+155℃を実現。従来、非常に困難だった高低温に設定された恒温槽内の電子回路へのプローブ接続を可能にしました。 高低温下で使用可能なプローブにより、環境試験における測定評価が大幅に改善されます。
温度範囲(℃)-55~155ケーブル長(m)2周波数帯域(MHz)350(-3dB)最大入力電圧400Vrms(1250V過渡過電圧)、300VrmsCATⅡ
MIWA U9 PMK64.CY DT36 ST キー5本付 MIWAMIWA U9 PMK64.CY DT36 ST キー5本付MIWA
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA PR(G3) PMK64-BF.CY DT36 ST[認証ID MK無] MIWAMIWA PR(G3) PMK64-BF.CY DT36 ST[認証ID MK無]MIWA
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
認証ID付
グリーン購入法適合
BumbleBee用プローブ・コントロール・ボックス PMK(IWATSU)BumbleBee用プローブ・コントロール・ボックスPMK(IWATSU)
129,800税込142,780
1式
8日以内出荷から9日以内出荷
PS-02はBumbleBeeを2台、PS-03はBumbleBeeを4台まで接続することができます。
スキスム レバーハンドル パールブラック 50PMK型 角座タイプ 永大産業スキスム レバーハンドル パールブラック 50PMK型 角座タイプ永大産業
6,998税込7,698
1個
14日以内出荷
ハイドア/グランドハイト対応
パールブラック
広帯域・高電圧差動プローブ BumbleBeeシリーズ PMK(IWATSU)広帯域・高電圧差動プローブ BumbleBeeシリーズPMK(IWATSU)
689,800税込758,780
1式ほか
9日以内出荷から23日以内出荷
400MHz,2kV差動入力(1kV同相入力)対応の広帯域・高電圧差動プローブです。高い同相信号除去比
入力容量50Ω周波数帯域(MHz)DC~400耐電圧(V)入力:2000(DC+ACpk差動入力)、2000(DC+ACpk同相入力)
MIWA PR(G3) PMK64-BF.CY DT36 ST (キー4本付) MIWAMIWA PR(G3) PMK64-BF.CY DT36 ST (キー4本付)MIWA
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
電圧プローブ(10:1) PMMシリーズ PMK(IWATSU)電圧プローブ(10:1) PMMシリーズPMK(IWATSU)
37,980税込41,778
1式
12日以内出荷から22日以内出荷
500MHz位までの広帯域を持つオシロオシロスコープに最適でコンパクトなプローブです
減衰比10:1
表面実装用プローブSMPシリーズ PMK表面実装用プローブSMPシリーズPMK
39,980税込43,978
1セット
21日以内出荷
SMPシリーズは表明実装基板用のプロービングに適したオシロスコープ用の電圧プローブです。近接した2.54mmピッチのピンに連続で並べることが可能で、薄型を実現したことにより、狭い基板間のプロービング、装置内のプロービングが簡単にできるようになっています。プローブの先端は、0.64mm角型、0.8mm丸形ピンに適合するため、表面実装基板等、狭小なターゲットに確実にコンタクトすることができます。
用途表面実装部品(SMD)のプロービングケーブル長(m)1.3入力電圧最大30Vrms
高電圧プローブ PHV6××シリーズ PMK(IWATSU)高電圧プローブ PHV6××シリーズPMK(IWATSU)
149,800税込164,780
1式ほか
16日以内出荷から50日以内出荷
入力容量10~50pF減衰比100:1
高電圧プローブ(1000:1)PHV4002シリーズ PMK(IWATSU)高電圧プローブ(1000:1)PHV4002シリーズPMK(IWATSU)
449,800税込494,780
1式ほか
16日以内出荷から61日以内出荷
入力100MΩ//3pF最大入力電圧20KV(DC+Acpk)40KV(Pulse)減衰比1000:1
ペイントマーカー プロ用中字 サクラクレパスペイントマーカー プロ用中字サクラクレパス(24件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
油性顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
タイプシングル線幅(mm)2インク油性顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
工業用ペイントマーカー油性中字 TRUSCO工業用ペイントマーカー油性中字TRUSCO(1件のレビュー)
139税込153
1セット(3本)
当日出荷
色目は鮮明な発色でアイマーク作業等、認識しやすく調合にしています。下地が見えない隠蔽性をもち、黒い物にもくっきり色が定着します。ペン芯も硬さを保ちながら滑らかな書き味を実現しました。臭いが少なく、安全性の高いアルコール系インキを使用しています。製造産業用、プラント工事、建築現場、多方面使用用途にハードに使えるペイントマーカーです。金属、ガラス、プラスチック等材質を選ばず綺麗にマーキングできます。
用途工業用素材・部品へのマーキング用。商品タイプ使い切り本体インク不透明油性アルコール系インキ線の太さ中字使用温度範囲(℃)-20~1002018年トラスコ掲載ページ7 0406
低容量パッシブ・プローブ(プローブ・ヘッド径:  2.5 mm ) PMK(IWATSU)低容量パッシブ・プローブ(プローブ・ヘッド径: 2.5 mm )PMK(IWATSU)
43,980税込48,378
1式
22日以内出荷
PMLシリーズ・パッシブ・プローブは、ハイ・インピーダンス(10MΩ)仕様とロー・インピーダンス仕様(500Ω/5kΩ)の2種類があり、LSIの高集積化によるプロービングのトラブルを回避するツールも数多く取り揃えております。
Sonicハイインピーダンス・アクティブプローブ PMKSonicハイインピーダンス・アクティブプローブPMK
739,800税込813,780
1セット
31日以内出荷
Sonic4000は4GHzの広帯域対応のハイインピーダンスアクティブプローブです。
用途シリアル通信、水晶発振器、ALLシンセサイザ、高周波小信号アンプ、スぺクトラムアナライザと組み合わせた信号純度や歪み解析、ネットワークアナライザを用いたアンプなどの入出力インピーダンス特性、周波数特性解析、差動インターフェースのコモンモードノイズ測定など入力電圧(V)最大20入力インピーダンス1MΩ//0.6pF周波数特性(-3dB)DC~4GHz入力レンジ±8V
高電圧プローブ PHVS2000シリーズ PMK(IWATSU)高電圧プローブ PHVS2000シリーズPMK(IWATSU)
98,980税込108,878
1式ほか
32日以内出荷から46日以内出荷
高電圧プローブ
用途オシロスコープ用の高電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます入力容量10~50pF入力50MΩ//7.5pF最大入力電圧4kV減衰比1000:1
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!
検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明体
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2mm不透明体適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定質量(g)約3種類小型・コネクタ内蔵式繰返し精度(mm)0.01以下材質(ケース)PBT絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~80短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)0.05以下出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~85材質(表示部)ポリカーボネート耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回