カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 照明(4)
  • 防犯用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「pml-1」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラモール(テープ付) 未来工業プラモール(テープ付)未来工業(34件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
蛍光OAマーカープリフィクス 5色セット コクヨ蛍光OAマーカープリフィクス 5色セットコクヨ(13件のレビュー)
499税込549
1セット(5色)
当日出荷
ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に筆記しても変色しにくい、OA対応タイプです。水に強く、鮮やかな発色です。 5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジ 線幅/4mm 本体に再生樹脂を、ケースにはポリオレフィン樹脂を使用しています。
材質軸・キャップ・尾栓/再生ポリプロピレン、クリップ/再生ABS樹脂、ケース/ポリオレフィンシート全長(mm)138線幅(mm)4.0外形寸法(幅W×高さH)(mm)ケース:72×150タイプシングル質量(g)41軸径(Φmm)11エコマーク認定認定インク色5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジインク水性顔料蛍光インク(OA対応)色数5色グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ中字角芯エコマーク認定番号17 112 130繰り返し・詰め替え対応
蛍光OAマーカープリフィクス コクヨ蛍光OAマーカープリフィクスコクヨ(12件のレビュー)
84税込92
1本ほか
当日出荷
ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に書いても変色しにくい、OA対応タイプです。 水に強く、鮮やかな発色です。 カンタンにインクの補充が出来る補充用インク対応です。
線幅(mm)4.0タイプシングルエコマーク認定認定インク水性顔料蛍光インク(OA対応)グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ中字角芯エコマーク認定番号17 112 130繰り返し・詰め替え対応
隔壁ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)隔壁ユニオンエルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ包装形態通常包装
プラモール(VVFケーブル用モール) 未来工業プラモール(VVFケーブル用モール)未来工業(2件のレビュー)
179税込197
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト ELPALED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライトELPA(18件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式
LEDナイトライト ELPALEDナイトライトELPA(4件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60光源白色LED×1灯明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
LEDセンサー付きライト 調光可能 コンセント差込タイプ 自動点灯 ELPALEDセンサー付きライト 調光可能 コンセント差込タイプ 自動点灯ELPA(3件のレビュー)
1,043税込1,147
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED設置場所屋内定格消費電力(W)0.3質量(g)約40定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)電球色 3/ 白色 4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×92×21(プラグ部除く)光源電球色LED/白色LEDセンサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式点灯開始照度(Lux)約3以下
プラモール1号・テープ付 未来工業プラモール1号・テープ付未来工業
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
釘固定できない箇所に最適です 粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です 蓋の装着が容易にできます 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ち固定も容易にできます
用途壁などへ配線した際の配線保護に。
ペイントメイト 重松製作所ペイントメイト重松製作所
599税込659
1個(10枚)
当日出荷
トラスコ品番117-0039アズワン品番64-6744-34
ピストンマルチクランプ ムラテックKDSピストンマルチクランプムラテックKDS(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
2倍の早さで均一で平行に高圧力で締付け可能なダブルスクリューシステム。締付けるとネジ山が保護カバー内に隠れ、溶接ゴミなどからネジを守ります。締付けやすく握りやすい可動式ハンドル。急な滑り落ちを防ぐアームブレーキシステム。延性の高い高強度ダグタイル鋳鉄アーム。パッドを外せば溶接作業にも使えます。
材質本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー締付力(kg)900
蛍光マーカー<K2> シングルタイプ コクヨ蛍光マーカー<K2> シングルタイプコクヨ
619税込681
1箱(10本)
当日出荷
発色が美しい定番キャップ式蛍光マーカー 太字シングルタイプ。
商品タイプ使い切り本体線幅(mm)4.0材質(軸・尾栓)R-PP、(キャップ)PP、(クリップ)R-ABS軸径(Φmm)11全長(mm)138タイプシングルインク水性顔料蛍光インクグリーン購入法適合線の太さ太字
LED 明暗センサーライト  足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要 ELPALED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要ELPA
1,803税込1,983
1個
翌々日出荷
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 光を拡散させるシャンデリア調のパネルを採用。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋
定格消費電力(W)0.3電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式
ポリプロピレン(PP) オスオスエルボ ノーブランドポリプロピレン(PP) オスオスエルボノーブランド
2,398税込2,638
1個ほか
4日以内出荷
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)形状オスオスエルボ使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティライトカーテン アクセサリー F39Sシリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン アクセサリー F39Sシリーズomron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から65日以内出荷
4W65木目コンビパネル 3連 800+915+800Wx1800H 0W480D1800H ネオウッドライト オカムラ(岡村製作所)4W65木目コンビパネル 3連 800+915+800Wx1800H 0W480D1800H ネオウッドライトオカムラ(岡村製作所)
369,800税込406,780
1台
28日以内出荷
寸法(mm)480×1800ネオウッドライトグリーン購入法適合
4W65木目パネル 3連 800+915+800Wx1800H 0W480D1800H ネオウッドライト オカムラ(岡村製作所)4W65木目パネル 3連 800+915+800Wx1800H 0W480D1800H ネオウッドライトオカムラ(岡村製作所)
289,800税込318,780
1台
28日以内出荷
寸法(mm)480×1800ネオウッドライトグリーン購入法適合
フロア設置ミラー omron(オムロン)フロア設置ミラーomron(オムロン)
40,980税込45,078
1個
31日以内出荷
曲ガリ 未来工業曲ガリ未来工業(7件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
入ズミ 未来工業入ズミ未来工業(3件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
出ズミ 未来工業出ズミ未来工業(6件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷から3日以内出荷
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
プラモール付属品 フリージョイント 未来工業プラモール付属品 フリージョイント未来工業(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
乗り換え箇所や、曲がり箇所等に最適です。
金型カプラ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器金型カプラ プラグ(めねじ取り付け用)日東工器
659税込725
1個
当日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
りん標準液 1,000ppm 24-2695-6-100ML-J シグマアルドリッチりん標準液 1,000ppm 24-2695-6-100ML-Jシグマアルドリッチ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
容量(mL)100コード【SAP】24-2695-6-100ML-J保存環境室温アズワン品番89-0775-79危険物の類別非危険物CAS登録番号7778-77-0
アンモニア性窒素標準液 1,000ppm 01-4268-6-100ML-J シグマアルドリッチアンモニア性窒素標準液 1,000ppm 01-4268-6-100ML-Jシグマアルドリッチ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
容量(mL)100コード【SAP】01-4268-6-100ML-J保存環境室温アズワン品番89-0757-28危険物の類別非危険物CAS登録番号12125-02-09
キルト用ラメ糸 日本紐釦貿易キルト用ラメ糸日本紐釦貿易
649税込714
1個
7日以内出荷
高級感があるので上品なキルトラインに仕上がります。 クリスマス用の作品などによく合います。
長さ(m)300材質ポリエステル100%生産国日本繊度(dtex)219
アドバンス 左片袖3段B5 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス 左片袖3段B5 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚オカムラ(岡村製作所)
89,980税込98,978
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合