カテゴリ
- 電気材料(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 厨房用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「pml-4w」の検索結果

プラモール(テープ付)
未来工業(35件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(5本)当日出荷から3日以内出荷釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
プラモール(VVFケーブル用モール)
未来工業(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(5本)当日出荷から3日以内出荷豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
隔壁ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状隔壁ユニオンエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
レンジストッパー(耐震荷重25kgまで・4個入) PML-N3404-W ホワイト
プロセブン¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷震度7クラス耐震試験合格品。電子レンジはほぼ10kg以上の重さがあり、地震やアクシデントで転倒・落下した場合、非常に危険です。こちらのキッチン用レンジストッパーは、軽くて衝撃に強いポリカーボネート素材のL字型プレートを使用し、プロセブン耐震マットで対象物をしっかりと固定。震度7クラスの地震から電子レンジやオーブンレンジ等の転倒・落下を防ぎます。耐震荷重:25kgまで