カテゴリ

  • 照明(43)
  • バイク部品(27)
  • 防犯用品(23)
  • 事務用品(20)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 制御機器(12)
  • 切削工具(9)
  • 安全用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pml」の検索結果

関連キーワード
191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微酸性次亜塩素酸水 生成パウダー 除菌・消臭剤 ジアジロー 清久微酸性次亜塩素酸水 生成パウダー 除菌・消臭剤 ジアジロー清久(1件のレビュー)
800税込880
1セット(0.09g×8包)
当日出荷
水道水に混ぜるだけで簡単に微酸性の次亜塩素酸水が作れる生成パウダーです。生成された微酸性の次亜塩素酸水はウイルスや菌や強力除菌する効果と強力な消臭効果があります。人にやさしい微酸性ですので肌への負担や刺激も少なく、お子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。使い方は簡単!水道水500mlにジアジロー1包混ぜることで濃度100ppmの微酸性次亜塩素水が作れます。水道水の量で濃度を調整することで、あらゆる場面にご使用いただけます。ウイルスや菌を強力除菌!瞬間消臭・強力消臭!長期保存ができる!人にやさしい微酸性!コンパクトなので保管場所に困らない!
用途ウイルスや菌のなどの除菌。お子様のおもちゃ、ペット用品、キッチン、テーブル、ドアノブなど身の回り品の除菌・消臭。トイレやゴミ箱、タバコ臭など、ニオイが強い場所の除菌・消臭。成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(有効塩素濃度60%)pH値6.5前後液性微酸性濃度(ppm)100(500mLの水で生成時)使用期限未開封時は3年、希釈後は1ヶ月
試験管ミキサーTRIO(Low Type) アズワン試験管ミキサーTRIO(Low Type)アズワン
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式振幅(mm)4.5モーター出力(W)17.3回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EML OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EMLOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
刃数4材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差0~+0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) アズワン試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション)アズワン
36,400税込40,040
1台
当日出荷から翌々日出荷
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター振幅(mm)4.5回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
”マゼラン300-T 専用ガン PPM150 300ml用” アルテコ(ALTECO)”マゼラン300-T 専用ガン PPM150 300ml用”アルテコ(ALTECO)
20,980税込23,078
1丁
当日出荷
主剤と硬化剤を1:1で押し出せるマゼラン300-T専用ガンです。修理対応可能です。
用途マゼラン300ーTの使用に。適合300ml用トラスコ品番249-3677適合機種300ml用セット内容本体×1、取扱説明書材質金属など長さ(mm)360幅(mm)90高さ(mm)200危険物の類別非危険物対応カートリッジマゼラン300ーT
Q2M Primer 品番(Q2-PMR12) 120 ml GYEON(ジーオン)Q2M Primer 品番(Q2-PMR12) 120 mlGYEON(ジーオン)
4,900税込5,390
1個
当日出荷
コンパウンドなど、研磨作業後に使用する仕上げ剤です。 非常に滑らかで光沢のある塗装面に仕上げることができます。 コーティング前の下地剤としてもお使いいただけます。
容量(mL)120危険物の類別非危険物
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EML OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EMLOSG(オーエスジー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
公差(mm)0~+0.03ねじれ角(°)32表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
試験管ミキサーTRIO(High Type) アズワン試験管ミキサーTRIO(High Type)アズワン
31,260税込34,386
1台
当日出荷から翌々日出荷
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター振幅(mm)4.5材質アルミダイキャスト本体寸法(mm)125×155×100質量(kg)2.3出力(W)約18電源AC100V(50/60Hz)モーター高回転DCブラシモーター機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
蛍光OAマーカープリフィクス 5色セット コクヨ蛍光OAマーカープリフィクス 5色セットコクヨ(13件のレビュー)
569税込626
1セット(5色)
当日出荷
ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に筆記しても変色しにくい、OA対応タイプです。水に強く、鮮やかな発色です。 5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジ 線幅/4mm 本体に再生樹脂を、ケースにはポリオレフィン樹脂を使用しています。
材質軸・キャップ・尾栓/再生ポリプロピレン、クリップ/再生ABS樹脂、ケース/ポリオレフィンシート全長(mm)138線幅(mm)4.0外形寸法(幅W×高さH)(mm)ケース:72×150タイプシングル質量(g)41軸径(Φmm)11エコマーク認定認定インク色5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジインク水性顔料蛍光インク(OA対応)色数5色グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ中字角芯エコマーク認定番号17 112 130繰り返し・詰め替え対応
蛍光OAマーカープリフィクス コクヨ蛍光OAマーカープリフィクスコクヨ(12件のレビュー)
95税込105
1本ほか
当日出荷
ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に書いても変色しにくい、OA対応タイプです。 水に強く、鮮やかな発色です。 カンタンにインクの補充が出来る補充用インク対応です。
線幅(mm)4.0タイプシングルエコマーク認定認定インク水性顔料蛍光インク(OA対応)グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ中字角芯エコマーク認定番号17 112 130繰り返し・詰め替え対応
5mlプレップチューブ 三商5mlプレップチューブ三商
6,098税込6,708
1セット(250個)
4日以内出荷から7日以内出荷
-90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
隔壁ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)隔壁ユニオンエルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ包装形態通常包装
LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAY ELPALED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAYELPA(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚質量(g)約145(電池・取付プレート除く)使用温度範囲(℃)10~40電源単三形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値)保護等級IPX4(防沫形)光源白色LED/電球色LEDセンサー感知方式人感電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 )設置方式固定具、マグネット設置場所屋外点灯保持時間約12秒点灯開始照度(Lux)約1使用場所軒下などアズワン品番64-4373-93電球の種類LED
BS卓上遠心機 15/50mLチューブ×6本 500~4000rpm bitstrongBS卓上遠心機 15/50mLチューブ×6本 500~4000rpmbitstrong
169,800税込186,780
1台
欠品中
50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブに対応した遠心機です。500~4000rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブを最大6本同時に遠心分離できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。緊急停止スイッチや異常発熱・振動時の緊急停止機能を搭載しています。
寸法(mm)本体:400×300×200電源(V)100 50/60Hz電力(W)80適合チューブ(mL)50/15遠沈管・コニカルチューブ×6本回転速度(min-1[r.p.m])500~4000最大遠心力(xg)2146
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明RoHS指令(10物質対応)対応
18Vリチウムイオンバッテリー BOSCH(ボッシュ)18VリチウムイオンバッテリーBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。 独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。 独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。
用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー
Q2M Primer 品番(Q2-PMR100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M Primer 品番(Q2-PMR100) 1000 mlGYEON(ジーオン)
15,500税込17,050
1個
9日以内出荷
コンパウンドなど、研磨作業後に使用する仕上げ剤です。 非常に滑らかで光沢のある塗装面に仕上げることができます。 コーティング前の下地剤としてもお使いいただけます。
容量(mL)1000危険物の類別非危険物
インボックス サンカインボックスサンカ
5,598税込6,158
1セット(3個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
カラーボックスやラックにぴったり、広い空間を仕切って使いやすくするアイテム。すっきり無駄のない、まっすぐな角型ボックス。ぴったりフィットしてずれにくい積み重ね方式。三面持ち手付きで、出し入れや持ち運びがラクラク。フタ付きセットなので、中を隠せてモノの増えすぎ予防効果。フタは天板やトレーとしても使用でき小物を置けて便利。
用途収納ボックス、蓋付き収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。インボックス フタ付き ボックス。プラケース 衣類ケース。
微量遠心機ミニスピン Eppendorf(エッペンドルフ)微量遠心機ミニスピンEppendorf(エッペンドルフ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。
最大遠心力(xg)12000回転数(min-1[r.p.m])800~13400(100rpm刻み)質量(kg)4.3(ローター込み)騒音値(dB)<49最大消費電力(W)70加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~30分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-01最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト ELPALED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライトELPA(18件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!
検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明体
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2mm不透明体適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定質量(g)約3種類小型・コネクタ内蔵式繰返し精度(mm)0.01以下材質(ケース)PBT絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~80短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)0.05以下出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~85材質(表示部)ポリカーボネート耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
LEDミニミニポケットライト 充電式 キューブ 蓄光 BIGMAN(ビッグマン)LEDミニミニポケットライト 充電式 キューブ 蓄光BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
暗い場所や荷物の中でも迷子にならない、蓄光タイプのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨でも使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。
用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS(蓄光材含む)+ステンレスタイプ蓄光保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ電池リチウムポリマー電池/500mA充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOBサイズ(mm)40×27.7×40明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)
LEDスイッチ付ライト ELPALEDスイッチ付ライトELPA(2件のレビュー)
608税込669
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯を操作します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 ・廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.2設置方式プラグ式設置場所屋内用電球の種類LED
分液ロート500mL PMP #978 Kartell(カルテル)分液ロート500mL PMP #978Kartell(カルテル)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
本体の上部とコック部はねじ式で、取外して洗浄できます。
品番978TGK品番198-19-88-03容量(mL)500仕様オートクレーブ可能
蛍光OAマーカープリフィクス コクヨ蛍光OAマーカープリフィクスコクヨ(1件のレビュー)
119税込131
1本ほか
当日出荷
ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に筆記しても変色しにくい、OA対応タイプです。 中字角芯と細字の使い分けができるツインタイプです。 本体に再生樹脂を使用しています。
商品タイプインク補充式本体線幅(mm)0.8~4.0仕様インク補充式タイプツインエコマーク認定認定外寸法(Φ×Hmm)11×138インク水性顔料蛍光インク(OA対応)グリーン購入法適合線の太さ細字/中字角芯エコマーク認定番号17 112 130繰り返し・詰め替え対応
LED 明暗センサー 人感センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト ELPALED 明暗センサー 人感センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライトELPA(7件のレビュー)
2,562税込2,818
1個
当日出荷
用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー 直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W)0.6電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用2色(ホワイト・アンバー)定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60光源白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯検知範囲(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式
LEDセンサー付きライト 調光可能 コンセント差込タイプ 自動点灯 ELPALEDセンサー付きライト 調光可能 コンセント差込タイプ 自動点灯ELPA(4件のレビュー)
1,043税込1,147
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED設置場所屋内定格消費電力(W)0.3質量(g)約40定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)電球色 3/ 白色 4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×92×21(プラグ部除く)光源電球色LED/白色LEDセンサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式点灯開始照度(Lux)約3以下
LED 人感センサーライト 白色 自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き ELPALED 人感センサーライト 白色 自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付きELPA(1件のレビュー)
1,804税込1,984
1個
当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 マグネット、吊下げフック付、スタンド置きが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED設置場所屋内質量(g)約58(電池除く)電源単四形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×165×26(フック折り畳み時)光源白色LED使用電池単4形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約19ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約50時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式点灯保持時間約13秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)
BS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpm bitstrongBS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpmbitstrong
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
各種マイクロチューブに対応した遠心機です。1000~14500rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブを最大12本同時に遠心分離できます。付属のアダプターを使用して、0.2mL/0.5mLマイクロチューブにも対応できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。低騒音・低振動設計です。緊急停止ボタンや異常発熱時の緊急停止機能を搭載しています。
寸法(mm)本体:270×180×105電源(V)100 50/60Hz電力(W)55適合チューブ(mL)0.2/0.5/1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本回転速度(min-1[r.p.m])1000~14500最大遠心力(xg)14104
LEDナイトライト ELPALEDナイトライトELPA(4件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60光源白色LED×1灯明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ ロングシャンク CPM-LT-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ ロングシャンク CPM-LT-S-TPTOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4
LEDミニミニライト充電式キューブ BIGMAN(ビッグマン)LEDミニミニライト充電式キューブBIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
車のリモコンキーのような凹凸のないシンプルデザインのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。
用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+ステンレス寸法(mm)40×30×40質量(g)33保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ充電時間約1時間(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/500mALED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB(色温度:[白色] 6000K [昼光色] 4500K)明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色HI:675・LOW:30、暖色HI:600・LOW:30、赤色:点灯・点滅電球の種類LED駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)
微量遠心機ミニスピン プラス Eppendorf(エッペンドルフ)微量遠心機ミニスピン プラスEppendorf(エッペンドルフ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 分子生物学アプリケーションでの遠心分離に十分な速度を提供します。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。 rcf(×g)切替表示機能 タイマーの最大時間が99分に延長、および連続運転が可能。
最大遠心力(xg)14100回転数(min-1[r.p.m])800~14500(100rpm刻み)質量(kg)4.3(ローター込み)騒音値(dB)<52最大消費電力(W)85加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~99分、連続運転寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-02最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型 ELPALED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型ELPA(2件のレビュー)
2,657税込2,923
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60センサー感知方式明暗センサー動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lx以上で消灯
LEDセンサー付ライト クリップ式 ELPALEDセンサー付ライト クリップ式ELPA
2,469税込2,716
1個
当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 クリップ式なので机周り等にパチッと挟んで使用できます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED設置場所屋内質量(g)約74(電池除く・クリップ含む)電源単四形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×94×58(最大値)光源白色LED使用電池単4形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約24ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約60時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。はさみ幅角材 板厚22mmまで 丸パイプ Φ26mmまで設置方式クリップ式点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)点灯開始照度(Lux)約3以下
マイジャストニトポリグローブ 東京パックマイジャストニトポリグローブ東京パック
999税込1,099
1セット(200枚)
当日出荷から9日以内出荷
独自開発の新素材を使用し、ポリエチレンでありながらニトリル手袋のようなつけ心地を実現しました。フィット感と伸び・粘り強度を向上、作業性抜群です。五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
用途食品加工。全長(cm)27.0材質ポリエチレン(PE)ブルー厚さ(mm)0.033規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工内エンボス入数(枚)2002018年トラスコ掲載ページ6 0689再生材使用使用
LED 明暗センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯  非常灯 常備灯 ELPALED 明暗センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯ELPA
1,802税込1,982
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED定格電圧(V)AC100センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式
LED 人感センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯  非常灯 常備灯 ELPALED 人感センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯ELPA
2,849税込3,134
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED定格電圧(V)AC100センサー感知方式人感明暗設置方式プラグ式
LED 人感センサーライト 電池式 コーナー 用 自動点灯 常時点灯可 ナイトライト ELPALED 人感センサーライト 電池式 コーナー 用 自動点灯 常時点灯可 ナイトライトELPA
2,659税込2,925
1個
当日出荷
90°に曲げてコーナーや曲がり角に! ストレートでも使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
使用場所屋内用付属品取付ネジ2本(Φ4×30mm)、スリーブ2本(Φ6×30mm)、両面テープ1枚(背面カバーに貼付)質量(g)約163(電池除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×258×44(最大値)使用電池単三形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約11ヶ月(1日10回点灯時)常時点灯モード/約10時間※アルカリ乾電池使用時設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます)点灯開始照度(Lux)約1電球の種類LED
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら