1,574件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
2,010 税込2,211
当日出荷


1個
2,564 税込2,820
当日出荷


1個
1,604 税込1,764
当日出荷

1個
3,109 税込3,420
当日出荷

1個
1,505 税込1,656
当日出荷



1個
4,069 税込4,476
当日出荷


1個
11,682 税込12,850
翌々日出荷

1個
58,600 税込64,460
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
117,000 税込128,700
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。 セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
標準偏差(nm)320≦±0.004 測定範囲(nm)300~900 寸法(mm)12.5×12.5×45 光路幅(mm)10 材質PMMA 種別近UV用
1箱(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。
1セット(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




透過面がわずかに奥まっており、傷がつきにくい形状です。
材質PMMA(アクリル樹脂) サイズ12.5×12.5×45mm 光路長(mm)10
1箱(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





洗剤、弱い無機酸、アルカリ、脂肪族炭化水素などの溶液に影響されない。硬度が高く、水・湿気に侵されにくい。耐候性に優れているため機械的・光学的に使用できる。熱可塑性のためいろいろな形に加工でき、低温で切断もできる。耐衝撃性も高くガラスのように割れることがなく、安全。着色しやすく、カラーの美しい透明球ができるので、美しい色調と光沢を持つ製品やデコレーション用に使用が可能。
用途透明性と耐衝撃性から機械部品、自動車ランプなど自動車部品、建設材料あるいは機械部品、人工大理石など。水族館の窓、電飾看板や自動車のテールランプ、携帯電話の表示窓、液晶ディスプレイ(LCD)用バックライトの導光板などに使用。 材質アクリル タイプ軽量 透過率(%)92 比重1.19 屈折率1.49
1袋(1000個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,554 税込9,409
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)チップケース PMMA製
ちり・ほこりを防ぎ、チップを清潔に保管します。 取り出しやすい傾斜構造になったディスペンサーです。
本体寸法(mm)170×180×220H 材質PMMA(アクリル樹脂)
1個
11,000 税込12,100
3日以内出荷

危険な薬品などを扱う研究者を保護します。 前面の両側が一部湾曲にカットされているため、手作業が容易です。
厚さ(mm)5 寸法(mm)242×H365 材質PMMA TGK品番198-87-04-01
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

危険な薬品などを扱う研究者を保護します。 ベータ線を発散するアイソトープを取扱う作業の際にご使用いただけます。
厚さ(mm)9 寸法(mm)305×H480 材質PMMA TGK品番198-87-04-02
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

ガラスのように透明なアクリル(PMMA)製で、無色の液体でも読取りが可能。。ストップコックは、漏れに強く、潤滑油を必要としないTFE製プラグ付。。アルコール類や有機溶媒には耐性無。。正確性はASTM E287 ClassBに準拠。
目盛(mL)0.1
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
4,298 税込4,728
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:ねじ●併用可能製品:歩行者通路、住宅道路●寸法:90 x 90 x 12.9mm●透明/拡散:クリア●高さ:12.9mm●長さ:90mm●幅:90mm アズワン品番65-7255-12
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

「 Sick インスペクタ」は、レンズとフロントウインドウを交換できるタイプの赤い色フィルターです。PMMA注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:Inspector Flex赤色フィルタ●併用可能製品:PMMA●応用例:光学フィルタ●シリーズ:Inspector●コード番号:223-0985 アズワン品番65-7309-09
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●シリーズ:HighBay●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:50 °●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 16.9mm●透明/拡散:クリア●高さ:16.9mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2574 アズワン品番65-7256-04
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷


特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90
仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:M●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:ねじ●併用可能製品:歩行者用照明●寸法:90 x 90 x 12.63mm●透明/拡散:クリア●高さ:12.63mm●長さ:90mm●幅:90mm アズワン品番65-7254-60
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷