カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
    • アクリル(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
    • 実験研究用パイプ/丸棒(1)
  • 制御機器(75)
  • 事務用品(55)
  • 測量用品(土木/建設)(40)
  • 学童・教育用品(24)
  • 安全標識(18)
  • 測定用品(16)
  • 卓上消耗品(13)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 医療(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 厨房用品(6)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全用品(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pmma」の検索結果

312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA LEDIL

    LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA

    LEDIL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:ねじ●併用可能製品:歩行者通路、住宅道路●寸法:90 x 90 x 12.9mm●透明/拡散:クリア●高さ:12.9mm●長さ:90mm●幅:90mmアズワン品番65-7255-12
  • LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA LEDIL

    LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA

    LEDIL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90
    仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:M●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:ねじ●併用可能製品:歩行者用照明●寸法:90 x 90 x 12.63mm●透明/拡散:クリア●高さ:12.63mm●長さ:90mm●幅:90mmアズワン品番65-7254-60
  • LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 LEDIL

    LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型

    LEDIL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Ledil GABRIELLA シリーズクリア LED レンズは、丸型で、25 ° スポットビームとホルダー付きで取り付け用テープが付いています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンはスポットビームです 寸法: 37.5 mm (直径) x 24.1 mm (高さ) 固定具はテープ、ピンです
    仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●コード番号:206-6655アズワン品番65-7238-46
  • LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 LEDIL

    LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型

    LEDIL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:36 °●コード番号:216-9770アズワン品番65-7235-76
  • LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 2個入 LEDIL

    LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 2個入

    LEDIL
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:45 °●コード番号:216-9793アズワン品番65-7236-16
  • LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 正方形 1袋 2個入 LEDIL

    LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 正方形 1袋 2個入

    LEDIL
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:STRADELLA●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:16●発光パターン:街路照明●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)アズワン品番65-7237-66
  • アクリル板 透明 モノタロウ

    アクリル板 透明

    モノタロウ(72件のレビュー)
    189税込208
    1枚
    当日出荷
    店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
    用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン透明全光線透過率(%)91以上熱変形温度(℃)87~100比重1.19
  • 離型剤 高粘度シリコーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    離型剤 高粘度シリコーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(420mL)
    当日出荷
    わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
    用途プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG使用温度範囲(℃)250℃以下主成分シリコーン耐熱温度(℃)200~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
  • 方位磁石(小) アーテック[学校教材・教育玩具]

    方位磁石(小)

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    73税込80
    1個
    欠品中
    磁界の向きを調べるのに便利です。今年の恵方はどっちかな?。材質:PMMA,ABS,鉄,紙。サイズ:Φ45×11mm
    用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)Φ40×11準拠理科小学校3年・4年
  • マルチラクラクあさがお虫めがね付Eセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    マルチラクラクあさがお虫めがね付Eセット

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    1,310税込1,441
    1個
    3日以内出荷
    支柱をさしこんで広げるだけ。材質:PP、PMMA、ABS他。サイズ:ラクラク支柱:272×935×20mm、マルチ給水鉢:285×275×170mm。セット内容:ラクラク支柱×1、マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、虫めがね 小 クリップ付×1、名前シール×1、あさがおのたね(6粒入)×1、追肥(10g)×1、土(約3.6L)×1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容ラクラク支柱×1、マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、虫めがね 小 クリップ付×1、名前シール×1、あさがおのたね(6粒入)×1、追肥(10g)×1、土(約3.6L)×1材質PP、PMMA、ABS他寸法(mm)ラクラク支柱:272×935×20、マルチ給水鉢:285×275×170
  • 後部反射器 エーモン

    後部反射器

    エーモン(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐候性に優れたPMMA採用。車検対応。正面反射。Eマーク認定品。両面テープ付き
    用途自動車用後部反射器の追加・交換に材質本体:ABS樹脂/反射面:PMMA厚さ(mm)約11
  • 多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)

    セメダイン(166件のレビュー)
    529税込582
    1本(20mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
    用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
  • カラフル方位磁石 30Φ アーテック[学校教材・教育玩具]

    カラフル方位磁石 30Φ

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    野外活動、オリエンテーリングなどに最適磁界の向きを調べるのに便利です。材質:PMMA,ABS,紙,ニッケルメッキ鋼。サイズ:Φ30×8.5mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。材質ABS、紙、鉄寸法(mm)Φ30×9
  • 虫めがね アーテック[学校教材・教育玩具]

    虫めがね

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    137税込151
    1個
    当日出荷
    便利なクリップ付。拡大率3倍。材質:PMMA,ABS。サイズ:レンズ:Φ45mm、全長:107mm
    用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。材質PMMA、ABS寸法(mm)レンズ:Φ45全長(mm)107サイズ拡大率(倍)3
  • 小型方位磁石 アーテック[学校教材・教育玩具]

    小型方位磁石

    アーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)
    491税込540
    1セット(10個)
    当日出荷
    方角を調べるにはこれ小さな方位磁石です。磁力線の向きを測るのに最適な10個セット。材質:PMMA,ABS,PET,ニッケルメッキ鋼。サイズ:Φ14×6mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。材質磁石、プラスチック寸法(mm)Φ14×6
  • 多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応)

    セメダイン(44件のレビュー)
    589税込648
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
    用途1.ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)など接着しにくいプラスチックの接着に使用できます。 例:PP製収納ケース・PE製バケツやコンテナへの接着、プラスチック部品(PP・PE)と金属パーツの固定 2.金属・ゴム・木材・コンクリートなど異素材の接着に使用できます。 例:金属プレートとコンクリート壁面の接着、ゴム部品と金属フレームの固定、木材とタイルの異素材接着 3.布・革製ハンドメイド作品の補修に使用できます。 例:ハンドメイド雑貨、布とプラスチック部材を使った手作り収納の接着補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・・ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類成分変成シリコーン樹脂系粘度(Pa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外
  • マルチラクラクあさがお虫めがね付Bセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    マルチラクラクあさがお虫めがね付Bセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    955税込1,051
    1個
    3日以内出荷
    支柱をさしこんで広げるだけ。材質:PP、PMMA、ABS他。サイズ:ラクラク支柱:272×935×20mm、マルチ給水鉢:285×275×170mm。セット内容:ラクラク支柱×1、マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、虫めがね 小 クリップ付×1、名前シール×1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容ラクラク支柱×1、マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、虫めがね 小 クリップ付×1、名前シール×1材質PP、PMMA、ABS他寸法(mm)ラクラク支柱:272×935×20、マルチ給水鉢:285×275×170
  • 多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化)

    セメダイン(44件のレビュー)
    459税込505
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
    用途1.金属・プラスチック・合成ゴム・木材・布・皮革など、異なる素材同士の接着に使用できます。 例:金属部品の固定、木材とコンクリートの接着、布や皮革の補修など。 2.屋内および屋外での補修用途に適しており、割れた陶磁器や石材、小物類の修理に使用できます。 例:割れた陶器の取っ手修理、屋外の装飾パーツの補修など。 3.趣味・手芸・DIY で、透明性が必要な接着や衝撃に強い固定用途に使用できます。 例:模型制作でのパーツ接着、アクセサリー補修など。 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)透明主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
  • マルチラクラクあさがお虫めがね付Cセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    マルチラクラクあさがお虫めがね付Cセット

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1個
    3日以内出荷
    支柱をさしこんで広げるだけ。材質:PP、PMMA、ABS他。サイズ:ラクラク支柱:272×935×20mm、マルチ給水鉢:285×275×170mm。セット内容:ラクラク支柱×1、マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、虫めがね 小 クリップ付×1、名前シール×1、あさがおのたね(6粒入)×1、追肥(10g)×1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容ラクラク支柱×1、マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、虫めがね 小 クリップ付×1、名前シール×1、あさがおのたね(6粒入)×1、追肥(10g)×1材質PP、PMMA、ABS他寸法(mm)ラクラク支柱:272×935×20、マルチ給水鉢:285×275×170
  • 離型剤 低粘度シリコーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    離型剤 低粘度シリコーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1本(420mL)
    当日出荷
    低粘度シリコーンを使用、細部まで浸透します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。 ウエルドマークの発生が少くなります。 熱安定性に優れます。(耐熱200~250℃)
    用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化樹脂主成分シリコーン耐熱温度(℃)200~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
  • 万華鏡レンズ てんとうむし アーテック[学校教材・教育玩具]

    万華鏡レンズ てんとうむし

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    264税込290
    1個
    3日以内出荷
    木製のてんとうむしをのぞくと万華鏡のような不思議な世界が。材質:木,PMMA。サイズ:Φ47×29mm
    用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。材質木、PMMA寸法(Φ×mm)47×29形態包装:OPP袋入適合年齢(歳)3
  • 瞬間接着剤 ゼリー状 大容量 モノタロウ

    瞬間接着剤 ゼリー状 大容量

    モノタロウ(134件のレビュー)
    609税込670
    1本(20g)
    当日出荷
    タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
    用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル種類化学反応形接着剤セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60引張剪断強度(N/mm2)鉄同士25、ABS同士6(材料破壊)、カバ(木)同士15(材料破壊)線膨張係数1.1×10-4誘電正接0.07(10MC、10℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL危険物の性状非水溶性ガラス転移点(℃)140被着材の素材金属主なワークパーツ販売区分業務用
  • 瞬間接着剤 ゼリー状 モノタロウ

    瞬間接着剤 ゼリー状

    モノタロウ(121件のレビュー)
    209税込230
    1本(4g)
    当日出荷
    タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
    用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル種類化学反応形接着剤セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、ABS同士/6(材料破壊)、カバ(木)同士/15(材料破壊)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ販売区分業務用
  • おとぎばなしプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具]

    おとぎばなしプロジェクター

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    730税込803
    1個
    3日以内出荷
    壁に映して楽しむ絵本。おとぎ話が楽しめる小冊子付 フィルム3つ付。材質:ABS、PET、PMMA。サイズ:本体:Φ35×110mm、フィルム:Φ32.6×4.5mm。セット内容:プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1
    用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。セット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1材質PP,PET,PMMA寸法(Φ×mm)本体:35×110、フィルム:32.6×4.5アズワン品番65-1825-66適合年齢(歳)3
  • 瞬間接着剤 多用途タイプ モノタロウ

    瞬間接着剤 多用途タイプ

    モノタロウ(57件のレビュー)
    649税込714
    1本(20g)
    当日出荷
    接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材など幅広い材質の接着に適しています。
    用途EPDM、プラスチック、合成ゴム、金属、木材など成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤セットタイム(秒)鉄:3、アルミ:3、ステンレス:3、ABS:3、PMMA(アクリル):10、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):5、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3、カバ材:30引張剪断強度(N/mm2)鉄:20、アルミ:12、ステンレス:20、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)、カバ材:10粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
  • 瞬間接着剤 速硬化タイプ モノタロウ

    瞬間接着剤 速硬化タイプ

    モノタロウ(54件のレビュー)
    619税込681
    1本(20g)
    当日出荷
    接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属同士の接着にも適しています。ハイスピードタイプなので作業性が良いです。
    用途プラスチック、EPDM、合成ゴム、金属など成分エチル 2-シアノアクリレート、改質剤セットタイム(秒)鉄:5、アルミ:5、ステンレス:5、ABS:3、PMMA(アクリル):3、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:3、PC(ポリカーボネート):3、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3引張剪断強度(N/mm2)鉄:15、アルミ:8、ステンレス:15、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
  • きょうりゅうプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具]

    きょうりゅうプロジェクター

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    737税込811
    1個
    3日以内出荷
    恐竜を壁に映し出そう。恐竜を楽しく学習できる小冊子付 フィルム3つ付。材質:ABS、PET、PMMA。サイズ:本体:Φ35×110mm、フィルム:Φ32.6×4.5mm。セット内容:プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1
    用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。セット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1材質PP,PET,PMMA寸法(Φ×mm)本体:35×110、フィルム:32.6×4.5アズワン品番65-1825-65
  • ライトスクラッチ A5 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ライトスクラッチ A5

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,291税込1,420
    1個
    当日出荷
    透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。透明板にニードルなどでキズをつけ、ライトをつけるとスクラッチ作品が美しく浮かび上がります。 サンドブラストもできます。スイッチを入れると青い光に輝らされたスクラッチ部分が美しく浮かびあがります。材質:本体:ABS 透明板;PMMA。サイズ:透明板:148×210×2mm、黒紙:148×210mm。セット内容:本体×1、透明板×1、黒紙×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、透明板×1、単3電池×3、黒紙寸法(mm)透明板:148×210×2、黒紙:148×210科目図工
  • 標本用封入剤 MGK-S 松浪硝子

    標本用封入剤 MGK-S

    松浪硝子(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。 ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。 速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。 長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。 キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
    濃度(%)59主成分ポリスチレン比重0.95粘度(mPa・s)220屈折率1.545
  • 瞬間接着剤 木工用 モノタロウ

    瞬間接着剤 木工用

    モノタロウ(99件のレビュー)
    589税込648
    1本(20g)
    当日出荷
    各種木材同士・多孔質材同士の接着に適しています。各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックとの接着にも適しています。中粘度タイプなので染み込みやすい材質にも使用出来ます。
    用途各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
  • 離型剤 植物油脂系 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    離型剤 植物油脂系

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    899税込989
    1本(420mL)
    欠品中
    植物性の燐脂体を主成分とした二次加工用離型剤です。 離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えません。 シリコーンオイルを一切含有していません。 高温成型品の離型性良好。
    用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可逆性樹脂。 ポリサルフォン等、高温成型品の離型剤に。使用温度範囲(℃)300℃主成分植物性燐脂体耐熱温度(℃)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量95mL危険物の性状非水溶性
  • ワンタッチクリアバッジ アーテック[学校教材・教育玩具]

    ワンタッチクリアバッジ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    200税込220
    1セット
    3日以内出荷
    ワンタッチではめるだけ自分の作った作品を入れてオリジナルのバッジが作れる。付属の画紙に好きなイラストを描いてオリジナルのバッジを作ることができます。カットした写真などを入れることもできます。画紙サイズ:Φ39mm。材質:PMMA。サイズ:Φ45×5mm。セット内容:本体×1、画紙(Φ39mm)×1
    用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、画紙(Φ39mm)×1材質PMMA寸法(mm)Φ45×5
  • 8・30スコープ(新型ブリスター仕様) アーテック[学校教材・教育玩具]

    8・30スコープ(新型ブリスター仕様)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    582税込640
    1個
    3日以内出荷
    のばして望遠鏡ちぢめて顕微鏡。1台2役のとても便利なスコープ 顕微鏡 倍率30倍 望遠鏡 倍率8倍。材質:ABS,PMMA (アクリル)。サイズ:Φ19×122~208mm。セット内容:ちぢめて顕微鏡・伸ばして望遠鏡
    用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。材質ABS、PMMA(アクリル)寸法(mm)Φ19×122~208質量(g)17(本体のみ)、37(ブリスター込)
  • 瞬間接着剤 耐衝撃用 モノタロウ

    瞬間接着剤 耐衝撃用

    モノタロウ(49件のレビュー)
    579税込637
    1本(20g)
    当日出荷
    金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着に 適しています。衝撃や振動のかかる箇所の接着に適しています。
    用途金属、プラスチック、合成ゴムなど仕様衝撃接着強さ(mJ/mm2):20成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、ヒドロキノンセットタイム(秒)鉄:20、アルミ:20、ステンレス:20、ABS:10、PMMA(アクリル):15、HPVC(硬質塩ビ):15、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):15、CR(クロロプレンゴム):5、NBR:10引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ステンレス:25、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
  • まるみえダブル観察器 アーテック[学校教材・教育玩具]

    まるみえダブル観察器

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    628税込691
    1個
    3日以内出荷
    2方向から観察できる。倍率3倍上からも下からも観察できる ひもを通して首からさげられる※ひもはついていません。材質:ABS、PMMA。サイズ:レンズ径:Φ30mm,本体:100×96×152mm箱:105×100×160mm。セット内容:本体×1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。材質ABS、PMMA本体寸法(mm)100×96×152倍率(倍)3
  • 光ファイバーΦ0.9mm×2m アーテック[学校教材・教育玩具]

    光ファイバーΦ0.9mm×2m

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    900税込990
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    配線も表現も思いのまま電子工作から模型まで使える万能光ファイバー。アクリル樹脂製で透明度の高い光ファイバーです。軽量かつ柔軟で、LEDライトの配線やフィギュアやプラモデルの電飾におすすめです。光の伝送原理を学ぶ教材としてもご利用いただけます。材質:PMMA。サイズ:Φ0.9mm×2m。セット内容:本体×5
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×5材質PMMA寸法(Φmm×m)0.9×2適合年齢(歳)8
  • 再生樹脂シャープペンシル〈パワーフィット〉0.5mm コクヨ

    再生樹脂シャープペンシル〈パワーフィット〉0.5mm

    コクヨ(12件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    グリップは、エストラマー素材を使い、エアーグリップ構造を採用しているため、手にピタッとフィットします。
    商品タイプ本体芯径(mm)0.5仕様チップスライド、通気仕様キャップ材質再生材配合率/グリップ:再生エラストマー100%、軸・消しゴムカバー:R-PMMA100%、クリップ付受台:R-ABS100%軸径(Φmm)11長さ(mm)146エコマーク認定認定方式ノック式グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 114
  • クラウンアクリル直線定規 クラウン[事務用品]

    クラウンアクリル直線定規

    クラウン[事務用品](9件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    用途に応じて選べる7種類の長さ。
    材質PMMA(アクリル)製RoHS指令(10物質対応)対応