カテゴリ
- 制御機器(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 自動車純正部品(6)
- 機構部品(5)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 鶴見製作所(11)
- AMPHENOL(11)
- ホンダ(7)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- MAC8(マックエイト)(2)
- SIEMENS(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- 潤工社(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 日東工業(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- brother(ブラザー)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 河淳(1)
- ノーリツ(1)
- 大阪ケミカル(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pn-51」の検索結果

ジュンロン黄銅製継手 ニップル
潤工社(8件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から9日以内出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水(油)使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
ステンレス鋼製小型ヒネリファスナー
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。鍵付きです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼/素地(キー)鋼/ニッケルメッキ高さ(mm)11.5質量(g)50許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応
レバーノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます。付属品バンド仕様散水放射角度調節可能材質亜鉛ダイカストシャワー種類ストレート・フレアー・ストップ
超小型パネル用チェック端子 ソケットタイプ 0.8~1.0Φ用
MAC8(マックエイト)¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷から9日以内出荷ソケットになっており、オス側には、OP-6-1、HJ-31が適合します。材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ナット:黄銅、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜力(g)150以上
ピュアケースPN
大森¥34,980税込¥38,4781箱(500枚)3日以内出荷PNシリーズは横幅(W)・奥行き(D)が同じサイズで高さ違いのシリーズです。 縦長のフォルムを生かして背の高い商品用としてだけではなく、キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC色透明
豚革クレスト 無地袋仕様
柏田製作所¥1,198税込¥1,3181双3日以内出荷から4日以内出荷用途電気・内装工事、運搬・運転・熔接、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、農業・園芸、バイクなど。RoHS指令(10物質対応)対応
ノーズトリマー
オーム電機¥789税込¥8681個翌々日出荷安全ガード付のロータリーカッターで、お鼻の毛を優しくしっかりカット。カットした毛クズの掃き掃除が簡単にできる、お掃除ブラシ付き付属品お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)22(乾電池を含まず)外形寸法(mm)直径17.5×高さ123.5電源DC1.5V 単4形アルカリ乾電池×1本(別売)
75mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-51質量(kg)0.4材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100耐荷重(kg)120ベアリング有りストッパーなし耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール![ミーティングチェア オプノ(Opno) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13888799-250220-02.jpg)
ミーティングチェア オプノ(Opno)
プラス[家具]¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷オープンなミーティングシーンにマッチするカジュアルなモノカラーチェア 、オプノ。 シンプルなデザインで3.8kgという軽量を実現(4本脚ヌードタイプ)。 4本脚座ヌードタイプのみ最大4脚まで床置きでスタッキング可能。すっきりと収納できます。 キャスター脚タイプは軽快に動く40mm径の双輪キャスターを採用し移動を楽に。 環境面においては座クッションタイプのクロスにバイオPETクロスを使用。 PET原料の一部を植物由来原料に置き換えることで石油資源の利用を抑制し、環境に配慮した製品となっています。 また、将来的に廃棄する際、単一部材へ用意に分解可能な作りとし、部材を再利用しやすくなっています(※キャスターを除く)。高さ(mm)786グリーン購入法適合
マルパイジョン(同径) 割りタイプネジ穴 514~516 PN516
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,594税込¥2,8531個9日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:516形状割りタイプネジ穴Φd16寸法E16寸法P26寸法F22寸法B38寸法C14締付ねじ2-M5寸法MM6
超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズ
MAC8(マックエイト)¥2,298税込¥2,5281袋(10本)10日以内出荷仕様●用途:チェック端子●色:青●コネクタの形態:ジャック●ソケットタイプ(適合オスピン:OP-6-1・HJ-31)●取付時、締付トルク3kg.f.cm(29.4N.cm)以下●適合オスピンΦ0.8~1.0用アズワン品番67-0340-93
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-3190アズワン品番65-7820-55
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 4極
AMPHENOL¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、04 コンタクト、シェルサイズ 08、518 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは P です。向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4469アズワン品番65-7550-04
【修理】コンピュータミシン(ブラザー)修理サービス
brother(ブラザー)¥18,980税込¥20,8781台15日以内出荷お客様が普段使用されているミシンをお見積り不要で、定額で修理いたします。 お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく運送業者が引き取りに伺い、メーカー委託先工場で修理いたします。用途ミシンの修理サービス分類修理
水中ポンプ用部品 羽根車
鶴見製作所¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 ポンプケーシング
鶴見製作所¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 ストレーナ
鶴見製作所¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
















![ミーティングチェア オプノ(Opno) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13888799-250220-02.jpg)