カテゴリ

  • オフィス家具(9)
  • 保管用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 安全標識(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「pns-1」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロニードルストレート IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)プロニードルストレートIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,498税込2,748
1丁
6日以内出荷
本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
用途局細な先端部で狭い場所での精密作業に。全長(mm)157レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)75材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)8(B)頭部長(mm)11.5(C)柄幅(mm)52(D)
ナンバーシート 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ナンバーシート神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
359税込395
1シート
5日以内出荷
郵便受箱に使用する部屋ナンバーとしてPNSナンバーシートかアルミNo.シートをご使用下さい。
ナンバーシート 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ナンバーシート神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
359税込395
1シート
当日出荷から3日以内出荷
郵便受箱に使用する部屋ナンバーとして、ご使用下さい。
トラディカ 連結型 コーナー用 連増タイプ アルミミラー脚 W1200<配送時組立サービス付> イトーキトラディカ 連結型 コーナー用 連増タイプ アルミミラー脚 W1200<配送時組立サービス付>イトーキ
96,980税込106,678
1台
28日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)1270材質/仕上●エッジ:ABS樹脂質量(kg)15.6高さ(mm)720奥行(mm)600材質(天板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)材質(脚)アルミダイキャスト+スチールパイプ粉体塗装仕上グリーン購入法適合色(脚部)アルミミラー材質(幕板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)サービス分類組立・設置・取付
トラディカ 連結型 コーナー用 連増タイプ 塗装脚 W2100<配送時組立サービス付> イトーキトラディカ 連結型 コーナー用 連増タイプ 塗装脚 W2100<配送時組立サービス付>イトーキ
94,980税込104,478
1台
28日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)1270材質/仕上●エッジ:ABS樹脂質量(kg)15.6高さ(mm)720奥行(mm)600材質(天板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)材質(脚)アルミダイキャスト+スチールパイプ粉体塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)サービス分類組立・設置・取付
トラディカ 連結型 矩形 連増タイプ 塗装脚 W2100<配送時組立サービス付> イトーキトラディカ 連結型 矩形 連増タイプ 塗装脚 W2100<配送時組立サービス付>イトーキ
119,800税込131,780
1台
28日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)2100材質/仕上●エッジ:ABS樹脂質量(kg)38.7高さ(mm)720奥行(mm)600材質(天板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)材質(脚)アルミダイキャスト+スチールパイプ粉体塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)サービス分類組立・設置・取付
トラディカ 連結型 矩形 連増タイプ 塗装脚 W1800<配送時組立サービス付> イトーキトラディカ 連結型 矩形 連増タイプ 塗装脚 W1800<配送時組立サービス付>イトーキ
97,980税込107,778
1台
28日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)1800材質/仕上●エッジ:ABS樹脂高さ(mm)720奥行(mm)600材質(天板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)材質(脚)アルミダイキャスト+スチールパイプ粉体塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)サービス分類組立・設置・取付
トラディカ 連結型 矩形 連増タイプ 塗装脚 W1500<配送時組立サービス付> イトーキトラディカ 連結型 矩形 連増タイプ 塗装脚 W1500<配送時組立サービス付>イトーキ
94,980税込104,478
1台
28日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)1500材質/仕上●エッジ:ABS樹脂質量(kg)28.6高さ(mm)720奥行(mm)600材質(天板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)材質(脚)アルミダイキャスト+スチールパイプ粉体塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)サービス分類組立・設置・取付
トラディカ 連結型 矩形 連増タイプ 塗装脚 W1200<配送時組立サービス付> イトーキトラディカ 連結型 矩形 連増タイプ 塗装脚 W1200<配送時組立サービス付>イトーキ
89,980税込98,978
1台
28日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)1200材質/仕上●エッジ:ABS樹脂質量(kg)23.5高さ(mm)720奥行(mm)600材質(天板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)材質(脚)アルミダイキャスト+スチールパイプ粉体塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)サービス分類組立・設置・取付
側面クリンプ金網 双福鋼器側面クリンプ金網双福鋼器
3,998税込4,398
1セット(1枚)
16日以内出荷
中量BLラック(300kg・500kg/段)側面用のクリンプ金網になります。
用途荷物の落下を防ぎます。付属品インシュロック×8めっき
側面クリンプ金網 双福鋼器側面クリンプ金網双福鋼器
3,498税込3,848
1セット(1枚)
16日以内出荷
軽量ラック(120kg/段)側面用のクリンプ金網になります。
用途荷物の落下を防ぎます。付属品インシュロック×8めっき
側面クリンプ金網 双福鋼器側面クリンプ金網双福鋼器
3,498税込3,848
1セット(1枚)
16日以内出荷
軽量BLラック(150kg/段)側面用のクリンプ金網になります。
用途荷物の落下を防ぎます。付属品インシュロック×8めっき
側面クリンプ金網 双福鋼器側面クリンプ金網双福鋼器
3,398税込3,738
1セット(1枚)
16日以内出荷
軽中量BLラック(200kg/段)側面用のクリンプ金網になります。
用途荷物の落下を防ぎます。付属品インシュロック×8めっき
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -1.5 A, 2SA1552S-TL-H onsemionsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -1.5 A, 2SA1552S-TL-Honsemi
1,698税込1,868
1セット(10個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -1.5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -160 Vパッケージタイプ = TP-FA実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 15 W最小DC電流ゲイン = 140トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -180 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -6 V最大動作周波数 = 120 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、1 A超、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
教育用 リーフラインS スクエアテーブル 幕板付・棚なし (配送・組立サービス付き) コクヨ教育用 リーフラインS スクエアテーブル 幕板付・棚なし (配送・組立サービス付き)コクヨ
52,980税込58,278
1台
22日以内出荷
学習スタイルに応じて多様なレイアウトがつくれる、アクティブラーニング向け一人用テーブル。気軽に移動ができるコンパクト設計により、主体的な学びの場づくりをサポート。講義からグループワークまで、幅広い用途で活用できます。
材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、支柱:スチール角パイプ、メラミン焼付塗装、脚:アルミダイカスト、メラミン焼付塗装、キャスター:ナイロン(双輪)、パネル:樹脂押出材(ABS)幅(mm)650質量(kg)12.4奥行(mm)450寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:435×300耐荷重(kg)天板:約50、カバンフック:約5機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、ストッパー2個付き、樹脂フック付き保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
教育用 リーフラインS グループテーブル 幕板付・棚なし (配送・組立サービス付き) コクヨ教育用 リーフラインS グループテーブル 幕板付・棚なし (配送・組立サービス付き)コクヨ
52,980税込58,278
1台
22日以内出荷
学習スタイルに応じて多様なレイアウトがつくれる、アクティブラーニング向け一人用テーブル。気軽に移動ができるコンパクト設計により、主体的な学びの場づくりをサポート。講義からグループワークまで、幅広い用途で活用できます。
材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、支柱:スチール角パイプ、メラミン焼付塗装、脚:アルミダイカスト、メラミン焼付塗装、キャスター:ナイロン(双輪)、パネル:樹脂押出材(ABS)幅(mm)650質量(kg)12.4奥行(mm)450寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:435×300耐荷重(kg)天板:約50、カバンフック:約5機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、ストッパー2個付き、樹脂フック付き保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
プラスチックニッパ (抗菌仕様) フジ矢プラスチックニッパ (抗菌仕様)フジ矢
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。プラスチック成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業に最適です。作業性の良いバネ付タイプです。交換用バネは125mmがPNS-1(5本入り)、150mmがPNS-2(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。仕様バネ付、刃部鏡面仕上げ幅(mm)50刃先形状ストレート刃・薄刃
Alpha Wire ケーブルグランド  in NPT ALPHAAlpha Wire ケーブルグランド in NPTALPHA
7,698税込8,468
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電子ブザー Kla×on Ne×us 105 KLAXON電子ブザー Kla×on Ne×us 105KLAXON
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:10 → 60 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:105dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:64 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 シリーズ:Nexus 105 、 ベース長さ:136.2mm 、 最大温度:+70℃ 、 EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製モータローラ Φ57 PNS型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ57 PNS型オークラ輸送機
32,980税込36,278
1本
11日以内出荷から12日以内出荷
Φ57×R900用テーパローラタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PTT]
ローラー径(Φmm)内側57(R900)材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール
インターフェースコンバータ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)インターフェースコンバータPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向
ピンナップスクリーン TRUSCOピンナップスクリーンTRUSCO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
高さ(mm)1541材質板面:布、発泡材、フレーム:アルミ、脚:スチール、本体:発泡材、布(PP)、アルミ、スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP奥行(mm)400
さらさらメッシュシーツ アイリスオーヤマさらさらメッシュシーツアイリスオーヤマ
8,198税込9,018
1セット(100枚×4袋)
翌々日出荷
立体メッシュ構造により愛犬の足裏と吸収体との接触面を小さくしました。おしっこをすばやく吸収し逆戻りを防ぎます。シーツ表面がすぐサラサラになるので愛犬の足裏が濡れにくい清潔シーツです。抗菌剤を配合しています。
材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ポリエチレン、抗菌剤
超薄刃精密ナイフ SK11超薄刃精密ナイフSK11
679税込747
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。 超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途ワックスの削り出しや精密作業。刃厚(mm)0.38材質(ハンドル)AS樹脂
パネルスタンド アイリスオーヤマパネルスタンドアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
トラスコ品番484-8403材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP質量(g)約1250耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約48.4×約52.9×約103~132、折りたたみ時:約50.2×約6.8×約105
ニッパ用バネ フジ矢ニッパ用バネフジ矢
399税込439
1袋(5本)
当日出荷
770-200用バネ。
用途ペンチ・ニッパ用交換用バネセット。
プリントノンスリップ TRUSCOプリントノンスリップTRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から翌々日出荷
裏面をはがして貼るだけで簡単に施工できます。滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりスリップ事故防止に効果が期待できます。凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
取付け方法粘着シール材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム質量(g)150引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20
パネルスタンド アイリスオーヤマパネルスタンドアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
スタッキングが可能で、収納時に場所を取りません。A1・A2・B1・B2サイズのパネルにぴったりです。ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定が簡単に行うことができます。底板に重りを置くことで転倒しにくくなっています。
材質スチール(クロームメッキ)質量(kg)4.8適合縦592~1160mm、横400~1100mm、厚み25mm以下のボード外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)720×510×981~1420
エアーシリンダ PNシリーズ New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ PNシリーズNew-Era(ニューエラー)
3,490税込3,839
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
省スペース:全長を極端に短くし、超小形の為、小さなスペースで取付けられます。取付けが簡素化:本体外周のネジにて治具パネル等に直接取付けられます。配管がスッキリ:配管ポートをヘッド側後に設けた為、本体を治具等に直接ネジ込んでも配管が邪魔になりません。
種類一般シリンダ取付方式外周総ネジ形使用流体空気本体形状丸形保証耐圧力(MPa)1.03
プロシオン万年筆 プラチナ万年筆プロシオン万年筆プラチナ万年筆
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
ペン先5画絞りで書き味追及・触り心地の良い2種類の表面処理・乾燥を防ぐスリップシール機構搭載。
全長(mm)139.7最大径(Φmm)14.4質量(g)23.3付属品カートリッジインク:ブルーブラックインク×1繰り返し・詰め替え対応