18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。 超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途ワックスの削り出しや精密作業。 刃厚(mm)0.38 材質(ハンドル)AS樹脂
1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

770-200用バネ。
用途ペンチ・ニッパ用交換用バネセット。
1袋(5本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ナンバーシート
郵便受箱に使用する部屋ナンバーとして、ご使用下さい。
1シート
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
トラスコ品番484-8403 材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP 質量(g)約1250 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約48.4×約52.9×約103~132、折りたたみ時:約50.2×約6.8×約105
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

裏面をはがして貼るだけで簡単に施工できます。滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりスリップ事故防止に効果が期待できます。凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
取付け方法粘着シール 材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム 質量(g)150 引張強度(N/25mm)147 粘着力(N/25mm)20
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ナンバーシート
郵便受箱に使用する部屋ナンバーとしてPNSナンバーシートかアルミNo.シートをご使用下さい。
1シート
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アイリスオーヤマさらさらメッシュシーツ
立体メッシュ構造により愛犬の足裏と吸収体との接触面を小さくしました。おしっこをすばやく吸収し逆戻りを防ぎます。シーツ表面がすぐサラサラになるので愛犬の足裏が濡れにくい清潔シーツです。抗菌剤を配合しています。
材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ポリエチレン、抗菌剤
1セット(100枚×4袋)
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ(mm)1541 材質板面:布、発泡材、フレーム:アルミ、脚:スチール、本体:発泡材、布(PP)、アルミ、スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP 奥行(mm)400
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)プロニードルストレート
本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
用途局細な先端部で狭い場所での精密作業に。 全長(mm)157 レッド 材質(本体)特殊鋼 質量(g)75 材質(柄部)PVCコーティング 頭部厚(mm)8(B) 頭部長(mm)11.5(C) 柄幅(mm)52(D)
1丁
2,498 税込2,748
6日以内出荷

スタッキングが可能で、収納時に場所を取りません。A1・A2・B1・B2サイズのパネルにぴったりです。ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定が簡単に行うことができます。底板に重りを置くことで転倒しにくくなっています。
材質スチール(クロームメッキ) 質量(kg)4.8 適合縦592~1160mm、横400~1100mm、厚み25mm以下のボード 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)720×510×981~1420
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ PNシリーズ
省スペース:全長を極端に短くし、超小形の為、小さなスペースで取付けられます。取付けが簡素化:本体外周のネジにて治具パネル等に直接取付けられます。配管がスッキリ:配管ポートをヘッド側後に設けた為、本体を治具等に直接ネジ込んでも配管が邪魔になりません。
種類一般シリンダ 取付方式外周総ネジ形 使用流体空気 本体形状丸形 保証耐圧力(MPa)1.03
1個
3,490 税込3,839
13日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。プラスチック成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業に最適です。作業性の良いバネ付タイプです。交換用バネは125mmがPNS-1(5本入り)、150mmがPNS-2(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。 仕様バネ付、刃部鏡面仕上げ 幅(mm)50 刃先形状ストレート刃・薄刃
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

学習スタイルに応じて多様なレイアウトがつくれる、アクティブラーニング向け一人用テーブル。気軽に移動ができるコンパクト設計により、主体的な学びの場づくりをサポート。講義からグループワークまで、幅広い用途で活用できます。
材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、支柱:スチール角パイプ、メラミン焼付塗装、脚:アルミダイカスト、メラミン焼付塗装、キャスター:ナイロン(双輪)、パネル:樹脂押出材(ABS) 幅(mm)650 質量(kg)12.4 奥行(mm)450 寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:435×300 耐荷重(kg)天板:約50、カバンフック:約5 機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、ストッパー2個付き、樹脂フック付き 保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年 天板厚さ(mm)20 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
52,980 税込58,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

学習スタイルに応じて多様なレイアウトがつくれる、アクティブラーニング向け一人用テーブル。気軽に移動ができるコンパクト設計により、主体的な学びの場づくりをサポート。講義からグループワークまで、幅広い用途で活用できます。
材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、支柱:スチール角パイプ、メラミン焼付塗装、脚:アルミダイカスト、メラミン焼付塗装、キャスター:ナイロン(双輪)、パネル:樹脂押出材(ABS) 幅(mm)650 質量(kg)12.4 奥行(mm)450 寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:435×300 耐荷重(kg)天板:約50、カバンフック:約5 機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、ストッパー2個付き、樹脂フック付き 保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年 天板厚さ(mm)20 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
52,980 税込58,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)インターフェースコンバータ
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所屋内 取付方向正方向
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様電源電圧:10 → 60 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:105dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:64 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 シリーズ:Nexus 105 、 ベース長さ:136.2mm 、 最大温度:+70℃ 、 EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

プラチナ万年筆プロシオン万年筆
ペン先5画絞りで書き味追及・触り心地の良い2種類の表面処理・乾燥を防ぐスリップシール機構搭載。
全長(mm)139.7 最大径(Φmm)14.4 質量(g)23.3 付属品カートリッジインク:ブルーブラックインク×1 繰り返し・詰め替え対応
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)