「po-30m」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー
2,498税込2,748
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#400直径(Φmm)3オレンジ構造組みひも適合材特にプラスチック金型
Nポイントタップ NACHI(不二越)NポイントタップNACHI(不二越)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
材質高バナジウム(高速度鋼)HSS-E食付Lc5
業務用ダイアラップPO-S 三菱ケミカル業務用ダイアラップPO-S三菱ケミカル(16件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
粘着性やフィルム強度、防曇性が特長のラップフィルムです。 ポリエチレンより気密性があり(よく密着する)、電子レンジに適しています。
材質(フィルム)ポリオレフィンPO(多層フィルム)耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)160電子レンジ
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)酸化処理ポイントタップ PO OXYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
コーティングポイントタップ PO V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)コーティングポイントタップ PO VYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
深穴用ショートポイントタップ S-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)深穴用ショートポイントタップ S-POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ポイントタップ 左ねじ用 PO LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ポイントタップ 左ねじ用 PO LHYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
52,980税込58,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P溝数3形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5.5P
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
55,980税込61,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼。
ロング難削材用ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロング難削材用ポイントタップYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴加工に適したロングシャンクのポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
カーブミラー 300mmΦ 二面鏡ポール付 ユニットカーブミラー 300mmΦ 二面鏡ポール付ユニット
42,980税込47,278
1セット(1セット)
翌々日出荷
構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。
用途工場構内、私有地等への設置に。仕様構内設置用トラスコ品番678-3359セット内容1面鏡ミラー×2、Φ34mmポール取付用W金具×1、取付ポール(Φ34mm×2400mmH)×1形状丸型全長(mm)ポール:2400材質/仕上金具:スチール質量(g)7490ミラー径(Φmm)300取付け方法ポール取付材質(ミラー)アクリル材質(ポール)ポール径(Φmm)34使用場所屋内
難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)難削材用ポイントタップ PM-POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P
カーブミラー 300mmΦ 一面鏡ポール付 ユニットカーブミラー 300mmΦ 一面鏡ポール付ユニット
23,980税込26,378
1セット(1セット)
4日以内出荷
構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。
用途工場構内、私有地等への設置に。仕様構内設置用トラスコ品番678-3357セット内容1面鏡ミラー×1、Φ34mmポール取付金具×1、取付ポール(Φ34mm×2400mmH)×1形状丸型幅(mm)300全長(mm)ポール:2400材質/仕上ミラー:アクリル 金具・ポール:スチール高さ(mm)300質量(g)5280ポール径(Φmm)34
every U. 電動ポータブルミキサー 300ml USB Type-C充電 ステンレス刃 ストロー付き 自動洗浄 防水 スムージー プロテイン 小型ブレンダー プロテインシェーカー コンパクトブレンダー ランテル・メディエールevery U. 電動ポータブルミキサー 300ml USB Type-C充電 ステンレス刃 ストロー付き 自動洗浄 防水 スムージー プロテイン 小型ブレンダー プロテインシェーカー コンパクトブレンダーランテル・メディエール
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
USB Type-C充電対応で持ち運びに便利な300mlポータブルミキサーです。18,000rpmのパワフル回転とステンレス刃でスムージーやプロテインを手軽に作れます。40秒自動停止や過負荷保護、二重安全ロック搭載で安心。水を入れてスイッチONの簡単自動洗浄機能付きです。
用途スムージーやプロテイン、フレッシュジュース、スープ、ドレッシングの調理に。グリーン容量(mL)300質量(g)376バッテリー電圧(V)DC 3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×8.6×17充電時間(時間)2~3バッテリー容量(mAh)1200ケーブル長(cm)USB/54
籐ビールポーター 300×200×350mm 6本入 萬洋籐ビールポーター 300×200×350mm 6本入萬洋
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:300×200×H350mm●材質:籐●コード番号:AJ1248アズワン品番67-8137-63
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.1mm 黒 1箱 20個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.1mm 黒 1箱 20個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
139,800税込153,780
1箱(20個)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮チューブ TCN 30 シリーズは、長さ 20 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉難燃性架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です
仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TCN30アズワン品番65-7395-91
熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1箱 15個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1箱 15個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1箱(15個)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮チューブ TCN 30 シリーズは、長さ 15 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉難燃性架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です
仕様●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TCN30●コード番号:200-9705アズワン品番65-7395-04