カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(1)

「poc6-01」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ポートUSB 3.2 Gen 1 Cat 6A エクステンダー ATEN4ポートUSB 3.2 Gen 1 Cat 6A エクステンダーATEN
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
Cat 6Aケーブルを利用し、非圧縮 USB 3.2データを最大 5Gbpsの転送速度で100m延長が可能です。高速データ通信によって様々なUSB周辺機器と接続し、様々なシーンで活用することが出来ます。双方向24V パワー・オーバー・ケーブル(PoC)機能によって、ローカルまたはリモートのどちらかで給電が行われていれば、追加の電源アダプターを使わずにご利用可能です。USB信号をCat 6Aケーブルで伝送するエクステンダー(2台1組で構成)USB 3.2データを最大5Gbpsで100m延長USB 2.0/1.1仕様と下位互換リモートユニットにUSB Type-Aポートを4カ所搭載 - 複数のUSB周辺機器(フラッシュドライブ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、インタラクティブ・ホワイトボード、その他のUSB機器)を接続可能双方向RS-232パススルーをサポート - 制御システムに統合可能産業用カメラ・アプリケーション向けに双方向フレーム同期(FSYNC)GPIOパススルーをサポート双方向24Vパワー・オーバー・ケーブルにより、追加の電源アダプター不要(ローカルユニットまたはリモートユニットが給電されていること)プラグアンドプレイ対応 - ドライバーやソフトウェアは不要。各種オペレーティングシステムで動作可能壁掛け可能なコンパクトな筐体 - 設置の柔軟性を高め、省スペースを実現
仕様<リモートユニット>【アップストリームポート】 RJ-45 メス×1【ダウンストリームポート】 USB Type-A メス×4、USB-C メス×1(ファームウェアアップグレード)、3極ターミナルプラグ×1 (RS-232)、1極ターミナルプラグ(FSYNC)×1、注意:USB-C ポートはファームウェアアップグレード専用です。通常使用の場合は他の機器を接続しないでください。【電源】 DC電源ジャック×1 / <ローカル>【アップストリームポート】 USB Type-B メス×1【ダウンストリームポート】 RJ-45 メス×1、USB-C メス×1(ファームウェアアップグレード)、3極ターミナルプラグ×1 (RS-232)、1極ターミナルプラグ(FSYNC)×1、注意:USB-Cポートはファームウェアアップグレード専用です。通常使用の場合は他の機器を接続しないでください。【電源】 DC電源ジャック×1質量(g)260消費電力DC24V:1.92WBTU/h、DC24V:2.64WBTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】107.5×85×25.5材質(ケース)メタルLEDステータス LED×3動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応信号範囲100mケーブル種類【イーサネットケーブル】Cat 6A湿度(%)20~90(※結露なきこと)グリーンマーク認定USBUSB 3.2 Gen 1
RS PRO ストレートチューブ継手 POCシリーズ RS PRORS PRO ストレートチューブ継手 POCシリーズRS PRO
699税込769
1個
7日以内出荷
仕様空圧継手の種類 = ネジtoチューブ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M5x0.8オスメーカーシリーズ = POCインレットポートの数 = 1アウトレットポート = プッシュイン 6 mm出口ポートの数 = 1最高使用圧力 = 10.2バール
継手 チューブフィッティングSUS316 PISCO(ピスコ)継手 チューブフィッティングSUS316PISCO(ピスコ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用したSUS316製ワンタッチ継手です。
トラスコ品番558-0962材質金属:SUS316、シールゴム:FKM使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)
ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状六角穴付ストレート材質SUS316材質(シール)FKM
六角穴付ストレート AirTAC六角穴付ストレートAirTAC(1件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷から7日以内出荷
小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格六角穴付ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フルメタル六角穴付きストレート AirTACフルメタル六角穴付きストレートAirTAC
149税込164
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
規格フルメタル丸ねじストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100