IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。
通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。
PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。
ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。
放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。
AUTO-MDIX機能を搭載しています。
電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at
伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps)
付属品壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル
質量(g)約300(電源ケーブル除く)
出力(W)PoE対応ポート/30
ポート数Dataポート(入力)/1ポート、PoE/Dataポート(出力)/1ポート
消費電力(W)最大33.7
ケーブル長(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×62×36
動作環境使用時温度/0℃~45℃、使用時湿度/10%~90℃(結露なきこと)
アズワン品番64-0901-53
スイッチング方式ストア&フォワード
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。
PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。
近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。
日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。
付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。
オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。
ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様PoE仕様:IEEE802.3af準拠、PoE対応ポート数:1ポート、PoE電源供給能力:15.4W
付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚
色黒
質量(g)410
ポート数2ポート(Data/Data+PoE)
適合規格VCCIClassB
定格消費電力(W)18.2
入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
対応RoHS対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73.1×36
保証期間3年間
適合ケーブルカテゴリー5e以上の4対UTP/STPケーブル
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
材質(外枠)メタル
使用環境条件温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
保管環境温度:-20℃~70℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
PoEを利用することでコンセントがない場所や屋外等電源の確保が難しい場所にもWi-Fiのアクセスポイントや監視カメラの設置が可能です。【英語パッケージ 法人限定】PoE+ インジェクター 【3年保証】。
電源100~240VAC、50/60Hz
伝送方法IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at
商品タイプPoEインジェクター
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af/at規格に準拠したPoEインジェクター。
PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af/at規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。
近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。
日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。
付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。
オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。
ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様PoE:802.3af/at準拠 、壁掛け用穴:有り
付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚
材質(筐体)スチール
色(筐体)ブラック
質量(g)約410(本体のみ)
ポート数2(Data/Data+PoE)
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)
定格消費電力(W)34.7(最大)
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
対応PoE対応ポート数:1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154×約73.1×約36(本体のみ)
保証期間3年
電源供給PoE:30.0W(最大)
使用環境条件温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管環境温度:-20℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,890
税込¥14,179
欠品中
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。
PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。※1、2、3。
ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。
複数台を連結できる構造になっておりシステム管理等が容易にできる筐体を使用しています。
AUTO-MDIX機能搭載。
電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。※1:PoEポート使用時の注意点PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6/6Aストレートケーブル、または24AWG/23AWG以上のものを選んで下さい。推奨ケーブル サンワサプライ製 ・KB-T6POEシリーズ・KB-T6ATSシリーズ・KB-T6Lシリーズ・KB-T5Tシリーズ※2:PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)にのみ使用して下さい。※3:PDに使用する前に、必要な電力を確認してください。
仕様PoE対応ポート出力:at規格:30W / 1ポート (最大)af規格:15.4W / 1ポート (最大)
セット内容本体、電源ケーブル、取扱説明書
規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE802.3af/at
電源電源ケーブル長:約1.5m
消費電力約38.6W(最大)
動作環境使用時温度:0℃~40℃使用時湿度:-20%~90℃(結露なきこと)
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
ポートDataポート(入力):1ポート、PoE/Dataポート(出力):1ポート
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
産業用シングルポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
仕様ハードウェアバージョン3
質量(g)489
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
ポート数DATA入力 RJ45 STP:1ポート、DATA+POWER出力RJ45 STP:1ポート
出力DC54V:最大30W
電源DC12~48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
通信速度10/100/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
IEEE802.3af(15.4Wまで)に対応したPoEインジェクターです。
既存ネットワークを変更することなく本製品を追加するだけでPoE給電に対応したネットワーク環境にすることができます。※1,2,3
アダプタ型になっており省スペースに設置が可能です。
高速なギガビット通信に対応していますので、既存ネットワークとPoEデバイスの性能を最大限発揮できます。
付属品取扱説明書
色ブラック
規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3af
消費電力(W)(最大)約21
保管温湿度範囲-20~70℃/5~90%(結露不可)
動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(結露不可)
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
各種認証VCCIClassB
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ギガビット対応
電源が確保しづらい場所のアクセスポイントやネットワークカメラに最適
IEEE802.3af/IEEE802.3atに対応したPoEアダプター
カテゴリー5e以上のLANケーブルで100mまで電力供給できます
両方のポートがギガビット対応。
固定用の取付穴がついているので壁掛け可能。
※PoE給電可能なポートは1箇所のみとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
PoE Injector Adapter、IEEE 802.3af compliant、Data and power carried over the same cable up to 100 meters、plastic case、pocket size、plug and play
電源100~240VAC、50/60Hz
商品タイプPoEインジェクター
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高速で通信可能なギガビットポートx2搭載。IEEE802.3af/at/bt規格に準拠し、最大60W供給可能。イーサネットケーブル1本で電力とデータ通信をカバーでき導入コストの削減をサポート。接続端末に合わせて供給電力を自動調整。据え置きはもちろん、壁掛けにも対応。プラグ&プレイで利用可能。電源ユニット内蔵。頑丈な金属製筐体。
電源100~240VAC、50/60Hz
商品タイプPoEインジェクター
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
4台までのギガビットPoE受電機器(PD)を簡単に接続、給電、稼働
接続デバイスに応じて、最大30.8ワット(802.3at)または15.4ワット(802.3af)の電力を供給
デスクトップサイズ、ウォールマウント対応のメタル筐体で柔軟なセットアップが可能
プラグアンドプレイ設定と操作
受電機器を自動的に検出し適切な電力を出力
回路保護機能でポート間の干渉を回避
10/100/1000Mbpsネットワークデバイスおよびオートニゴシエーションと自動MDIXをサポート
幅(mm)30
色ブラック
質量(g)202
消費電力(W)120
長さ(cm)17
湿度(%RH)5~95(結露しないこと)
出力電流(A)2.31
保存温度(℃)-10~70
高さ(cm)9
入力電流(A)2.1
動作温度(℃)0~50
データ転送速度(最大)2(全二重通信)Gbps
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。
既存ネットワークを変更することなく本製品を追加するだけでPoE給電に対応したネットワーク環境にすることができます。※1,2,3
本製品1台で4つのLANポートをPoE給電対応ポートにすることが可能です。
各ポートごとにPoE給電のコントロールを行うのでIEEE802.3afデバイス、IEEE802.3atデバイスの混在接続も可能です。
高速なギガビット通信に対応していますので、既存ネットワークとPoEデバイスの性能を最大限発揮できます。
放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。
付属品ACアダプタ×1、ゴム脚×4、電源ケーブル(1.5m)×1、アース線×1、取扱説明書×1
規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3af/at、【PoE規格】at規格:1ポート (最大)/30W・af規格:1ポート (最大)/15.4W(全ポート合計120Wまで)
消費電力(W)(最大)120.4
使用温湿度範囲0~40℃/20~95%(結露不可)
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
ポート入力(DATA):4/出力(DATA+PoE電力):4
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
質量(g)190
使用温度範囲(℃)0~40
出力電圧(V)DC48
入力電圧(V)AC100~125 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.0×140.0×32.5(ただし、突起物を含まない)
インターフェース10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(入力、出力)
出力電流(mA)350(Max.)
寿命4.0年(メーカー対応製品使用時)
入力電流(A)0.5(Max.)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
産業用2ポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
質量(g)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×105
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
仕様ハードウェアバージョン1
ポート数DATA入力+PoE出力RJ45:2ポート
材質(ケース)IP30 メタル
通信速度10/100/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
※PoEインジェクターとは、PoE非対応のスイッチングハブにPoE機能を追加する機器です。
通常、PoE非対応のスイッチングハブと、接続する受電機器の間に設置し、ネットワークを中継して電力供給を行ないます。
※PoEスプリッタはインジェクタと逆、すなわちPoEから電力供給を受けてPoE入力を個々の電源出力、データ出力に分ける働きを行います。
・IEEE802.3 at/af/bt 標準対応
・PSE(電源装置)として機能
・拡張動作温度範囲(-40~75℃)
・EKI-2701MP1-5Gは10/100/1G/2.5G/5G マルチスピードデータ伝送に対応
ポート数2ポート
取付け方法DINレール、壁面取付
通信距離(m)最大100(ミッドスパン)
IEEE 802.3afおよびIEEE 802.3atに対応したPoEインジェクターです。
ポート数【LAN】2(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)、【PoE給電可能】1
規格【PoE】IEEE 802.3at
給電方式Alternative B (※8線結線のエンハンスド・カテゴリー5以上のLANケーブルをお使い下さい。)
対応【PoE受電機器】IEEE 802.3af規格またはIEEE 802.3at規格に準拠したPoE受電機器
動作温湿度範囲0~50℃/15~80%(結露しないこと)
電源(V)AC100~240(50/60Hz) (※) 、電源内蔵(電源スイッチなし)・電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能
発熱量(KJ/h)123
最大消費電流(A)0.6
最大消費電力(W)34(60VA)
皮相電力(VA)60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×180×42
質量(g)600
付属品電源ケーブル(AC100V専用、アースコード付き)、電源抜け防止金具、取扱説明書(保証書含)
仕様【最大給電能力】30W、【筺体】金属筐体/底面マグネット(本体取り付け済み)/ファンレス
対応製品WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313 / WLX302 / WLX222 / WLX212 /WLX202
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
AC100~240V電源が内蔵されています。給電方式タイプAのインジェクタで、ギガビット帯域を最大100m延長します。
用途電源コンセント、電気配線を設置せずに、無線アクセスポイントやPoE対応の監視カメラの接続・延長
電源(V)AC100~240
電力(V/A)出力:55(0.6A)
保管温度(℃)-40~+70
動作温度範囲(℃)0~40
データレート(Mbps)10/100/1000
1台
¥16,980
税込¥18,678
24日以内出荷
ギガビットPoE+インジェクタD-LinkDPE-301GIギガビットPoE+インジェクタは、IEEE802.3af/at準拠の10/100/1000BASE-TPoEポート搭載のPoE給電インジェクタ本体と電源アダプタで構成され、IEEE802.3at準拠のPoE受電デバイス製品にイーサネットケーブル経由で電力を供給することが可能です。
これにより、「既存の電源アウトレット付近への設置しかできない」といった制限を解消することが可能になります。
DPE-301GI製品本体に電源を給電することで、DPE-301GIがネットワークケーブル経由で対応するデバイスへの給電を行い、PoE給電機能を持たないスイッチとPoE受電デバイス間の接続を可能にします。
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
超高速通信を可能にする10ギガビットポートx2搭載。IEEE802.3af/at/bt規格に準拠、最大90Wの電力供給。LANケーブルでデータと電力を同時に伝送、導入コスト削減をサポート。接続端末に応じて供給電力を自動調整することが可能。据え置きはもちろん、壁掛けにも対応。プラグ&プレイ対応ですぐに使える。電源ユニット内蔵。堅牢な金属筐体。
材質金属
ポート数2
接続方式10ギガビット
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
保護等級IP30ギガビットPoE++インジェクター。PoE(15.4W)、PoE+(30W)またはPoE++(90W)電源。最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク化。極端な-40~75℃の動作温度範囲。過負荷電流保護機能付き冗長電源入力。DINレールマウントと壁掛け用マウントを装備
仕様●ギガビット INポート:1●PoE++ ギガビットOUTポート:1●PoEバジェット:最大90W●ハードウェアバージョン:Version v1.0R
材質IP30メタル
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
電源入力DC52-56V 4ピン着脱式ターミナルブロック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32
最大消費電力(W)95
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1000Mbps
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
産業用IP67シングルポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
質量(g)339
出力DC54V:最大30W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94
取付け方法ウォールマウント可能
仕様ハードウェアバージョン1
ポート数DATA入力 RJ45:1ポート、DATA+DC出力RJ45:1ポート
電源DC24~56V
材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース
通信速度10/100/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
全二重ギガビット速度 。PoE(15.4W)またはPoE+(30W)給電 。電源内蔵 。最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク化 。非PoEギガビットポートをPoE+ギガビットポートに変換 。設置コストと設備コストを削減
仕様●ギガビット DATA INポート:1●ギガビットDATA&POWER OUTポート:1●PoEバジェット:最大30W●ハードウェアバージョン:Version v2.3R
材質プラスチック
取付方式ウォールマウント可能
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
電源入力AC100-240V/50-60Hz/最大0.6A 専用ACコード 3Pプラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×57×33
最大消費電力(W)1.03(PDなし)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
データレート1000Mbps
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
非PoEポートをPoE++ギガビットポートに変換 。PoE(15.4W)、PoE+(30W)、またはPoE++(95W)を供給 。電源内蔵 。最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク接続 。設置コストと設備コストを節約 。IEEE 802.3af/at/bt準拠
仕様●ギガビット DATA INポート:1●ギガビットPoE++ OUTポート:1●PoEバジェット:最大95W●ハードウェアバージョン:Version v2.0R
材質メタル
取付方式ウォールマウント可能
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
電源入力AC100-240V/50-60Hz 専用ACコード 3Pプラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73×36
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
データレート1000Mbps
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
AT-6101GP-Z5(RoHS対応)はIEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+に準拠したPoE+インジェクター(デリバリースタンダード保守5年付)です。無線LANアクセスポイントやIPカメラ、VoIP端末などのIEEE 802.3af/IEEE 802.3atに準拠したPoE/PoE+受電機器に対し、データ通信と電力供給を1本のUTPケーブルだけで行うことができます。※更新用の購入には、サポートIDが必要になります。到着後1ヶ月以内にチケットに同梱の『サポートチケット利用約
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法非対象の製品●電気通信事業法備考:同法非対象の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20131002●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):《PSE備考取得》●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4204-64
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥32,980
税込¥36,278
11日以内出荷
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210811●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
AT-6101GP-Z7(RoHS対応)はIEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+に準拠したPoE+インジェクター(デリバリースタンダード保守7年付)です。無線LANアクセスポイントやIPカメラ、VoIP端末などのIEEE 802.3af/IEEE 802.3atに準拠したPoE/PoE+受電機器に対し、データ通信と電力供給を1本のUTPケーブルだけで行うことができます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180404●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):《PSE備考取得》●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4204-65
1式
¥41,980
税込¥46,178
13日以内出荷
【英語パッケージ 法人限定】PoE インジェクター 【3年保証】
仕様●システム要件:Microsoft(R) Windows(R) 98SE、 NT、 2000、 XP、 VistaTM or Windows 7、 MAC(R) OS、 NetWare(R)、 UNIX(R) or Linux.
電源15.4W(最大48VDC)
保存温度(℃)-40~70
機能IEEE 802.3af準拠の受電機器に対応、最長100mの電力供給、接続機器に合わせて自動調整
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×2、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDIX、48VDC 電源入力ポート×1
同梱部品POE150S本体、電源アダプター、設定ガイド
LEDPWR
動作温度(℃)0~40
ネットワークタイプ10BASE-T: UTP カテゴリー3・4・5ケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、100BASE-TX: UTP カテゴリー5・5eケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、1000BASE-T: UTP カテゴリー5・5e・6以上のケーブル(最長100m)
各種認証FCC、CE
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)80.8×54×24
使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)
保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
1台
¥4,098
税込¥4,508
翌日出荷
非PoEポートをPoE++ 10Gポートに変換 。PoE(15.4W)、PoE+(30W)、またはPoE++(90W)を供給 。10GBASE-T準拠 。内蔵電源 。PoEデバイスをcat6a以上のケーブルで最大100mネットワーク化 。設置コストと設備コストを削減 。IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt準拠
仕様●10GBASE-T DATAポート:1●10GBASE-T PoE++ポート:1●PoEバジェット:最大90W●ハードウェアバージョン:Version v2.0R
材質メタル
取付方式ウォールマウント可能
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3an、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bz
電源入力AC100-240V/50-60Hz/最大2.0A 専用ACコード 3Pプラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×82×38
最大消費電力(W)0.7(PDなし)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
データレート10GBASE-T
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
非PoEポートをPoE+ 2.5Gポートに変換 。PoE(15.4W)またはPoE+(30W)を供給 。2.5GBASE-T準拠 。電源内蔵 。最大100mのPoEデバイスをネットワーク化 。設置および設備コストを節約 。IEEE 802.3afおよび802.3at準拠
仕様●2.5GBASE-T DATAポート:1●2.5GBASE-T PoE+ポート:1●PoEバジェット:最大30W●ハードウェアバージョン:Version v1.0R
材質メタル
取付方式ウォールマウント可能
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bz
電源入力AC100-240V/50-60Hz/最大1.5A 専用ACコード 3Pプラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73×36
最大消費電力(W)0.7(PDなし)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
データレート2.5GBASE-T
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
産業用IP67シングルポートIEEE 802.3bt PoE ++インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
質量(g)339
出力DC55V時 802.3bt PDに対して最大60W、802.3at PDに対して最大30W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94
取付け方法ウォールマウント可能
仕様ハードウェアバージョン2
ポート数DATA入力 RJ45:1ポート、DATA+DC出力 RJ45:1ポート
電源DC24~56V
材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース
通信速度10/100/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
PoEのインジェクターはPoEのハブとは異なりPoE非対応のハブにPoE機能のみ後付けすることができます。基幹ネットワークなどではL3スイッチなど高度なパケットを配信し、管理する場合もあり、L2のPoEハブを接続するとL3の高度なパケットは流すことができません。PoEインジェクターはPoE給電のみを後付けすることが可能なため、様々な環境に使用することが可能です。本商品は既存ネットワークに接続するだけでPoE給電機能を追加できます。屋外や天井などの特殊な場所に設置する防犯カメラ(ネットワークカメラ)を導入する場合など、PoE対応ハブやネットワークカメラを選ぶことでで電源を設置しづらい場所でも電力の供給が可能になります。また、高額な電源設置工事が不要だったり、PoEハブを購入する必要がなくなるため、手軽な導入が可能になります。
仕様壁掛け穴/マグネット
ポート数1(給電)
電源外付け
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)43×35×10
動作温度、湿度範囲温度0~40°/湿度10~90%
スイッチング方式Store&Forward(通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス)
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/10GBASE-T
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートDataポート(入力)×1、PoE/Dateポート(出力)×1
10ギガビット/マルチギガビットおよびIEEE 802.3btに対応したPoEインジェクターです。
仕様●PoE規格:IEEE 802.3bt●PoE給電可能ポート:1●対応PoE受電機器:IEEE 802.3af規格またはIEEE 802.3at規格またはIEEE 802.3bt規格に準拠したPoE受電機器●LANポート数:2(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)●最大給電能力:60W
付属品電源コード(3ピンプラグ)、電源抜け防止金具、取扱説明書(保証書含)、ゴム足、マグネットシート
電源AC100~240V(50/60Hz) (※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能です。) 、電源内蔵(電源スイッチなし),電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)
対応WLX413 / WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313 / WLX222 / WLX212 / WLX202
皮相電力(VA)69W(70VA)
発熱量(KJ/h)248kJ/h
最大消費電流(A)0.7A
給電方式Alternative B/4 ペア
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
産業用4ポートIEEE 802.3bt PoE++インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
出力802.3bt PDへ最大: 95W、レガシー・パワードPDへ最大: 60W、802.3at PDへ最大: 36W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87.8×135
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
仕様ハードウェアバージョン1
ポート数DATA入力+PoE出力 RJ45:4ポート
材質(ケース)IP30 メタル
通信速度10/100/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
PoE++対応のネットワーク機器に給電可能。IEEE802.3bt対応。最大90Wの電力をLANケーブル1本で最大100mまで給電可能
外形寸法(mm)W26×D70×H95
規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt
保護構造IP40スチール
ポート数【PoE対応】1、【イーサネット】2
電源DC52~57V(冗長電源) (逆極性保護)
電力(W)【PoE供給】90W
消費電力5W(PoE無)/95W(PoE有)
インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
取付け方法DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A(1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)
1台
¥27,900
税込¥30,690
3日以内出荷
プラネックス PLANEX 10ギガビット対応 PoE++インジェクター(アダプター) INXG-BT90I の 商品概要。最新のIEEE 802.3bt(PoE++)タイプ4、クラス8に対応。PoEはデータと電力を同時に1本のLANケーブルを通じて供給できます。Wi-Fiアクセスポイント、ネットワークカメラ、IP電話などPoE受電に対応した機器での利用が一般的です。Wi-Fiアクセスポイントやネットワークカメラを壁や天井に設置する際に、電源ケーブルが不要となるため PoEの利用で設置が容易となります。10Gbps の高速通信に対応。IEEE 802.3anに準拠し、最大転送速度10Gbps(理論値)の高速通信に対応。最大転送速度5Gbps/2.5Gbps(理論値)のマルチギガビットにも対応し、従来のギガビット[最大転送速度1Gbps (理論値)] に比べ、大幅なスピードアップを実現します。Wi-Fi 7や4K/8K映像配信などの高帯域を必要とするアプリケーションに最適です。ハイパワー・高速通信を必要とするWi-Fi 6/6E/7アクセスポイントに最適。法人向けのWi-Fi 6/6E/7対応アクセスポイントでは、最大通信速度4.8Gbps以上、有線LANに2.5G/5G/10GBASE-Tを備え、PoE++による高出力給電を必要とする製品が増えています。本製品は10GBASE-TおよびPoE++に対応したインジェクターとして、これらの高性能アクセスポイントに最適です。電源が確保しづらい場所に最適。IEEE802.3af/IEEE802.3at/IEEE802.3btに準拠し、カテゴリ5e以上のストレートタイプLANケーブルで最大100mまでの電力供給が可能です。天井・屋外ポールなど電源の取りにくい場所に設置されたアクセスポイントやネットワークカメラに最適です。壁掛け可能。固定用の取り付け穴を備えており、壁やラックへの設置が可能です。限られたスペースにも柔軟に対応できます。
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
プラネックス PLANEX 10ギガビット対応 PoE++インジェクター(アダプター) INXG-BT90I の 商品概要。最新のIEEE 802.3bt(PoE++)タイプ4、クラス8に対応。PoEはデータと電力を同時に1本のLANケーブルを通じて供給できます。Wi-Fiアクセスポイント、ネットワークカメラ、IP電話などPoE受電に対応した機器での利用が一般的です。Wi-Fiアクセスポイントやネットワークカメラを壁や天井に設置する際に、電源ケーブルが不要となるため PoEの利用で設置が容易となります。10Gbps の高速通信に対応。IEEE 802.3anに準拠し、最大転送速度10Gbps(理論値)の高速通信に対応。最大転送速度5Gbps/2.5Gbps(理論値)のマルチギガビットにも対応し、従来のギガビット[最大転送速度1Gbps (理論値)] に比べ、大幅なスピードアップを実現します。Wi-Fi 7や4K/8K映像配信などの高帯域を必要とするアプリケーションに最適です。ハイパワー・高速通信を必要とするWi-Fi 6/6E/7アクセスポイントに最適。法人向けのWi-Fi 6/6E/7対応アクセスポイントでは、最大通信速度4.8Gbps以上、有線LANに2.5G/5G/10GBASE-Tを備え、PoE++による高出力給電を必要とする製品が増えています。本製品は10GBASE-TおよびPoE++に対応したインジェクターとして、これらの高性能アクセスポイントに最適です。電源が確保しづらい場所に最適。IEEE802.3af/IEEE802.3at/IEEE802.3btに準拠し、カテゴリ5e以上のストレートタイプLANケーブルで最大100mまでの電力供給が可能です。天井・屋外ポールなど電源の取りにくい場所に設置されたアクセスポイントやネットワークカメラに最適です。壁掛け可能。固定用の取り付け穴を備えており、壁やラックへの設置が可能です。限られたスペースにも柔軟に対応できます。
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ギガビットPoE対応デバイス(PD - 受電機器)の接続、給電、操作が簡単
最大30ワットの電力を供給
デスクトップサイズ、平面マウント対応筐体で柔軟なセットアップが可能
既存のカテゴリ5以上のイーサネットケーブルを使用し予算をセーブ
設定不要の高速プラグアンドプレイ設定
PoE+(PSE、電力、データ)10/100/1000Mbps対応RJ45ポート1口を提供 - 802.3atおよび802.3af
RJ45シールドコネクタ
受電デバイスを自動的に検出して適切な電源出力を供給
用途PTZ(パン、チルト、ズーム)カメラやWi-Fiアクセスポイント(WAP)など、Gigabit速度を必要とする高性能なPoE+対応デバイスに最適。電源がないリモートロケーションにタッチスクリーン、情報キオスク、電話などを設置。小規模事業所、ホームオフィス、およびシステムインテグレーション、IT管理などのSMB用途に最適
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ