26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大60W出力可能なPassive PoEインジェクタです。動作温度が60W:-10~+40℃/30W:-10~+70℃と広く、産業用機器と組み合わせてご使用いただけます。HPI-XG60PPは、最大60W出力可能なIEEE 802.3af/atに準拠したPassive PoEインジェクタです。動作温度が60W:-10~+40℃/30W:-10~+70℃と広く、産業用機器と組み合わせてご使用いただけます。10ギガビットイーサネットに対応しているため、高速な通信が可能です。コストパフォーマンスに優れた、産業用PoEインジェクタです。
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷

電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様PoE仕様:IEEE802.3af準拠、PoE対応ポート数:1ポート、PoE電源供給能力:15.4W 付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚 質量(g)410 ポート数2ポート(Data/Data+PoE) 適合規格VCCIClassB 定格消費電力(W)18.2 入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 対応RoHS対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73.1×36 保証期間3年間 適合ケーブルカテゴリー5e以上の4対UTP/STPケーブル 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 材質(外枠)メタル 使用環境条件温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 保管環境温度:-20℃~70℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

サンワサプライPoEインジェクター
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。 PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。 ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。 放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。 AUTO-MDIX機能を搭載しています。 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at 伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps) 付属品壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル 質量(g)約300(電源ケーブル除く) 出力(W)PoE対応ポート/30 ポート数Dataポート(入力)/1ポート、PoE/Dataポート(出力)/1ポート 消費電力(W)最大33.7 ケーブル長(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×62×36 動作環境使用時温度/0℃~45℃、使用時湿度/10%~90℃(結露なきこと) アズワン品番64-0901-53 スイッチング方式ストア&フォワード 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af/at規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af/at規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様PoE:802.3af/at準拠 、壁掛け用穴:有り 付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚 材質(筐体)スチール (筐体)ブラック 質量(g)約410(本体のみ) ポート数2(Data/Data+PoE) 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対) 定格消費電力(W)34.7(最大) 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 対応PoE対応ポート数:1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154×約73.1×約36(本体のみ) 保証期間3年 電源供給PoE:30.0W(最大) 使用環境条件温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管環境温度:-20℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,890 税込14,179
欠品中

LAN-GIHINJ5 インジェクター サンワサプライ 動画あり
サンワサプライインジェクター
IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class6/最大60W)の給電に対応したPoEインジェクターです。消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電に最適です。PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。AUTO-MDIX機能搭載。電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
ポート数1ポート 伝送速度(Mbps)最大:1000(1000BASE-T) 準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at/bt(※Class6/最大60W供給) スイッチング方式Store&Forward 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 構成ポート:Dataポート(入力)1ポート、PoE/Dataポート(出力)1ポート 出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、bt規格 45W/1ポート(最大)、bt規格 60W/1ポート(最大) 給電方式PoE:Alternative A、Alternative B 電源電源内蔵 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73×36 質量(g)約576 ケーブル長(m)1.5 最大消費電力(W)約61.56 動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90% 材質メタル 取付方式壁掛け:有 規格VCCI Class B セット内容本体、壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル、取扱説明書
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズINMG-BT60I Planex マルチギガビット対応 PoEインジェクター 60W給電
エコ商品
「INMG-BT60I」は、PoE(Power over Ethernet)に対応したWi-Fi 6アクセスポイント、ネットワークカメラ、IP電話などPoE受電機器にLANケーブルで給電ができるマルチギガビット対応 PoE++インジェクターです。5Gbps/2.5Gbpsの高速通信が可能、最新のPoE++(IEEE 802.3bt)規格に対応していますので、近年普及が進むハイパワー・高速通信を必要とするWi-Fi 6アクセスポイントの設置に最適です。
仕様●PoE:供給電力●その他機能:過電流、過電圧保護 短絡保護●ポート構成:RJ-45 port2 質量(g)約 218(本体のみ) 電源100~240V AC、50-60Hz 適合規格IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2500/5000BASE-T IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)IEEE 802.3bt Power over Ethernet (PoE++) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約145×58×40(突起部を除く) データ転送速度10 / 100 / 1000 / 2500 / 5000Mbps(Half-duplex)20 / 200 / 2000 / 5000 / 10000Mbps (Full-duplex) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

高速で通信可能なギガビットポートx2搭載。IEEE802.3af/at/bt規格に準拠し、最大60W供給可能。イーサネットケーブル1本で電力とデータ通信をカバーでき導入コストの削減をサポート。接続端末に合わせて供給電力を自動調整。据え置きはもちろん、壁掛けにも対応。プラグ&プレイで利用可能。電源ユニット内蔵。頑丈な金属製筐体。
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプPoEインジェクター
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

質量(g)190 使用温度範囲(℃)0~40 出力電圧(V)DC48 入力電圧(V)AC100~125 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.0×140.0×32.5(ただし、突起物を含まない) インターフェース10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(入力、出力) 出力電流(mA)350(Max.) 寿命4.0年(メーカー対応製品使用時) 入力電流(A)0.5(Max.) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

産業用IP67シングルポートIEEE 802.3bt PoE ++インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 質量(g)339 出力DC55V時 802.3bt PDに対して最大60W、802.3at PDに対して最大30W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94 取付け方法ウォールマウント可能 仕様ハードウェアバージョン2 ポート数DATA入力 RJ45:1ポート、DATA+DC出力 RJ45:1ポート 電源DC24~56V 材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

サンワダイレクトインジェクター
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。※1、2、3。 ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。 複数台を連結できる構造になっておりシステム管理等が容易にできる筐体を使用しています。 AUTO-MDIX機能搭載。 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。※1:PoEポート使用時の注意点PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6/6Aストレートケーブル、または24AWG/23AWG以上のものを選んで下さい。推奨ケーブル サンワサプライ製 ・KB-T6POEシリーズ・KB-T6ATSシリーズ・KB-T6Lシリーズ・KB-T5Tシリーズ※2:PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)にのみ使用して下さい。※3:PDに使用する前に、必要な電力を確認してください。
仕様PoE対応ポート出力:at規格:30W / 1ポート (最大)af規格:15.4W / 1ポート (最大) セット内容本体、電源ケーブル、取扱説明書 規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE802.3af/at 電源電源ケーブル長:約1.5m 消費電力約38.6W(最大) 動作環境使用時温度:0℃~40℃使用時湿度:-20%~90℃(結露なきこと) スイッチング方式Store&Forward 伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) ポートDataポート(入力):1ポート、PoE/Dataポート(出力):1ポート
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

PoEを利用することでコンセントがない場所や屋外等電源の確保が難しい場所にもWi-Fiのアクセスポイントや監視カメラの設置が可能です。【英語パッケージ 法人限定】PoE+ インジェクター 【3年保証】。
電源100~240VAC、50/60Hz 伝送方法IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at 商品タイプPoEインジェクター
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

PoE Injector Adapter、IEEE 802.3af compliant、Data and power carried over the same cable up to 100 meters、plastic case、pocket size、plug and play
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプPoEインジェクター
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

。IEEE802.3bt(Type3)対応で最大60Wの給電が可能。10GbE対応。動作保証温度-25~55℃で温度の厳しい環境に最適。金属筐体。最長5年保証(標準3年+Web登録2年)。VCCI ClassA適合。壁掛け対応。電源内蔵。ファンレス。主な付属品:ゴム足、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換アダプタ、マグネットシート、皿ネジ(BIJ-RMK-1U 取付け用、4本)、シリアルNoシール、取扱説明書、保証書
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

堅牢な産業用アンマネージドイーサーネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。
用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサーネットスイッチ、過酷な環境に トラスコ品番168-8292 質量(g)500 ポート数PoE/PoE+:4、10/100BaseT(X):2
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

IEEE802.3af(15.4Wまで)に対応したPoEインジェクターです。 既存ネットワークを変更することなく本製品を追加するだけでPoE給電に対応したネットワーク環境にすることができます。※1,2,3 アダプタ型になっており省スペースに設置が可能です。 高速なギガビット通信に対応していますので、既存ネットワークとPoEデバイスの性能を最大限発揮できます。
付属品取扱説明書 ブラック 規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3af 消費電力(W)(最大)約21 保管温湿度範囲-20~70℃/5~90%(結露不可) 動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(結露不可) スイッチング方式Store&Forward 伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) 各種認証VCCIClassB 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
6,998 税込7,698
当日出荷


サンワサプライインジェクター
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 既存ネットワークを変更することなく本製品を追加するだけでPoE給電に対応したネットワーク環境にすることができます。※1,2,3 本製品1台で4つのLANポートをPoE給電対応ポートにすることが可能です。 各ポートごとにPoE給電のコントロールを行うのでIEEE802.3afデバイス、IEEE802.3atデバイスの混在接続も可能です。 高速なギガビット通信に対応していますので、既存ネットワークとPoEデバイスの性能を最大限発揮できます。 放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。
付属品ACアダプタ×1、ゴム脚×4、電源ケーブル(1.5m)×1、アース線×1、取扱説明書×1 規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3af/at、【PoE規格】at規格:1ポート (最大)/30W・af規格:1ポート (最大)/15.4W(全ポート合計120Wまで) 消費電力(W)(最大)120.4 使用温湿度範囲0~40℃/20~95%(結露不可) スイッチング方式Store&Forward 伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) ポート入力(DATA):4/出力(DATA+PoE電力):4 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

産業用シングルポートIEEE 802.3bt PoE ++インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3bt 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87.8×32 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 仕様ハードウェアバージョン5 ポート数DATA入力 RJ45 STP:1ポート、PoE出力 RJ45 STP:1ポート 材質(ケース)IP30 メタル 通信速度10/100/1000/2500/5000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用2ポートマルチギガビットIEEE 802.3bt PoE++インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×70×115 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント ポート数DATA入力+PoE出力:2ポート 材質(ケース)IP30 メタル 通信速度10/100/1000/2500/5000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【英語パッケージ 法人限定】PoE インジェクター 【3年保証】
仕様●システム要件:Microsoft(R) Windows(R) 98SE、 NT、 2000、 XP、 VistaTM or Windows 7、 MAC(R) OS、 NetWare(R)、 UNIX(R) or Linux. 電源15.4W(最大48VDC) 保存温度(℃)-40~70 機能IEEE 802.3af準拠の受電機器に対応、最長100mの電力供給、接続機器に合わせて自動調整 インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×2、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDIX、48VDC 電源入力ポート×1 同梱部品POE150S本体、電源アダプター、設定ガイド LEDPWR 動作温度(℃)0~40 ネットワークタイプ10BASE-T: UTP カテゴリー3・4・5ケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、100BASE-TX: UTP カテゴリー5・5eケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、1000BASE-T: UTP カテゴリー5・5e・6以上のケーブル(最長100m) 各種認証FCC、CE 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)80.8×54×24 使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし) 保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
1台
4,098 税込4,508
翌日出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷


従来のPoE対応ネットワークカメラだけでなく、60Wを必要とするメーカー製PTZネットワークカメラとのPoE接続を可能としたカメラ電源ユニットです。 標準規格IEEE802.3bt/at/afに対応(PoE++対応) 従来のPoE及びPoE+対応ネットワークカメラだけでなく、 60Wを必要とするPTZネットワークカメラとの PoE接続が可能となります。 WV-SUD638シリーズ(エアロPTZカメラ)は、指定PoE給電装置(インジェクター)使用時と同様、LED使用時はデフロスターがOFFとなります
質量(g)約300 使用温度範囲(℃)60W出力時:-10~+40、30W出力時:-10~+50 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 出力電流(A)DC56V:約1.07/60W(出力1+出力2) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×36×163(コード・プラグなどの突起部は含まず) 入力AC入力:IEC320 インレット3ピン(C14) 入力電流(A)最大2.0(RMS)AC90V時/最大1.2(RMS)AC240V時 ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、RJ45コネクター(×2)、IEEE802.3bt/at/af準拠
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

ネットワークカメラ WV-X6533LNUXは、赤外線照明搭載で夜間視認性の向上のほか、シリーズ初のドームレス設計により仰角30度の広範囲視野を確保。また、屋外の強風時などの細かな揺れを高精度で補正します。その他、新ヒーター搭載で結露・積雪防止機能の向上・アドバンスド親水コーティングでH.265高圧縮技術などにより確かな監視を実現します。 高性能赤外線照明と可視光カットフィルターを標準搭載 光学ズームレンズ&ギアドライブを使った高精度プリセット機能を搭載 ズーム揺れ補正機能により高倍率ズーム時でも揺れを補正した画像を実現 低ビットレート高画質ストリームを実現 インテリジェントオート(iA)機能により視認が厳しい環境での識別性を向上 オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。 WV-X6533LNUX:光学40倍ズームレンズ 、レンズ交換不可 PoE+対応HUBを使わない場合 別売AC24Vアダプター WV-7390が必要です。 カメラ回転部やレンズなどに使用されている駆動部品は消耗品のため、定期的なメンテナンスが必要です。
材質/仕上本体 : アルミダイカスト ファインシルバー、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : PC樹脂(アドバンスド親水コート対応)クリア 質量(kg)約8.0(ケーブルカバーを含む) 使用温度範囲(℃)AC24V/指定PoE給電装置(インジェクター)使用時:-50~+60 消費電力(W)AC24V:3.4A/約55PoE+DC54V:470mA/約25(クラス4機器)指定PoE給電装置(インジェクター:60)DC54V:約1.0A/約50 電源AC24V(50 Hz/60 Hz)、PoE+(IEEE802.3at準拠)または指定PoE給電装置、指定PoE給電装置:WJ-PU201UX(i-PRO株式会社製) ◎MIDSPAN PD-9501GC/AC-JP(Microsemi社製) 〇MIDSPAN PD-9501GR/AC-JP(Microsemi社製) 〇MaxiiPowerVi22401 174-VG-004(ハイテクインター株式会社製) 〇 端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル入力) 対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 入力インピーダンス約 2 kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)249×465 保存温度範囲(℃)-50~+70 耐衝撃性IK10(IEC 62262)※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529)※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 対応ブラウザMicrosoft Edge Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11 オーディオ出力ΦΦ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)4.0±0.5
1台
509,800 税込560,780
8日以内出荷

港湾監視や災害対策に沿岸地域のさまざまなセキュリティをサポート ISO14993準拠の耐重塩害仕様。 ([ISO14993]: 塩水噴霧、乾燥、湿潤を繰り返すことで耐食性を評価する試験規格) 外装を耐重塩害仕様にすることで、従来対応していなかった重塩害・塩害地域に対応 港湾監視や災害対策に沿岸地域のさまざまなセキュリティをサポート 高性能赤外線照明と可視光カットフィルターを標準搭載 光学ズームレンズ&ギアドライブを使った高精度プリセット機能を搭載 低ビットレート高画質ストリームを実現 オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。 レンズ交換不可 WV-S6532LNSUX:光学22倍ズーム 必ず梱包のアップマークに従い、カメラを寝かせた状態に配置してください。 かんたんキッティング中にIR-LEDが点滅する現象が発生する場合がありますが、故障ではありません。 定期交換の必要な消耗部品があります。詳しくは取扱説明書 をお読みください。
その他耐重塩害仕様(ISO 14993準拠) 材質/仕上本体 : アルミダイカスト(耐重塩害塗装)シルバー、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : PC樹脂(アドバンスド親水コート対応)クリア 質量(kg)約8.0 (ケーブルカバーを含む) 使用温度範囲(℃)AC24V/指定PoE給電装置※1(インジェクター)使用時:-50~+60[2]PoE+対応ハブまたは給電装置使用時:-30~+60 消費電力(W)AC24V:3.4A/約55PoE+DC54V:470mA/約25(クラス4機器)指定PoE給電装置(インジェクター:60)DC54V:約1.0A/約50 電源AC24V(50 Hz/60 Hz)、PoE+(IEEE802.3at準拠)または指定PoE給電装置、指定PoE給電装置:WJ-PU201UX(i-PRO株式会社製) ◎MIDSPAN PD-9501GC/AC-JP(Microsemi社製) 〇MIDSPAN PD-9501GR/AC-JP(Microsemi社製) 〇MaxiiPowerVi22401 174-VG-004(ハイテクインター株式会社製) 〇 端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル入力) 対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、 Microsoft Windows 8.1(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約 2 kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)249 ×465 保存温度範囲(℃)-50~+70 耐衝撃性IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529) ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 対応ブラウザMicrosoft Edge Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11 オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)4.0±0.5
1台
979,800 税込1,077,780
8日以内出荷

港湾監視や災害対策に沿岸地域のさまざまなセキュリティをサポート ISO14993(準拠の耐重塩害仕様) 外装を耐重塩害仕様にすることで、従来対応していなかった重塩害・塩害地域に対応 港湾監視や災害対策に沿岸地域のさまざまなセキュリティをサポート 高性能赤外線照明と可視光カットフィルターを標準搭載 光学ズームレンズ&ギアドライブを使った高精度プリセット機能を搭載 ズーム揺れ補正機能により高倍率ズーム時でも揺れを補正した画像を実現 低ビットレート高画質ストリームを実現 WV-X6533LNSJ:光学40倍ズーム
その他耐重塩害仕様(ISO 14993準拠) 材質/仕上本体 : アルミダイカスト(耐重塩害塗装)シルバー、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : PC樹脂(アドバンスド親水コート対応)クリア 質量(kg)約8.0(ケーブルカバーを含む) 使用温度範囲(℃)AC24V/指定PoE給電装置※1(インジェクター)使用時:-50~+60[2]PoE+対応ハブまたは給電装置使用時:-30~+60 消費電力(W)AC24V:3.4A/約55PoE+DC54V:470mA/約25(クラス4機器)指定PoE給電装置(インジェクター:60)DC54V:約1.0A/約50 電源AC24V(50 Hz/60 Hz)、PoE+(IEEE802.3at準拠)または指定PoE給電装置、指定PoE給電装置:WJ-PU201UX(i-PRO株式会社製) ◎MIDSPAN PD-9501GC/AC-JP(Microsemi社製) 〇MIDSPAN PD-9501GR/AC-JP(Microsemi社製) 〇MaxiiPowerVi22401 174-VG-004(ハイテクインター株式会社製) 〇 端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル入力) 対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版) Microsoft Windows 8.1(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約 2 kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)249 ×465 保存温度範囲(℃)-50~+70 耐衝撃性IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529) ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ 対応ブラウザMicrosoft Edge Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11 オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)4.0±0.5
1台
1,398,000 税込1,537,800
8日以内出荷