カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pole22」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付けポール アルミポール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取付けポール アルミポールPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付場所屋内
ポール POLE22-T PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポール POLE22-TPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,298税込4,728
1台
89日以内出荷
対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個材質ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴムシルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7
ポール POLE22-N PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポール POLE22-NPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,198税込6,818
1台
89日以内出荷
対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質AL質量(kg)0.35シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)700
取付けポール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取付けポールPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
用途回転灯、表示灯などの取付けが可能。
ポール POLE22-N PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポール POLE22-NPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1台
89日以内出荷
対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質ALシルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7
ポール POLE22-N PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポール POLE22-NPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1台
89日以内出荷
対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質AL質量(kg)0.08シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)150
ブラケット(アルミポール用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(アルミポール用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))(91件のレビュー)
459税込505
1巻(1m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,898税込6,488特価
1台ほか
当日出荷から41日以内出荷
取付けポール スチールポール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取付けポール スチールポールPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
対応オプションSZ-30L・SZ-30T型、SZ-40L・SZ-40T型、SZ-70L型
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
ACベース カメダデンキACベースカメダデンキ(4件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
仕様RoHS対応品(3C)適合コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口)材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.05MB)
LED照明 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。IP69Kの防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業などの高圧温水80℃洗浄を行う現場でも使用可能です。EC指令(EMC指令)に適合しており、CEマーキングに準拠しています。従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級従来の100V20W蛍光灯と比べCO2排出量を約50%削減できます。
用途工作機械・制御盤などの装置照明として。食品工場用照明として。仕様IP69K ポリカーボネート樹脂材質ポリカーボネート樹脂長さ(mm)23高さ(mm)19.5奥行(mm)30電源(V)DC24電圧(V)DC24光源色昼光色
LED積層信号灯Φ70(直取付タイプ) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯Φ70(直取付タイプ)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
21,980税込24,178
1台
19日以内出荷
360°全面均一発光により、従来より明るく発光します。対環境性がUPしています。簡単に色組換え(増段、減段)が可能です。
用途産業用機器の状態表示として。材質グローブ:ポリカーボネート(PC)幅(mm)70奥行(mm)70電源(V)DC24保護等級IP54
DINレール テーブルタップ取付金具 ユーボンDINレール テーブルタップ取付金具ユーボン
699税込769
1個
当日出荷
テーブルタップをDINレールに取付する金具です。
材質SpC 1.2t、三価クロメートメッキ
アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト)安田(28件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
押ボタンスイッチ用非常停止用コントロールボックス omron(オムロン)押ボタンスイッチ用非常停止用コントロールボックスomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリカーボネイト樹脂直径(Φmm)22.1ケース色黒色分類1穴色(カバー)黄色
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 316040-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 316040-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
28,980税込31,878
1袋(100個)
5日以内出荷
シリーズDynamic 5000適合電線(mm2)【最小】1.23適合電線サイズ【最小】16AWG【最大】14AWG結線方法圧着オス・メスメス
ポール POLE22-T PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポール POLE22-TPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
7,698税込8,468
1台
89日以内出荷
対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個材質ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴム質量(kg)0.35シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)700
ポール POLE22-T PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポール POLE22-TPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,298税込4,728
1台
89日以内出荷
対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個材質ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴムシルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7
ポール POLE22-N PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポール POLE22-NPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1台
89日以内出荷
対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質AL質量(kg)0.1シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)200
小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄/緑段数3光源LED引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22引出し線長さ(mm)約600規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品使用電圧範囲(V)21.6~26.4消費電力(W)1.8信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上動作点滅無保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
DHホルダー(コンセント取付タイプ) 篠原電機DHホルダー(コンセント取付タイプ)篠原電機
449税込494
1個
当日出荷
材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RJ10 モジュラーコネクタ MH CONNECTORSRJ10 モジュラーコネクタMH CONNECTORS
239税込263
1袋(5個)
当日出荷
仕様オス・メス:オス●極数:4P4C●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:UTP●長さ:13.33mm●幅:7.62mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シリーズ:MHRJ●Modular Plugs RJ22 4 Pole. A Modular RJ22 Plug 4P4C with Polycarbonate body material which is UL94V-0 rated with 50 μinch Gold plated contacts. This Modular 4P/4C Plug can be crimped with standard crimp tools and has insulating contacts with a true knife blade.RoHS指令(10物質対応)対応
Poly Edge E220 IP Phone and PoE-enabled HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Edge E220 IP Phone and PoE-enabledHP(日本ヒューレット・パッカード)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
積層信号灯 LRシリーズ用ポール変換アダプタ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 LRシリーズ用ポール変換アダプタPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
付属品六角穴付き止めねじ2個、六角ナット(M17)1個、平座金(Φ17.5×Φ28×t2)1個質量(kg)0.28サイズΦ30×82mm対応機種LR□-□□□LJ□□/POLE22-□□□□AT保護等級IP20(製品取付時)取付場所屋内
スチールポール 22POLE-1000 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スチールポール 22POLE-1000PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,898税込5,388
1台
89日以内出荷
L型取付ブラケット付きポール
材質(ポール)機械構造用炭素鋼鋼間11種A材質(L型金具)熱間圧延軟鋼板(一般用)
補修パーツ ポール防水リング PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ポール防水リングPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
829税込912
1個
23日以内出荷
材質シリコンゴム対応機種POLE22-0100AN型・0300AN型・0800AN型/POLE22-0300AT型・0500AT型・1000AT型
スチールポール 22POLE-500 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スチールポール 22POLE-500PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,698税込4,068
1台
89日以内出荷
L型取付ブラケット付きポール
材質(ポール)機械構造用炭素鋼鋼間11種A材質(L型金具)熱間圧延軟鋼板(一般用)
スチールポール 22POLE-300 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スチールポール 22POLE-300PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,698税込2,968
1台
89日以内出荷
L型取付ブラケット付きポール
材質(ポール)機械構造用炭素鋼鋼間11種A材質(L型金具)熱間圧延軟鋼板(一般用)