材質/処理樹脂(POM)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアセタール
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。
長さ(mm)1000
材質ポリペンコアセタール
色白色
タイプPOM-NC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+30.0
材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
材質ポリプロピレン(PP)
特性耐薬・耐腐食
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:422g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:TOSHIBA EP4用。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24 x 5/8inch小ネジ、#10-24ナイロックナット、2inch x 7.5inchラバーストリップ。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:プリンターホルダー。適合機種:Toshiba EP4
仕様その他
材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール別
タイプマウント
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
ねじ長さ(mm)全ねじ
材質PTFE
材質SUS303
旭化成製テナックを使用したPOM(ポリアセタール)フィラメントです。
食品関連に応用できる溶出試験をクリア。食品加工工程での治具類にも対応可能です。
摩擦に強く機械強度もあるので傷つきやすい部材の置き治具として最適です。
耐油、耐溶剤にも強く吸水性も低いため、切削機等で使用する工程での治具としても応用できます。
ノズル温度を260~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。
MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質PC(ポリカーボネート)
質量(kg)1
色白
温度(℃)推奨ノズル温度:260~270
対応機種MF-2500
フィラメント径(Φmm)1.75
1本
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
色白色不透明
種類平ワッシャー
材質POM(ポリアセタール)
材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
カラフルなカラー展開!部署や来客など使い分けに便利。
用途で選べる色展開。
作業の快適化。
安全ピンが外せる。
材質表示面/R-PO、クリップ/R-POM・R-PC・PE、安全ピン/スチール、中紙/再生紙
中紙サイズ(mm)91×56
用途に合わせて太さ(0.8mm・0.4mm)が選べるツインタイプ。
潰れにくい丈夫なペン先の極細タイプは教科書・ノートに大活躍。
材質軸:PP樹脂、ペン芯:(中)PET繊維・(極細)POM樹脂
軸径(Φmm)9.5
厚さ(mm)12.5
全長(mm)154.9
質量(g)7.7
タイプツイン
線幅(mm)0.8/0.4
インク染料
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字丸芯/極細
材質POM (ポリアセタール)
2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。省スペースのレイアウトができます。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト
材質(本体)アルミニウム(A6063)
材質(ねじ部)SUS304
仕上本体:バレル研磨
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:363g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)
材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール無
1個
¥7,998
税込¥8,798
92日以内出荷
フタとホック付きで中に入れたものが抜け落ちにくいPPホルダーです。 色は柔らかいペールトーンで不透明のため、中身が透けず大切な書類も安心して持ち運べます。 フタの2辺がL字に開き、書類を出し入れしやすい形状。A4サイズのクリアーホルダーもそのまま入るサイズです。 フタの上部に筋押し加工が入っているため、書類の束やパンフレットなど、少し厚みのあるものでも収容可能です。 バッグなどに入れる際、フタが引っ掛かるのを防ぐため、フタの端を押さえるスリットが入っています。また、バッグや他の荷物を傷つけにくいよう、すべての角に丸みを持たせました。
用途PPホルダー
仕様ホック:1個
材質(本体)再生PPシート、(ホック)POM
サイズA4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×313×0.35
収納枚数(枚)50(PPC用紙64g/m2)
ポスカ用替芯。ポスカは、不透明インクで、黒や濃色の上でも鮮やかに発色!重ね書きも可能な水性サインペンです。
商品タイプ替芯
コンパクトなのに本格派、発色の鮮やかな透明固形水彩えのぐ「プチカラー」。
本体の右、左、手前の3方向にセットできるパレット付き。
フタ裏にポストカードがセットできるので、イーゼルのようにお使いいただけます。
手で持ってスケッチしやすい指がけリング付き。
筆洗不要の水筆入り。
材質セット箱:PP、サック:紙、ケース:ABS・POM、中仕切:PS、スポンジ:PUR、水筆:軸=PE・穂先=PA
寸法(mm)115.5×158×29
「ぷにっ」とした弾力が楽しいドット芯と、0.5mmの細書きのツインタイプマーカーです。イラスト・レタリング・塗り絵・点描画など、さまざまな作品にお使いいただけます。
用途筆記具
タイプツイン
線幅(mm)0.5
インク水性顔料
ペン先0.5mm/ドット芯
かわいいツインタイプのカラフルマーカー。
使いやすい12色のセットです。
インク色セット(10色以上)
商品タイプ使い切り本体
インク水性染料インキ
材質ペン:PP・POM・PEs/ケース:PP
寸法(mm)153×125×11
タイプツイン
線幅(mm)太/1.2、細/0.5
線の太さ太字・細字
1セット(12本)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:PocketJetシリーズ用。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:プリンターホルダー。適合機種:【Brother/ブラザー】 PocketJet 6 PocketJet 6 Plus PocketJet 3 PocketJet 3 Plus PocketJet 673 PocketJet 7シリーズ PocketJet 8シリーズ Printek Interceptor 80シリーズ
仕様その他
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール別
タイプマウント
1個
¥8,998
税込¥9,898
92日以内出荷
かわいいツインタイプのカラフルマーカー。
充実の24色セットです。
インク色セット(10色以上)
商品タイプ使い切り本体
インク水性顔料インキ
材質ペン:PP・POM・PEs/ケース:PP
寸法(mm)153×125×22
タイプツイン
線幅(mm)太/1.2、細/0.5
線の太さ太字・細字
1セット(24本)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
かわいいツインタイプのカラフルマーカー。
蛍光色以外の36色のセットです。
インク色セット(10色以上)
商品タイプ使い切り本体
インク水性顔料インキ
材質ペン:PP・POM・PEs/ケース:PP
寸法(mm)153×125×33
タイプツイン
線幅(mm)太/1.2、細/0.5
線の太さ太字・細字
1セット(36本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
漫画イラストにおすすめの線描き用ペンZIG Cartoonist MANGAKAと、彩色用に使える毛筆タイプのカラー筆ぺん、ZIGクリーンカラーリアルブラッシュが入ったイラストスターターセットです。リアルブラッシュは100色以上あるカラーラインナップの中から、人物画を中心に幅広い題材で使いやすい色を厳選しております。保管に便利なフルオープンポーチ付き!世界約80カ国で愛用され続けている呉竹のペン・マーカーブランドロゴの「ZIG」をあしらった、フルオープンで使いやすいオリジナルポーチが付いているので、セット内容のペンの保管にお使いいただけます。ポーチの内側にも「ZIG」をアレンジしたデザインが施されています。ぬり絵とイラスト塗り方ガイド付き!パッケージに掲載されているメインイラストのぬり絵が付いているので、お手本を見ながら色の塗り方を練習することができます。また、パッケージ台紙の中面にはイラスト塗り方ガイドが掲載されており、メイキング動画のご案内もございます。
用途キャップ式水性マーカー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本)13×13×154
質量(g)(1本)10
タイプキャップ式
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:204g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:Brother RJ-4030/4040用。内容量[数量]:1個。付属品:#8-32 x 5/8inch小ネジ、#8-32ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:プリンターホルダー。適合機種:【Brother/ブラザー】 RuggedJet RJ-4030 mobile printer RuggedJet RJ-4040 mobile printer
仕様その他
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール別
タイプマウント
1個
¥6,398
税込¥7,038
92日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:408g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:汎用(L)。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24 x 5/8inch小ネジ、#10-24ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:プリンターホルダー。適合機種:【Canon/キャノン】 BJC-85 portable printers i80 portable printers i90 portable printers iP100 photo inkjet printers
仕様その他
材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール別
タイプマウント
1個
¥7,898
税込¥8,688
92日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:349g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:汎用(S)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 #10-24 x 5/8inch ネジ、 #10-24 ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U。商品区分:プリンターホルダー。適合機種:【Fujitsu/富士通】 FP-100 FP-1000 Datamax-O’Neil RL3E RL4e Bixolon SPP-R400 【Brother/ブラザー】 RuggedJet 2140 RuggedJet 2150 RuggedJet 3230BL RuggedJet 3230BLCP RuggedJet 3250WBL RuggedJet 3250WBLCP RuggedJet 3050 【Zebra/ゼブラ】 QLn220 QLn320 QLn420 RW-420 ZQ510 ZQ511 ZQ520 ZQ521 ZQ610 ZQ620 ZQ630
仕様その他
材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール別
タイプマウント
1個
¥6,998
税込¥7,698
92日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:413g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:汎用(XL)。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24 x 5/8inch小ネジ、#10-24ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:プリンターホルダー。適合機種:【HP】 DeskJet 450 DeskJet 460 DeskJet 470 OfficeJet 100
仕様その他
材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール別
タイプマウント
1個
¥8,698
税込¥9,568
92日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:熱硬化性樹脂(POM)/黒色、ボール:POM/白色
温度範囲(℃)-30~50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:熱硬化性樹脂(POM)/黒色、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
温度範囲(℃)-30~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ