種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
ねじ長さ(mm)全ねじ
材質ジュラコン(R)(POM)
表面処理ニッケルメッキ
ねじ長さ(mm)全ねじ
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
材質ポリアセタール
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
材質POM UL94HB
色乳白
外径(Φmm)6
内径(Φmm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
色乳白色
外径(Φmm)4
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さ(mm)全ねじ
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M3
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
POM材両端に金属ネジ加工を施し、ネジの締め付けトルクUP!!。圧入タイプで、ローコストを実現しました。
材質POM(UL94-HB)
材質(ねじ部)黄銅:C3604、ネジ:鉄、ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ間は絶縁されております。
材質POM(UL94-HB)
材質(ねじ部)黄銅、ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M2用
外径(Φmm)5
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
磨耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
ねじ径M3
仕様メス-メスタイプ、六角タイプ
材質ジュラコン(R)
色乳白色
対辺(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
ねじ径M5
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
色本体:乳白色
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
種別オネジ/メネジ
摩耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
種類その他
ねじ径M3
材質(本体)ジュラコン(R)、(ネジ部)黄銅/ニッケルメッキ
仕様オス-メスタイプ、六角タイプ
色乳白色
対辺(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM2
ねじピッチ0.4
全長L(mm)7
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)(POM)
1パック(3個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
側面付けタイプの密閉ハンドルです。
半月状の爪がローラー受座と噛合うことにより扉を引き寄せ扉を密閉します。
ローラー受座は基準位置から前後各2mm締込み調整が可能です。
付属キー以外に南京錠での施錠が可能です。(推奨南京錠C-551)
用途薬品用冷蔵保管庫・食品機械
材質ポリアセタール(POM)
タキゲンコード60865
1個
¥1,020
税込¥1,122
4日以内出荷
形状丸型
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M2(0.4)
外径(Φmm)4
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)乳白色
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)
色ブラック
保持力20N
折れ戸の開閉方法がフリーオープンタイプの場合で、戸の開き角度50度で仮ストップする機構を持たない丁番(HD-37等)を使用する場合に必要となります。
材質POM
材質樹脂部/ジュラコン(R)(POM)、金属部/快削黄銅(C3604BD)
表面処理金属部/ニッケルメッキ(Ni)
色乳白色
熱変形温度(℃)110
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
LAD型を厚板(t25~40)に取り付けるためのスペーサーです。
材質ポリアセタール(POM)
色グレー
開き方関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)
形状丸型
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M2(0.4)
ねじ長さ(mm)5
外径(Φmm)4
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)乳白色
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
用途取り替え用
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)黒
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
ねじ長さ(mm)5
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)黒
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
関連キーワード
1
2
次へ