付属品エアフィルタ(吸気口用)×1、ワンタッチカプラソケット×1、オイルキャップ×1、パイプシール(シールテープ)×1、取扱説明書
ねじ径(吐出口)R1/4
定格消費電力(W)1100
再起動圧力(MPa)約0.6
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
適合NVC-20L用
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
適合NVC-20PA用
種別乾湿両用微粒子フィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐摩耗性に優れ、ドリル寿命に大幅な伸びがあります。加工時のビビリや拡大が少なく、精度の高い穴あけが可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、軽合金などの難加工材の穴あけに。
硬度HRC先端:90
シャンク形状丸
金属、木材等の穴あけ作業に便利です。
ベルト掛け替え不要で、ダイヤルを回すだけで回転速度の無段階調整が可能です。
回転速度が一目でわかるデジタル表示です。
テーブルを傾斜させての穴あけ作業が可能です。
用途軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:450~2200/60Hz時:550~2600
最大ストローク(mm)80
最大穴あけ能力(mm)鋼:16、木材:20
取扱説明書(4.05MB)
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップです。
用途NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップとして。
適合機種NVC-20L、NVC-20PA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
金属、木材、プラスチック、アクリル等の穴あけ作業に便利です。
消費電力(W)100
回転速度(min-1[r.p.m])(1)0~5000、(2)0~7000、(3)0~9000
チャック能力(mm)0.6~6
定格時間(分)20
最大ストローク(mm)20
最大穴あけ能力(mm)スチール:3.2、銅・真鍮・アルミ:、その他非金属:6(木材でも材質により能力は異なる場合があります)
取扱説明書(3.15MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
適合NVC-20PA用
種別ダストバッグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
チップソーの穴径20→15.9mm変更のブッシュです。
用途チップソー穴径変更ブッシュとして。
適合機種CS-160S、CS-160PA
寸法(mm)穴径変更ブッシュ:20-15.9
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
NVC-20L用排気口フタです。
用途NVC-20L用排気口フタとして。
適合機種NVC-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
電動工具兼用の替白熱球です。
用途電動工具兼用の替白熱球として。
適合機種TDS-150、VS-400
電圧(V)12
消費電力(W)10
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断
質量(kg)27
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
回転数(min-1[r.p.m])8500
コード長さ(m)5
最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1
最大切削幅(mm)304
1台
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
NVC-20L用アダプタ連結パイプです。
用途NVC-20L用アダプタ連結パイプとして。
適合機種NVC-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥879
税込¥967
翌々日出荷
NVC-20L用ブラシ付フラットノズルです。
用途NVC-20L用ブラシ付フラットノズルとして。
適合機種NVC-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
NVC-20L用スパイラルホースです。
用途NVC-20L用スパイラルホースとして。
長さ(m)1.5
適合機種NVC-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
NVC-20L用ウェットノズルです。
用途NVC-20L用ウェットノズルとして。
適合機種NVC-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
切断機用カーボンブラシです。
用途切断機用カーボンブラシとして。
適合機種CS-160S、CS-160PA
寸法(mm)8×5×10
1組(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
木材の直線、曲線切断作業に便利です。
消費電力(W)90
ストローク幅(mm)20
寸法(mm)(懐)400
切断能力(mm)0°:45/45°:20
定格時間(分)30
ノコ刃長さ(mm)127
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(9.17MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
チップソーの穴径25.4→15.9mm変更のブッシュです。
用途チップソー穴径変更ブッシュとして。
適合機種TBS-255PA
寸法(mm)穴径変更ブッシュ:25.4-15.9
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
NVC-20L用延長パイプです。
用途NVC-20L用延長パイプとして。
適合機種NVC-20L
全長(mm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
NVC-20L用ドライノズルです。
用途NVC-20L用ドライノズルとして。
適合機種NVC-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ディスクグラインダ用の切断砥石カバーです。
用途ディスクグラインダ用の切断砥石カバーとして。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電動ドライバに取り付けることで丸軸ドリルの使用が可能です。着脱が簡単なキーレスタイプです。
用途充電・電動ドライバに取り付けてドリルチャックとして。
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高速切断機CS-305用カーボンブラシです。
用途高速切断機CS-305用カーボンブラシとして。
適合機種CS-305
寸法(mm)16×6.5×13.5
1組(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
金属切断用の外径165mmチップソーです。
用途チップソーの替刃として。
外径(Φmm)165
内径(Φmm)20
刃数(p)32
刃厚(mm)2
適合機種CS-160PA
寸法(mm)穴径変更ブッシュ:20-15.9
最高使用回転速度(min-1)8000
1枚
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
幅広の対象物にも対応する補助ローラーです。高さは50~160mmまで調整可能です。
用途自動カンナ、マイターソーなどでの長尺物加工の補助に。
直径×幅W(mm)ローラー部:25×250
耐荷重(kg)60(静的)
ベース寸法(mm)幅360×奥行180
高さ調整範囲(mm)50-160
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
糸ノコ盤用のブレードです。
用途糸ノコ盤用のブレードとして。
適合機種VS-400
刃数(p)18
ストローク数(min-1)400-600
ブレードサイズ(mm)幅1.8×刃厚0.25×取付長さ127
1パック(6本)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
NVC-20L用ブラシノズルです。
用途NVC-20L用ブラシノズルとして。
適合機種NVC-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
自動カンナPP-330用のカーボンブラシです。
用途自動カンナPP-330用のカーボンブラシとして。
適合機種PP-330
寸法(mm)7×17×17
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
用途工具などの落下防止に。
安全荷重(kg)1
自然長(mm)440
セット内容ワイヤーリング(Φ1mm)
ワイヤー径(Φmm)1
コード径(Φmm)3
最大長(mm)1800
糸ノコ盤用のブレードです。
用途糸ノコ盤用のブレードとして。
適合機種VS-400
刃数(p)10
ストローク数(min-1)1200-1600
ブレードサイズ(mm)幅2.8×刃厚0.5×取付長さ127
1パック(6本)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
使用頻度の高い先端パーツのセットです。
用途ホビー用ルータの先端工具として。
仕様インターナル:球、柱、先円錐、平錐、異型/ドラムサンダバンド:#80×5、#150×5/マンドレル:砥石用、フェルト用/クロスカッタ:球、逆円錐
セット内容インターナル軸付、平行、切断砥石筆、平ブラシドラムサンダバンド、ホルダバフマンドレルカッタドリル、フェルトバフ、ドラムホルダ、切断砥石×12
材質筆ブラシ:スチール、繊維/平ブラシ:真鍮、繊維
ドリル径Φ2×1、Φ3×2
使用砥石軸付:球、円錐、逆円錐、柱×2/平行砥石:#80、#150
シャンク径(mm)Φ2.35、Φ3.0(マンドレル、ドラムホルダ)
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合本体RC-1025
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
NVC-20L用キャスターベースです。
用途NVC-20L用キャスターベースとして。
適合機種NVC-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
木材切断用の外径255mmチップソーです。
用途チップソーの替刃として。
外径(Φmm)255
穴径(Φmm)25.4
刃数(p)80
刃厚(mm)2.6
適合機種TBS-255PA
寸法(mm)穴径変更ブッシュ:25.4-15.9
最高使用回転速度(min-1)5600
1枚
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけが可能です。キーレスチャックでドリルの取付が簡単です。
用途自由な角度の穴あけに。
チャック能力(mm)1~10
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ