283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(10個)
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セーフティピン付のためカムアームが開くのを未然に防ぐことができ、より安全です。エンジンポンプ本体の接続に最適です。
用途ポンプパーツ。 材質PP(ポリプロピレン) 適合ホース内径(Φmm)25
1個
6,298 税込6,928
当日出荷


耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状ハーフ・ユニオン 使用流体水、空気 材質(本体)PP 接続ねじ種類R
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。メインホース先端を中継します。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 適合ホース内径(Φmm)12 仕様2本入 材質PP 質量(g)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×13×13
1個
329 税込362
当日出荷

材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。
用途水処理、農業 海洋、水産、土木、建設 一般工業など 材質NYLON+GF 使用温度範囲(℃)-10~+180 仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カクダイソケット
用途ポーラスパイプ、ドリップチューブのコーナー用 材質PP 内径(Φmm)11.0
1個
299 税込329
当日出荷

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5 ねじ規格PT1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


TOYOX(トヨックス)S型ニップル 9ミリ
チューブとチューブをつなぎます。内径8~10mmのホースとホースをつなげることができます。
用途屋外散水用ニップル 材質PP 使用流体
1個
109 税込120
当日出荷

配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 T字型のタケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリプロピレン(PP) 形状メスストレート 使用温度範囲(℃)4~90 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 種類ホース継手 形状ストレート 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44 税込48
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノーブランドポリプロピレン(PP) ユニオン
エコ商品
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリプロピレン(PP) 形状ユニオン 使用温度範囲(℃)4~90 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリプロピレン(PP) 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)4~90 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

2方向に分水・流量調節できます。【2方向分水】ストップ機能。コックの同時通水、片側通水、止水ができます。【取付しやすい】ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水 適合ホース内径(Φmm)12~15 材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 接続方式ホース-ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリプロピレン(PP) 形状ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)4~90 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリプロピレン(PP) 形状ユニオンティー 使用温度範囲(℃)4~90 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリプロピレン(PP) 形状エルボホースニップル 使用温度範囲(℃)4~90 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ノーブランドポリプロピレン(PP) 異径ユニオン
エコ商品
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリプロピレン(PP) 形状異径ユニオン 使用温度範囲(℃)4~90 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじラグカップリング. カップリングは、オスねじ山付きホーステールで構成されています。 カップリングボディは食品グレードのポリプロピレンで、EPDM、ポリプロピレンエラストメータシーリングワッシャで成形されています。 ねじ、BSPP設計は、パラレルねじに関する国際規格ISO 228 (BS 2779:1973)に規定された寸法と許容差に基づいています。
仕様ホース内径 = 2インチねじの呼び径 = 2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = PPコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP
1個
519 税込571
7日以内出荷

パートEアダプタ. カムオスアダプタ x ホーステール
仕様ホース内径 = 1インチねじの呼び径 = 1インチホースコネクタの種類 = カムロックアダプタボディ材質 = PPコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート最大使用圧力 = 7 bar
1個
529 税込582
7日以内出荷

パートFアダプタ. カムオスアダプタ x オスBSPT
仕様ホース内径 = 2インチねじの呼び径 = 2インチホースコネクタの種類 = カムロックアダプタボディ材質 = PPコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = R最大使用圧力 = 7 bar
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

パートBカプラ. カムメスカプラ x オスBSPT
仕様ホース内径 = 1-1/2インチねじの呼び径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = カムロックカップリングボディ材質 = PPカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 7 bar
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

ねじラグカップリング. カップリングは、オスねじ山付きホーステールで構成されています。 カップリングボディは食品グレードのポリプロピレンで、EPDM、ポリプロピレンエラストメータシーリングワッシャで成形されています。 ねじ、BSPP設計は、パラレルねじに関する国際規格ISO 228 (BS 2779:1973)に規定された寸法と許容差に基づいています。
仕様ホース内径 = 1-1/2インチねじの呼び径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = PPコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

パートDカプラ. カムオスカプラ x メスBSP平行ねじ
仕様ホース内径 = 1-1/2インチねじの呼び径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = カムロックカップリングボディ材質 = PPコネクタジェンダ = メスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 7 bar
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

パートEアダプタ. カムオスアダプタ x ホーステール
仕様ホース内径 = 2インチねじの呼び径 = 2インチホースコネクタの種類 = カムロックアダプタボディ材質 = PPコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

パートBカプラ. カムメスカプラ x オスBSPT
仕様ホース内径 = 2インチねじの呼び径 = 2インチホースコネクタの種類 = カムロックカップリングボディ材質 = PPカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 7 bar
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

パートEアダプタ. カムオスアダプタ x ホーステール
仕様ホース内径 = 1-1/2インチねじの呼び径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = カムロックアダプタボディ材質 = PPコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート最大使用圧力 = 7 bar
1個
759 税込835
7日以内出荷

パートAアダプタ. カムオスアダプタ x メスBSP平行ねじ
仕様ホース内径 = 2インチねじの呼び径 = 2インチホースコネクタの種類 = カムロックアダプタボディ材質 = PPカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 7 bar
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリプロピレン(PP) 形状異径ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)4~90 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パートBカプラ. カムメスカプラ x オスBSPT
仕様ホース内径 = 1インチねじの呼び径 = 1インチホースコネクタの種類 = カムロックカップリングボディ材質 = PPコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

パートDカプラ. カムオスカプラ x メスBSP平行ねじ
仕様ホース内径 = 2インチねじの呼び径 = 2インチホースコネクタの種類 = カムロックカップリングボディ材質 = PPコネクタジェンダ = メスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 7 bar
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

パートCカプラ. カムメスカプラ x ホーステール
仕様ホース内径 = 1-1/2インチねじの呼び径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = カムロックカップリングボディ材質 = PPコネクタジェンダ = メスカップリングコネクタ 方向 = ストレート最大使用圧力 = 7 bar
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.47MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)