材質PP(ポリプロピレン)
主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。
滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
材質PP
長さ(m)20
色無色透明
外観無色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
長さ(m)1
こんなお得な商品も!

チューブ PTFE製
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
材質PE
長さ(m)10
耐熱温度(℃)60(無負荷)
耐寒性に優れています。軽量です。
用途研究分野や工業用に。
材質ポリエチレン
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~50
使用流体酢酸/グリセリン
特性耐寒
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA
連続使用温度(℃)250
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA
長さ(m)10
連続使用温度(℃)250
色クリア
こんなお得な商品も!

チューブ PTFE製
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)
色半透明(有色含む)
長さ(m)1
最高使用温度(℃)260
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
材質ポリプロピレン(PP)
特性耐薬・耐腐食
主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)
用途研究開発・分析や機械配管など。
材質ポリプロピレン(PP)
色透明
全長(m)20
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.8
最小曲げ半径(mm)9
UPチューブは、ポリプロピレン(PP)を主原料にした樹脂チューブで、自動化・省力化機器や半導体製造装置、理化学機器などで使用する空気、水といった気体、液体の配管に適しています。PPを基材として、軟性を高めるオレフィン系樹脂を独自の比率で配合、PPならではの優れた耐薬品性、高いコストパフォーマンスと、最小曲げ半径:8.0mm(3×2タイプ)という柔軟性を兼ね備えるとともに、最高使用圧力:0.8MPaという耐圧性能を実現しました。高圧状態で使用していないナイロンチューブなどの交換用として、またプラスチック継手「Zユニオン」を利用する現場に最適な樹脂チューブとして、導入コスト削減に貢献します。
色半透明
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.8
耐熱温度(℃)空気:-20~60、水・液体:0~60(凍結無き事)
材質ポリプロピレン
UPチューブはPP製の気体・液体の配管に適した樹脂チューブです。
ハイコストパフォーマンスを実現。
優れた柔軟性が小さい曲げ半径を実現、限られたスペースでの配管が可能。
PPならではの優れた耐薬品性能です。可塑剤を使用していないので純水等にも使用できます。
半透明なので、流体の目視確認が可能。
チューブ長さ(mm)20
材質ポリプロピレン
色透明
関連キーワード