美姿バリエパンツ。
選べるシルエット・伸びて動きやすい・耐久性が高くて丈夫。
仕様制電、ストレッチ
材質ポリエステル60%・複合繊維(ポリエステル)20%・綿20%[ハイストレッチオックス]
性別男性用
強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)125
質量(g)29
先端幅(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途各種ボックス
許容荷重(N[kgf])40[4.1]
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
フロントプリント方式の電飾メディアです。
昼夜兼用のディスプレイが作れます。
HP Designjet プリンター検証済用紙。
幅(mm)1067
長さ(m)30
厚さ(μm)130
1本
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.8
最小曲げ半径(mm)9
UPチューブはPP製の気体・液体の配管に適した樹脂チューブです。
ハイコストパフォーマンスを実現。
優れた柔軟性が小さい曲げ半径を実現、限られたスペースでの配管が可能。
PPならではの優れた耐薬品性能です。可塑剤を使用していないので純水等にも使用できます。
半透明なので、流体の目視確認が可能。
チューブ長さ(mm)20
材質ポリプロピレン
色透明
樹脂バスケットシリーズ(プリート)、洗える抗菌バスケット。、用途は色々、シンプルな丸型。どんな物をいれても優しく、お洒落にキマリます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
使って気づく、新しい使いやすさ
材質PP
色ホワイトミカゲ
容量(L)3.6
有効内寸(mm)170×106×PP
内寸法(mm)Φ215×106
外寸(mm)235×110×215
内寸(mm)215×106×170
外寸法(mm)Φ235×110
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
10倍がゆ、7倍がゆ、5倍がゆをご飯は電子レンジ、お米は炊飯器で、「必要な分だけ」時短調理が可能になります。必要な時に必要な分だけ時短調理ができます。
仕様●材質:PP(ポリプロピレン)●耐熱温度:140℃●消毒方法:電子レンジ可、食器洗浄機・乾燥機可、煮沸消毒可、薬液消毒可●サイズ:おかゆカップ/110×94×71mm、フタ/106×96×30mm、こし網/113×113×23mm、調理スプーン/110×28×14mm●セット内容:おかゆカップ、フタ、こし網、調理スプーン、取扱説明書(作り方が動画でチェック出来るQRコード付き)
アズワン品番7-3749-01
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
筒部6インチ対応。独自の形状でバンドのズレを防止します。また、隣同士の結束も可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):732×727×106●圧縮荷重:118.6kN(12,103kgf)
アズワン品番67-7114-12
1個
¥36,950
税込¥40,645
3日以内出荷
コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製
焼却時に有害な塩化水素ガスが発生しません。
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):10.9●材質:PP●外寸法(mm):415×305×120●有効内寸法(mm):359×258×106
水切り、スタッキング等、機能性を重視しながらデザイン性を高めています。食器洗浄機・消毒保管庫に使用できます。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)106×46
容量(mL)190
対応食器洗浄機、消毒保管庫
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
SNコンテナーB#25Yの50mm浅型タイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):540×373×126●有効内寸(mm):470×310×106●内容量(L):17.6●圧縮荷重:15.89kN(1620kgf)
アズワン品番67-7109-61
1個
¥3,732
税込¥4,105
5日以内出荷
ヘルメット装着用透明マスク簡易タイプです。
鼻と口に密着しないため、息苦しさや汗による蒸れを感じることなく、飛沫感染を予防できます。
一般的なマスクのように口周りに密着しないため、夏場の高温多湿の長時間に渡る作業でも、熱中症等の発生を抑止する効果を期待できます。
透明なので口の動きがわかり、スムーズな会話ができます。
対面接客や打ち合わせを安心して行えます。
長時間の装着でも疲れにくい軽量素材です。
両端をヘルメットの耳紐に通し、スリットに差し込んで使用します。
建築・作業現場・警備作業・工場作業・防災用品に。
建築現場など屋外での作業に。
高温・多湿でマスクの装着が難しい場所に。
仕様●幅(mm):405●高さ(mm):106●フィルム高さ(mm):0.2●耳紐対応幅:16~18mm●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)●本製品はウイルスや花粉等を完全に防ぐものではありません。●装着にはあご紐(耳紐)付きのヘルメットが必要です。●取付時にエッジの部分などで手を切る恐れがありますのでご注意ください。●繰り返し使う場合は、洗浄・消毒をしっかりと行って下さい。●熱中症に注意してご使用ください。●原産国:日本●コード番号:228-6566
アズワン品番67-6857-59
1パック(20枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
パックやクレンジングの拭き取りに。
仕様●材質:PVA、PP●サイズ:約106×83mm、厚さ10mm
RS Pro 電池ホルダRS Pro の電池ホルダは、スナップ Terminal を備えた サイズの セルバッテリに適しています。寸法は 106 70 mm 55.6 mm です。この電池ホルダは、 CR2032 電池にも適しています。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 スプリング材: 0.9 mm 65C スプリングワイヤ 6 ピンのスナップ Terminal を装備用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 6マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 106 x 70 x 55.6mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):14.4●材質:PP●外寸法(mm):442×342×123●有効内寸法(mm):398×308×106
アズワン品番65-9011-72
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
バッテリホルダは、スナップ Terminal 付きの D サイズ x 3 セルに適していますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 3マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 106 x 70 x 27.8mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
バッテリホルダは、 D サイズ x 3 セル(リード線 150 mm 付)に適していますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 106 x 70 x 27.8mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
バッテリホルダは、適合する C サイズ x 8 セル、リードワイヤ 150 mm 付きシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 8マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 26.2mm寸法 = 106 x 58.6 x 45mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
バッテリホルダは、 D サイズ x 6 セル(タグ付き)に適していますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 6マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 106 x 70 x 55.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
バッテリホルダは、 D サイズ x 6 セルに適合し、リード線 150 mm を備えていますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 6マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 106 x 70 x 55.6mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
電池ホルダはタグ付きの D サイズ x 3 セルに適していますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 3マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 106 x 70 x 27.8mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー有
種類オフィスチェア
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×628×882
フレーム色ホワイト
足外径(Φmm)667
材質(脚)樹脂
色(本体)ホワイト
料理の乾燥を防ぎ衛生的。温冷配膳車に対応する皿カバーです。病院福祉向けの食器をはじめ、定番の和食器、洋食器など多様なアイテムに適合します。カバーをすることで料理の乾燥を防ぎ、衛生的です。盛付けたまま積み重ねることもできます。耐熱PP・高比重タイプを使用していますので、浸漬が容易です。収納性に配慮したデザインです。2種類の皿に対応するアイテムも取り揃えています。食器洗浄機、消毒保管庫が使用できます。
仕様●温冷配膳車対応●色:クリアー●サイズ(mm):115×28●材質:PP樹脂(ポリプロピレン)●対応商品の型番:G-104/G-106/G-164/G-167/G-267/G-464/G-465/G-467/GA-229/L-267/M-228/M-353/M-464/M-479/M-486/M-607/M-702/M-731/M25004/Y-142/Y-143●耐熱温度:100℃~140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85~90℃に上昇後、この温度で40~50分程度保持●留意点●▼表面は柔らかくキズがつきやすいので、硬いものでこすらないようにしてください。●▼半透明タイプの皿カバーは、消毒保管庫の熱風で変形することがありますのでご注意ください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
料理の乾燥を防ぎ衛生的。温冷配膳車に対応する皿カバーです。病院福祉向けの食器をはじめ、定番の和食器、洋食器など多様なアイテムに適合します。カバーをすることで料理の乾燥を防ぎ、衛生的です。盛付けたまま積み重ねることもできます。耐熱PP・高比重タイプを使用していますので、浸漬が容易です。収納性に配慮したデザインです。2種類の皿に対応するアイテムも取り揃えています。食器洗浄機、消毒保管庫が使用できます。
仕様●温冷配膳車対応●色:ホワイト●サイズ(mm):116×28●材質:高比重PP樹脂(高比重ポリプロピレン)●対応商品の型番:G-104/G-106/G-164/G-167/G-267/G-464/G-465/G-467/GA-229/L-267/M-228/M-353/M-464/M-479/M-486/M-607/M-702/M-731/M25004/Y-142/Y-143●耐熱温度:100℃~140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85~90℃に上昇後、この温度で40~50分程度保持●留意点●▼表面は柔らかくキズがつきやすいので、硬いものでこすらないようにしてください。●▼半透明タイプの皿カバーは、消毒保管庫の熱風で変形することがありますのでご注意ください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズ9号
バスト(cm)82
ウエスト(cm)60~63
肩幅(cm)40
ヒップ(cm)86
材質ボディ:発泡スチロール製 アイボリートリコット張 腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリートリコット張 ベース:スチール製 グレー塗装 パイプ:スチール製外軸グレー塗装 中軸メッキ仕上
本体寸法(cm)175
ベース寸法(cm)33×33
1個
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
関連キーワード