発泡倍率が高いポリウレタンです
クッション材・包装材・すきまテープ
軽量でクッション性に優れています
コストパフォーマンスに優れた完全非磁性ピンセット。
材質ステンレス(SUS316L)
全長(mm)115
質量(g)17
先端幅(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。
接続方式ワンタッチ式
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。
材質ポリプロピレン
接続方式ワンタッチ式
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。
材質ポリプロピレン
接続方式ワンタッチ式
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。
接続方式ワンタッチ式
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体の搬送。
材質ポリプロピレン
接続方式ワンタッチ式
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。
材質ポリプロピレン
接続方式ワンタッチ式
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します
接続方式ワンタッチ式
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】B2シルバー
穴径(Φmm)5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)75
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途カプラーに装着して異物が入ることを防ぐプラグです。
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグプラグ
1組(5巻)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】B2シルバー
穴径(Φmm)5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)300mm前後
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
用途各種ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
許容荷重(N[kgf])170(17.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】真鍮、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】磨き
穴径(Φmm)5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)300前後
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】真鍮、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】磨き
穴径(Φmm)5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)300前後
トラスコ品番228-9084
刃径(mm)11.2
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ12D
1本
¥61,980
税込¥68,178
9日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●4インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:112mm●ケース厚み:15mm●ケース重量:41g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:無(本商品はクリーンパックはしておりません。)
適合メーター球、ポジション球
タイプシングル
定格電力(W)2
定格電圧(V)12
口金W2×4.6d
ガラス球形式T5
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●4インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:112mm●ケース厚み:15mm●ケース重量:41g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:有(本商品はクリーンパックはしております。)
仕様引き出し = 6ケースの材質 = PP高さ = 112mm幅 = 600mm深さ = 91mm透明な引き出し = Y引出し材質 = PPチルト引き出し = Y壁取付 = Y引出しユニット. 幅600 mmの7つのモジュラ式引き出し収納ユニットで構成された多目的モジュール式収納ケースです。引き出し収納ユニットは、そのまま積み重ねたり、壁のフレームに取り付けることができます。. 小から中程度のサイズの部品の陳列 / 保管システムとして最適 スペースを有効活用し、アクセス性、柔軟性、視認性を向上させるのに最適. ドロアユニットは、ポリプロピレン成形品で、透明のコンテナはポリエステル樹脂とポリプロピレン製です。 収容部は別々に使っていろいろなものを入れることができ、扉を45 °傾けて開けて、収容している部品を取り出します。 収容部は、ドロアユニットから取り外して、同じサイズの別のユニットに差し替えることができます。また、ユニットと切り離して単独の収容部として使用することもできます。 識別ラベルが付属しています。
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
折りたたみ式で、使わない時にはたたんで省スペースで保管できます。
トレー内にすっぽりと収まるコンパクト仕様です。
乾燥棒・レールは任意の位置に調整できるため、様々な用途で使用可能です。
仕様●サイズ(mm):約444×112×280●乾燥棒(本):6●材質:本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、乾燥棒/ABS樹脂●折りたたみ時サイズ:幅415×奥行300×50mm●乾燥棒長さ:約135mm/本●付属品:乾燥棒×6本、トレー×1枚
アズワン品番8-604-01
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
コロンとした背がかわいいブック型のトレカファイルです。推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。ポケット台紙は、トレカが映えるPP製白台紙を採用。また、スリーブに入れたまま収納できる大きめポケット仕様です。持ち運びに便利な、4面タイプ(112枚収納)と、コレクションをたっぷり収納できる、9面タイプ(252枚収納)の2種類をラインナップ。<ご使用上の注意>。※スリーブの種類によっては入らない場合があります。
用途”好き”をあつめよう
仕様溶着式製本
質量(g)158
収納枚数112枚
背幅(mm)26
寸法(縦×横)(mm)208×175
表紙仕様ポリプロピレン・厚さ0.5mm
ポケットカードサイズ・横入れ4面・3層白エンボス台紙14枚・ポリプロピレン
用紙寸法(mm)【収納】94×68
コロンとした背がかわいいブック型のトレカファイルです。推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。ポケット台紙は、トレカが映えるPP製白台紙を採用。また、スリーブに入れたまま収納できる大きめポケット仕様です。持ち運びに便利な、4面タイプ(112枚収納)と、コレクションをたっぷり収納できる、9面タイプ(252枚収納)の2種類をラインナップ。<ご使用上の注意>。※スリーブの種類によっては入らない場合があります。
用途”好き”をあつめよう
仕様溶着式製本
質量(g)350
収納枚数252枚
背幅(mm)26
寸法(縦×横)(mm)308×250
表紙仕様ポリプロピレン・厚さ0.5mm
ポケットカードサイズ・横入れ9面・3層白エンボス台紙14枚・ポリプロピレン
用紙寸法(mm)【収納】94×68
。Georg Fischer カップリング、0.069 重量、長さ 112 mm、水 PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。分解せずに取り付けられます すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:カプラー●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●長さ:112mm●コード番号:196-9716
アズワン品番65-7947-32
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):410×310×128●有効内寸(mm):362×272×112●内容量(L):12.1
アズワン品番67-7315-75
1個
¥3,039
税込¥3,343
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):369×287×125●有効内寸(mm):301×226×112●内容量(L):8.7●圧縮荷重:14.31kN(1460kgf)
アズワン品番67-7109-41
1個
¥3,020
税込¥3,322
5日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):8.8●材質:PP●外寸法(mm):361×272×126●有効内寸法(mm):306×231×112
アズワン品番65-9557-79
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。
仕様●容量(L):0.1●材質:PP●外寸法(mm):112×24●有効内寸法(mm):96×14
アズワン品番65-9401-51
1箱(500個)
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):363×271×130●有効内寸(mm):312×220×112●内容量(L):9●圧縮荷重:28.0kN(2860kgf)
アズワン品番67-6589-39
1個
¥2,782
税込¥3,060
6日以内出荷
先端部分は、頭の形にそってカーブさせたデザインになっています。柄の部分を身体の近くに持ったまま髪をとかせるアイディアです。
関連キーワード
1
2
次へ