カテゴリ
- 科学研究・開発用品(68)
- 厨房用品(45)
- 介護用品(42)
- 卓上消耗品(33)
- 制御機器(32)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 学童・教育用品(8)
- 店舗什器・備品(6)
- 電気材料(6)
- 測定用品(6)
- 切削工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 事務用品(6)
- 農業・園芸資材(5)
- 梱包用品(4)
- テープ(4)
- オフィス家具(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 作業工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 医療(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- シナノ(37)
- Merck(メルクミリポア)(22)
- アズワン(16)
- エスコ(14)
- エフピコ(14)
- 大泉合成(12)
- 渡辺電機工業(10)
- TKG(9)
- 国際化工(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- トーダイ(6)
- RS PRO(6)
- VITLAB(5)
- TELEMECANIQUE SENSORS(5)
- サクラクレパス(4)
- フジトク(4)
- 積水テクノ成型(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- KEMET(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pp-18」の検索結果

クイックポジ感光基板
サンハヤト(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷から9日以内出荷クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
【旧MYM】M325等用吐水パイプ
KVK(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷長さ(mm)200ねじ規格W27山20太さ(Φmm)17.5パイプ長(mm)200パイプ外径(Φmm)17.5
低水位型恒温水槽
アズワン¥8,570税込¥9,4271個当日出荷最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。 広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。 水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
建築塗装用マスキングテープ EXPP
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(7巻)ほか当日出荷から8日以内出荷伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。用途建築塗装用、建築塗装マスキング
プレミアム Mピンポール「はがれん蔵」
マイゾックス(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。用途一般測量に(ミニプリズムの支援)径(Φmm)9仕様カラーピッチ100mmセット内容600mm×3本マイゾックスコード219522
マルセイユバーガーPP袋L18
cotta¥1,898税込¥2,0881枚(100枚)3日以内出荷クロワッサンサンドやバーガーをやさしく包みます材質OPP厚み0.03mm表裏白1C寸法(mm)180×182
OP用取付ベース OPPシリーズ
タカチ電機工業¥629税込¥6921個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ(A1050P)色無処理板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンチオフプライヤー
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。用途銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)13全長(mm)180トラスコ品番819-5313材質炭素鋼質量(g)363適合銅管径3/16~1/2inch
PPカバー 18cm用丸カバー
マルケイ(国際化工)¥399税込¥4391個5日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)192×40適合品番A6、A40、A85、D48、D77(クリア不可)、D118、D144、D194、D198、J17、JP19、L62、M109、S72、T96(クリア不可)、T0201、T0202、T0209電子レンジ×食器洗浄機○
ステンレス針金パッチン
ジョー・プリンス竹下¥319税込¥3511個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)27
ステンレスシリーズ 片手鍋18cm ガラスふた付
アイリスオーヤマ¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷丈夫で保温力が高く、熱効率がよいステンレス製の鍋です。ステンレスとアルミニウムの3層底構造で保温性に優れています。調理中、熱くなりにくい中空ハンドルです。鍋の内側には便利な計量目盛りが付いています。食洗器対応です。光沢のあるミラー仕上げで、スタイリッシュなデザインです。材質【片手なべ】材質/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)(底の厚さ5.5mm)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:ステンレス鋼(クロム16%、ニッケル6%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%)寸法(mm)360×194×115(ハンドル含む)質量(g)1100サイズ(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×194×152満水容量(L)2.2
スリム角ライト ブロンズ
BIDOOR(ビドー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(4個)ほか5日以内出荷生地と仕上げが同系色の為、長期使用でも摩耗跡が目立ちにくくなっています。 裏面角(かど)部がR6mmで、ルーター加工の引手穴へ設置が簡単です。材質ABS樹脂仕様スリム角仕上ブロンズ
キャンブロ 断熱キャリア トップローダー
キャンブロ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷IDラベルや食品回転ラベルを付けることで内容物を 簡単に識別出来ます。内壁にくぼみがあるため、簡単に出し入れができます。スタッキング可能。優れた保温力を持ち、食品の安全を守り、ハードな使用にも耐える優れた耐久性を持ち、超軽量なのでケータリングやフードサービスに最適です。フードパン1/1サイズが収納できます。
分電盤 SP-P18
光電¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
ミニタイプ プラグ
PISCO(ピスコ)¥599税込¥6591袋(10個)4日以内出荷から6日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。形状プラグ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し(Pコート付)
EIKO(栄工舎)¥68,980税込¥75,8781本翌々日出荷右刃・右ネジレ15° Pコート付用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)-0.05/-0.1
クリーンスーツ
ゴールドウイン¥10,980税込¥12,0781着当日出荷大幅なコストダウンを実現した普及タイプです。素材選定から縫製品質まで細部にこだわった製品です。着用快適性に優れた設計です。用途クリーンルーム内の作業に。トラスコ品番394-2357材質ポリエステル色ホワイトサイズ3Lタイプクリーンパック有無:無胸囲(cm)適合:100~108股下(cm)80ISO規格Class:6
フロントファスナーワンピ
ゴールドウイン¥9,298税込¥10,2281着翌々日出荷大幅なコストダウンを実現した普及タイプ。素材選定から縫製品質まで細部にこだわった製品です。着用快適性に優れた設計です。用途クリーンルーム内の作業に。色ホワイト仕様ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当材質ポリエステル
マルセイユPP袋 M18/21
cotta¥1,298税込¥1,4281枚(100枚)3日以内出荷やわらかいPP袋がサンドや菓子を乾燥から守ります。材質PP厚み0.025mm表面1C寸法(mm)180×H210
防爆 ピンポンチ
HAMACO¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途工作物の中心に印をつけるのに使用します。化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金軸径(Φmm)18先端径(mm)4
プリンター用紙(3巻セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷ラベルプリンターAD-8128A用プリンタ用紙です。40×60mm、3巻セットシール寸法(mm)W40×H60ラベル枚数(1巻当り)1126枚/1巻
PEEK(R)六角スペーサー
MAC8(マックエイト)¥11,980~税込¥13,178~1袋(20個)9日以内出荷耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。材質PEEK(R)(UL94V-0)色茶使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
ロースパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮します。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3








![PPチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09154424-090603-02.jpg)