カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(49)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • 日用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-25a」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    プラグ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    869税込956
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工

    OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色

    今村紙工
    259税込285
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
    用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25A

    セキスイ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PP接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6043呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)25バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • バーカットA1タイプ BF6-A1 25M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットA1タイプ BF6-A1 25M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)6トラスコ品番805-1352高さ(mm)47全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • バーカットA2タイプ BF7-A2 25M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットA2タイプ BF7-A2 25M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)7トラスコ品番805-1358高さ(mm)46.5全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ

    パイプクランプ ヘビーシリーズ

    オーツカ
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
    タイプシングルクランプ
  • ポリテナーコック付 サンプラテック

    ポリテナーコック付

    サンプラテック(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    欠品中
    ポリエチレン製のスタンダード大型タンクのコック付きです。
    仕様PPコック:25A取付、中栓付材質PE(ポリエチレン)・コック:PP容量(L)20目盛なし口数片口ノズルなしコックあり中栓ありねじ山1”取手あり
  • パイプクランプ スタンダードシリーズ オーツカ

    パイプクランプ スタンダードシリーズ

    オーツカ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
  • スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV

    スイングチェックバルブ JIS 10K

    アサヒAV
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
  • TEFEN PPタケノコ継手 オスストレート アズワン

    TEFEN PPタケノコ継手 オスストレート

    アズワン
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • パイプクランプ ツインクランプシリーズ オーツカ

    パイプクランプ ツインクランプシリーズ

    オーツカ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
  • PP ネジ継手 ポリオスメスエルボ アズワン

    PP ネジ継手 ポリオスメスエルボ

    アズワン
    1,850税込2,035
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • PP ネジ継手 ポリ異径ニップル アズワン

    PP ネジ継手 ポリ異径ニップル

    アズワン
    739税込813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • PP ネジ継手 ポリ六角ニップル アズワン

    PP ネジ継手 ポリ六角ニップル

    アズワン
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PPタケノコ継手 メスストレート アズワン

    TEFEN PPタケノコ継手 メスストレート

    アズワン(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • PP ネジ継手 ポリブッシュ アズワン

    PP ネジ継手 ポリブッシュ

    アズワン
    869税込956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • PP ネジ継手 ポリプラグ アズワン

    PP ネジ継手 ポリプラグ

    アズワン
    409税込450
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • PP ネジ継手 ポリ異径ソケット アズワン

    PP ネジ継手 ポリ異径ソケット

    アズワン
    1,750税込1,925
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • PP ネジ継手 ポリエルボソケット アズワン

    PP ネジ継手 ポリエルボソケット

    アズワン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • PP ネジ継手 ポリロングニップル アズワン

    PP ネジ継手 ポリロングニップル

    アズワン
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • PP ネジ継手 ポリキャップ アズワン

    PP ネジ継手 ポリキャップ

    アズワン
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • ヒルシュマン 932435100 わに口クリップ 25A 9.5mm, 黒 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン 932435100 わに口クリップ 25A 9.5mm, 黒

    Hirschmann Test & Measurement
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 25Aジョー開口 = 9.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PP完全被覆. フルシュラウド付きわに口クリップは 4 mm シュラウドプラグに対応クランプ径:最大 11 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二方バルブ圧入型 Φ1/4 アズワン

    二方バルブ圧入型 Φ1/4

    アズワン
    23,700税込26,070
    1個
    当日出荷
    二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):A:31.5、B:30.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002645アズワン品番67-4862-34
  • ぷっくりシールに変身キット PADICO(パジコ)

    ぷっくりシールに変身キット

    PADICO(パジコ)
    1,898税込2,088
    1セット
    翌々日出荷
    お好きなシールをUV-LEDレジンでぷっくりシールに変身させることができるキットです。【別途ご用意していただくもの】。・お好みのシール。・UV-LED ライト。・USB電源アダプタ。・造形用細工ハサミ(一般的な工作用ハサミでも可)。本商品にシールは入っておりません。別途お好きなシールをご用意ください。本商品にレジン硬化用ライトは入っておりません。別途UV-LEDライトをご用意ください。ご使用前に、本商品の台紙裏面および各商品のパッケージに記載の説明書を必ずお読みください。シールは入っておりません。別途お好きなシールをご用意ください。レジン硬化用ライトは入っておりません。別途UV-LEDライトをご用意ください。対象年齢は15歳以上です。15歳未満のお子様は、保護者の方と一緒にご使用ください。
    用途パッケージサイズ:W210mm×H290mm×D60mm。全重量:105g。【セット内容物】。・UV-LEDレジン 星の雫[ソフト] 25g × 1本。・調色スティック × 1個。・クリア両面シール(はがきサイズ3枚入り) × 1セット。・PPシート(A5サイズ2枚入り) × 1セット。・手袋(ニトリル製)× 1組
  • IVL-PP-SF SCS13プラグ【6A-20A:SUS304】 シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-PP-SF SCS13プラグ【6A-20A:SUS304】 シールフィット継手

    I-VALUE
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SUS304
  • ヒルシュマン 932435101 わに口クリップ 25A 9.5mm, 赤 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン 932435101 わに口クリップ 25A 9.5mm, 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 25Aジョー開口 = 9.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PP完全被覆. フルシュラウド付きわに口クリップは 4 mm シュラウドプラグに対応クランプ径:最大 11 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • モール(L) FRT ステップ (E1) MAZDA(マツダ)

    モール(L) FRT ステップ (E1)

    MAZDA(マツダ)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
  • D-Subコネクタ ASSMANN WSW メス ASSMANN WSW

    D-Subコネクタ ASSMANN WSW メス

    ASSMANN WSW
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁駆動定量注入ポンプ 共立機巧

    電磁駆動定量注入ポンプ

    共立機巧
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    調圧バルブがポンプヘッド内部を低圧に保持 → ガスロックを防止 浮弁不使用 → 浮弁の作動不安によるガスロックなし ポンプヘッド内部が調圧される → オーバーフィードを緩和
    用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入 大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入 研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入保護構造JIS_C_0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造、屋外使用可電源コード3芯_0.75mm2、1.5m
  • 廃液回収ユニット HK-435A 日東工器

    廃液回収ユニット HK-435A

    日東工器
    119,800税込131,780
    1組
    6日以内出荷
    ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けるセパレートタイプ。 静音設計のリニアコンプレッサーLV-435Aを採用。小型ながら毎分25l以上の空気量。 タンク容量4l。PP製で安全性が向上しました。
    構成真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル仕様消費電力:39W真空圧力:-46.7kPa吐出空気量:25l/min
  • PP ネジ継手 ポリチーズソケット アズワン

    PP ネジ継手 ポリチーズソケット

    アズワン
    1,850税込2,035
    1個
    5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • ポケットドルツ用 1個 EWシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ポケットドルツ用 1個 EWシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1個(2本)
    5日以内出荷
    ポケットドルツ専用ブラシです。背面の舌ブラシで舌表面の汚れも除去できます。
    用途歯面ケア/舌ケア交換目安約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください対応機種EW-DS13-RTD/EW-DS42-K/EW-DS42-PP/EW-DS42-W/EW-DS60-K/EW-DS60-P/EW-DS60-PN/EW-DS60-R/EW-DS60-VP/EW-DS12-AKD/EW-DS12-K/EW-DS12-KN/EW-DS12-KP/EW-DS12-N/EW-DS12-P/EW-DS12-PKD/EW-DS12-PN/EW-DS12-V/EW-DS12-VP/EW-DS12-W/EW-DS13-K/EW-DS13-KWD/EW-DS13-P/EW-DS13-PN/EW-DS13-PWD/EW-DS13-V/EW-DS13-VP/EW-DS13-WN/EW-DS14-K/EW-DS14-W/EW-DS15-G/EW-DS15-P/EW-DS15-PP/EW-DS15-V/EW-DS16-K/EW-DS16-W/EW-DS17-A/EW-DS17-P/EW-DS17-VP/EW-DS17-W/EW-DS18-K/EW-DS18-W/EW-DS1A-PP/EW-DS1A-VP/EW-DS1B-R/EW-DS1B-S/EW-DS1C-A/EW-DS1C-RP/EW-DS24-P/EW-DS41-K/EW-DS41-W/EW-DS23-PP/EW-DS23-RP/EW-DS25-A/EW-DS26-P/EW-DS27-A/EW-DS28-P/EW-DS29-Aアズワン品番69-5585-26
  • Legrand 中継用端子台 legrand

    Legrand 中継用端子台

    legrand
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • ポケットドルツ用歯間ブラシ SSサイズ 白 1個 10本入 Panasonic(パナソニック)

    ポケットドルツ用歯間ブラシ SSサイズ 白 1個 10本入

    Panasonic(パナソニック)
    1,038税込1,142
    1個(10本)
    7日以内出荷
    ポケットドルツ専用。外出先でも手軽に歯間ケアができます。
    交換目安1週間 ※1週間以内でも毛先やワイヤーが傷んだら交換してください対応機種EW-DS1C-A/EW-DS1C-RP/EW-DS24-P/EW-DS23-PP/EW-DS23-RP/EW-DS25-A/EW-DS26-P/EW-DS27-A/EW-DS28-P/EW-DS29-Aアズワン品番69-5585-24
  • ポケットドルツ用極細毛ブラシ 白 1個 2本入 Panasonic(パナソニック)

    ポケットドルツ用極細毛ブラシ 白 1個 2本入

    Panasonic(パナソニック)
    638税込702
    1個(2本)
    7日以内出荷
    音波振動と極細毛の組合せで、歯周ポケットに潜む歯周病の原因菌をかき出します。歯周ポケットケア/歯面ケア/舌ケア
    交換目安約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください対応機種EW-DS13-RTD/EW-DS42-K/EW-DS42-PP/EW-DS42-W/EW-DS60-K/EW-DS60-P/EW-DS60-PN/EW-DS60-R/EW-DS60-VP/EW-DS12-AKD/EW-DS12-K/EW-DS12-KN/EW-DS12-KP/EW-DS12-N/EW-DS12-P/EW-DS12-PKD/EW-DS12-PN/EW-DS12-V/EW-DS12-VP/EW-DS12-W/EW-DS13-K/EW-DS13-KWD/EW-DS13-P/EW-DS13-PN/EW-DS13-PWD/EW-DS13-V/EW-DS13-VP/EW-DS13-WN/EW-DS14-K/EW-DS14-W/EW-DS15-G/EW-DS15-P/EW-DS15-PP/EW-DS15-V/EW-DS16-K/EW-DS16-W/EW-DS17-A/EW-DS17-P/EW-DS17-VP/EW-DS17-W/EW-DS18-K/EW-DS18-W/EW-DS1A-PP/EW-DS1A-VP/EW-DS1B-R/EW-DS1B-S/EW-DS41-K/EW-DS41-W/EW-DS1C-A/EW-DS1C-RP/EW-DS24-P/EW-DS23-PP/EW-DS23-RP/EW-DS25-A/EW-DS26-P/EW-DS27-A/EW-DS28-P/EW-DS29-Aアズワン品番69-5585-25
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5 SICK

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5

    SICK
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点FDA 認定材の一貫した使用 EHEDG 推奨に基づく衛生設計。 非常に滑らかな表面と隙間のない設計になっているため、埃が溜まらないようになっています。 非常に高い耐熱性: -40 → +105 ℃ ドラグチェーンに最適 乳酸、微生物、加水分解に対する耐性
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PP●外被色:グレー●定格電圧:60 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:225-2978アズワン品番65-7425-98
  • ヒルシュマン 932146101 わに口クリップ 25A 9.5mm, 赤 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン 932146101 わに口クリップ 25A 9.5mm, 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 25Aジョー開口 = 9.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PPAK 2S 4 mm crocodile clips. Length: 80.5 mm Crocodile clip with unbreakable insulation on all sides Clamping range up to 9.5 mm bolt diameter The flat section of the clamping jaws made from tin-plated brass (fine wire-gripping surface) allows fine wires to be connected Closed against IEC probe on all sides in normal position in accordance with DIN 57 470 part 1 Φ 4 mm socket connector and screw connection for wires up to Φ 1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン 932146100 わに口クリップ 25A 9.5mm, 黒 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン 932146100 わに口クリップ 25A 9.5mm, 黒

    Hirschmann Test & Measurement
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 25Aジョー開口 = 9.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PPAK 2S 4 mm crocodile clips. Length: 80.5 mm Crocodile clip with unbreakable insulation on all sides Clamping range up to 9.5 mm bolt diameter The flat section of the clamping jaws made from tin-plated brass (fine wire-gripping surface) allows fine wires to be connected Closed against IEC probe on all sides in normal position in accordance with DIN 57 470 part 1 Φ 4 mm socket connector and screw connection for wires up to Φ 1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応