ぷっくりシールに変身キット
お好きなシールをUV-LEDレジンでぷっくりシールに変身させることができるキットです。
【別途ご用意していただくもの】
・お好みのシール
・UV-LED ライト
・USB電源アダプタ
・造形用細工ハサミ(一般的な工作用ハサミでも可)
本商品にシールは入っておりません。別途お好きなシールをご用意ください。
本商品にレジン硬化用ライトは入っておりません。別途UV-LEDライトをご用意ください。
ご使用前に、本商品の台紙裏面および各商品のパッケージに記載の説明書を必ずお読みください。
シールは入っておりません。別途お好きなシールをご用意ください。
レジン硬化用ライトは入っておりません。別途UV-LEDライトをご用意ください。
対象年齢は15歳以上です。15歳未満のお子様は、保護者の方と一緒にご使用ください。
- 用途
- パッケージサイズ:W210mm×H290mm×D60mm
全重量:105g
【セット内容物】
・UV-LEDレジン 星の雫[ソフト] 25g × 1本
・調色スティック × 1個
・クリア両面シール(はがきサイズ3枚入り) × 1セット
・PPシート(A5サイズ2枚入り) × 1セット
・手袋(ニトリル製)× 1組
- 内容量
- 1セット
手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ