1,075件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Magigooは、熱融解式(FDM)3Dプリント専用に開発された、熱反応式剥離防止のりです。3Dプリントの直前に、プリントテーブルに塗って使用します。テーブル温度の上昇に反応し、接着力が強化され、冷却されると接着力が弱くなるように作られており、。プリント時には、ファーストレイヤの【剥離】を防止し、プリント完了後には、造形物を剥がしやすくします。
1個(50mL)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。 書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。 試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。 オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 パイロジェン・フリー、エンドキン・フリー。 ラックは付属しておりません。
タイプ円錐型 容量(mL)50 滅菌β滅菌済 材質ポリプロピレン(PP) 本体寸法(mm)Φ30×117 目盛5mLから50mLまで2.5mLごと 包装個別パック 仕様相対遠心力:9400G
1箱
26,980 税込29,678
3日以内出荷

柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
用途一般荷造り、梱包結束に。
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軟らかいのでなめらかに描けます。のびが良いので広い面積も楽に塗れます。指でこすってぼかすことができます。 画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。 下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。 べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレパス特有の軟らかさがマチエールになって油絵風の画面になります。
色数1
1本
特価
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。保管に便利な5mmプラケース入り。(スピンドルを除く)
用途データ用 レーベル面色ホワイト ディスク外径(Φmm)120 ディスク厚さ(mm)1.2 ディスク内径(Φmm)15 記憶容量(MB)700 種類CD-R 速度48倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ
1ケース(50枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ソフトロンPP貼りパッキン 瓶の色:無色 容量(mL)8 外径×高さH(Φmm×mm)21×45 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)11 耐冷凍容量(mL)4
1箱(50組)
9,798 税込10,778
9日以内出荷

形状プラグ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ソフトロンPP貼りパッキン 瓶の色:茶色 容量(mL)8 外径×高さH(Φmm×mm)21×45 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)11 耐冷凍容量(mL)4
1箱(50組)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

1袋(2個)
特価
71 税込78
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

速度16倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ タイプデータ用 種類DVD-R 構造片面1層 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)4.7 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 CPRM対応非対応
1パック(50枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム) 動画あり
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
1パック(2巻)ほか
589 税込648
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。 全長(mm)150 硬度打撃面硬度:HRC38~46 先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100) 材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。
用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足 材質ABS、PC 使用電力(W)合計1400Wまで
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤と白のハイコンストラストでどんな距離からもはっきり確認できます。
用途測定点表示ピン 材質スチール
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。 ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
用途ブレッドボード上の回路作成に 種類その他 ピン径(Φmm)0.6 材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ 材質(ピン)ニッケル
1式
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

たくさん使えるエコノミープライス! 穴切れしにくいシール加工。資料の両面が確認できる台紙なしタイプ。
サイズA4タテ グリーン購入法適合 仕様エンボス加工 材質(ポケット)再生PP 幅(mm)230 高さ(mm)300 穴数2穴/4穴/30穴 シート厚さ(mm)0.08
1パック(50枚)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。 クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。 材質はPP(ポリプロピレン)で、ハリがあり艶やかで透明度の高い素材です。クリアな見た目で衣装を美しく引き立て保護します。新商品のカバーなどの用途にお勧めです。またサイズ展開が豊富です。
用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.02 透明 種類PPドレスパック
1パック(100枚)
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
1箱(2個)ほか
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
関連資料(0.92MB)
1箱(2個)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。深穴に使用しているテーパーピン(スピリングピン)等の抜き作業が可能です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。
用途ピン抜き作業。 仕様メッキ
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(12mL)
特価
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(50m×2巻)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セラポブロック TACT(タクト) 動画あり
タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。
用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。 微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。 塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
1箱(3枚)
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 肉厚(mm)3 仕様JIS10K仕様 材質:EPDMをベースにPTFEを被覆しています。 特性耐食性、耐薬品性 最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃) 最高使用温度(℃)100
1箱(10枚)
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


UV剤配合により従来のPPロープより3倍以上紫外線劣化に強い(メーカー同等品皮革)。屋外作業でも安心して使える!。製品寿命が延長される事により、廃棄焼却されるプラスチックの量を少しでも減らす事が出来ます。全てのサイズ品が溶着加工されており切り口が解れず作業性が良い
用途梱包・結束作業全般/パレット荷物の仮止め/路地トンネルハウス栽培のフイルム押え/土木建築資材の結束・法面工事のシート押えなど 材質ポリプロピレン、UV剤
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。 材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン 内径(Φmm)30 外径(Φmm)62 最高使用温度(℃)60 内径×外径(Φmm)30×62
1本
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途によって使い分けが出来るよう、バリエーションをとり揃えました。
用途測量用品。 材質スチール
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのポンプ仕様ボトルです。
材質PET 口内径(Φmm)17 耐熱温度(℃)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,040 税込1,144
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Verbatim(バーベイタム)CD-R 【50枚PX4個入】
エコ商品、RoHS
入数50枚×4 種類CD-R RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(50枚×4個)
6,698 税込7,368
当日出荷

シンプリーズにお手頃価格な透明ポケットが登場。
幅(mm)230 サイズA4タテ 高さ(mm)300 穴数30穴
1パック(50枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープ付ですので、簡易的に貼り付けることができます。
用途個人の識別に。 材質軟質再生オレフィン タイプソフト
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノック1回で3倍長く書き続けられます。 芯の減りに合わせて先端パイプがスライドします。 先端パイプ分だけ長く書き続けられます。 英文の書き写しや漢字練習などとにかく沢山書く場面で力を発揮します。 芯を出さないで書くという使い方を可能にしたため力を込めても芯が折れません。 芯が折れるストレスがないので作文やレポートの清書の場面でも集中力が切れません。
商品タイプ本体 芯径(mm)0.2 使用方法パイプが出ていて芯が出ていない状態にして筆記してください。書き続けると、芯が減るのと一緒にパイプがスライドして短くなります。パイプが短くなって書きにくくなったら、1回だけノックしてください。 材質(金属部分)真鍮、鉄、ステンレス、(樹脂部分)PP、再生PC 寸法(mm)13×9×145 質量(g)10 方式ノック式
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豚毛のため、コシが強いです。粘土の高いと塗料・接着剤に最適です。
用途油性塗料、接着剤の塗布用。 形状 全長(mm)205 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途油性塗料、接着剤の塗布用 玉厚(mm)4
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。 90℃まで使用可能です。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
1枚
5,798 税込6,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不思議なほど芯が折れないシャープペン。 ビッシリ書き込んでも文字がつぶれず、余白もたくさん!見直したときに読みやすいノートづくりに。 細かく書き込めるから、メモやスケジュールの追記も簡単!チェックしやすい整理された手帳に。 パイプが出ていて芯が出ていない状態にして筆記して下さい。芯が出ていない=パイプが常に芯をサポートしている状態ですので、不思議なほど芯が折れません。
材質(金属部分)真鍮、鉄、ステンレス、(樹脂部分)PP、再生PC 寸法(mm)13×9×145 質量(g)10 方式ノック式 芯径(mm)0.3 グリーン購入法適合 商品タイプ本体
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。 90℃まで使用可能です。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
1枚
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)