カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(154)
  • メカニカル部品(20)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 制御機器(12)
  • 卓上消耗品(10)
  • 梱包用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 安全標識(7)
  • 保管用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 防災用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 医療(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「pp-500」の検索結果

関連キーワード
317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャニオンスプレー PP 500mL TGK(東京硝子器械)キャニオンスプレー PP 500mLTGK(東京硝子器械)
919税込1,011
1個
3日以内出荷
軽くて丈夫な、強力噴霧器です。 先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)500胴径(Φmm)×高さH(mm)91.5×83.5(扁平)×288材質PP、ポリアセタール、HDPE危険物の類別非危険物
キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業)キャニオンスプレーH-500CONDOR(山崎産業)(35件のレビュー)
859税込945
1本ほか
当日出荷
軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)500
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,2μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,2μF,±5%KEMET
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 2μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 30 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,4μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,4μF,±5%KEMET
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 4μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 35 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
クリーニングカセット PP550/PP500用 Canonクリーニングカセット PP550/PP500用Canon(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
プレート&シートプリンター用のクリーニングカセットです。
対応機種PP550/PP500
リボンカセット(黒) PP550/PP500用 Canonリボンカセット(黒) PP550/PP500用Canon
17,980税込19,778
1箱(3巻)
当日出荷
プレート&シートプリンター用のリボンカセット(黒)です。
幅(mm)60長さ(m)130対応機種PP550/PP500入数3巻入り/箱
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,25μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,25μF,±5%KEMET
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
仕様静電容量 = 25μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(プラス) = +5%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,15μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,15μF,±5%KEMET
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 15μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 35mm (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンコンデンサファミリ = フィルムEN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
シートロール銀ツヤアリ PP550/PP500用 Canonシートロール銀ツヤアリ PP550/PP500用Canon
11,980税込13,178
1箱(2巻)
当日出荷
プレート&シートプリンター用のシートロール銀ツヤアリです。
幅(mm)50テープ長さ(m)24タイプ銀ツヤアリシート対応機種PP550/PP500厚さ(μm)200入数2巻入り/箱
クラフトPPテープ替刃500・2000用 オープン工業クラフトPPテープ替刃500・2000用オープン工業(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
TD-500、TD-2000用替刃です。
トラスコ品番321-6179質量(g)4.2
シートロール銀ツヤケシ PP550/PP500用 Canonシートロール銀ツヤケシ PP550/PP500用Canon
11,980税込13,178
1箱(2巻)
4日以内出荷
プレート&シートプリンター用のシートロール銀ツヤケシです。
幅(mm)50テープ長さ(m)40タイプ銀ツヤケシシート対応機種PP550/PP500厚さ(μm)50入数2巻入り/箱
クリーニングローラー PP550/PP500用 Canonクリーニングローラー PP550/PP500用Canon
3,598税込3,958
1個
11日以内出荷
プレート&シートプリンター用のクリーニングローラーです。 プレートなどの汚れを除去します。
対応機種PP550/PP500
USB充電ポート付きコンセントタップ TOPLANDUSB充電ポート付きコンセントタップTOPLAND(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。
用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足材質ABS、PC使用電力(W)合計1400Wまで
リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用) TOSTEM(LIXIL)リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
829税込912
1箱(2個)
当日出荷
既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
関連資料(0.92MB)
ラインテープ MIKASA (ミカサ)ラインテープMIKASA (ミカサ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(50m×2巻)
当日出荷
伸びないタイプ5cm幅2巻入。
材質ポリプロピレン幅(mm)50長さ(m)50
セラポブロック TACT(タクト)セラポブロックTACT(タクト)
9,898税込10,888
1箱(3枚)
当日出荷
タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。
用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。 微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。 塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
PETボトル(ポンプ式) GA(グリーンエース)PETボトル(ポンプ式)GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌日出荷
材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのポンプ仕様ボトルです。
材質PET口内径(Φmm)17耐熱温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応
型抜きシートロール(38×56型抜き) PP550/PP500用 Canon型抜きシートロール(38×56型抜き) PP550/PP500用Canon
21,980税込24,178
1箱(2巻)
15日以内出荷
プレート&シートプリンター用のシートロール銀ツヤケシの型抜きタイプです。 38mm×56mmサイズに型抜きしたシート600枚を1巻きにしたシートロールです。
長さ(m)40タイプ銀ツヤケシシート ※型抜きサイズシート(38mm×56mm)×600枚×1巻対応機種PP550/PP500厚さ(μm)50入数2巻入り/箱
ポリプロピレンメッシュ くればぁポリプロピレンメッシュくればぁ
5,798税込6,378
1枚
翌日出荷から9日以内出荷
耐薬品性に優れています。 90℃まで使用可能です。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
K-500PPモール用プライマー 3M(スリーエム)K-500PPモール用プライマー3M(スリーエム)(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(3本)
当日出荷
PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。
付属品ハケ×3トラスコ品番835-8896内容量(mL)10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
電源タップ USB 2ポート TOPLAND電源タップ USB 2ポートTOPLAND
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コンセントとUSBの複合電源タップ。オートパワーシステム搭載:USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。
用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップグレー質量(g)65コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計3.4A(最大)保証期間1年差込口合計1400Wまでコンセント3個口(合計1400Wまで)USBポート2ポート定格入力コンセント:AC100V-240V (50/60Hz) 0.4A(最大)耐雷サージ最大電圧:6000V、制限電圧:400V雷ガードあり
標準カートリッジハウジング セムコーポレーション標準カートリッジハウジングセムコーポレーション
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
口径3/4"NPT
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)NICHIRYO(ニチリョー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
仕様UV滅菌、オートクレーブ滅菌(121℃)可設定方式(容量)デジタル可変式
PPビーカー 青色目盛付き PPシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)PPビーカー 青色目盛付き PPシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
379税込417
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
耐薬品性に優れたPP製のビーカーです。視認性に優れた青色目盛が付いています。
材質PP種類ビーカー
EOG滅菌瓶 サンプラテックEOG滅菌瓶サンプラテック
579税込637
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
EOG滅菌済みの個包装されたボトルです。
滅菌EOG滅菌済中栓
リノバフレキシブルコーナーキャップ(入隅用) TOSTEM(LIXIL)リノバフレキシブルコーナーキャップ(入隅用)TOSTEM(LIXIL)
829税込912
1箱(2個)
当日出荷から17日以内出荷
既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
関連資料(0.92MB)
コーナー部材 壁外付けタイプ TOSTEM(LIXIL)コーナー部材 壁外付けタイプTOSTEM(LIXIL)
7,898税込8,688特価
1箱
当日出荷から6日以内出荷
廊下の曲がり角などを曲面のある部材でカバーします。
入数1箱(4個入り)関連資料(1.75MB)
三段階容量可変簡易ピペット プチペット WATSON三段階容量可変簡易ピペット プチペットWATSON
15,980税込17,578
1組(10本)
4日以内出荷
各々決まった3容量のみ設定可能なピペットです。 コンパクトかつ簡易な形状なので、フィールドワークでの試料採取にも適しています。 低価格のため、血液や尿などコンタミが気になる試料での本体のディスポ使用も可能です。
ポリプロピレンメッシュ くればぁポリプロピレンメッシュくればぁ
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
リノバカバー材(100mm幅) TOSTEM(LIXIL)リノバカバー材(100mm幅)TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱
4日以内出荷から12日以内出荷
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
関西ペイントPG80 ブラックマイカ/パープルパール PROST's関西ペイントPG80 ブラックマイカ/パープルパールPROST's
3,698税込4,068
1個(500g)
5日以内出荷
2液アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料
用途パール/マイカ塗料使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。ブラックマイカ/パープルパール質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ケーシングLタイプ在来用(タテ) TOSTEM(LIXIL)ケーシングLタイプ在来用(タテ)TOSTEM(LIXIL)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。
本数1箱(4本)
リノバカバー材(端部用) TOSTEM(LIXIL)リノバカバー材(端部用)TOSTEM(LIXIL)
1,498税込1,648
1箱
4日以内出荷から12日以内出荷
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
ケーシングLタイプ在来用(ヨコ) TOSTEM(LIXIL)ケーシングLタイプ在来用(ヨコ)TOSTEM(LIXIL)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。
本数1箱(4本)
幅木丸コーナー部材 埋め込みタイプ用スリム60 TOSTEM(LIXIL)幅木丸コーナー部材 埋め込みタイプ用スリム60TOSTEM(LIXIL)
4,698税込5,168
1箱(4個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ディスペンサー PPバンド用  Φ500mm幅 キャスター付タイプ モノタロウディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 キャスター付タイプモノタロウ(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。
用途ロールタイプPPバンド用スタンド付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)材質(本体)スチール/樹脂奥行(mm)420キャスター樹脂適合幅(mm)200(ロール幅)取扱説明書(1.4MB)ドラム外径(mm)500
幅木丸コーナー部材埋め込みタイプ用 スマート TOSTEM(LIXIL)幅木丸コーナー部材埋め込みタイプ用 スマートTOSTEM(LIXIL)
4,698税込5,168
1箱(4個)
4日以内出荷から5日以内出荷
廻り縁用コーナーキャップ(入隅用) ファミリータイプ TOSTEM(LIXIL)廻り縁用コーナーキャップ(入隅用) ファミリータイプTOSTEM(LIXIL)
3,698税込4,068
1箱
5日以内出荷から17日以内出荷
廻り縁につけるコーナー部材です。
廻り縁丸コーナー部材埋込タイプ用ファミリータイプ TOSTEM(LIXIL)廻り縁丸コーナー部材埋込タイプ用ファミリータイプTOSTEM(LIXIL)
4,298税込4,728
1箱
5日以内出荷から9日以内出荷
廊下の曲がり角などを曲面のある部材でカバーします。
関連資料(1.75MB)